19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(2本)ほか
13,980 税込15,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドットインパクトプリンタ用 ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
適合メーカー富士通 種別汎用 適合VSP2900G/2910G(H)
1セット(6本)
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスポールに特殊樹脂をコーティングした業界初の色落ちシナポール。
用途一般測量に(ミニプリズムの支援)
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アイリスオーヤマメッシュパネル
メッシュラックの60cm幅の拡張用パネルです。サイズバリエーションによって壁掛けパネルからお部屋の簡易的な間仕切りとしても使えます。また、パーツを組み合わせることで思いのままのラックを作れます。
材質スチール(エポキシ粉体塗装)
1枚
1,798 税込1,978
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)PEEK(R)六角スペーサー
RoHS
耐熱性、耐薬品性にすぐれた材質です。
材質PEEK(R)(UL94V-0) 使用温度範囲(℃)-40~+200 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
7,998 税込8,798
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

スプレーガン塗装用のセットです。
用途塗料 セット内容PG80 ブラックマイカ/パープルパール 3kg / 専用硬化剤 300g / 希釈用シンナー 3kg / ペイントストレーナー (こし紙)5枚 / 調色カップ 1000cc 3個 / 攪拌棒 1個 / マスキングテープ12mm幅 1巻 / 説明書 使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで約100%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。※染まりが良い塗料ではございませんので、塗装対象物との距離は30センチ程度離して吹き付けます。一度で染めようとせずに、 手首を左右に振りながらパールを散らす感じで塗り重ねることで綺麗に発色します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。(クリヤーは本品のセットには付属しません)。※クリヤーを塗装しないと綺麗に発色しませんので、「クリヤー」は必ず塗装してください。 ブラックマイカ/パープルパール 配合塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー100 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量6L 危険物の性状非水溶性
1セット(6kg)
25,980 税込28,578
5日以内出荷


セパレートに便利な庫内トレーでノートPCと書類の収納が効率よく行えます。扉裏側の扉ポケットにもファイルや小物、ペン類などもスマートに収納することができます。
付属品1室あたり:扉ポケット1個、トレー1枚 材質本体:スチール塗装仕上 寸法D(mm)450 寸法W(mm)899
1台
169,800 税込186,780
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

セパレートに便利な庫内トレーでノートPCと書類の収納が効率よく行えます。扉裏側の扉ポケットにもファイルや小物、ペン類などもスマートに収納することができます。庫内に2口の電源コンセントが設けられ、ノートPCやスマートフォンの充電が可能です。
付属品電源コンセント、1室あたり:扉ポケット1個、トレー1枚 材質本体:スチール塗装仕上 寸法D(mm)450 寸法W(mm)899
1台
219,800 税込241,780
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

独特な製造技術により多くの特長を持った含油軸受と、鋼板製ハウジングを組み合わせた軽量・コンパクトな軸受けユニットです。 ハウジングは、鋼板をプレス加工により局部的に補強しているので、剛性が高くしかも軽量でコンパクトになっています。 調心性のあるスフェリカル形軸受を使用しているので、適切な取付けが簡単でにできます。 含油軸受は、連通性のよい多孔質金属組織をもち、潤滑油の保持力が優れているので、長期間にわたり無給油で使用ができます。 汎用軸受けユニットとして幅広く使用できます。
用途食品包装機械,事務機械,建設機械,コンベヤ,小形印刷機,製茶機,運搬・昇降機械,動力伝導装置,化学機械など 形状ピロー形ユニット 種別ピロー形ユニット
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ユニット横断幕
遠くからもよく見える。
用途啓蒙活動用布幕です。
1枚
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

強力で確実な着火と耐久性。ボッシュのスパークプラグは、シャープなレスポンスと低燃費を実現します。
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

最大400Wの高出力を誇る折りたたみ式モデルで、アウトドアや災害時の電源確保に最適なソーラーパネルです。単結晶シリコンセルを採用し、変換効率は最大23%と高性能。耐久性に優れたETFEコーティングとIP65~IP68の防水仕様で、厳しい天候にも対応可能です。MPPTコントローラーを内蔵し、充電効率を最適化しながら過充電やショートを防止。USB・DC出力に対応し、スマホやノートPCなど複数機器の同時充電も可能。折りたたみ式&キックスタンド付きで持ち運びや設置も簡単です。キャンプ、車中泊、停電対策など、幅広いシーンで活躍する頼れる一枚。環境に優しい電源ソリューションです。
仕様シリコン:単結晶高効率セル 寸法(mm)折りたたみ時:634.5×544×60、展開時:2365×544×21 電圧(V)42 最大出力(W)400±5% 電力(W)400 本体質量(kg)19.8 変換効率(%)≧22.8 開放電圧(V)49.4±5% 使用温度ー10~+65℃に適する。最適動作温度は+25℃ 短絡電流(A)11.2±5% 動作電圧(V)最大出力:42±5% 動作電流(A)最大出力:9.6±5%
1台
112,709 税込123,980
6日以内出荷

90W太陽光発電パネルと30Ah/10.8Vリチウム電池搭載。モジュラーデザイン。5°/15°/25°/35°/45°/55°と角度を調整可能。インテリジェントヒーティングテクノロジー。MPPT(Maximum Power Point Tracking)充電コントローラー。IP66の防水防塵性。リモート管理。
1個
169,800 税込186,780
9日以内出荷

インテリジェントヒーティングテクノロジー。60W太陽光発電パネルを搭載。DC出力ポートx3。モジュラーデザイン。5°/15°/25°/35°/45°/55°に角度調整が可能。インテリジェントヒーティングテクノロジー。MPPT(Maximum Power Point Tracking)充電コントローラー。IP66の防水・防塵性能。リモート管理&かんたん取り付け。
1個
61,980 税込68,178
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)