カテゴリ

  • 自動車純正部品(121)
  • バイク純正部品(64)
  • 測定用品(59)
  • 学童・教育用品(57)
  • 制御機器(51)
  • トラック純正部品(31)
  • パソコン/周辺機器(23)
  • メカニカル部品(18)
  • 農業機械(12)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 自転車部品(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 防犯用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mput」の検索結果

460件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニオンティ モノタロウユニオンティモノタロウ(14件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途チューブ配管の分岐に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
1.5メガピクセル対応CCTVレンズ CBC(computar)1.5メガピクセル対応CCTVレンズCBC(computar)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
6メガピクセル対応CCTVレンズ CBC(computar)6メガピクセル対応CCTVレンズCBC(computar)
39,980税込43,978
1本
当日出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応適合カメラ2/3型(~Φ11mm)
16bit アナログ入力 同時サンプリングモジュール Measurement Computing co.16bit アナログ入力 同時サンプリングモジュールMeasurement Computing co.
85,980税込94,578
1台
当日出荷
仕様【サンプリングレート】 100ks/s【アナログ入力】 8ch【分解能】 16bitA/Dを8個使用、同時サンプリング【その他】 デジタル出力電流±24mA、トリガーレベル設定可能【データ取り込みソフトウエア】 メーカーHPよりダウンロードください(無償)RoHS指令(10物質対応)対応
16bit 高速多機能モジュール Measurement Computing co.16bit 高速多機能モジュールMeasurement Computing co.(1件のレビュー)
85,980税込94,578
1台
当日出荷
仕様【サンプリングレート】 250KS/s【アナログ入力】 16ch シングルエンド / 8ch 差動【分解能】 16bit A/D使用【その他】 32bitのカウンタ入力【データ取り込みソフトウエア】 メーカーHPよりダウンロードください(無償)RoHS指令(10物質対応)対応
20メガピクセル対応CCTVレンズ CBC(computar)20メガピクセル対応CCTVレンズCBC(computar)
74,980税込82,478
1本
当日出荷から6日以内出荷
1型20メガピクセル対応の超高解像度レンズ(IMX183/IMX255(267)/IMX535(545) 超低ディストーション設計で、用途を選ばず使用可能な高汎用性レンズ 高い周辺光量により、周辺までシャープでクリアーな画像を実現 フローティング構造により、近接から遠距離まで高性能化を実現 耐振5G相当、コンパクト設計。
適合カメラ1型(~Φ16mm)マウントCマウントRoHS指令(10物質対応)対応
1.5メガピクセルーマクロズームレンズ CBC(computar)1.5メガピクセルーマクロズームレンズCBC(computar)
79,980税込87,978
1個
当日出荷
質量(g)150センサー2/3型フィルターサイズ(mm)ΦM34×P0.5RoHS指令(10物質対応)対応光学ディストーション【0.3x】2/3型0.02%(y=5.5mm)・1/2型0.12%(y=4mm)、【1x】2/3型1.78%(y=5.5mm)・1/2型0.77%(y=4mm)
1ch 熱電対測定デバイス Measurement Computing co.1ch 熱電対測定デバイスMeasurement Computing co.
29,691税込32,660特価
1台
当日出荷
仕様【サンプリングレート】 4S/s【アナログ入力】 1ch【分解能】 20bit A/D使用【その他】 miniプラグ対応、Windows32/64、Linux、Macプラットフォーム対応、J,K,R,S,T,N,E,B熱電対サポートRoHS指令(10物質対応)対応
2/3型 Visible-SWIR波長領域対応CCTVレンズ CBC(computar)2/3型 Visible-SWIR波長領域対応CCTVレンズCBC(computar)
89,980税込98,978
1本
当日出荷から8日以内出荷
ハイパーワイドバンドARコートの採用により400nm-1700nm波長全域で高透過率を達成 単波長照明や狭帯域撮影などでは抜群のコストパフォーマンスを実現 7種類の焦点距離ラインアップで様々なアプリケーションに対応 近赤外吸光膜の採用によりSWIR光の散乱を抑えクリアな画質 コンパクトデザイン
絞りF1.4マウントCマウントRoHS指令(10物質対応)対応
スタンダード - マクロズームレンズ CBC(computar)スタンダード - マクロズームレンズCBC(computar)
73,980税込81,378
1個
欠品中
質量(g)260センサー1/2型フィルターサイズ(mm)ΦM46×P0.75RoHS指令(10物質対応)対応光学ディストーション【0.084x】1/2型0.9%(y=4mm)、【0.84x】1/2型1.6%(y=4mm)
24ch デジタル入出力モジュール Measurement Computing co.24ch デジタル入出力モジュールMeasurement Computing co.
23,980税込26,378特価
1台
当日出荷
仕様【デジタル入出力】 24ch【イベントカウンタ】 32bit【データ取り込みソフトウエア】 メーカーHPよりダウンロードください(無償)
スタンダード - テレセントリック光学系CCTVレンズ CBC(computar)スタンダード - テレセントリック光学系CCTVレンズCBC(computar)
79,980税込87,978
1個
当日出荷
質量(g)320センサー2/3型フィルターサイズ(mm)ΦM43×P0.75RoHS指令(10物質対応)対応光学ディストーション【0.2x】2/3型0.2%(y=5.5mm)・1/2型0.1%(y=4mm)、【0.5x】2/3型0.6%(y=5.5mm)・1/2型0.3%(y=4mm)
エクステンダー CBC(computar)エクステンダーCBC(computar)
12,980税込14,278
1本
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
16ch 16bit アナログ電圧出力モジュール Measurement Computing co.16ch 16bit アナログ電圧出力モジュールMeasurement Computing co.
109,800税込120,780
1台
当日出荷
仕様【サンプリングレート】 100S/s【アナログ出力】 16ch【その他入出力】 32bit イベントカウンタ、8bit デジタル入出力、アナログ出力レンジ ±10V、0-10V【データ取り込みソフトウエア】 メーカーHPよりダウンロードください(無償)分解能16bit D/A使用RoHS指令(10物質対応)対応
(89571)COMPUTER, FUEL PUMP トヨタ(89571)COMPUTER, FUEL PUMPトヨタ
10,980税込12,078
1個
当日出荷
エクステンダー CBC(computar)エクステンダーCBC(computar)
11,980税込13,178
1本
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SparkFun XBee Explorer Dongle SPARKFUNSparkFun XBee Explorer DongleSPARKFUN
9,298税込10,228特価
1個
当日出荷から33日以内出荷
DescriptionThis is the SparkFun XBee Explorer Dongle unit for the Digi XBee module line. With the XBee Explorer Dongle you can plug the unit directly into your USB port and have it act as a gateway between your computer and the XBee. No cables needed
仕様●項目1:USBドングル●項目2:無線ネットワーク、データー通信●項目4:XBee●項目7:XBeeアズワン品番67-0455-61
Chemical Duty Pump Maintenance Kit 1/Pk 1KIT Merck(メルクミリポア)Chemical Duty Pump Maintenance Kit 1/Pk 1KITMerck(メルクミリポア)
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷
仕様概要:吸引加圧両用Chemical Dutyポンプ メンテナンス キット品名吸引加圧両用Chemical Dutyポンプ メンテナンス キットアズワン品番61-0198-04
Shift Register 8-Bit - SN74HC595 SPARKFUNShift Register 8-Bit - SN74HC595SPARKFUN
259税込285
1個
当日出荷
DescriptionThe SN74HC595N is a simple 8-bit shift register IC. Simply put, this shift register is a device that allows additional inputs or outputs to be added to a microcontroller by converting data between parallel and serial formats. Your chosen microprocessor is able to communicate with the The SN74HC595N using serial information then gathers or outputs information in a parallel(multi-pin)format. Essentially it takes 8 bits from the serial input and then outputs them to 8 pins.This small DIP packaged IC contains an 8-bit, serial-in parallel-out shift register that feeds an 8-bit D-type storage register with parallel 3-state outputs.Note:This is a drop-in replacement for the 74HC595 shift register IC and should function just fine in any application the previous version could.Get started with the Shift Register GuideFeatures8-Bit Serial-In, Parallel-Out ShiftWide Operating Voltage Range of 2 V to 6 VHigh-Current 3-State Outputs Can Drive Up to 15 LSTTL LoadsLow Power Consumption:80-μA±6-mA Output Drive at 5 V
アズワン品番67-0420-82
COMPUTORQ ASG電子トルクレンチ CDICOMPUTORQ ASG電子トルクレンチCDI
159,800税込175,780
1本
翌々日出荷
繰り返し測定作業の多いトルク管理作業において威力を発揮するカスタムプログラム機能を搭載しています。 トルクと角度測定を組み合わせて管理可能です。 校正係数を自動で計算します。 見やすいバックライトLCD、インジケーターLED、作動電子音、ハンドルバイブレーションを装備しており、目と耳と手で規定トルク値に入ると確認できます。 40件のプリセット値、プログラム、ジョブモードを記録できます。 大容量1500件のデータを保存できます。 日時情報を含んだ記録をUSBケーブルを使用してPCへダウンロードすることができます。 シリアル番号付でNISTトレーサビリティに対応。
用途機械メンテナンス、トルク管理種類デジタル形精度(%)±2CW、±3CCW負荷方向左右主な用途締め付け用材質(本体)工具鋼
9-in-1 USB-C Keyboard Hub UNITEK9-in-1 USB-C Keyboard HubUNITEK
19,990税込21,989
1個
翌々日出荷
Wired Computer Keyboard、9-in-1 USB-C Hub with HDMI port supporting 4K@60Hz resolution、USB-C port with 100W PD、3 USB 3.0 Ports、Card Readers and much more。
MousePro BP-I7G7S MouseComputerMousePro BP-I7G7SMouseComputer
289,800税込318,780
1台
翌々日出荷
[ オンボード ] 10/100/1000BASE-T GigaBit-Ethernet LAN/750W電源/NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER / 12GB ( DisplayPort×3 / HDMI×1 )搭載
仕様●本体サイズ(H×W×D):360×175×387 mm●CPU詳細:Core i7 プロセッサー 14700F(20 Cores (8 P-cores 12 E-cores)コア / 28スレッド / 2.10GHz(P-cores) 1.50GHz(E-cores) / 最大5.40GHz(P-cores) 4.20GHz(E-cores) / 33MBスマートキャッシュ)●メモリタイプ:DDR5-5600●グラフィックコントローラ:NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER●その他インターフェース:なし●メモリカードスロット:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(本体):適合●ディスプレイ詳細:なし●ライセンスOS:Windows 11 Pro●PCI-Expressスロット:あり PCI Express ×16 ×2 (空き 1) ※上から3番目のスロットは×4動作/PCI Express ×1 ×1 (空き 0)●外部ディスプレイ出力:あり DisplayPort×3 / HDMI×1●メモリスロット(空/全):0/2●プロセッサーテクノロジー:Core i7 プロセッサー 14700F●電気通信事業法:適合●その他無線データ転送:なし●電波法:適合●ストレージ容量:1000GB●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●PCリサイクル:対応●J-Moss:対応●温湿度条件、最高動作高度:温度 10~35℃、湿度 8~80%●VRAM容量:GDDR6X 12GB●エネルギー消費効率:17区分 / 182.2 / (AA)●メインメモリ(標準):32GB●その他ドライブ:なし●その他ソフト:マカフィー リブセーフ ( 60日体験版 )●メインメモリ(最大):64GB●ストレージタイプ:m.2 Gen4 SSD●タッチパネル:非搭載●附属品:マニュアル類、保証書、電源コード電源750W/AC 100V(50/60Hz)本体質量(g)7400最大消費電力(W)430スピーカーなしチップセットB760キーボードあり(USB有線 / ブラック / 日本語109キー / 1.8m ケーブル仕様 / Copilotキー搭載)ポインティングデバイスなしWebカメラなしRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応(RJ-45)×1無線LANなしUSBUSB2.0 ×2 (背面 Type-A×2) ※右側端子のみ常時給電に対応/USB3.0 (5Gbps) ×4 (前面 Type-A×2 / 背面 Type-A×2)/USB3.2 (20Gbps)×1 (背面 Type-C×1)オフィスソフトなし
MousePro LP-I7U01 MouseComputerMousePro LP-I7U01MouseComputer
219,800税込241,780
1台
翌々日出荷
高品質を実現する優れた排熱設計ビジネス向けスタンダードパソコン1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応450W電源オリジナルマウス、キーボード付属
仕様●その他インターフェース:なし●電気通信事業法備考:無線LAN●外部ディスプレイ出力:あり DisplayPort×1 / HDMI×1●電波法:適合●VRAM容量:メインメモリからシェア●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●附属品:マニュアル類、保証書、電源コード、マウス、キーボード●メモリスロット(空/全):0/2●その他無線データ転送:Bluetooth 5●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:あり PCI Express ×16 1 (空き 1) ※LowProfile●エネルギー消費効率:16区分 / 67.5 / (A)●電波法備考:無線LAN●メモリカードスロット:なし●電気用品安全法(備考):差し込みプラグ、キャプタイヤコード、コードコネクタボディ●ストレージ容量:500GB●国際エネルギースター:登録●PCリサイクル:対応●ディスプレイ詳細:なし●メモリタイプ:DDR5-5600●グラフィックコントローラ:intel UHD770●その他ソフト:なし●タッチパネル:非搭載●本体サイズ(H×W×D):293×99×340 mm●温湿度条件、最高動作高度:温度 10~35℃、湿度 8~80%●CPU詳細:Core i7 プロセッサー 14700 (20 Cores (8 P-cores 12 E-cores)コア / 28スレッド / 2.10GHz(P-cores) 1.50GHz(E-cores) / 最大5.40GHz(P-cores) 4.20GHz(E-cores) / 33MBスマートキャッシュ)●ストレージタイプ:m.2 Gen4●その他ドライブ:なし●電気通信事業法:適合電源400W/AC 100V(50/60Hz)本体質量(g)4800最大消費電力(W)210メモリー容量【メインメモリー】標準:16GB/最大:64GB使用CPUCore i7 プロセッサー 14700スピーカーなしOSWindows 11 Pro(インストール、ライセンス)チップセットB760キーボードあり USB有線 / ブラック / 日本語109キー / 1.8m ケーブル仕様 / Copilotキー搭載ポインティングデバイスなしWebカメラなしRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなしSSD256GB (NVMe)光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応(RJ-45) ×1無線LANWi-Fi 6E ( 最大2.4Gbps ) 対応 IEEE 802.11 ax/ac/a/b/g/n準拠USBUSB2.0 ×4 (前面 Type-A×2 / 背面 Type-A×2 ※右側端子のみ常時給電に対応)/USB3.0 (5Gbps) ×3 (前面 Type-C×1、Type-A×2)/USB3.1 (10Gbps) ×3 (背面 Type-C×1、Type-A×2)オフィスソフトなし
DAIV Z4-A9A01SR-B MouseComputerDAIV Z4-A9A01SR-BMouseComputer
299,800税込329,780
1台
翌々日出荷
Copilot+ PCに対応したAMD Ryzen AIシリーズ搭載薄型軽量設計の筐体を採用アスペクト比16:10で1920×1200の高解像度パネルsRGB 100%の広色域パネル
DAIV S5-A7G60SR-A MouseComputerDAIV S5-A7G60SR-AMouseComputer
449,800税込494,780
1台
翌々日出荷
15.3型WQXGA液晶Copilot+ PC対応NVIDIA GeForce搭載で動画やCAD設計に対応AMD Ryzen AI 7 350 プロセッサ搭載15.3型WQXGA液晶とsRGBカラーキャリブレーションで正確な色表現
MousePro LP-I7U01 MouseComputerMousePro LP-I7U01MouseComputer
299,800税込329,780
1台
翌々日出荷
デスクスペースを有効活用できる横幅99mm高品質を実現する優れた排熱設計DVDスーパーマルチ搭載キーボード、マウス付属
DAIV R4-I7G50WT-B MouseComputerDAIV R4-I7G50WT-BMouseComputer
389,800税込428,780
1台
翌々日出荷
14型FHD液晶Copilot+ PC対応NVIDIA GeForce搭載で動画やCAD設計に対応sRGB比 100%の広色域パネルを採用Windows Hello(顔認証)に対応
NUT-OIL PUMP MAZDA(マツダ)NUT-OIL PUMPMAZDA(マツダ)
169税込186
1個
翌々日出荷
ATL_Distribution_Pump Merck(メルクミリポア)ATL_Distribution_PumpMerck(メルクミリポア)
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
アズワン品番62-8362-29
(81016)COMPUTER SUB-AS トヨタ(81016)COMPUTER SUB-ASトヨタ
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
(89257)COMPUTER, COOLING トヨタ(89257)COMPUTER, COOLINGトヨタ
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
(81107)COMPUTER SUBーASSY,ヘッドランプ トヨタ(81107)COMPUTER SUBーASSY,ヘッドランプトヨタ
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷
(82644)COMPUTER トヨタ(82644)COMPUTERトヨタ
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
(89784)COMPUTER, トヨタ(89784)COMPUTER,トヨタ
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(89535)COMPUTER, トヨタ(89535)COMPUTER,トヨタ
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
(89535)COMPUTER, トヨタ(89535)COMPUTER,トヨタ
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
(89535)COMPUTER,CVT トヨタ(89535)COMPUTER,CVTトヨタ
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
(89990)COMPUTER ASSY, トヨタ(89990)COMPUTER ASSY,トヨタ
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(89220)COMPUTER ASSY, トヨタ(89220)COMPUTER ASSY,トヨタ
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(86900)COMPUTER ASSY, トヨタ(86900)COMPUTER ASSY,トヨタ
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
...