カテゴリ

  • 機構部品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「mpy-4」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
豆プロフレックススクレーパーMPY-4 坂爪製作所(sakazume)豆プロフレックススクレーパーMPY-4坂爪製作所(sakazume)
1,298税込1,428
1丁
当日出荷
先端を研磨し適度なしなりのあるコンパクトサイズのスクレーパーです。
用途細かな場所のパテ作業用。トラスコ品番237-5953材質プレート:ステンレス(SUS420J2)、ハンドル:積層強化木形状直刃全長(mm)137刃長(mm)35刃幅(mm)45刃厚(mm)0.4刃元(mm)厚さ0.4刃先厚(mm)0.35
ユニオンワイ モノタロウユニオンワイモノタロウ(11件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途チューブ配管の分岐に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
網戸戸車(部品) TOSTEM(LIXIL)網戸戸車(部品)TOSTEM(LIXIL)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
40吊引戸 H2150 R-CA SUS(エスユーエス)40吊引戸 H2150 R-CASUS(エスユーエス)
39,980税込43,978
1個
16日以内出荷
質量(kg)15.7イエロー高さ(mm)2150表面処理焼付塗装(マンセル値:2.5YB/13相当色)材質(フレーム)A6063SS-T6パネルPET透明t3/金網(鉄)ピッチ50線径Φ3.2