さまざまなホビーユースに向けて設計したライト ユースモデル・PTーαの最新モデルです。
軽作業に最適な細身で握りやすいペンタイ プ、スレンダーで使いやすく、しかも無段階変速回路を内蔵しています。
従来と同様、三爪チャックにも対応し、軸径の異なる様々な先端工具を頻繁に換える時もスムーズ に交換が行え、コレット&ナットによるコレットワークにも対応しています。
従来品に比べてトルクが向上し、回転数もアップグレードしました。 0.3~3.2mm軸迄の世界中の先端工具がほとんどご使用いただけ、用途が無限に広がります。
セット内容本体、コレット 3.0~3.2mm(1/8インチ)、コレット 2.2~2.4mm(3/32インチ)、コレットナット、三爪ドリルチャック 0.3~3.2mm装着済み、サービス先端工具(2.35mm)15本、オリジナルハードケース、ACアダプター、取扱説明書&図案集
本体寸法(mm)139×Φ24
回転速度(min-1[r.p.m])4000~18000(無段変速)
入力(W)16
アズワン品番2-9401-01
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
本体にエアホース、エア缶を接続し、ガンダムマーカーを差し込むだけで、吹き付け塗装を楽しめる簡易型エアブラシシステムです。
色変えはマーカーを差し替えるだけのワンタッチ式。本体の清掃も不要なので、初心者でも手軽にエアブラシ塗装が可能です。これまでマーカーだけでは難しかった、均一で美しい塗装やグラデーション塗装など、エアブラシならではの技法を手軽に楽しむことが可能です。
用途プラモデル塗装用
セット内容ガンダムマーカーエアブラシ本体、エアーホース(口金PS細)1m長、エアー調整バルブ、エアブラシ専用替芯(3本)、Mr.エアースーパー190
1箱
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
飛行機モデルやカーモデルのパネルライン(凹モールド)に、下地のカラーよりも暗い塗料を流しこんで立体感を強調する「スミ入れ」に最適な塗料が登場です。
あらかじめスミ入れに適した濃度に薄められているので、ビンを振って塗料をかき混ぜたら、キャップに付いた筆ですぐに作業スタート。
凹モールドに筆を置くと、塗料がモールドに沿って流れていきます。はみ出した塗料は、乾いてからエナメル溶剤で湿らせたクラフト綿棒で拭き取るだけ。
モデルをきりっと引き締めるスミ入れ作業がぐんと簡単に行えます。下地はラッカー系塗料やアクリル系塗料で塗装。
用途塗装用
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.01L
危険物の性状非水溶性
使いやすいダブルアクションタイプ。筆や刷毛ではむずかしい、ぼかしやグラデーションなども表現可能。
用途圧縮空気を利用して、プラモデルの塗装・エアブラシアートなどに。
最高使用圧力(MPa)0.4
接続ねじ(ホース)1/8
動作(レバー)ダブルアクション
1個
¥409
税込¥450
4日以内出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。初心者用エアブラシです。手軽に始めてみたい方に。
用途DIY用、ホビー用
ノズル口径(Φmm)0.4
仕様ダブルアクション
付属品5mLメタルカップ、エアーホース(1.5m M5×M5)、アダプター(PT1/4×M5)、22mLボトル(吸上管付)、レンチ(7mm)、ハンガー
接続口径M5(PT1/4) ※( )内はアダプター、エアホースを使用した場合。
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ペンシル型&スピード調節で精密作業も思いのまま!
ペンシル型のグリップで快適に作業が行えます!
用途模型加工、ガラスエッジング、シルバーアクセサリー加工、金属加工、木材加工など
付属品ハイスビット、ダイヤモンドバー(3種)、軸付砥石×2本、サンディングバンド×5個、サンディングバンド用マンドレール(2.34mm軸)、エンドブラシ、フェルト軸付、切断砥石×3枚、切断砥石用マンドレール(2.34mm軸)、ステンシル×2枚、2.34mmコレット、3mmコレット
定格使用時間(分)15
コレット径(Φmm)2.34、3
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
ノズル口径(Φmm)(エアーブラシ)0.3
容量(mL)(エアーブラシ塗料容器)7
仕様水取りフィルター・安全弁付、エアーブラシホルダー付、重力式センサーカップ(エアーブラシ)
セット内容コンプレッサ、コイルホース、エアブラシ
接続口径(エアーブラシ)G1/8(Sねじ)
電源(V)単相100
制御方式オート運転スイッチ
本体質量(kg)3.4
吐出空気量(L/min)(50/60Hz)9(無負荷時)、6(0.2MPa時)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×140×190
モーター出力(W)110/100
制御圧力(MPa)0.25~0.40
コイル長(m)(ホース)2.5
運転時間(分)(連続)20
1セット
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
セメントスプレーの粉末を強力接着し表面を硬化させ、防水と風化防止の働きがあります。
リフォームや工作・ホビーなどにも使えます。
液色透明(つやあり)
特性防水、風化防止
成分スチレン、アクリル酸エクセル共重合樹脂
色乳白色エマルション
液性アルカリ性
塗布面積(m2/缶)2.0~3.0(2回塗り)
硬化時間(時間)夏期:約15、冬期:約20
危険物の類別非危険物
1本(250mL)
¥699
税込¥769
当日出荷
ホビー、水彩画、タッチアップなどに便利なナイロン繊維製毛材の便利な筆4本セットです。
水彩絵具、油絵具に使用できます。
用途ホビー、水彩画、タッチアップなど
毛幅(mm)丸筆#6 約6.1mm平筆#6 約11.1mm平筆#8 約13.2mm平筆#12 約21.5mm
毛丈(mm)丸筆#6 約24mm平筆#6 約21mm平筆#8 約23mm平筆#12 約25mm
セット内容丸筆#6平筆#6平筆#8平筆#12
種別化繊
全長(mm)丸筆#6 246mm 平筆#6 238mm平筆#8 247mm平筆#12 260mm
毛材ナイロン
適合塗料水彩絵具、油絵具
1セット(4本)
¥299
税込¥329
当日出荷
ひび割れ補修が簡単にできる、画期的なスプレー式セメントです。吹きつけるだけで簡単に施工できます。
用途玄関周りのブロック塀・駐車場の床などのコンクリートの細かいひび割れ補修や落書き隠し。
硬化時間(時間)(20℃)24
仕様スプレータイプ
質量(g)305
危険等級Ⅰ
危険物の類別第四類
危険物の品名特殊引火物
危険物の数量0.2L
ガスはブタンガス(EA916WR-10A)をご使用下さい。
エスコ品番EA304ZD-100
1個
¥6,380
税込¥7,018
翌日出荷
エアブラシがすぐに使えるお得なセット。
エアブラシは使いやすいダブルアクションタイプ。
保管や持ち運びに便利な収納バッグ付。
筆や刷毛ではむずかしい、ぼかしやグラデーションなども表現可能。
用途プラモデルの塗装・エアブラシアートなどに。
ノズル口径(Φmm)0.3(サイズ変更不可)
カップ容量(mL)約7
セット内容ミニホビーコンプレッサー本体、ACアダプター、エアーホース(約2m)、エアブラシスタンド、エアブラシ(上付き重力式)、ノズルレンチ、スポイト、ケース(エアブラシセット用)、収納バッグ、収納バッグ用肩掛けベルト
周波数(Hz)50/60
電流(A)(エアブラシ)電力/1.6
電圧(V)DC12、(アダプター)AC100-240
コード長さ(m)約1.7
接続ねじ(ホース)1/8
出力電圧(V)12
騒音値(dB)約50
吐出量(L/min)約10.5
消費電力(VA)18
動作(レバー)ダブルアクション
入力電流(A)0.6
定格使用時間(分)15(※0.1MPa≒1.02kgf/cm2)
リリース起動圧力(MPa)約0.10
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
錆びにくいステンレス製と安全設計の保護キャップを採用した、キャップ付きミニニッパーです。
ホビーや釣りなど狭い場所の作業に最適です。
ステンレス製だから、錆びにくく、いつも作業はクリーンに行えます。
連続作業でも疲れにくい便利なスプリングを採用しました。
保護キャップ付きでとても安全です。
本体とキャップがループでつながっているので紛失せず、邪魔な時は簡単に切り離せる設計になっています。
本体下部には安全ロープやワイヤーリール取り付け用の穴がついています。
用途錆びにくいステンレス製と安全設計の保護キャップを採用しているので、ホビーや釣り等の作業に最適。
トラスコ品番364-7424
材質ステンレス JIS420J2
形状刃表面:フラット刃
全長(mm)100
ハンドルPVC
切断能力(mm)軟鉄線Φ1.2
1丁
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
錆びにくいステンレス製のマイクロサイズ先細プライヤーです。
ワイヤーリールを付ければ、連続作業の多い釣りにとても便利です。
ステンレス製だから、錆びにくく、いつも作業はクリーンに行えます。
安全な保護キャップ付きです。
本体とキャップがループでつながっているので紛失せず、邪魔な時は簡単に切り離せる設計になっています。
超小型のマイクロサイズで、手のひらに収まる超小型設計です。
連続作業でも疲れにくい便利なスプリングを採用しています。
ハンドル下部に安全ロープやワイヤーリール取り付け用の穴を装備しています。
ホビーや釣りなど狭い場所の作業に最適です。
ワイヤーリールを付ければ、連続作業の多い釣りにとても便利です。
用途ホビーや釣りなど狭い場所の作業に。
トラスコ品番364-7422
材質ステンレス JIS420J2
全長(mm)100
タイプ先細
寸法A(mm)30
切断能力(mm)無し
色(グリップ)レッド
1丁
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
錆びにくいステンレス製のマイクロサイズ先曲りプライヤーです。
ステンレス製だから、錆びにくく、いつも作業はクリーンに行えます。
安全な保護キャップ付きです。
本体とキャップがループでつながっているので紛失せず、邪魔な時は簡単に切り離せる設計になっています。
超小型のマイクロサイズで、手のひらに収まる超小型設計です。
連続作業でも疲れにくい便利なスプリングを採用しています。
ハンドル下部に安全ロープやワイヤーリール取り付け用の穴を装備。
ホビーや釣りなど狭い場所の作業に最適。
ワイヤーリールを付ければ、連続作業の多い釣りにとても便利です。
用途ホビーや釣りなど狭い場所の作業に。
トラスコ品番364-7423
材質ステンレス JIS420J2
全長(mm)100
タイプ先曲
寸法A(mm)30
切断能力(mm)無し
色(グリップ)レッド
1丁
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
エスコ品番EA304ZF-1
1個
¥1,290
税込¥1,419
翌日出荷
工作、文化祭、学園祭から建築やDIYのタッチアップにも幅広く使える水性多用途塗料。
用途鉄部、木部、コンクリート、ブロック、モルタル、プラスティック(ABSアクリル)などに
鉄木コンクリート等の他に、発泡スチロールや段ボールにも塗装可能です。(はっ水処理されている場合は除く)
主な用途鉄部、木部、コンクリート、ブロック、モルタル、プラスチック、発泡スチロール、段ボール
使用場所屋内用
希釈剤通常不要(濃い時は水道水で5%程度希釈)
標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.25(鉄部は2回塗り)
指触乾燥時間(時間)夏期/約1、冬期/2~3
耐薬品性、加工性、風合いに優れ、筆に適した化学繊維、PBT(ポリブチレンテレフタレート)繊維を100%使用しています。
穂先のまとまりがよく、滑らかに描くことができます。
用途工作やホビーに最適
セット内容丸筆#2、平筆#2、#8
適合塗料水性塗料、油性塗料、アクリル絵具、水彩絵具、油絵具、ポスターカラー※ラッカー系塗料、ウレタン系塗料にも使用できます。
材質化繊
全長(mm)平筆:(#2)174、(#8)186、丸筆:(#2)178
毛丈(mm)平筆:(#2)8、(#8)13、丸筆:(#2)12
毛幅(mm)平筆:(#2)4.5、(#8)7、丸筆:(#2)3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3本)
¥899
税込¥989
当日出荷
1個
¥9,980
税込¥10,978
翌日出荷
関連キーワード