カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
  • メカニカル部品(17)
  • 制御機器(13)
  • 自動車補修部品(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • パソコン/周辺機器(3)

「mr j2 100a」の検索結果

73件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ 汎用インタフェース 三相/単相AC200V~240V 三菱電機MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ 汎用インタフェース 三相/単相AC200V~240V三菱電機(2件のレビュー)
57,980税込63,778特価
1台
当日出荷から91日以内出荷
シリーズMELSERVO-J4制御軸数1
HG-KRシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキなし 三菱電機HG-KRシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキなし三菱電機
37,980税込41,778
1台
当日出荷から91日以内出荷
種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
HG-KRシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキ付 三菱電機HG-KRシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキ付三菱電機(1件のレビュー)
58,980税込64,878
1台
当日出荷から91日以内出荷
種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ MR-J2S-B用SSCNET変換ユニット対応 三菱電機MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ MR-J2S-B用SSCNET変換ユニット対応三菱電機
76,980税込84,678
1台
4日以内出荷から91日以内出荷
MR-J2S-B用SSCNET変換ユニット対応サーボアンプ MR-J4-B-RJ020にMR-J4-T20を組み合わせることで、MR-J4-B-RJ020をMR-J2S-B用SSCNETに接続できます。 SSCNETⅢ/H対応コントローラに変更できない場合においても、下記SSCNET対応コントローラをそのままに、サーボアンプとサーボモータをMR-J4シリーズに更新可能です。
仕様MR-J2S-B用SSCNET 変換ユニット対応フルクローズド制御4線式/機械端エンコーダABZ相入力対応シリーズMELSERVO-J4インターフェイスSSCNETⅢ/H制御軸数1
MELSERVO-J4シリーズ 多軸一体サーボアンプ 三菱電機MELSERVO-J4シリーズ 多軸一体サーボアンプ三菱電機
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
1ユニットで2台のサーボモータを駆動できる2軸一体サーボアンプ、1ユニットで3台のサーボモータを駆動できる3軸一体サーボアンプをラインアップ。 装置の省エネ・小形化・低コスト化を実現します。 また、サーボモータは回転型、リニア、ダイレクトドライブモータを任意に組合わせて使用することができます。 SSCNETⅢ/H対応
MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ 汎用インタフェース 三相AC380V~480V 三菱電機MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ 汎用インタフェース 三相AC380V~480V三菱電機
129,800税込142,780
1台
5日以内出荷から91日以内出荷
電源(V)三相AC400シリーズMELSERVO-J4インターフェイス汎用制御軸数1
MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ 汎用インタフェース 単相AC100V~120V 三菱電機MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ 汎用インタフェース 単相AC100V~120V三菱電機
97,980税込107,778
1台
5日以内出荷から91日以内出荷
電源(V)単相AC100シリーズMELSERVO-J4インターフェイス汎用制御軸数1
MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ SSCNETIII/H対応 単相AC100V~120V 三菱電機MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ SSCNETIII/H対応 単相AC100V~120V三菱電機
95,980税込105,578
1台
5日以内出荷から91日以内出荷
電源(V)単相AC100シリーズMELSERVO-J4インターフェイスSSCNETⅢ/H制御軸数1
サーボアンプ アクセサリ 三菱電機サーボアンプ アクセサリ三菱電機
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷から91日以内出荷
三菱ACサーボアンプMR-J2Sインタフェースケーブル ダイヤトレンド三菱ACサーボアンプMR-J2Sインタフェースケーブルダイヤトレンド(1件のレビュー)
12,700税込13,970
1本
当日出荷から4日以内出荷
三菱ACサーボアンプ MELSERVO-J2S対応RS-232Cケーブル(3m)
ケーブル長(m)3クロ規格RS-232CRoHS指令(10物質対応)対応結線クロス
ACサーボ用バッテリ 三菱電機ACサーボ用バッテリ三菱電機(12件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
サーボアンプにバッテリを装着することにより、絶対位置データを保持することができます。 アブソリュートシステムでご使用の際、バッテリ(MR-J3BAT)が必要です。バッテリ交換時には制御電源をONにして下さい。
用途絶対位置データの保持
HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキなし 三菱電機HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキなし三菱電機(2件のレビュー)
64,980税込71,478特価
1台
当日出荷から91日以内出荷
種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
【修理】三菱電機サーボドライバ基板定額修理サービス 三菱電機【修理】三菱電機サーボドライバ基板定額修理サービス三菱電機
149,800税込164,780
1台
28日以内出荷
お客様がご使用になられている商品の基盤を定額で修理いたします。工作機械や電子機器の故障原因の多くは直せないといわれている基板のトラブル。業界最高峰の修理成功率99%を実現!電力・自動車・鉄鋼・半導体産業とのコラボレーションで実現した故障メカニズムを基に老朽化設備を「壊れない設備」に蘇らせます。
用途既にご使用されているお客様の用途に準じます。記載されている品番が修理対象商品となります。仕様本体商品の仕様に基づきます内容修理サービスサービス分類修理
HG-MRシリーズ(超低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキなし 三菱電機HG-MRシリーズ(超低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキなし三菱電機
42,980税込47,278
1台
当日出荷から91日以内出荷
種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ omron(オムロン)ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズomron(オムロン)(47件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
時間レンジ、動作モードのマルチ化。 高圧、低圧二種類のAC/DCフリー電源。 DIN48×48mmのフルマルチタイマ。 消費電流を抑えたエコロジー設計。 0設定瞬時出力により、シーケンスチェックが容易。 UL、CSA、NK、LR取得。EN61812-1適合。CEマーク対応。
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(223件のレビュー)
1,100税込1,210特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
SYSMAC CJシリーズ CJ2M パルスI/Oユニット omron(オムロン)SYSMAC CJシリーズ CJ2M パルスI/Oユニットomron(オムロン)
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
電圧(V)残留/0.6以下適合規格cULus(ClassⅠ Div2危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令制御方式(高速カウンタ)目標値一致比較/48個までの目標値と、割込タスクNo.を登録帯域比較/8個または32個までの上下限値、割込タスクNo.を登録出力点数パルス出力/最大4点(パルス出力0~3)PWM出力/最大4点(PWM出力0~3)応答時間出力ON/OFF:0.1ms以下入力ON/OFF:8ms以下(PLCシステム設定により0/0.5/1/2/4/8/16/32ms切替可能)割込入力/パルスキャッチ入力:(ON)30μs以下、(OFF)150μs以下入力信号(高速カウンタ入力)加算パルス入力/加算パルス、位相差入力(4逓倍)/A相・B相・Z相、加減算パルス入力/加算パルス・減算パルス・リセット、パルス+方向入力/パルス・方向・リセット出力周波数(Hz)パルス出力/最大100k、PWM出力/最大32800パルス出力相対座標指定/00000000~7FFFFFFFHex(加算/減算各方向:2147483647)絶対座標指定/80000000~7FFFFFFFHex(-2147483648~2147483647)周波数範囲パルス出力/1pps~100kpps(1pps単位)2点×2台PWM出力/0.1Hz~6553.5Hz(0.1Hz単位で設定)または1Hz~32800Hz(1Hz単位で設定)デューティー比可変デューティ比パルス出力(PWM)機能/0.0~100.0%(0.1%単位で設定)使用電圧範囲(V)(出力負荷)DC4.75~26.4漏れ電流(mA)0.1以下命令位置決め(単独モード)時の命令/PULS命令+SPED命令、PULS命令+ACC命令、PLS2命令速度制御(連続モード)時の命令/SPED命令、ACC命令原点決め(原点サーチ、原点復帰)の命令/ORG命令割込定寸送りの命令/IFEED命令可変デューティ比パルス出力(PWM)/PWM命令ヒューズなしモード(高速カウンタ)数値範囲モード/リニアモード、リングモード出力モード位置決め、速度制御機能/連続モード(速度制御用)または単独モード(位置制御用)可変デューティ比パルス出力(PWM)機能/連続モード最大開閉電流0.3A/点、1.8A/ユニットパルス出力:最大30mA/最小7mA、PWM出力:300mA(~6.5535kHz)/100mA(6.5536kHz~32.8kHz)回路数出力:6点(6点/コモン)入力:1コモン/1回路入力電流(mA)(ON)3以上、(OFF)1以下比率周波数加減速/1pps~65535pps(4msごと)1pps単位で設定(加減速の個別設定はPLS2命令のみ可能)応答周波数(kHz)(高速カウンタ入力)加算パルス入力/100、位相差入力(4逓倍)/50、加減算パルス入力/100、パルス+方向入力/100リレー(割付けエリア)2960CH/2962CHビット 00~03入力形式DC24V入力(IN00~05/IN10~15、IN06~09/IN16~19)、ラインドライバ入力(IN00~05/IN10~15、IN06~09/ IN16~19)入力電圧範囲(V)DC24+10%、-15%(IN00~05/IN10~15、IN06~09/IN16~19)、RS-422Aラインドライバ(AM26LS31相当)に準拠(IN00~05/IN10~15、IN06~09/ IN16~19)(ラインドライバ側の電源電圧は5V±5%以内であること)供給電源外部(出力用電源入力)/DC10.2~26.4V、20mA以上カウントモード(割込入力)カウント方式:加算カウント、減算カウント(MSKS命令にて設定)カウント範囲:0001~FFFF Hex(16ビット)(設定値をA532~535/A544~547CHに設定)応答周波数:(単相)3kHz×8点割込入力の現在格納先:A536~539/A548~551入力抵抗3.6kΩ(IN00~05/IN10~15)、4.0kΩ(IN06~09/IN16~19)回路構成(入力)IN00~05/IN10~15、IN06~09/IN16~19高速カウンタ機能カウント値:リニアモード時/80000000~7FFFFFFF Hex、00000000~FFFFFFFF Hex(加算パルス時)リングモード時/00000000~リング設定値格納データ形式:16進8桁(BIN)外部インタフェースMIL割込タスクNo.No.140~147(固定)高速カウンタ点数2点×2台命令実行中の設定値変更目標周波数、加減速比率、目標位置の変更可能
2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形 omron(オムロン)2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形omron(オムロン)(16件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷から86日以内出荷
2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキ付 三菱電機HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキ付三菱電機
98,980税込108,878特価
1台
当日出荷から91日以内出荷
種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(70件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
4,990税込5,489
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
機器内蔵リレー2 G7J omron(オムロン)機器内蔵リレー2 G7Jomron(オムロン)
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷から61日以内出荷
MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ CC-Link IE対応 三菱電機MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ CC-Link IE対応三菱電機
73,980税込81,378
1台
91日以内出荷
シリーズMELSERVO-J4インターフェイスCC-Link IEフィールド制御軸数1
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から5日以内出荷
パワーリレー G7J omron(オムロン)パワーリレー G7Jomron(オムロン)(25件のレビュー)
3,398税込3,738特価
1個
当日出荷から66日以内出荷
高容量・高電圧を実現したコンタクタ領域に一歩近づいた多極パワーリレー。 高容量で抵抗・誘導負荷はもちろんモータ制御に強い威力を発揮。 定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングがありません。 コイルと接点間はもちろん、異極接点間も耐電圧4kV以上クリア。 絶縁材料はすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。 標準品にてUL、CSA規格認定形。 接点ギャップ3mm以上(両側)。
用途パッケージエアコンのコンプレッサおよびヒータ開閉制御用。 電動工具および各種モータの開閉制御用。 複写機、FAXなどのOA機器のランプ制御モータ駆動、電源開閉制御用。 包装機、食品加工機器のパワー制御用。 インバータ電源制御用。
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6B2-C omron(オムロン)ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6B2-Comron(オムロン)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から119日以内出荷
Φ40の汎用タイプ電源電圧DC5~24V対応Z相合わせを簡単にする原点位置表示機能を搭載耐軸荷重、ラジアル方向30N、スラスト方向20Nを実現逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上
最高回転数(min-1[r.p.m])6000保護構造IEC規格 IP50エンコーダ種類インクリメンタル形
ソリッドステート・タイマ omron(オムロン)ソリッドステート・タイマomron(オムロン)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
2種類のAC/DCフリー電源化により在庫機種数が大幅減 8動作モードマルチ(11ピンタイプ)、5動作モードマルチ(8ピンタイプ)でさまざまな用途に対応 消費電流をおさえたエコロジー設計 0設定瞬時出力によりシーケンスチェックが容易 ソケット(形P3G-08)を取りつけて首下75mmと短胴化(形H3CR-A8E AC100~240V/DC100~125V) PNP入力タイプも品揃え UL、CSA、NK、LR、CCC取得、EN61812-1適合、CEマーク対応
時間仕様0.05s~300h電圧の影響±0.2%以下(最大目盛に対する割合)以下(1.2s、3sレンジでは±0.2%±10ms以下)
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6A2-C omron(オムロン)ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6A2-Comron(オムロン)(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から9日以内出荷
小型エンコーダ(外径Φ25)位置決めに最適。
最高回転数(min-1[r.p.m])5000エンコーダ種類インクリメンタル形
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から6日以内出荷
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から6日以内出荷
スケーリングメータ/メータリレー K3MA-J omron(オムロン)スケーリングメータ/メータリレー K3MA-Jomron(オムロン)
42,980税込47,278
1個
当日出荷
バックライト2色LED(赤/緑)付き ネガLCD表示で高い視認性を実現 入力は直流電圧入力、直流電流入力のマルチレンジ。 フロントキー操作による簡単設定。 ちらつきを抑える平均化処理機能搭載。 スケーリング、フロント強制ゼロ、ゼロリミット機能を搭載。 MAX/MIN表示の確認ができます。 奥行き(首下)80mmの短胴サイズ。 感電防止の端子カバーを標準装備。 フロント部は保護構造NEMA TYPE 4X準拠(IP66相当)の防水・防塵構造。 UL規格適合認証(マークライセンス認定)。 CEマーキングに適合。
2回路リミットスイッチ WL-N/WLG  スパッタ対策形 omron(オムロン)2回路リミットスイッチ WL-N/WLG スパッタ対策形omron(オムロン)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から78日以内出荷
SFP+モジュール/HPE製品J9151A-BX-D互換/10GBASE-BX準拠 BiDi光トランシーバ/1330nmTx 1270nmRx/DDM StarTech.comSFP+モジュール/HPE製品J9151A-BX-D互換/10GBASE-BX準拠 BiDi光トランシーバ/1330nmTx 1270nmRx/DDMStarTech.com
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
HPE製J9151Aと100%互換:10ギガビット一芯光ファイバー双方向SFP+。HPEスイッチで使用可能(2920、2910al、3500yl、3800、5400zlなど)既存インフラの帯域を増強:2芯ではなく1芯で送受信を行うBiDi伝送、WDM(波長分割多重方式)対応10ギガビットイーサネットSFP+トランシーバ技術仕様:10GBASE-BX | 10Gbps | 10G 双方向ダウンストリーム | シングルモード(SMF)| LCコネクタ | 1330nmTx/1270nmRx | デジタル診断モニタリング(DDM)| 最大転送距離 10kmライフタイム保証:モジュール本体をライフタイム保証(スイッチのライフタイムは対象外)。メーカー製品の保証に影響しないMSA準拠製品。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供メーカーホスト互換性を検証:メーカー仕様準拠のスイッチ/ルーターに対応。MSA基準およびDDMサポートにより、一般的なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーのステータスを報告
SFP+モジュール/HPE製品J9151A-BX-U互換/10GBASE-BX準拠 BiDi光トランシーバ/1270nmTx 1330nmRx/DDM StarTech.comSFP+モジュール/HPE製品J9151A-BX-U互換/10GBASE-BX準拠 BiDi光トランシーバ/1270nmTx 1330nmRx/DDMStarTech.com
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
HPE製J9151Aと100%互換:10ギガビット一芯光ファイバー双方向SFP+。HPEスイッチで使用可能(2920、2910al、3500yl、3800、5400zlなど)既存インフラの帯域を増強:2芯ではなく1芯で送受信を行うBiDi伝送、WDM(波長分割多重方式)対応10ギガビットイーサネットSFP+トランシーバ技術仕様:10GBASE-BX | 10Gbps | 10G 双方向アップストリーム | シングルモード(SMF)| LCコネクタ | 1270nmTx/1330nmRx | デジタル診断モニタリング(DDM)| 最大転送距離 10kmライフタイム保証:モジュール本体をライフタイム保証(スイッチのライフタイムは対象外)。メーカー製品の保証に影響しないMSA準拠製品。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供メーカーホスト互換性を検証:メーカー仕様準拠のスイッチ/ルーターに対応。MSA基準およびDDMサポートにより、一般的なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーのステータスを報告
オイルパンドレンプラグ OHNO(大野ゴム工業)オイルパンドレンプラグOHNO(大野ゴム工業)
229税込252
1セット
6日以内出荷
主な適合純正品番トヨタ90043-41041・90341-12012・90341-12023プラグ・ダイハツ90341-12023・90341-12012-000・90341-12026-000プラグ・90430-12031パッキンピッチ1.25対辺(mm)14ねじ径(mm)12主な使用車種クラウン主な適合車輌型式(トヨタ)【デュエット】M100A(98.09~04.05)【パッソ】QNC10(04.06~)【キャミ】J100E(99.05~00.05)【スパーキー】S221E(00.09~03.03)【bB】NCP30(00.01~05.12)【MR2】SW20(89.12~99.08)【MR-S】ZZW30(99.10~07.08)【RAV4J】ACA20W(00.05~05.11)【WiLL Vi】NCP19(00.01~01.12)【WiLL VS】ZZE127(01.04~04.04)【アバロン】MCX10(95.03~00.02)【アリスト】JZS160(97.08~05.01)【アルテッツァ】JCE10W(01.06~05.07),GXE10(98.10~05.07)【イプサム】ACM21W(01.05~)【ヴィッツ】SCP10(99.01~05.01),NCP15(99.08~04.02)【ウィンダム】MCV30(01.07~06.02),MCV20(96.08~01.07)【ヴェロッサ】JZX110(01.06~04.04)【ヴォクシー】AZR60G(01.11~04.08)【エスティマ】AHR10W(06.01~)【エスティマエミーナ】CXR10G(92.01~99.12)【オーパ】ACT10(00.08~05.02)【ガイア】ACM10G(01.04~04.09)【カムリ】ACV30(01.09~06.01),CV30(90.07~94.06)【カローラⅡ】EL51(94.09~99.07)【クイックデリバリー】RZU280K(03.06~),BU280K(99.08~04.06)【クラウン】GRS182(04.08~)【クラウンコンフォート】YZS10(95.12~)【グランビア】RCH11W(95.08~98.04),VCH10W(97.08~02.05)【クルーガーV】ACU20W(00.11~04.02)【クレスタ】JZX100(96.09~01.06)【コースター】HDB50(99.07~04.08),BZB40(02.03~)【ノア】AZR65W(01.11~)【コロナプレミオ】AT210(96.01~01.12)【コンフォート】SXS13Y(01.08~)【サイノス】EL54(95.08~99.07),EL52(95.08~99.07)【スープラ】JZA80(93.05~02.08)【スターレット】EP91(96.01~99.07)【セプター】VCV10(92.11~96.08),SXV15W(92.12~96.07)【セラ】EXY10(90.03~95.12)【セリカ】ZZT230(99.08~06.04),ZZT231(99.08~06.04)【ソアラ】JZZ31(94.01~00.12)【チェイサー】JZX100(96.09~01.06)【トヨエース】LY230(01.07~04.08),RZY230(01.07~)【ナディア】ACN10(01.04~03.07)【ハイエース】RZH100G(89.08~95.08),KZH100G(93.08~04.08)【ハイエースレジアス】RCH41W(97.04~02.05),LXH43V(97.06~02.05)【ハイラックスサーフ】KDN215W(02.11~05.08)【ハイラックス】LN147(97.08~04.07),RZN147(97.08~03.08)【ハリアー】ACU30W(03.02~),MCU30W(03.02~06.01)【ファンカーゴ】NCP20(00.08~05.09)【プラッツ】SCP11(99.08~05.12),NCP12(00.08~05.12)【プリウス】NHW20(03.09~)【プレビス】JCG10(01.05~)【プログレ】JCG10(98.05~)【プロナード】MCX20(00.02~03.01)【マークⅡ】GX110(00.10~04.11),JZX110(00.10~04.11),JZX100(96.09~00.10)【マークⅡクオリス】MCV20W(97.04~01.12)【ライトエース】CM70(99.06~04.08),KM70(02.08~)【ライトエースノア】CR50G(98.12~01.11),KR42V(96.11~)【ラウム】NCZ20(03.04~)【ランドクルーザー】HDJ101K(98.01~),HZJ71(99.08~04.08)【アイスト】UZS143(92.10~97.08)【セルシオ】UCF30(01.08~06.06)【クラウンマジェスタ】UZS175(00.08~04.06)【センチュリー】GZG50(97.04~)【ランドクルーザー】UZJ100W(98.01~)主な適合車輌型式(ダイハツ)【シャレード】G213S(93.07~00.03)【パイザー】G303G(96.08~02.07)【ストーリア】M100S(98.01~04.05)【ロッキー】F300S(90.07~97.05)【タント】L360S(03.11~05.06)【ハイゼット・アトレー】S210V(98.12~04.11)【オプティ】L810S(98.11~02.08)【ミゼットⅡ】K100P(96.03~01.07)【ネイキッド】L750S99.11~03.12【マックス】L960S(01.11~05.11)【アプローズ】A101S(89.06~00.05)【ムーヴ】L150S(04.02~06.10)【YRV】M201G(00.08~05.07)【ミラ】L250S(02.12~05.08)【ミラアヴィ】L260S(02.12~05.08)【デルタ】RZU300N(00.05~03.06)【デルタワイド】YB25V(88.08~96.09)【アルティス】ACV30N(01.09~06.01)【デルタ】RZU300N(00.05~03.06),BU420N(99.08~96.09)【アルティス】SXV20N(00.03~01.09)【デルタバン・ワゴン】CR42J(99.01~02.08)【デルタワイド】CB27V(92.01~96.09)
USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m HP Deskjet 1050  対応 互換品 通信ケーブル プリンター メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m HP Deskjet 1050 対応 互換品 通信ケーブル プリンターメディアカバーマーケット
799税込879
1本
4日以内出荷
USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴【幅広い互換性】USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】【HP ヒューレッドパッカード】HP LaserJet Enterprise Color M554dn(7ZU81A#ABJ)HP LaserJet Enterprise Color M555dn(7ZU78A#ABJ)HP LaserJet Enterprise Color M751dn(T3U44A#ABJ)HP LaserJet Enterprise Color MFP M578dn(7ZU85A#ABJ)HP LaserJet Enterprise Color MFP M776zs(T3U56A#ABJ)HP LaserJet Enterprise Color MFP M880z(A2W75A#ABJ)HP LaserJet Enterprise M507dn(1PV87A#ABJ)HP LaserJet Enterprise M507x(1PV88A#ABJ)HP LaserJet Enterprise M528dn(1PV64A#ABJ)HP LaserJet Enterprise M611dn(7PS84A#ABJ)HP LaserJet Enterprise M611x(7PS85A#ABJ)HP LaserJet Enterprise M612dn(7PS86A#ABJ)HP LaserJet Enterprise M712dn(CF236A#ABJ)HP LaserJet Enterprise M806dn(CZ244A#ABJ)HP LaserJet Enterprise MFP M830z(CF367A#ABJ)HP LaserJet Managed E40040dn(3PZ35A#ABJ)HP LaserJet Managed MFP E42540f(3PZ75A#ABJ)HP LaserJet Pro 4003dwHP LaserJet Pro Color CP5225dn(CE712A#ABJ)HP LaserJet Pro M501dn(J8H61A#ABJ)HP LaserJet Pro MFP 4103fdwHP Color LaserJet Enterprise 5700dn(6QN28A#ABJ)HP Color LaserJet Enterprise 6700dn(6QN33A#ABJ)HP Color LaserJet Enterprise MFP 5800dn(6QN29A#ABJ)HP Color LaserJet Enterprise MFP 6800dn(6QN35A#ABJ)HP Color LaserJet Managed E45028dn (3QA35A#ABJ)HP Color LaserJet Managed MFP E47528f(3QA75A#ABJ)HP DesignJet Studio A0(5HB14A#BCD)HP DesignJet Studio A1(5HB12A#BCD)HP DesignJet T650 A0 (5HB10A#BCD)HP DesignJet T650 A1 (5HB08A#BCD)HP Deskjet 1050HP DeskJet 1112HP Deskjet 3070AHP Deskjet 3520HP DeskJet 3634HP DeskJet D4160HP Officejet 100 Mobile(CQ774A)HP Officejet 150 Mobile AiO(CN550A)HP OfficeJet 200 Mobile(CZ993A#ABJ)HP OfficeJet 250 Mobile AiO(CZ992A#ABJ)HP Officejet 4620 (CZ152C#ABJ)HP Officejet 4630HP OfficeJet 5220(Z4B27A#ABJ)HP Officejet 5740 (B9S78A)HP Officejet 6000 (CB051A#ABJ)HP Officejet 6100 (CB863A#ABJ)HP Officejet 6310HP Officejet 6500 All-in-One (CB838A#ABJ)HP Officejet 6500 Wireless All-in-One (CB829A#ABJ)HP Officejet 6500A Plus (CN557A#ABJ)HP Officejet 6700 Premium (CN583A#ABJ)HP Officejet 7000 (C9299A#ABJ)HP OfficeJet 7110(CR768A#ABJ)HP OfficeJet 7500A (C9309A#ABJ)HP OfficeJet 7510(G3J47A#ABJ)HP OfficeJet 7610HP OfficeJet 7612(G1X85A#ABJ)HP Officejet H470HP Officejet J6480 All-in-OneHP OfficeJet Pro 6230(E3E03A#ABJ)HP OfficeJet Pro 6830 (E3E02A)HP OfficeJet Pro 6970(J7K34A#ABJ)HP Officejet Pro 8000 (CB092A#ABJ)HP OfficeJet Pro 8020(1KR67D#ABJ)HP OfficeJet Pro 8028HP Officejet Pro 8100(CM752A)HP OfficeJet Pro 8210(D9L63A#ABJ)HP Officejet Pro 8500 Wireless All-in-One (CB023A#ABJ)HP Officejet Pro 8600 (CM749A#ABJ)HP Officejet Pro 8600 Plus (CM750A#ABJ)HP Officejet Pro 8610 (A7F64A)HP Officejet Pro 8620 (A7F65A)HP OfficeJet Pro 8730(D9L20A#ABJ)HP OfficeJet Pro 9010(1KR53D#ABJ)HP OfficeJet Pro 9020(1MR73D#ABJ)HP Officejet Pro K5400dnHP Officejet Pro K5400dtnHP Officejet Pro K8600dnHP Officejet Pro L7590HP Officejet Pro X451dw (CN463A)HP Officejet Pro X551dw (CV037A)HP Officejet Pro X576dw (CN598A)HP ENVY 5020(Z4A69A#ABJ)HP ENVY 6020(7CZ37A#ABJ)HP ENVY Inspire 7220HP ENVY Inspire 7221HP ENVY Inspire 7920HP ENVY Photo 6220(K7G20D#ABJ)HP ENVY Photo 6222(Y0K14D#ABJ)HP ENVY Photo 7820(K7S10D0-AAAA)HP ENVY Photo 7822(Y0G43D#ABJ)HP ENVY Pro 6420(6WD16A#ABJ)HP ENVY100 (CN517C#ABJ)HP ENVY110 (CQ812C#ABJ)HP ENVY120HP ENVY121HP ENVY4500HP ENVY4504 (A9T89A)HP ENVY5530 (A9J40A)HP ENVY5640(B9S58A#ABJ)HP Smart Tank 5105(1F3Y3A0-AAAB)HP Smart Tank 5106HP Smart Tank 6005(2H1W1A0-AAAB)HP Smart Tank 6006HP Smart Tank 7005(28B54A #ABJ )HP Smart Tank 7305(28B75A#ABJ)HP Smart Tank 7306(28B76A0-AAAC)HP PageWide Color 755dn(4PZ47A0-AAAF)HP PageWide Color MFP 779dn(4PZ45A0-AAAC)HP PageWide Enterprise Color 556dn(G1W46A#ABJ )HP PageWide Enterprise Color 765dn(J7Z04A0-AAAB)HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 785zs(J7Z12A0-AAAB )HP PageWide Enterprise Color MFP 586z(G1W41A#ABJ )HP PageWide Managed MFP P57750dw(J9V82D#ABJ)HP PageWide Pro 552dw(D3Q17D#ABJ)HP PageWide Pro 577dw(D3Q21D#ABJ)HP Photosmart 2710HP Photosmart 5510 (CQ181C#ABJ)HP Photosmart 5520 (CX045C#ABJ)HP Photosmart 5521HP Photosmart 6510 (CQ764C#ABJ)HP Photosmart 6520 (CX020C#ABJ)HP Photosmart 6521HP Photosmart C4580 All-in-OneHP Photosmart C5380 All-in-OneHP Photosmart C8180 All-in-OneHP Photosmart D5460HP Photosmart Plus B210a (CN222C#ABJ)HP Photosmart Premium C310c (CN505C#ABJ)HP Photosmart Pro B9180HP Photosmart Wireless B110a (CN248C#ABJ)などすべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
MRQ - ロータリシリンダ(MRQBS40) SMCMRQ - ロータリシリンダ(MRQBS40)SMC
62,980税込69,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷