136件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

UL、CSA、VDE、SEMKO、DEMKO、NEMKO、FIMKO.2極丸型ロッカースイッチ.APEMのMRシリーズは、パネル取り付け用に設計された2極丸型ロッカースイッチです。赤/緑のライト又はプレーンな黒を選択できるため、この円形スイッチは、さまざまな用途に適しています。直径20mmの切抜きを作成した後は、取り付けは簡単です。丸型ロッカースイッチは、パネルにはめ込むだけでしっかりと固定されます。MRシリーズの円形ロッカースイッチは、クラスII機器用途に適しています。特長と利点UL94V-2に準拠するナイロン66ハウジングI/Oマーキング安全なスナップインパネル取り付け業界標準20mmのパネル切抜き接続:4.8x0.8mmクイックコネクト端子人間工学に基づく曲線アクチュエータDPSTのオン/オフスイッチ構成クラスIIの製品に最適ロッカースイッチの代表的な用途ロッカースイッチは、今日一般的に最もよく使用されている電気スイッチの一種です。シンプルな設計と簡単な操作による柔軟性と信頼性を備えています。主な用途は、次のとおりです。電気パネルセキュリティ機器エアコンユニット、ファン、暖房製品家庭用電化製品、コーヒーマシン、ケトル電源よくある質問:円形ロッカースイッチの接続は簡単ですか?はい。ロッカースイッチには4.8x0.8mmのオスタブ端子が取り付けられています。必要なワイヤサイズに応じて、赤、黄、青の中から適切なメス型プッシュオンレセプタクルを選択すれば、簡単に接続できます。品番:468-5380468-5380:I/Oロッカーマーク付き赤色照光式DPSTラッチスイッチ品番:468-5374468-5374:I/Oロッカーマーク付き緑色照光式DPSTラッチスイッチ品番:468-5396468-5396:ロッカーマークなし黒色非照光式DPSTラッチスイッチ
仕様●イルミネーション:あり●末端様式:はんだ 接点構成DPST ボタン色 動作特性On-Off 定格電圧 AC V125/250 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-20~85 カットアウト直径(Φmm)パネル:20 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)12
1個
860 税込946
当日出荷

UL、CSA、VDE、SEMKO、DEMKO、NEMKO、FIMKO.2極丸型ロッカースイッチ.APEMのMRシリーズは、パネル取り付け用に設計された2極丸型ロッカースイッチです。赤/緑のライト又はプレーンな黒を選択できるため、この円形スイッチは、さまざまな用途に適しています。直径20mmの切抜きを作成した後は、取り付けは簡単です。丸型ロッカースイッチは、パネルにはめ込むだけでしっかりと固定されます。MRシリーズの円形ロッカースイッチは、クラスII機器用途に適しています。特長と利点UL94V-2に準拠するナイロン66ハウジングI/Oマーキング安全なスナップインパネル取り付け業界標準20mmのパネル切抜き接続:4.8x0.8mmクイックコネクト端子人間工学に基づく曲線アクチュエータDPSTのオン/オフスイッチ構成クラスIIの製品に最適ロッカースイッチの代表的な用途ロッカースイッチは、今日一般的に最もよく使用されている電気スイッチの一種です。シンプルな設計と簡単な操作による柔軟性と信頼性を備えています。主な用途は、次のとおりです。電気パネルセキュリティ機器エアコンユニット、ファン、暖房製品家庭用電化製品、コーヒーマシン、ケトル電源よくある質問:円形ロッカースイッチの接続は簡単ですか?はい。ロッカースイッチには4.8x0.8mmのオスタブ端子が取り付けられています。必要なワイヤサイズに応じて、赤、黄、青の中から適切なメス型プッシュオンレセプタクルを選択すれば、簡単に接続できます。品番:468-5380468-5380:I/Oロッカーマーク付き赤色照光式DPSTラッチスイッチ品番:468-5374468-5374:I/Oロッカーマーク付き緑色照光式DPSTラッチスイッチ品番:468-5396468-5396:ロッカーマークなし黒色非照光式DPSTラッチスイッチ
仕様●イルミネーション:あり●末端様式:はんだ 接点構成DPST ボタン色 動作特性On-Off 定格電圧 AC V125/250 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-20~85 カットアウト直径(Φmm)パネル:20 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)12
1個
319 税込351
欠品中

銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ 動画あり
1パック(10個)ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)










メタルラック専用のポールです。
用途※ジョイント式です。 材質スチール 表面処理クロムメッキ 関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
1本
479 税込527
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

サーヴォ(サンペックスイスト)【男性用】ドクターコート
抗菌・防臭加工を強化した抗菌素材の男性用白衣。食品研究開発、検査部門におすすめ。スナップボタン仕様で、着脱が簡単
用途ドラッグストア・調剤薬局・食品関連企業・給食センターなど ホワイト 仕様左胸外ポケット1か所、両腰箱ポケット2か所、袖口紐入り、前身比翼ボタン留め 混率(%)ポリエステル 65% 綿 35% 機能抗菌 生地ポプリン 性別男性用
1着
4,698 税込5,168
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サーヴォ(サンペックスイスト)男性用検査衣
衛生第一の現場ニーズに応えるプロフェッショナル白衣!。抗菌。耐久性に優れており、清潔な衛生環境を守ります。左胸、両脇ポケット。袖口ゴム入り。ボタンの落下による異物混入を防ぐスナップボタン仕様です。
ホワイト サイズ5L 混率(%)ポリエステル65+綿35 肩幅(cm)54 着丈(cm)115 適応腹囲(cm)142 裄丈(cm)60 袖丈長袖
1枚
4,698 税込5,168
3日以内出荷

ミエラセンマシンリーマ
機械用として広く用いられ、45°の食い付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパシャンクです。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。 材質高速度鋼(HSS) シャンクテーパシャンク 刃形ストレート
1本
7,898 税込8,688
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ヤマト(切削工具)リーマ 超硬付 T柄 MR
材質G2 刃形ストレート シャンクMT(モールステーパー)シャンク
1本
12,980 税込14,278
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

機械用として広く用いられます。45°の喰付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパーシャンクです。喰付きが短いので止り穴にも適します。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金 材質SKH51 表面処理ノンコート
1本
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (588種類の商品があります)

アルインコはしご兼用脚立
エコノミータイプのはしご兼用脚立。安全の基本性能を集約した脚立です。
最大使用荷重(kg)100 材質アルミ 幅(mm)踏ざん:52 最大使用質量(kg)100
1台ほか
11,980 税込13,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ソフトなニット素材を使用、肌に優しい。 完全防水、モレずにムレなく。 抗菌防臭加工、いつでも衛生的です。
材質表地:綿80%ポリエステル20%、裏地:ポリウレタンラミネート 質量(g)570 寸法(cm)90×145
1セット(2枚)
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大洋ツールリーマ HS T柄 MR2
材質SKH51 刃形ストレート シャンクテーパシャンク
1本
19,980 税込21,978
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (181種類の商品があります)

EIKO(栄工舎)マシンリーマ
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄 材質SKH51 食付角(°)45
1本
7,798 税込8,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (272種類の商品があります)

ヤマト(切削工具)リーマ 超硬付 T柄 LMR
材質G2 刃形ストレート シャンクテーパシャンク
1本
19,980 税込21,978
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (191種類の商品があります)

加減速ドライブは、定速ドライブ・台形加減速ドライブ(対象/非対称)を行うことが可能です。最大64ステップのユーザープログラムが可能です。
用途USB2.0、RS232C接続対応
1個
32,980 税込36,278
10日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
14,980 税込16,478
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

ロングマシンリーマ
用途ロング 材質SKH51 刃形ストレート
1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (333種類の商品があります)

材質MCO(コバルト高速度鋼) 刃形スパイラル シャンクMT(モールステーパー)シャンク ねじれ角(°)8 食付角(°)45
1本
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)


RoHS2対応(フタル酸フリー)の塩化ビニールのすべり止めを使用した薄手の軍手です。
用途一般作業。 厚さ(mm)1.5 入数(双)10 滑り止め効果すべり止め付 RoHS指令(10物質対応)対応
1組(10双)
1,198 税込1,318
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KANA(片山チエン)KMR 丸ラックギヤ
エコ商品
種別ラックギヤ 材質機械構造用炭素鋼 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級DIN 3962 Q9 歯面硬度HB210 以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)