4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【ポール径25mm】【4個(うち2個ストッパー付)】メタルラック(R)専用の小回りがきくボール型キャスターです。360度自在に動くので、スムーズに移動できます。ベアリング機能付きでなめらかな回転です。※「メタルラック」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標または商標です。
セット内容ストッパー付き2個、ストッパーなし2個 寸法(mm)65×55×80(ストッパーなし) 耐荷重(kg)静止時100、走行時25(キャスター1個あたり) アズワン品番64-9307-28 関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB) 適合ポール径(Φmm)25
1台
1,898 税込2,088
欠品中

密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)。基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)。圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。 質量(g)約500
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (465種類の商品があります)

密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)。基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)。圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。 質量(g)約500
1個
9,798 税込10,778
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (238種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)シカクナット
規格シカクナツトM4 関連資料展開図1(0.64MB) 展開図2(1.09MB) 展開図3(0.71MB) 展開図4(1.09MB) 展開図5(1.33MB) 展開図6(1.35MB) 展開図7(1.22MB) 展開図8(0.64MB) 展開図9(0.86MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(1.11MB) 展開図12(1.13MB) 展開図13(0.66MB) 展開図14(0.78MB) 展開図15(0.81MB) 展開図16(0.81MB) 展開図17(0.81MB) 展開図18(0.83MB) 展開図19(0.83MB) 展開図20(0.83MB) 展開図21(0.83MB) 展開図22(0.83MB) 展開図23(0.83MB) 展開図24(0.75MB) 展開図25(0.75MB) 展開図26(0.78MB) 図解NoTKS26CS エンジン リコイルスタータ部品_No.12、BP252MR エンジン リコイルスタータ~K4113210部品 シカクナット_No.24、KS13M エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.19、RBL300S-1 ホンタイ部品_No.25、BC26MAL エンジン リコイルスタータ部品_No.19、MBC275U エンジン リコイルスタータ部品_No.15、MBC255U エンジン リコイルスタータ部品_No.15、MBS305SP エンジン リコイルスタータ部品_No.16、GS25EM エンジン リコイルスタータL402426~部品 シカクナット_No.21、GS10EM-1 エンジン クランクケース、シリンダ、リコイルスタータ部品 シカクナット_No.54、BC26MAL-1 エンジン リコイルスタータ部品_No.6、JC26S エンジン リコイルスタータ部品_No.12、GS15EM Bエンジン リコイルスタータ(エンジン号機L402426~)部品 シカクナット_No.21、BL3200JP 本体部品_No.21など
1セット(5個)
309 税込340
7日以内出荷