246件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型ボールバルブで省スペースの配管が可能で、機器への取付けに便利。ハンドルは左右どちらの方向にも90°開閉可能。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-20~80 使用流体冷温水・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1 バルブ種類ボールバルブ
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤマト(切削工具)リーマ 超硬付 T柄 MR
材質G2 刃形ストレート シャンクMT(モールステーパー)シャンク
1本
12,980 税込14,278
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

1本
8,698 税込9,568
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

ヤザワコーポレーション録音再生機能付ハンドメガホン
材質ABS 最大出力(W)5 本体質量(g)463(電池を除く) ハンドル長さ(mm)110 連続使用時間ボリューム中間位置:18時間ボリューム最大位置:5時間(国内メーカー製アルカリ乾電池使用時) 使用電池単2形アルカリ乾電池×4個(電池別売) 録音時間最大20秒 直径×高さ(cm)13.8×22 音量(dB)【サイレン】110(距離5mの時)
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

マイクロリングヒーターは、サイカンヒーター(Φ2.4)をリング状に巻装し、周囲を締付けバンドで形成したノズル加熱用ヒーターです。従来のバンドヒーターや鋳込みヒーターに比べ、薄型軽量で、熱伝導性に優れています。発熱部に使用しているサイカンヒーターはフレキシブルで、ノズルへの密着性が良く熱伝導性に優れており長寿命が得られます。
電圧(V)単相220 耐電圧AC600V1分
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スパイラル 右刃左ネジレ12°
用途貫通穴加工用
1本
8,698 税込9,568
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (325種類の商品があります)

1本
7,398 税込8,138
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

ねじれ刃の効果により、びびりをおさえ加工穴の真円度、仕上げ面粗さが向上します。一般用途のほか、銅・アルミ合金や、キー溝などの切欠きのある穴にも使用できます。モールステーパーシャンクです。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金 材質SKH51 表面処理ノンコート
1本
9,698 税込10,668
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (404種類の商品があります)

鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼) シャンクモールステーパシャンク コーティングノンコート 刃形スパイラル 略号SPMR ねじれ角左ネジレ8度 食付角(°)45
1個
7,198 税込7,918
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (295種類の商品があります)

材質SKH51 刃形ストレート シャンクテーパシャンク
1本
12,980 税込14,278
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

位置調節付クランピングレバーです。
種類クランプレバー
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)