カテゴリ

  • 自動車純正部品(87)
  • 切削工具(10)
  • バイク純正部品(8)
  • メカニカル部品(8)
  • 測定用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • トラック純正部品(2)
  • バイク部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「mr117」の検索結果

関連キーワード
122件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(MR117)ダクト,リヤ ベンチレータ ミツビシ(MR117)ダクト,リヤ ベンチレータミツビシ
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷
(MR117)SWITCH, A/C 三菱ふそう(MR117)SWITCH, A/C三菱ふそう
7,798税込8,578
1個
5日以内出荷
(MR117)Oリング エアコン 三菱ふそう(MR117)Oリング エアコン三菱ふそう(1件のレビュー)
319税込351
1個
5日以内出荷
ミニチュア ステンレス玉軸受 両側鋼板シールド形 NSKマイクロプレシジョン(ISC)ミニチュア ステンレス玉軸受 両側鋼板シールド形NSKマイクロプレシジョン(ISC)(88件のレビュー)
249税込274特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
ミニチュア玉軸受 両側鋼板シールド形 NSKマイクロプレシジョン(ISC)ミニチュア玉軸受 両側鋼板シールド形NSKマイクロプレシジョン(ISC)(27件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
クランプメーター 大口径 モノタロウクランプメーター 大口径モノタロウ(51件のレビュー)
7,198税込7,918
1台
当日出荷
オートパワーオフ機能付-電源の切り忘れを防ぎます。最終動作後、10分で電源が切れます。交流電源が、10mA~300Aまで測定可能。最小分解能10mA(0.01A)-高級タイプと比較しても劣りません。交流・直流電圧/抵抗計(Ω)も測定できます。オートレンジ-入力に応じて自動的に適切なレンジを選択します。携帯ケース付
用途電気器具、機器などの故障診断のリペアマンの方、電気工事、自動車設備、電話工事などに。専門学校の教材にもクランプ機能とテスター機能が付いてるので最適です。付属品テスト用電池、取扱説明書、テストリード棒、ソフトケース直流電圧(V)0~500(5レンジオート)表示最大表示3200カウント・液晶表示・単位記号付分解能交流電流:0.01A交流電圧:0.001V直流電圧:0.1mV抵抗:0.1Ω確度交流電流:±2%rdg±8dgt交流電圧:±2.3%rdg±6dgt直流電圧:±1.3%rdg±3dgt抵抗:±2%rdg±5dgt関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)許容入力交流電流:最大350A(10秒間)交流電圧/直流電圧:最大600Vrms抵抗:250Vrms(10秒間)取扱説明書(0.8MB)
ミニチュア ステンレス玉軸受 開放形 NSKマイクロプレシジョン(ISC)ミニチュア ステンレス玉軸受 開放形NSKマイクロプレシジョン(ISC)(30件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質(本体)SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
テストリード棒 MR-117用 モノタロウテストリード棒 MR-117用モノタロウ(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(2本組)
当日出荷
適合クランプメーター(MR-117)棒長(mm)113ケーブル長(mm)750端子長さ(mm)17.5
ミニチュア玉軸受 開放形 NSKマイクロプレシジョン(ISC)ミニチュア玉軸受 開放形NSKマイクロプレシジョン(ISC)(18件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
二輪車用バックミラー NTB二輪車用バックミラーNTB(136件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から7日以内出荷
転倒などで損傷しやすく安全面で欠かせないパーツです。
マシンリーマー MR 大洋ツールマシンリーマー MR大洋ツール
10,980税込12,078
1本
当日出荷から3日以内出荷
機械用として広く用いられます。45°の喰付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパーシャンクです。喰付きが短いので止り穴にも適します。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
ボールベアリング MR オープン形 EZO(北日本精機)ボールベアリング MR オープン形EZO(北日本精機)
199税込219
1個
当日出荷から9日以内出荷
マシンリーマ 岡崎精工マシンリーマ岡崎精工
7,698税込8,468
1個
当日出荷から90日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
略号MRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)45
スパイラルマシンリーマ 岡崎精工スパイラルマシンリーマ岡崎精工
9,298税込10,228
1個
当日出荷から8日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクモールステーパシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル略号SPMRねじれ角左ネジレ8度食付角(°)45
リーマ HS T柄 MR1 EIKO(栄工舎)リーマ HS T柄 MR1EIKO(栄工舎)
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
ボールベアリング MR 両シールド形 EZO(北日本精機)ボールベアリング MR 両シールド形EZO(北日本精機)(1件のレビュー)
179税込197
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ステンレスボールベアリング MR オープン形 EZO(北日本精機)ステンレスボールベアリング MR オープン形EZO(北日本精機)
209税込230
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ステンレスボールベアリング MR 両シールド形 EZO(北日本精機)ステンレスボールベアリング MR 両シールド形EZO(北日本精機)(4件のレビュー)
209税込230特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
スパイラルマシンリーマー SP-MR 大洋ツールスパイラルマシンリーマー SP-MR大洋ツール
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
ねじれ刃の効果により、びびりをおさえ加工穴の真円度、仕上げ面粗さが向上します。一般用途のほか、銅・アルミ合金や、キー溝などの切欠きのある穴にも使用できます。モールステーパーシャンクです。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
スパイラルマシンリーマ SPMR EIKO(栄工舎)スパイラルマシンリーマ SPMREIKO(栄工舎)
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
スパイラル 右刃左ネジレ12°
用途貫通穴加工用
スパイラル刃マシンリーマ 岡崎精工スパイラル刃マシンリーマ岡崎精工
9,498税込10,448
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
ねじれ角(°)8食付角(°)45
リーマ 超硬付 T柄 MR ヤマト(切削工具)リーマ 超硬付 T柄 MRヤマト(切削工具)
21,980税込24,178
1本
7日以内出荷から8日以内出荷
材質G2刃形ストレートシャンクMT(モールステーパー)シャンク
(MR11)レール ASSY,フロント サイド ウインドウ カーテン,RH ミツビシ(MR11)レール ASSY,フロント サイド ウインドウ カーテン,RHミツビシ
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
(MR11)レール ASSY,リヤ サイド ウインドウ カーテン,ロワー ミツビシ(MR11)レール ASSY,リヤ サイド ウインドウ カーテン,ロワーミツビシ
9,198税込10,118
1個
3日以内出荷
(MR11)サンバイザ,RH ミツビシ(MR11)サンバイザ,RHミツビシ
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
(MR11)ケーブル,スピードメータ ミツビシ(MR11)ケーブル,スピードメータミツビシ
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷
(MR11)スイッチ,パワー & エコノミ ミツビシ(MR11)スイッチ,パワー & エコノミミツビシ
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷
(MR11)エア アウトレット,インスツルメント パネル サイド ミツビシ(MR11)エア アウトレット,インスツルメント パネル サイドミツビシ
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
(MR11)CLOCK,DIGIT ミツビシ(MR11)CLOCK,DIGITミツビシ
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
(MR11)チャイム,スピード ミツビシ(MR11)チャイム,スピードミツビシ
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
(MR11)ホース,エアコン コンプレッサ ディスチャージ ミツビシ(MR11)ホース,エアコン コンプレッサ ディスチャージミツビシ
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
(MR11)コントローラ ASSY,ヒータ ミツビシ(MR11)コントローラ ASSY,ヒータミツビシ
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
(MR11)ブラケット,ファイヤ エクスチンギッシャ ミツビシ(MR11)ブラケット,ファイヤ エクスチンギッシャミツビシ
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
(MR11)レール ASSY,リヤ サイド ウインドウ カーテン,ロワー LH ミツビシ(MR11)レール ASSY,リヤ サイド ウインドウ カーテン,ロワー LHミツビシ
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷
(MR11)ランプ ASSY,カーゴ ルーム ミツビシ(MR11)ランプ ASSY,カーゴ ルームミツビシ
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷