72ギア、超ロングタイプ、ラチェットめがね部とヒンジ部とのスパンを短くし、また厚さも薄型フラットに設計されているので、狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。歯数72枚で送り角度5°により細かな送り操作ができます。ヘッドの見やすい位置にサイズを表示しています。又、矢印表示により作業方向が一目で分かります。ラチェット側、めがねレンチ側ともに片面オフセット形状となっていますので、ボルト・ナットの周りに座グリがある場合でも使用できます。ヘッド側面のレバー操作により回転方向を切り替えできますので、締めにも緩めにも使用できます。
形状ストレート(片頭首振り)
ラチェット機構あり
首振りあり
あらゆる産業の作業に対応する充実の入組。すばやく確実に幅広い高精度トルク管理を実現する「デジラチェ」採用セット
セット内容【6.3sq. ソケット(六角)】B2-05、B2-055、B2-055、B2-06、B2-07、B2-08、B2-10、B2-11、B2-12、B2-13、B2-14【6.3sq. ディープソケット(六角)】B2L-05、B2L-055、B2L-06、B2L-07、B2L-08、B2L-10、B2L-11、B2L-12、B2L-13、B2L-14【6.3sq. ラチェットハンドル】BR2E【6.3sq. ショートラチェットハンドル】BR2S【6.3sq. スピンナハンドル】BS2E【6.3sq. クイックスピンナ(R)】BE2-Q【6.3sq. 首振りエクステンションバー】BE2-030JW【6.3sq. エクステンションバー】BE2-050、BE2-100【6.3sq. ユニバーサルジョイント】BJ2【9.5sq. ソケット(六角)】B3-08、B3-09、B3-10、B3-11、B3-12、B3-13、B3-14、B3-15、B3-16、B3-17、B3-18、B3-19、B3-20、B3-21、B3-22、B3-24【9.5sq. セミディープソケット(六角)】B3M-08、B3M-10、B3M-12、B3M-13、B3M-14、B3M-15、B3M-16、B3M-17【9.5sq. ディープソケット(六角)】B3L-08、B3L-10、B3L-12、B3L-13、B3L-14、B3L-15、B3L-16、B3L-17、B3L-18、B3L-19、B3L-21【9.5sq. ラチェットハンドル】BR390【9.5sq. ロングラチェットハンドル】BR3L【9.5sq. コンパクトショートラチェットハンドル】BRC3S【9.5sq. ロングスイベルラチェットハンドル】BRSW3L【9.5sq. スピンナハンドル】BS3E【9.5sq. ロングスピンナハンドル】BS3L【9.5sq. スライドヘッドハンドル】BHM3【9.5sq. T形ハンドル】TH20【9.5sq. エクステンションバー】BE3-050、BE3-075、BE3-150、BE3-270【9.5sq. 首振り エクステンションバー】BE3-050JW、BE3-075JW、BE3-150JW【9.5sq. クイックスピンナ(R)】BE3-Q【9.5sq. ユニバーサルジョイント】BJ3【12.7sq. ソケット(六角)】B4-10、B4-11、B4-12、B4-13、B4-14、B4-15、B4-16、B4-17、B4-18、B4-19、B4-20、B4-21【12.7sq. ソケット(十二角)】B4-22W、B4-23W、B4-24W、B4-25W、B4-26W、B4-27W、B4-28W、B4-29W、B4-30W、B4-31W、B4-32W【12.7sq. ディープソケット(六角)】B4L-10、B4L-12、B4L-13、B4L-14、B4L-15、B4L-16、B4L-17、B4L-19、B4L-21【12.7sq. ディープソケット(十二角)】B4L-22W、B4L-23W、B4L-24W【12.7sq. ラチェットハンドル】BR4E【12.7sq. ロングラチェットハンドル】BR4L【12.7sq. スピンナハンドル】BS4E【12.7sq. クイックスピンナ(R)】BE4-Q【12.7sq. エクステンションバー】BE4-075、BE4-150、BE4-270【12.7sq. 首振りエクステンションバー】BE4-075JW、BE4-150JW【12.7sq. ユニバーサルジョイント】BJ4【9.5sq. クロスビットソケット】BT3-2P【9.5sq. マイナスビットソケット】BT3-6M【9.5sq. ヘキサゴンビットソケット】BT3-03、BT3-04、BT3-05、BT3-06、BT3-07、BT3-08、BT3-10、BT3-12【9.5sq. ロングヘキサゴンビットソケット】BT3-03L、BT3-04L、BT3-05L、BT3-06L、BT3-07L、BT3-08L、BT3-10L、BT3-12L【ハイグレードボールポイント L形ロング六角棒レンチセット[9本組]】HLD2509【9.5sq. T型トルクスビットソケット】BT3-T20、BT3-T25、BT3-T27、BT3-T30、BT3-T40【12.7sq. T型トルクスビットソケット】BT4-T45、BT4-T50、BT4-T55、BT4-T60、BT4-T70【45°×6°ロングめがねレンチ】M5-0809、M5-0810、M5-1012、M5-1113、M5-1214、M5-1315、M5-1417、M5-1719、M5-2224【45°×6°ショートめがねレンチ】M5S-0810、M5S-1012、M5S-1113、M5S-1214、M5S-1417【超ロングストレートめがねレンチ】M160-10X12、M160-14X17、M160-22X24【ラチェットめがねレンチ(両頭型首振りタイプ)】MR1A-0810F、MR1A-1012F、MR1A-1214F、MR1A-1417F【超ロングラチェットめがねレンチ(首振りタイプ)】MR15L-12F、MR15L-14F、MR15L-17F、MR15L-19F【スパナ】S2-05507、S2-0810、S2-1012、S2-1113、S2-1214、S2-1417、S2-1719【コンビネーションレンチ】MS2-08、MS2-10、MS2-12、MS2-13、MS2-14、MS2-17【T形レンチ】TH-10、TH-12、TH-14、TH-8【モンキレンチ】WMA-250、WMA-300【ショートモンキレンチ】WMS-36【樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ】D1M2-5、D1M2-6、D1M2-8【樹脂柄ドライバロング軸 マイナス 貫通タイプ】D1M2-630【樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ】D1P2-1、D1P2-2、D1P2-3【樹脂柄ドライバロング軸 クロス 貫通タイプ】D1P2-230【樹脂柄スタッビドライバ】D1MS-6、D1PS-2【ラチェットスタッビドライバ】DBRS06【インパクトドライバセット】SD6A【コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)】PJ-200【ラジオペンチ(スタンダードタイプ)】PSL-150【ニッパ】PN1-150【バンドホールドニッパ】PNC-125【ボールピンハンマ】PH45-323【プラスチックハンマ】UD8-10【9.5sq.デジラチェ(トルク測定範囲2~10N・m)】GEW010-R3【9.5sq.デジラチェ(トルク測定範囲5~25N・m)】GEW025-R3【9.5sq.デジラチェ(トルク測定範囲10~50N・m)】GEW050-R3【12.7sq.デジラチェ(トルク測定範囲20~100N・m)】GEW100-C4【マグネット付パーツトレイ】YKPT-RM、YKPT-SM【マグネットT形レンチホルダー】YKHD-5TM【マグネットペーパーホルダー】YKHD-RPM【スプラッシュワイパー】YCW-100、トレイ(6枚)、ローラーキャビネット(8段8引出し)
質量(kg)150
品番SK8000EX-T1、SK8000EX-T2、SK8000EX-T3
差込角(sq.)6.3/9.5/12.7
入数234点
適合ケースEKX-118
1セット
¥679,800
税込¥747,780
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード