カテゴリ

  • メカニカル部品(139)
  • 自動車純正部品(63)
  • 測定用品(28)
  • 切削工具(22)
  • 物流用品(15)
  • 制御機器(12)
  • バイク純正部品(11)
  • バイク部品(7)
  • 農業機械(7)
  • 清掃用品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 機構部品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 電気材料(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 作業工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 家電(2)
  • 事務用品(2)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • カー用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ニッセイ(95)
  • ミツビシ(62)
  • 三菱電機(23)
  • 長野計器(15)
  • ユーエイキャスター(12)
  • サンコウ電子(9)
  • KTM(9)
  • セントラルコンベヤー(6)
  • 協和(5)
  • エスティジェイ(5)
  • EIKO(栄工舎)(5)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(5)
  • ナベヤ(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • エー・エム・プロダクツ(4)
  • 大洋ツール(4)
  • PEPPERL+FUCHS(4)
  • マリンテック(4)
  • 三菱マヒンドラ農機(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(146)
サービス分類
  • レンタル(2)
  • 修理(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mr200」の検索結果

369件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2心シールドマルチケーブル カナレ電気2心シールドマルチケーブルカナレ電気
44,980税込49,478
1巻(200m)
当日出荷
多チャンネルでも識別が容易です。軽量で外径のスリムなマルチケーブルです。補強繊維ケブラーRを内蔵しています。※ケブラーRはデュポン社の登録商標です。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業も簡単です。絶縁(PET)付アルミラップシールドを内側に曲げ、各対ごとのシールド間絶縁を確保しました。
ピッチ(mm)より:25外径(Φmm)ユニット:2.7導体断面積(mm2)0.18(AWG:25)線間容量(pF/m)心-心:76、心・シールド:142導体構成(本/mm)7/0.18A導体抵抗心線(Ω/100m):10.7
オリジナル LEDテープライト 24V用 2連 白色 カット品(長さ選択) マリンテックオリジナル LEDテープライト 24V用 2連 白色 カット品(長さ選択)マリンテック
16,980税込18,678
1式
6日以内出荷
特許出願中商品船舶/自動車/建設/建築/工務店など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライトサビや劣化に強いシリコン製屋外でも使用可能防水等級IP6750cm間隔で注文可能切断面に防水加工済リード線取付済みなので簡単設置1巻5mも販売中結露防止対策済み専用取付パーツ付きノイズレス品DC24V専用1年保証
電圧(V)DC24
オリジナル LEDテープライト 12V用 1連 カット品(長さ選択) マリンテックオリジナル LEDテープライト 12V用 1連 カット品(長さ選択)マリンテック
14,980税込16,478
1式
6日以内出荷
特許出願中商品船舶/自動車/建設/建築/工務店など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライトサビや劣化に強いシリコン製屋外でも使用可能防水等級IP6750cm間隔で注文可能切断面に防水加工済リード線取付済みなので簡単設置1巻5mも販売中結露防止対策済み専用取付パーツ付きノイズレス品DC12V専用1年保証
セット内容本体・シリコン取付パーツ電圧(V)DC12
マニュアルローラーMRⅡ エスティジェイマニュアルローラーMRⅡエスティジェイ
9,098税込10,008
1個
翌日出荷から3日以内出荷
マニュアルローラーIIは、制御盤やコンプレッサーに取り付けられたマシンツールフィルターWを手動で巻き取りする装置です。
用途マシンツールフィルターWを手動で巻き取りする装置
リミクスリピートタイ ベージュ エスジー工業リミクスリピートタイ ベージュエスジー工業
1,198税込1,318
1袋(100本)
3日以内出荷
バージン材に比べてCO2を約77%削減した再生原料を使用しています。
用途配線の仮止めに。材質ポリアミド樹脂(PA66)再生原料幅(mm)7.4厚さ(mm)1.2ベージュ引張強度(N)230最小結束径(Φmm)5
LEDテープライト 12V用 2連 白色 カット品(長さ選択) マリンテックLEDテープライト 12V用 2連 白色 カット品(長さ選択)マリンテック
16,980税込18,678
1式
6日以内出荷
特許出願中商品サビや劣化に強いシリコン製屋外でも使用可能防水等級IP67切断面に防水加工済リード線取付済みなので簡単設置結露防止対策済み専用取付パーツ付きノイズレス品DC12V専用1年保証
用途船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライトセット内容本体・シリコン取付パーツ電圧(V)DC12
密閉形圧力計(D枠・埋込形) 100Φ 形番:BE17(プラスチックケース) 長野計器密閉形圧力計(D枠・埋込形) 100Φ 形番:BE17(プラスチックケース)長野計器
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。ケース形状D枠(埋込型取付穴)質量(g)約800外径(Φmm)100測定流体気体・液体
新品クーラーコンプレッサー 信林オートモーティブ新品クーラーコンプレッサー信林オートモーティブ
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
信林オートモーティブにより製造された新品コンプレッサーです。品質は純正品と同等レベル。リビルト品と違い、優良新品の為、わずらわしいコアの回収も不要です。
用途クーラーコンプレッサー
はってはがせるのり付メモ ふせん ビュートンはってはがせるのり付メモ ふせんビュートン
299税込329
1個
3日以内出荷
貼ってはがせる付箋紙
用途本や書類の整理にメモや伝言に。枚数1冊100枚入数1パック5冊
はってはがせるのり付メモ ふせん ビュートンはってはがせるのり付メモ ふせんビュートン
119税込131
1個
3日以内出荷
貼ってはがせる付箋紙
用途本や書類の整理にメモや伝言に。
VR ゲーミング ASMR 専用イヤホン カナル型 VR2000 for Gaming FINALVR ゲーミング ASMR 専用イヤホン カナル型 VR2000 for GamingFINAL
7,498税込8,248
1台
5日以内出荷
材質ABS質量(g)20コード長さ(m)1.2型番FI-VR2DPLDO感度102dBケーブルOFCブラックケーブルインピーダンス(Ω)18ドライバ種類ダイナミック型
スーパーグリーン畝立器 MMR300・ELR20 三菱マヒンドラ農機スーパーグリーン畝立器 MMR300・ELR20三菱マヒンドラ農機
34,980税込38,478
1個
8日以内出荷
・形を変えて1台3役をこなします。(内盛丸畝・内盛平畝・外盛丸畝)・整形板部分がプラスチック製なので、土が付着しにくくきれいなうね作りができます。・外盛作業の際には底幅が18cmとなり作業がしやすいです。
適合管理機機種:ELR20・MMR300・MMR300A
針電極カバー サンコウ電子針電極カバーサンコウ電子
499税込549
1個
3日以内出荷
対応機種TG-101・KG-101・PM-101・MR-200II
ゴム電極 サンコウ電子ゴム電極サンコウ電子
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
測定範囲0.8 ~15% 水分比較モードMC-1 : 1~100表示対応機種MR-200II
2針電極 サンコウ電子2針電極サンコウ電子
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
測定範囲3.5~50% 水分比較モードMC-3 : 1~100表示対応機種MR-200II
SB電極 サンコウ電子SB電極サンコウ電子
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
測定範囲3.5~40% 水分比較モードMC-2 : 1~100表示対応機種MR-200II
コーンスピーカー型 電子音警報器内蔵タイプ 電球回転灯 Φ110 ACAシリーズ(15音) シュナイダーエレクトリックコーンスピーカー型 電子音警報器内蔵タイプ 電球回転灯 Φ110 ACAシリーズ(15音)シュナイダーエレクトリック
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
Φ110、直付けタイプ、電子音、回転灯と電子音の一体型アラーム電子音内蔵電球回転灯 コンパクト設計ながら光と音で確実に情報伝達ができる、ハイブリッド電球回転灯です。外部接点で、光のみ、もしくは光と音の同時制御が可能です。最大音量90dBで、全方向に吹鳴します。(内蔵音量調節で、最小0dB ~最大90dBまで調節可能)内蔵の16音色をビット入力、もしくはバイナリ入力で制御していただけます。ビット入力では、内蔵のロータリースイッチで、任意の音色グループを設定し、4音を制御できます。バイナリ入力では、15音を外部信号により制御できます。無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。予備の電球を1個付属しています。保護特性IP53(正方向取付け時)です。
幅(mm)130高さ(mm)215消費電力(W)15引出し線長さ(mm)500取付径(Φmm)104RoHS指令(10物質対応)対応音色サイレン
【修理】三菱電機サーボドライバ基板定額修理サービス 三菱電機【修理】三菱電機サーボドライバ基板定額修理サービス三菱電機
119,800税込131,780
1台
28日以内出荷
お客様がご使用になられている商品の基盤を定額で修理いたします。工作機械や電子機器の故障原因の多くは直せないといわれている基板のトラブル。業界最高峰の修理成功率99%を実現!電力・自動車・鉄鋼・半導体産業とのコラボレーションで実現した故障メカニズムを基に老朽化設備を「壊れない設備」に蘇らせます。
用途既にご使用されているお客様の用途に準じます。記載されている品番が修理対象商品となります。仕様本体商品の仕様に基づきます内容修理サービスサービス分類修理
0.5、0.6級圧力計(A/B枠・立形)100Φ 形番:GA11 長野計器0.5、0.6級圧力計(A/B枠・立形)100Φ 形番:GA11長野計器
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から42日以内出荷
・ブルドン管は特に高精度用として設計したステンレス材(SUS316)を使用しており耐食性にも優れています。・直視中、万一計器が破損しても危険のないよう安全窓を標準装備しています。
用途本器は、特に高精度用として設計したステンレス製ブルドン管を使用した圧力計であり、またケースは計器内部に埃等が入らないよう防埃構造になっています。高精度の圧力測定、研究用として研究実験に、標準ゲージとして二次計器の校正に使用します。質量(g)800外径(Φmm)100接続ねじG3/8B測定流体気体又は液体材質(ブルドン管)SUS316
上皿天秤 MRシリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)上皿天秤 MRシリーズMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
296,800税込326,480
1台
30日以内出荷
4.5インチタッチスクリーンを備えたスタンダードモデル天秤。内臓分銅搭載。豊富なアプリケーションやユーザー管理で毎日の計量作業を効率的に精度高く実施できます。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
マシンリーマ EIKO(栄工舎)マシンリーマEIKO(栄工舎)
23,980税込26,378
1本
翌々日出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51食付角(°)45
上皿天秤 MRシリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)上皿天秤 MRシリーズMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
296,800税込326,480
1台
32日以内出荷
4.5インチタッチスクリーンを備えたスタンダードモデル天秤。内臓分銅搭載。豊富なアプリケーションやユーザー管理で毎日の計量作業を効率的に精度高く実施できます。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
KATO MR220 主巻 16mmx100M KATOKATO MR220 主巻 16mmx100MKATO
469,800税込516,780
1本
4日以内出荷
KATO クレーンワイヤー KATO MR 220/KR22H 主巻 ワイヤー径16mm ワイヤー長さ100m
長さ(m)100ワイヤー径(Φmm)16
モーターローラ Φ60.5型 協和モーターローラ Φ60.5型協和
20,980税込23,078
1本
16日以内出荷
取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに。 ローラコンベヤ用駆動モーターローラ。
モーターローラ Φ57型 協和モーターローラ Φ57型協和
21,980税込24,178
1本
16日以内出荷
取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに。 ローラコンベヤ用駆動モーターローラ。
モーターローラ Φ57型 協和モーターローラ Φ57型協和
19,980税込21,978
1本
16日以内出荷
取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに。 ローラコンベヤ用駆動モーターローラ。
モーターローラ Φ42型 協和モーターローラ Φ42型協和
19,980税込21,978
1本
32日以内出荷
取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに。 ローラコンベヤ用駆動モーターローラ。
モーターローラ Φ38型 協和モーターローラ Φ38型協和
19,980税込21,978
1本
32日以内出荷
取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに。 ローラコンベヤ用駆動モーターローラ。
MELSERVO-J5シリーズ ACサーボアンプ   SSCNETⅢ/H対応  AC400V仕様 三菱電機MELSERVO-J5シリーズ ACサーボアンプ SSCNETⅢ/H対応 AC400V仕様三菱電機
239,800税込263,780
1個
4日以内出荷から100日以内出荷
電源三相AC400 VインターフェースSSCNETⅢ/HRoHS指令(10物質対応)対応特性フルクローズド制御4線式/機械端エンコーダABZ相入力対応
MELSERVO-J5シリーズ ACサーボアンプ   SSCNETⅢ/H対応 三菱電機MELSERVO-J5シリーズ ACサーボアンプ SSCNETⅢ/H対応三菱電機
199,800税込219,780
1個
4日以内出荷から100日以内出荷
電源三相AC200 V単相AC200 V またはDC入力インターフェースSSCNETⅢ/HRoHS指令(10物質対応)対応特性フルクローズド制御4線式/機械端エンコーダABZ相入力対応
MELSERVO-J5シリーズ ACサーボアンプ   SSCNETⅢ/H対応  AC400V仕様 三菱電機MELSERVO-J5シリーズ ACサーボアンプ SSCNETⅢ/H対応 AC400V仕様三菱電機
219,800税込241,780
1個
4日以内出荷から100日以内出荷
電源三相AC400 VインターフェースSSCNETⅢ/HRoHS指令(10物質対応)対応特性標準品
MELSERVO-J5シリーズ ACサーボアンプ   SSCNETⅢ/H対応 三菱電機MELSERVO-J5シリーズ ACサーボアンプ SSCNETⅢ/H対応三菱電機
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷から100日以内出荷
電源三相AC200 V単相AC200 V またはDC入力インターフェースSSCNETⅢ/HRoHS指令(10物質対応)対応特性標準品
MELSERVO-J5シリーズ ACサーボアンプ 汎用インターフェース対応 AC400V仕様 三菱電機MELSERVO-J5シリーズ ACサーボアンプ 汎用インターフェース対応 AC400V仕様三菱電機
219,800税込241,780
1個
4日以内出荷から100日以内出荷
電源三相AC400 Vインターフェース汎用RoHS指令(10物質対応)対応
MELSERVO-J5シリーズ ACサーボアンプ  CC-Link IE TSNインターフェース対応 RJ仕様 三菱電機MELSERVO-J5シリーズ ACサーボアンプ CC-Link IE TSNインターフェース対応 RJ仕様三菱電機
239,800税込263,780
1個
4日以内出荷から100日以内出荷
電源三相AC400 Vインターフェースネットワーク対応RoHS指令(10物質対応)対応特性CC-Link IE TSN対応/フルクローズド制御4線式/機械端エンコーダABZ相入力対応/安全監視機能
MELSERVO-J5シリーズ ACサーボドライブユニット  CC-Link IE TSNインターフェース対応 三菱電機MELSERVO-J5シリーズ ACサーボドライブユニット CC-Link IE TSNインターフェース対応三菱電機
219,800税込241,780
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 15 m PEPPERL+FUCHS光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 15 mPEPPERL+FUCHS
30,980税込34,078
1個
7日以内出荷
Pepperl + Fuchs 極性フィルタ付き逆反射型センサは、IP69K 等級の保護性能を備えています。このシリーズの光学センサは、スルービームセンサから測定距離センサまで、中規模の標準設計でエンドツーエンドソリューションを提供する初のデバイスです。光源: LED サービスおよびプロセスデータ用の IO リンクインターフェイス
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:15 m●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●インターフェイス:IO-Link●シリーズ:OBR15M●コード番号:203-1024アズワン品番65-7340-27
スパイラルマシンリーマー SP-MR 大洋ツールスパイラルマシンリーマー SP-MR大洋ツール
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
ねじれ刃の効果により、びびりをおさえ加工穴の真円度、仕上げ面粗さが向上します。一般用途のほか、銅・アルミ合金や、キー溝などの切欠きのある穴にも使用できます。モールステーパーシャンクです。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
マシンリーマー MR 大洋ツールマシンリーマー MR大洋ツール
14,980税込16,478
1本
当日出荷から3日以内出荷
機械用として広く用いられます。45°の喰付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパーシャンクです。喰付きが短いので止り穴にも適します。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
【レンタル】サーフテスト 0.75mN 標準駆動タイプ 178-560-11 校正証明書付 SJ-210 Mitutoyo(ミツトヨ)【レンタル】サーフテスト 0.75mN 標準駆動タイプ 178-560-11 校正証明書付 SJ-210Mitutoyo(ミツトヨ)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
視認性が良い 2.4インチカラーグラフィックLCDを搭載、バックライトの採用で、視認性を大幅向上しております。合否判定結果をカラー表示いたします。測定結果だけではなく、評価曲線、負荷曲線、振幅分布曲線も表示可能です。評価曲線の拡大縮小も可能です。横姿勢表示、縦姿勢表示を自由切り替えが可能です。演算結果はデカ文字表示です。測定条件を演算表示部内蔵メモリに最大10 件保存、ワークに応じた条件を一発読み出し可能です。メモリカード(オプション)装着で、測定結果や測定条件を大量に保存可能です。USBインターフェースを標準装備しております。
寸法(mm)液晶:36.7×48.9電源内蔵バッテリー(Ni-MH充電池)/ACアダプタの2電源※内蔵バッテリー充電時間:約4時間(周囲温度により異なる場合があります)※測定可能回数:約1000回(使用条件、現場などにより異なる場合あり)言語表示日本語、英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語、韓国語、中国語(繁体字)、中国語(簡体字)、チェコ語、ポーランド語、ハンガリー語、トルコ語、スウェーデン語、オランダ語スキッド圧(mN)400以下校正証明書一般校正サービス分類レンタル
ストレーナクミタテ(PF3/4) BIGM(丸山製作所)ストレーナクミタテ(PF3/4)BIGM(丸山製作所)
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
規格PF3/4サクシヨンフイルター関連資料展開図1(0.62MB) 展開図2(0.62MB) 展開図3(0.87MB) 展開図4(0.9MB) 展開図5(0.8MB) 展開図6(0.8MB) 展開図7(0.94MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(1.11MB) 展開図10(1.11MB) 展開図11(1.11MB) 展開図12(1.11MB) 展開図13(0.94MB) 展開図14(0.94MB) 展開図15(1.23MB) 展開図16(0.94MB) 展開図17(1.23MB) 展開図18(1.09MB) 展開図19(0.79MB) 展開図20(0.79MB) 展開図21(1.19MB)図解NoMSW-72-K 付属品(ホース,ノズル)部品_No.6、MSW1108-F 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.10、MSW1008-K 付属品部品_No.10、MS90DC-200 7トウコウ ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.19、MKW1010-BC-1 付属品(ホース,ノズル)部品_No.6、GS30MR 付属品 ホース・ノズル部品 ストレーナクミタテ(PF3/4)_No.14、MS90DC-200 8トウコウ ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.19、MKW10G 付属品(ホース,ノズル)部品_No.6、MKW1010-BPS-1 付属品(給水ホース,余水ホース)部品_No.6、MSW1008-K-1 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.10、MSW1008-M-1 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.10、MKW1010-BCR 付属品(ホース,ノズル)部品_No.6、SDW1109 -A 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.10、MS90DC-300 7トウコウ ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.19、MS90DC-300 8トウコウ ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.19、MS171EMK-1 付属品部品_No.6、MSW1008-M 付属品(ホース,ノズル)部品_No.10、MKW22ED-1 ハリマーク,付属品部品_No.3、MS171EMM-1 付属品部品_No.6、MSW-72-M 付属品(ホース,ノズル)部品_No.6、MSW1008-3M 付属品(ホース,ノズル)部品_No.10、MKW1010-BP 付属品(給水ホース,余水ホース)部品_No.6