用途全般に適合
仕様熱安定度(170℃×24h)合格
動粘度(mm2/s)71.0(40℃)
蒸気圧(Pa[Torr])1.3×10-3以下(1×10-5)
適合範囲ポンプ
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
接続するプローブにより各種水分測定を柔軟に対応。コンパクトボディに読み取り易い大型LCD表示。
測定方式直流電気抵抗式
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×35×150
手にフィットし、滑りにくいグリップを採用しました。
軽量でワイドタイプ、目盛付です。
メガネレンチの機能もあります。
用途ボルト・ナットの締め付けけ作業に。
材質炭素鋼
メタルラック専用のポールです。
用途※ジョイント式です。
材質スチール
表面処理クロムメッキ
関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
金銭の受け渡しに便利なスタンド式簡易レジです。コインカウンター付で積み重ねた硬貨の枚数が確認できます。硬貨は下部より1枚ずつ素早く取り出せます。紙幣を収納できるスペースには紙押さえもついているので、屋外での使用にも安心です。折りたためるので持ち運びにも便利。店頭や仮設店舗、屋内外でのイベント等に最適です。
仕様テイクアウト方式、コインカウンター付
トラスコ品番855-3199
寸法(mm)W203.5×L159×H54.5
質量(g)360
収納枚数500円/50枚、100円/50枚、50円/50枚、10円/50枚、5円/50枚、1円/50枚
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
Bluetooth対応! 現場に響く、上質サウンド。
携帯機器等の音楽を、ワイヤレスで高音質に再生。
上部は滑り止め付で携帯端末が安定して置ける。
USB機器充電可能。防じん・防水性能 IP64。ソフトグリップ付ハンドル(90°可動)。
バッテリー電圧(V)10.8~18
スピーカー(ウーハー[低音用])Φ101.6mm・8Ω、(ツィータ[高音用])Φ36mm・8Ω
タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)
バッテリースライド式リチウムイオン
付属品ACアダプタ
電源(スライド式バッテリ)DC10.8V、14.4V、18V、(家庭用電源)AC100V 50/60Hz
BluetoothVer4.0、(オーディオコーデック)SBC
プロファイルA2DP(SCMS-T対応)、AVRCP
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)211×203×286(ハンドルを起こした時)、211×203×199(ハンドルを倒した時)
入力端子AUX INΦ3.5mm
送信出力Class2
通信距離(m)最大10
最大出力(W)(実用)10.8V :3.5W、14.4V :6W、18V :10W
質量(kg)2.7(バッテリ除く)
表面硬度が2H(鉛筆硬度)から6Hにアップし、プラスチックの弱点であるキズのつきやすさを解決しました。拭き掃除でもキズがつきにくく、いつまでも美しさが保てます。
連続キャスト法で製造する、耐擦傷性(キズのつきにくい)を持つアクリル板です。
用途テーブルトップ、デスクトップ、パーテーション、間仕切り、サイン、表示板、ディスプレイ、家具、ガラス代替、台座、棚板、什器棚板、保護板、カバー(計器・メーター)、フレーム等。
材質アクリル
機械用として広く用いられます。45°の喰付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパーシャンクです。喰付きが短いので止り穴にも適します。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金
材質SKH51
表面処理ノンコート
粘質が高い。寒冷地には向かない。夏場用
タイプ粘質が高い(夏場用)
交換目安約300時間使用毎冷媒水分、溶剤等を吸引し、オイルが劣化した場合
危険物の類別非危険物
種別オネジ/メネジ
材質ジュラコン(R)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
1000V絶縁仕様です。IEC60900規格品です。
JIS規格よりワンサイズ上の口開きワイドタイプです。
耐電圧試験済みです。
規格IEC60900
材質樹脂部/ジュラコン(R)(POM)、金属部/快削黄銅(C3604BD)
表面処理金属部/ニッケルメッキ(Ni)
色乳白色
熱変形温度(℃)110
種別両メネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
スライドグラス(76×26mm)の定型郵送ができます。
郵送中の傷や破損を防止するため、ショックを緩和する構造になっています。
高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施したラフィングエンドミルです。
用途荒加工用
材質高級粉末ハイス(KHA S)
形状スクエア
被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金
表面処理バイオレットコーティング
コーティングバイオレットコーティング
ねじれ角(°)30
電線がくずれることなくきれいに巻き取れる。巻き取った電線はケーブル巻取機のハンドルをはずし、羽根をすぼめて取り出せる。ラインスケールカウンターLSC-18N、LSC-22Nと併用することにより電線を測長しながら巻き取ることができる
質量(kg)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(収納時)265×100×250(使用時)325×350×380
最小巻き付け径約Φ210mm
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
ニードルパンチ製法のマット表面に熱処理加工が施され、耐久性に優れています。マット表面はグリップ力があり、滑りにくく安全です。スリップ防止、床面の保護、通路の防音にもおすすめです。ハサミやカッターで必要なサイズにカットできます。
用途オイル・水・溶剤用。
仕様防炎適合品:E2180275
トラスコ品番250-1893
材質ポリプロピレン(PP)
幅(mm)900
厚さ(mm)4
色グリーン
長さ(m)20
RoHS指令(10物質対応)対応
吸収量(L)油:65/巻
1巻
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
・靴裏や台車に付着した油分や液体を吸収し保持します。
・表面は丈夫で毛羽立ちづらく、裏面にグリップ力がある為、滑りにくく安全です。
・厚さわずか2mmの為、躓きや段差による引っ掛かりが無く安全です。
・はさみやカッターで簡単にカットが可能です。
・汚れが目立ちにくいダークグレー
・裏面の特殊フィルムでピータイルやセラミックタイルに置くだけで張り付き、また糊を使っていないため粘着が残りません。
・吸収した液体が床に浸透しません。
・防炎適合品
用途・飲食店厨房やスーパーの加工室の出入り口での液体持ち出し防止
・油や水の持ち出しによる、従業員やお客様が滑る危険性や汚れの拡散を減少
使用場所キッチン・厨房
対応油分や液体
色ダークグレー
材質(裏)ポリエチレン
材質(表)ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
文字種別プラスチック識別マーク
トラスコ品番807-1696
材質SUS420
質量(g)3.1
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
各種FA機器間の通信等の接続に幅広くご使用いただけます。
電線メーカー沖電線
旋回始動力が約8KG(総負荷荷重500kg時)で旋回性能・操作性に優れています。
運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。
用途重量台車として。
仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入り
材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、アルティメットウレタン
タイプ固定式
ねじれ刃の効果により、びびりをおさえ加工穴の真円度、仕上げ面粗さが向上します。一般用途のほか、銅・アルミ合金や、キー溝などの切欠きのある穴にも使用できます。モールステーパーシャンクです。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金
材質SKH51
表面処理ノンコート
表面硬化処理により耐擦傷性をプラスし、キズがつきにくく、割れにくいタイプです。グレージングやカウンター天板、窓ガラスやデスクマットなど、人や物の接触機会が多くかつ美しく保ちたい用途に最適です。
材質アクリル
色表面硬化透明
寸法(幅W×長さL)(mm)650×1100
学校の児童・生徒さんの「防犯対策」に最適な防水仕様の防犯ブザーです。
1m離れた距離で97dBの大音量となっていて、手元を照らせるLEDライト付きです。
単4電池2本で動作するシンプルな機構です。
用途学校の児童・生徒さんの「防犯対策」に。
厚さ(mm)26
高さ(mm)66
電源単4電池×2(別売り)
横(mm)42
音量(dB)97
旋回始動性がよく、作業負担を軽減しました。
シミー現象をおさえ、低騒音です。
車輪の摩耗が少なく、長寿命を実現しました。
あっ!と驚く旋回性能「プレミアムウレタン」総負荷500kgを片手で押せる約17kgを実現(Φ150の場合で社内実験による)しました。
用途重量台車
材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、プレミアムウレタン
タイプ固定式
1本
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ