カテゴリ

  • 農業機械(187)
  • 機構部品(18)
  • 制御機器(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 電気材料(1)
  • カー用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)

「mrs15」の検索結果

関連キーワード
214件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニガイドレール MRS型 LAMP(スガツネ工業)

    ミニガイドレール MRS型

    LAMP(スガツネ工業)
    419税込461
    1本
    当日出荷
    すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。レールはリサイクルが可能です。
    用途ミニガイドキャリッジMR-15CS用高さ(mm)15種類リニア形幅W(mm)7材質(レール)アルミニウム合金表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
  • ミニガイドキャリッジ LAMP(スガツネ工業)

    ミニガイドキャリッジ

    LAMP(スガツネ工業)(10件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
    用途医療機器、半導体機器、マテリアルハンドリング機器、船舶機器、食品加工機器、洗浄機、アミューズメント機器など
  • ミニガイドレール MRS型 LAMP(スガツネ工業)

    ミニガイドレール MRS型

    LAMP(スガツネ工業)(12件のレビュー)
    529税込582
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
    用途ミニガイドキャリッジMR-20CS用種類リニア形材質(レール)アルミニウム合金表面処理(レール)シルバーアルマイト処理寸法A(mm)20寸法C(mm)25寸法D(mm)50寸法F(mm)7.2寸法E(mm)12.4仕上シルバーアルマイト処理材質アルミ合金推奨ねじ六角穴付ボタンボルトM4
  • ミニガイドレール LAMP(スガツネ工業)

    ミニガイドレール

    LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
    659税込725
    1本
    当日出荷
    すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
    種類リニア形材質(レール)アルミニウム合金材質/処理アルミ合金/シルバーアルマイト処理(両端は切断面につき素地)推奨取付ボルト六角穴付ボタンボルト(M4×長さ6以上)表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
  • ミニガイドキャリッジ MR-20CS LAMP(スガツネ工業)

    ミニガイドキャリッジ MR-20CS

    LAMP(スガツネ工業)(11件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
    用途ミニガイドレールMRS20型専用トラスコ品番377-0273材質特殊ポリエチレン/ステンレス鋼(SUS304)質量(g)6仕上高摺動グレード/素地難燃性UL94HB許容ラジアル荷重(N)175許容アキシアル荷重(N)300
  • クランプ MR-15CLP ミニガイドレールMRS型用 LAMP(スガツネ工業)

    クランプ MR-15CLP ミニガイドレールMRS型用

    LAMP(スガツネ工業)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。レールはリサイクルが可能です。
    材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)8.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ合金製リニア型ミニスライドレール ARL2-16 LAMP(スガツネ工業)

    アルミ合金製リニア型ミニスライドレール ARL2-16

    LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)
    739税込813
    1本
    当日出荷
    高さ寸法が16 mmの超小型レールです。アウターメンバーとインナーメンバーがアルミの押出し材のため、軽量です。
    材質/仕上(アウターレール・インナーレール)アルミ合金/シルバーアルマイト処理、(リテーナー)鋼/(亜鉛めっき鋼板)、(スチールボール)鋼/-高さ(mm)16種類リニア形幅W(mm)6材質(レール)アルミニウム合金表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
  • SRラック KHK(小原歯車工業)

    SRラック

    KHK(小原歯車工業)(5件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質S45C表面処理黒染種別ラック形状R1圧力角(°)20熱処理歪取り焼鈍歯形並歯精度等級KHK R 001 4級歯面硬度95HRB以下歯面仕上げ切削歯切基準面底面
  • スライドレール 三段引 モノタロウ

    スライドレール 三段引

    モノタロウ(116件のレビュー)
    639税込703
    1セット
    当日出荷
    引出しが完全に引き出せる三段引きのスライドレールです。
    種類スライド形段数3セット内容左右各1本材質スチール厚さ(mm)12.7(±0.1)表面処理ユニクロメッキ
  • スライドレール S270 日本スライド工業

    スライドレール S270

    日本スライド工業(23件のレビュー)
    859税込945
    1本
    当日出荷
    日本スライドで最もコンパクトなスライドレール。 高強度・高耐久性! 強靭銅板の採用により長時間の使用にも十分な耐久性を備えています。 スムーズなリニアモーション! ひっかかりのない軽快な直線運動が得られます。 薄形コンパクト! 断面形状は強度を保ちつつ可能な限り薄型に設計されているので、取付時のサイドスペースが最小ですみます。 メンテナンスフリー! レールには、表面処理を施しているのでメンテナンスフリーで長期間使用できます。 超低価格・取付簡単! ボルトオンのみで使用可能なため、取付側の設計・加工・組立工数が大幅に削減できます。
    種類スライド形段数2材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ材質(リテーナ)SECC材質(ボール)Φ3/16インチ炭素剛球取付ねじM4はバインドネジ、M3バインド又はトラス小ネジ潤滑油新日本石油エピノックグリースAP(N)
  • PRプラスチックラック KHK(小原歯車工業)

    PRプラスチックラック

    KHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    種別ラック材質MC901形状R1圧力角(°)20歯形並歯許容曲げ半径(mm)0.5以内(1mに対し)精度等級KHK R 001 5級歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面底面
  • エンドキャップ LAMP(スガツネ工業)

    エンドキャップ

    LAMP(スガツネ工業)
    58税込64
    1個
    当日出荷
    キャリッジの落下を防止します。レール端面のエッジをガードします。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BESTEK シガーソケット充電器 BESTEK

    BESTEK シガーソケット充電器

    BESTEK
    2,598税込2,858
    1台
    当日出荷
    12V/24V車対応、iPhoneや各社Androidスマホが同時充電可です。 ソケットの差込口が離れているため、電子機器が干渉しづらくなっています。 延長コードがあってフロントシートからリアシートまで使い方に合わせて自由に設置できます。 本体の表面はコーティング加工がされており、傷がつきづらく、さらに高級感が溢れます。 コードが太く頑丈でとても安心、そして通電性パッチリです。
    仕様シガーソケット数:2寸法(mm)85×53×31質量(g)約120消費電力(W)合計:150保証期間購入日から一年間コード長さ(cm)70USBポート2口(DC5V/1A 合計:2.1A出力)
  • SMRS型 ステンレス異径ソケット SUS316 オンダ製作所

    SMRS型 ステンレス異径ソケット SUS316

    オンダ製作所
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
    材質SUS316(SCS14A)形状ソケット使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
  • 360℃シール構造テンション保持型ステンレススチールバンド PANDUIT(パンドウイット)

    360℃シール構造テンション保持型ステンレススチールバンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    3,598税込3,958
    1袋
    当日出荷から20日以内出荷
    硬い束線の結束を可能にしたステンレスバンドです。 360℃シールによってヘッドの下にできるキャップをなくし結束対象物を完全にシールできます。 硬く弾力性のないもの、振動のある箇所、過酷な環境でも強い締め付け力を保持します。 硬い外装ケーブル、チューブ、コンジットパイプ、ラバーブーツ、パイプ、ヒートシールドなどの結束に最適です。
    用途過酷な環境、硬いものへの結束。シルバー材質SUS304厚さ(mm)0.25使用温度範囲(℃)-80~538使用場所屋外
  • マルチローラーリニアガイドレール LAMP(スガツネ工業)

    マルチローラーリニアガイドレール

    LAMP(スガツネ工業)
    759税込835
    1本
    当日出荷
    キャリッジに自社設計のマルチローラーを使用しているため様々な方向の荷重を受けても動きが滑らかです。200 mm/sで、100 mmを30万回(総走行距離60 km)往復する試験を実施しています。詳細はお問い合わせください。ボールクリープ現象がないためモーター駆動と併用が可能です。レール長さ100 mmが追加になりました。ショートタイプのキャリッジが追加になりました。全長が短く、移動距離が13 mm伸ばせます。8輪タイプのキャリッジが追加になりました。移動距離を維持しつつ、定格荷重が向上しました。
    用途医療機器、食品加工機、分析装置、アミューズメント機器
  • アルミレールSSRA(穴なしタイプ) ノーブランド

    アルミレールSSRA(穴なしタイプ)

    ノーブランド(18件のレビュー)
    679税込747
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として材質A6063S-T5表面処理白アルマイト
  • スライドレール 3618 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール 3618

    LAMP(スガツネ工業)(37件のレビュー)
    959税込1,055
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    インナーメンバーを完全に引き出せる3段引きのスライドレールです。レールを全閉にした時、閉じた状態を保持する簡易的なキャッチ機能付きです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。脱着レバーは左右兼用です。レール長さ150 mmタイプが新しく加わりました。
    高さ(mm)36
  • マルチローラーリニアガイドレール キャリッジ LAMP(スガツネ工業)

    マルチローラーリニアガイドレール キャリッジ

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    キャリッジに自社設計のマルチローラーを使用しているため様々な方向の荷重を受けても動きが滑らかです。200 mm/sで、100 mmを30万回(総走行距離60 km)往復する試験を実施しています。詳細はお問い合わせください。ボールクリープ現象がないためモーター駆動と併用が可能です。レール長さ100 mmが追加になりました。ショートタイプのキャリッジが追加になりました。全長が短く、移動距離が13 mm伸ばせます。8輪タイプのキャリッジが追加になりました。移動距離を維持しつつ、定格荷重が向上しました。
    用途医療機器、食品加工機、分析装置、アミューズメント機器質量(g)13材質(ローラー部)ポリアセタール(POM)材質(ボール)鋼(SUJ)材質(プレート)ステンレス鋼(SUS304)推奨ねじM2.6小ねじ ねじ長さ=取付板厚+4mmまで材質(ピン)ステンレス鋼(SUS303)アズワン品番64-8611-06RoHS指令(10物質対応)対応許容ラジアル荷重(N)40許容アキシアル荷重(N)40
  • Vishay 金属皮膜抵抗器 MRS16シリーズ 15kΩ 0.4W ±1% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器 MRS16シリーズ 15kΩ 0.4W ±1%

    VISHAY
    429税込472
    1袋(25個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 15kΩ定格電力 = 0.4W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MRS16ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 1.6 (Dia.) x 3.6mm長さ = 3.6mm直径 = 1.6mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.4 W MRS16シリーズ. MRS16は業務用の金属薄膜リード付き抵抗器です 低ノイズ 無鉛はんだコンタクト 純スズめっきにより、無鉛及び鉛含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 金属皮膜抵抗器 MRS16シリーズ 15Ω 0.4W ±1% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器 MRS16シリーズ 15Ω 0.4W ±1%

    VISHAY(1件のレビュー)
    659税込725
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 15Ω定格電力 = 0.4W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MRS16ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 1.6 (Dia.) x 3.6mm長さ = 3.6mm直径 = 1.6mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.4 W MRS16シリーズ. MRS16は業務用の金属薄膜リード付き抵抗器です 低ノイズ 無鉛はんだコンタクト 純スズめっきにより、無鉛及び鉛含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • 二段引スライドレール 大阪魂

    二段引スライドレール

    大阪魂(41件のレビュー)
    639税込703
    1セット
    当日出荷
    インナーレールの取り外しが可能です。引出しを完全に閉めるとストッパーが働きます。アウター取付部のクッション効果により、キャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
    種類スライド形段数2材質(レール)スチール表面処理(レール)亜鉛メッキセット内容左右各1本材質スチールユニクロ仕上亜鉛メッキ取付ねじ(皿木ねじ)2.7~3.1
  • ガイドレール LAMP(スガツネ工業)

    ガイドレール

    LAMP(スガツネ工業)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    キャリッジにベアリングローラーを使用しているため滑らかな動きです。LGB-30CMキャリッジは、樹脂製外輪タイプのベアリングローラーを使用した静音タイプです。ガイドレールとキャリッジには、汎用性を持たせるためクリアランスを設けています。
    用途ショーケースの底引きガイドレールとして、自動販売機、アミューズメント機器、医療機器、半導体機器、食品加工機器、洗浄機など仕様使用温度範囲: 0 ℃~+40 ℃付属品(プレート)六角穴付き皿ボルトM5×16 3本(ステンレス鋼)幅(mm)30高さ(mm)18.3種類ローラ形定格荷重(N)294材質(レール)アルミニウム合金表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
  • ARS15S アルミスライドレール イマオコーポレーション

    ARS15S アルミスライドレール

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    アルミ特殊合金押出材による新しいタイプのスライドレールです。 スチールに製に比べ極めてコンパクトで軽量です。 精密機器のスライド部、小物の収納、引き出しに最適です。 磁気を帯びた場所で使用できます。 外観に優れています。
    種類スライド形段数2材質(レール)アルミ合金(A6N01S-T5)表面処理(レール)アルマイト
  • C650型ガイドレール イマオコーポレーション

    C650型ガイドレール

    イマオコーポレーション
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷
    長さ(m)2ホワイト材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)寸法A(mm)50.5寸法B(mm)39寸法W(mm)61質量(g/m)440
  • アミ#40 H-406-40 BIGM(丸山製作所)

    アミ#40 H-406-40

    BIGM(丸山製作所)
    60税込66
    1個
    6日以内出荷
    図解NoMS5900D-25 オプション部品_No.29、MS653MC-A-50HZ オプション アルティ畦畔ノズル35ガタ部品_No.16、MS059D-20 -A オプション部品_No.30、MS653DR6S-K -A -A専用部品 ノズル部品_No.16、GS20M 付属品 ホース、ノズル オプション部品 アミ#40 H-406-40_No.14、MRS40HS-150 オプション(3) キュウリノズル部品_No.11、GKS20 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.22、KBM-502D オプション1 吊下げノズル部品_No.15、MJS-21 付属品(ホース,ノズル)部品_No.15、MRS30-132 オプション(9)キュウリノズル部品_No.12、MS5910D-20 オプション部品_No.28、エコダブルロングノズル ホンタイ部品_No.16、BSM-1265SLT 第1段ブーム ノズル部品_No.24、MS5901D-20 オプション部品_No.29、MS037D-15 -A 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.27など
  • シンコウカクフンコウパッキン H-704 BIGM(丸山製作所)

    シンコウカクフンコウパッキン H-704

    BIGM(丸山製作所)
    509税込560
    1セット(5個)
    6日以内出荷
    図解NoMSA513R3-K-A -A専用部品 ノズル部品_No.24、アルティーケイハンノズル 20ガタ ノズル部品_No.17、MS753MC-A-60HZ オプション アルティ畦畔ノズル28ガタ部品_No.17、MK058T-25 希望付属品部品_No.41、BSA-650シリーズ オプション 吊り下げノズル部品_No.14、MS753DR6S-2Y -A -A専用部品 ナガシフントウ部品_No.17、MSC1-103DWオプションパーツ ブームノズル部品 シンコウカクフンコウパッキン H-704_No.48、MS613MC-A-60HZ オプション アルティ畦畔ノズル35ガタ部品_No.17、MRS30-130-1 オプション(11) キュウリノズル部品_No.13、MRS75-501 アスパラノズル部品_No.11、VSM110-15 ノズル部品_No.88、BSA-420JSG G-3 ノズル関係 業務オプション部品_No.13、MSV613-K-A A専用部品(ノズル)部品_No.24、エコアルテイケイハンノズル28ガタ ノズル部品_No.17など
  • Vishay 金属皮膜抵抗器 MRS16シリーズ 150kΩ 0.4W ±1% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器 MRS16シリーズ 150kΩ 0.4W ±1%

    VISHAY
    419税込461
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 150kΩ定格電力 = 0.4W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MRS16ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 1.6 (Dia.) x 3.6mm長さ = 3.6mm直径 = 1.6mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.4 W MRS16シリーズ. MRS16は業務用の金属薄膜リード付き抵抗器です 低ノイズ 無鉛はんだコンタクト 純スズめっきにより、無鉛及び鉛含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルタンクASSY BIGM(丸山製作所)

    オイルタンクASSY

    BIGM(丸山製作所)
    5,198税込5,718
    1個
    8日以内出荷
    規格B0203-22003部品名称オイルタンクASSY図解NoMRS60H-350 フレーム、ソウコウブ、エンジンブ、トランスミッション部品_No.7、MRS60H-350台車 トランスミッション、HST、エンジン部品_No.15、MRS30HS-130 HST部品_No.65、MRS30H-131 トランスミッション部品_No.12、MRS40HS-150 HST部品_No.65、MRS30H-130 トランスミッション部品_No.12
  • ストレーナ 80メツシユ BIGM(丸山製作所)

    ストレーナ 80メツシユ

    BIGM(丸山製作所)
    255税込281
    1個
    8日以内出荷
    備考H-701-80#80部品名称ストレーナ 80メツシユ図解NoMRS30-130-1 オプション(8) アッパーノズル キク用ノズル部品_No.12、MRS30-130-1 オプション(4) スイヘイサンプノスル タバコ用ノズル部品_No.11、KBM-500D-1 オプション2 (ブラケット ライスシャワーノズル)部品_No.15、MRS30-132 オプション(8)アッパーノズル(キク用ノズル)部品_No.12、BSA-420JDASG G-3 延長ノズル 左部品_No.15、KBM-502D オプション2 (ブラケット ライスシャワーノズル)部品_No.15、BSA-535 シリーズ 第二段ブーム左、ノズル LDHシリーズ-A初号機~2004年2月部品_No.21、MSC1-105S 希望付属品部品 ストレーナ 80メツシユ_No.22、BSA-950-1 -2シリーズ ノズル組立部品_No.23、BSA-420JDASG G-3 ノズル関係 切替スイッチ部品_No.23、BSA-420S 希望付属品2部品_No.23、BSA-420JES ノズル関係、切換スイッチ部品_No.23、BSA-420JDAS 延長ノズル(右)部品_No.15など
  • Oリング P12 BIGM(丸山製作所)

    Oリング P12

    BIGM(丸山製作所)
    409税込450
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格P-12部品名称Oリング P12図解NoSSA-Z500-2 オプション11 (救急キット)部品_No.19、BSM-1040SLT-BC2-1 オプション19 撹拌キット シリンダ ジャストノズル部品_No.25、MS009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.43、MSB1500CA(Z) 本体部品_No.19、SSA-Z601S-1 オプション11 救急キット部品_No.19、KBM-500D-1 第1段ブーム ノズル 左部品_No.19、BSA-950-1 -2シリーズ 第2段ブーム 右部品_No.37、BSM-1240SLT-C2 第1段ブーム ノズル部品_No.9、MSC5-100Uクミタテ 希望付属品3 菊用ノズル部品 Oリング P12_No.44、BSM201-2JP OPTION-2部品_No.13、MD470 ミスト装置(15リットル)部品_No.30、MRS60-300BSLT フンムカン、ノズル部品_No.14、BSA-650-1 -2シリーズ 第1段ブーム右、噴霧管組立部品_No.11、MD571 ミスト装置(15リットル)部品_No.30など
  • チュウスイコウパッキン 40XT3 BIGM(丸山製作所)

    チュウスイコウパッキン 40XT3

    BIGM(丸山製作所)
    619税込681
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格40XT3.0部品名称チユウスイコウパツキン 40XT3図解NoSSA-F501 ストレーナ部品_No.17、CBM-520B 薬剤タンク部品_No.9、MS-130D 本体部品_No.16、BSM-1350 1550L-2シリーズ リザーブタンク BK薬液混合装置,洗浄装置付き部品_No.2、MRS60-300-3 ヤクエキタンク部品_No.14、SPA-500 薬剤タンク部品_No.34、SSA-F616 ストレーナボックス部品_No.15、SSA-F600 給水ストレーナ部品_No.5、SSA-V600C-1 撹拌部品_No.28、BSM-630SLT-BC2 ストレーナボックス部品_No.11、SSA-F616(4)-1 ストレーナボックス部品_No.15、BSM-630SLT-C2-1 ストレーナボックス部品_No.11、SSA-F617VT-1 ストレーナボックス部品_No.15、SSA-Z500MA-2 薬剤タンク部品_No.29、SSA-S1002(4)-1 薬剤タンク・撹拌部品_No.49、MSB110LI(レタス)-1 本体部品_No.67、CGD-610NR 薬剤タンク部品_No.24など
  • フンコウクミタテ(D-6) BIGM(丸山製作所)

    フンコウクミタテ(D-6)

    BIGM(丸山製作所)
    2,198税込2,418
    1個
    8日以内出荷
    備考8~14フクム部品名称フンコウクミタテ(D-6)図解NoMRS75-503 ノズル部品_No.15、MRS60-302 ノズル部品_No.15、MRS90-500 ノズル部品_No.15、MRS60-300クミタテ ノズル部品_No.15、MRS60H-350 オプション(2) ノズル部品_No.7、MRS60-300-4 ノズル部品_No.15、MRS60-301 ノズル部品_No.15、MRS75-501 ノズル部品_No.15、MRS60-300-3 ノズル部品_No.15、MRS75-500 ノズル部品_No.15
  • アームマトメ BIGM(丸山製作所)

    アームマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    6,198税込6,818
    1個
    8日以内出荷
    部品名称アームマトメ図解NoMRS90-500 ユアツポンプ部品_No.15、MRS90-500SLT ユアツポンプ部品_No.15、MRS90-500BSLT ユアツポンプ部品_No.15、MRS90-502BSLT ユアツポンプ部品_No.13、MRS90-501BSLT ユアツポンプ部品_No.13、MRS90D-500BSLT ユアツポンプ部品_No.15、MRS90D-500SLT ユアツポンプ部品_No.15
  • ワンタツチジヨイント(G1/4) BIGM(丸山製作所)

    ワンタツチジヨイント(G1/4)

    BIGM(丸山製作所)
    3,500税込3,850
    1個
    8日以内出荷
    備考G1/4部品名称ワンタツチジヨイント(G1/4)図解NoMRS40H-153 オプション(2) ムカデノズル部品_No.15、MRS40H-151 オプション2 ムカデノズル部品_No.15、MRS30H-131 オプション1 ムカデノズル部品_No.15、MRS40H-152 オプション(2) ムカデノズル部品_No.15、MRS40HS-150 オプション(4) ムカデノズル部品_No.15、MRS30-131 オプション(10)ムカデノズル部品_No.16、MRS30HS-130 オプション4 ムカデノズル部品_No.15、MRS30-132 オプション(10)ムカデノズル部品_No.16、MRS30H-130 オプション(1)ムカデノズル部品_No.15
  • テンシヨンローラジク BIGM(丸山製作所)

    テンシヨンローラジク

    BIGM(丸山製作所)
    6,498税込7,148
    1個
    8日以内出荷
    部品名称テンシヨンローラジク図解NoMRS40H-152 ソウコウクラッチ部品_No.15、MRS40H-151 走行クラッチ部品_No.15、MRS40H-153 ソウコウクラッチ部品_No.15、MRS40H-150 走行クラッチ部品_No.15
  • バー BIGM(丸山製作所)

    バー

    BIGM(丸山製作所)
    2,898税込3,188
    1個
    8日以内出荷
    部品名称バー図解NoMRS30-130-1 マスト部品_No.15、MRS30-131 マスト部品_No.15、MRS30H-131 オプション4 ブームパイプ、ノズル部品_No.12、MRS40H-153 マスト部品_No.15、MRS30HS-130 オプション2 ズームパイプ、ノズル部品_No.14、MRS30-132 マスト部品_No.15、MRS30H-130 オプション(4)ブームパイプ、ノズル部品_No.12、MRS40H-151 マスト部品_No.15、MRS40H-152 マスト部品_No.15、MRS40HS-150 オプション(2) ブームパイプ、ノズル部品_No.14、MRS40H-150 マスト部品_No.19、MRS30-130 マスト部品_No.15
  • シールキャップ BIGM(丸山製作所)

    シールキャップ

    BIGM(丸山製作所)
    2,998税込3,298
    1個
    8日以内出荷
    部品名称シールキヤツプ図解NoMRS30-130T フレーム部品_No.15、MRS30-130-1 フレーム部品_No.15、MRS30-130 フレーム部品_No.15
  • MF-622 ノズルホルダー BIGM(丸山製作所)

    MF-622 ノズルホルダー

    BIGM(丸山製作所)
    149税込164
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMRS30-130-1 オプション(11) キュウリノズル部品_No.15、MRS40H-152 オプション(1) キュウリノズル部品_No.15、MRS40H-150 オプション11 キュウリノズル部品_No.15、MRS40H-153 オプション(1) キュウリノズル部品_No.15、MSC1-104L-GH オプション8 ワイドアジャストノズルクミタテ部品 MF-622 ノズルホルダー_No.44、MRS30HS-130 オプション3 キュウリノズル部品_No.14、MRS30-132 オプション(9)キュウリノズル部品_No.15、MRS30-131 オプション(9)キュウリノズル部品_No.15、MRS40HS-150 オプション(3) キュウリノズル部品_No.14、MRS40H-151 オプション1 キュウリノズル部品_No.15
  • ストレーナ 50メツシユ BIGM(丸山製作所)

    ストレーナ 50メツシユ

    BIGM(丸山製作所)
    191税込210
    1個
    8日以内出荷
    規格#50部品名称ストレーナ 50メツシユ図解NoMRS30-132 ノズル部品_No.15、スプレーヤP-2型 希望付属品部品_No.15、MRS40HS-150 オプション(2) ブームパイプ、ノズル部品_No.40、MRS40H-153 ノズル部品_No.13、MRS40H-150 ノズル部品_No.15、MRS30H-130 オプション(4)ブームパイプ、ノズル部品_No.38、MRS30H-131 オプション4 ブームパイプ、ノズル部品_No.38、MRS30-131 ノズル部品_No.15、MRS40H-151 ノズル部品_No.15、MRS40H-152 ノズル部品_No.15、P-3BN 噴霧管 ノズル部品_No.18、MRS30-130-1 ノズル部品_No.15、MRS30HS-130 オプション2 ズームパイプ、ノズル部品_No.40