カテゴリ

  • 農業機械(1,057)
  • 厨房用品(5)
  • 機構部品(5)
  • 制御機器(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 家電(2)
  • 事務用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • カー用品(1)
  • 切削工具(1)

「mrs30」の検索結果

関連キーワード
1,081件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニガイドレール MRS MRS30-2000 LAMP(スガツネ工業)ミニガイドレール MRS MRS30-2000LAMP(スガツネ工業)
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷
・軽くて丈夫なアルミ合金製です。・アルマイトの膜が9マイクロメートルあり、耐食性に優れています。・リサイクルが可能です。
適合適用ミニガイドキャリッジ:MR-50CNA30B2000H4.5質量(g)790F10D40C20E19.8G8.5J4I2.5仕上シルバーアルマイト処理材料アルミ合金
エンドキャップ LAMP(スガツネ工業)エンドキャップLAMP(スガツネ工業)
78税込86
1個
当日出荷から4日以内出荷
キャリッジの落下を防止します。レール端面のエッジをガードします。
RoHS指令(10物質対応)対応
カラーマグネット サンケーキコムカラーマグネットサンケーキコム
199税込219
1パック(5個)
当日出荷
書類の掲示に最適です。
材質フェライト磁石・ポリスチレン(PS)RoHS指令(10物質対応)対応
ミニガイドレール LAMP(スガツネ工業)ミニガイドレールLAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
739税込813
1本
当日出荷
すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
種類リニア形材質(レール)アルミニウム合金材質/処理アルミ合金/シルバーアルマイト処理(両端は切断面につき素地)推奨取付ボルト六角穴付ボタンボルト(M4×長さ6以上)表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
BESTEK バッテリー接続ケーブル BESTEKBESTEK バッテリー接続ケーブルBESTEK
2,498税込2,748
1本
当日出荷
本製品はバッテリーからシガーソケット電源が取り出せる便利な直結型クリップ式ソケットコネクタケーブルです。 ソケット分配器・インバーターなどを接続してバッテリーからDCとAC電源が取られ、各種電子機器を充電できます。 優れた材質を採用して、絶縁でき、発熱量も抑えます。最大電流容量25Aまで、12Vと24Vの車に対応可です。
仕様輸入電圧:DC10V~32V、輸出電圧:DC10V~32V材質導体:銅、外側素材:PVC、内側素材:PC、バッテリークリップ素材:PP+30%ガラス繊維質量(g)220±10入力電圧(V)DC12/24定格出力(W)300コード長さ(mm)1200±5.0(有効長)保存温度(℃)-20~70作動温度(℃)-10~40
ステンレス製エアーポット ピーコック魔法瓶工業ステンレス製エアーポットピーコック魔法瓶工業
8,498税込9,348
1台(3L)
6日以内出荷から7日以内出荷
広口の中せんなし構造で給水しやすい。大きなプッシュプレートで注ぎやすい。
種別XAステンレス(XA)口径(Φmm)約64取扱説明書(2.2MB)
ミニガイドレール LAMP(スガツネ工業)ミニガイドレールLAMP(スガツネ工業)
4,298税込4,728
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。 特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。 難燃性はUL94HBです。
材質アルミニウム合金仕上シルバーアルマイト処理長さL(m)1200
スプリングロックシリンダ エナパックスプリングロックシリンダエナパック
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷から39日以内出荷
大型の皿バネがクランプ力を維持します。アンクランプには油圧が使用されます。 単動設計なので油圧システムのセットアップが簡単です。 中空式のプランジャにより治具への取付けが容易です。 プランジャ先端ネジに特注サドルを取付けてワークピースを直接クランプすることができます。 高さ調整も容易に行えます。
最高使用圧力(MPa)35
MRS-30 揚水パイプ ピーコック魔法瓶工業MRS-30 揚水パイプピーコック魔法瓶工業
849税込934
1個
9日以内出荷
CoroMill(R) 390-18 フライス加工用チップ サンドビックCoroMill(R) 390-18 フライス加工用チップサンドビック
24,980税込27,478特価
1箱(10個)
当日出荷から10日以内出荷
推奨材種H(高硬度鋼)
正広作 ステン丸柄 剣型 正広正広作 ステン丸柄 剣型正広
8,198税込9,018
1個
3日以内出荷
MRS30使用、永切れします。
刃長(mm)180種別剣型
正広作 ステン丸柄 ペテー 正広正広作 ステン丸柄 ペテー正広
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷
MRS30使用、永切れします。
刃長(mm)120種別ペテー
正広作 ステン丸柄 三徳型 正広正広作 ステン丸柄 三徳型正広
8,198税込9,018
1個
3日以内出荷
MRS30使用、永切れします。
刃長(mm)165種別三徳型
シリンダ フランジ エナパックシリンダ フランジエナパック
33,980税込37,378
1個
30日以内出荷
クランプ MR-30CLP ミニガイドレールMRS型用 LAMP(スガツネ工業)クランプ MR-30CLP ミニガイドレールMRS型用LAMP(スガツネ工業)
769税込846
1個
当日出荷
すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)50質量(g)40.8幅W(mm)33RoHS指令(10物質対応)対応
時間集計タイムレコーダー MRS-300/MRS-500/MRS-700/XC2000専用カード アマノ[事務用品/清掃用品]時間集計タイムレコーダー MRS-300/MRS-500/MRS-700/XC2000専用カードアマノ[事務用品/清掃用品](4件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(100枚)
当日出荷
入数(枚)100適合機種XC-2000、MRS-300、MRS-500、MRS-700、ATX-30/300(バーコード印刷有4欄)
Vishay 薄膜 抵抗器 0.6W 30Ω ±1%, MRS25000C3009FCT00 VISHAYVishay 薄膜 抵抗器 0.6W 30Ω ±1%, MRS25000C3009FCT00VISHAY
419税込461
1袋(25個)
翌々日出荷
抵抗 = 30Ω定格電力 = 0.6W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MRS25温度係数 = ±50ppm/℃0.6W MRS25シリーズ(1 Ω → 976 Ω). 業務用薄膜リード付き抵抗器. 金属合金の均質フィルムは、高品位セラミックボディに溶着されています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続ワイヤをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、電気、機械、及び耐候性を提供するラッカーでコーティングされています。4 個又は 5 個のカラーコードリングが、 IEC60062 に準拠した抵抗値と許容差を示します。MRS16 及び MRS25 に適した交換製品は、 MBA/SMA 0204 及び MBB/SMA 0207 業務用です。. 特長. - 技術 : 金属フィルム - 小型のプロフェッショナル抵抗器 - 低ノイズ
RoHS指令(10物質対応)対応
光電センサ用ブラケット LAMP(スガツネ工業)光電センサ用ブラケットLAMP(スガツネ工業)
819税込901
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
光電センサをMRS-30型のキャリッジに取り付けるためのブラケットです。 光電センサの取付ピッチである25.4 mmに対応しています。 このブラケットを使うことで、光電センサの位置・角度調整が簡単に行えるようになります。
用途工場の製造ライン、各種試験機等付属品座金組込十字穴付なべ小ねじ P=4 ステンレス鋼 M3x12(光電センサ取付用)、十字穴付なべ小ねじ ステンレス鋼 M4x8(キャリッジ取付用)材質プレート:ステンレス鋼(SUS304)、つまみ本体:ステンレス鋼(SUS303)、つまみ先端:ポリアセタール(POM)つまみ先端:ブラック仕上プレート:光沢バレル研磨、つまみ本体:素地締付トルク(N・m)つまみ:0.1以下RoHS指令(10物質対応)対応保持力(N)(参考値)14以下
Vishay 薄膜 抵抗器 0.6W 30kΩ ±1%, MRS25000C3002FCT00 VISHAYVishay 薄膜 抵抗器 0.6W 30kΩ ±1%, MRS25000C3002FCT00VISHAY
409税込450
1袋(25個)
7日以内出荷
抵抗 = 30kΩ定格電力 = 0.6W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MRS25温度係数 = ±50ppm/℃0.6W MRS25シリーズ(1 kΩ → 95.3 Ω). 金属合金の均質フィルムは、高品位セラミックボディに溶着されています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続ワイヤをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、電気、機械、及び耐候性を提供するラッカーでコーティングされています。4 個又は 5 個のカラーコードリングが、 IEC60062 に準拠した抵抗値と許容差を示します。MRS16 及び MRS25 に適した交換製品は、 MBA/SMA 0204 及び MBB/SMA 0207 業務用です。. 特長. - 技術 : 金属フィルム - 小型のプロフェッショナル抵抗器 - 低ノイズ. 用途. - すべての汎用アプリケーション
RoHS指令(10物質対応)対応
オイルシール S10.5 24 7 BIGM(丸山製作所)オイルシール S10.5 24 7BIGM(丸山製作所)
549税込604
1個
当日出荷
規格S10.5247部品名称オイルシール S10.5 24 7関連資料展開図1(0.86MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(0.97MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(1.14MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(1.11MB) 展開図14(1.11MB) 展開図15(0.95MB) 展開図16(0.98MB) 展開図17(0.96MB) 展開図18(1.15MB) 展開図19(1.14MB) 展開図20(1.12MB) 展開図21(1.1MB) 展開図22(1.16MB) 展開図23(1.28MB) 展開図24(1.12MB) 展開図25(0.96MB) 展開図26(0.98MB) 展開図27(1.08MB) 展開図28(0.97MB) 展開図29(1.17MB) 展開図30(1.17MB) 展開図31(1.17MB) 展開図32(1.17MB) 展開図33(1.18MB) 展開図34(1.17MB) 展開図35(0.82MB) 展開図36(1.12MB) 展開図37(0.95MB) 展開図38(0.96MB) 展開図39(1.18MB) 展開図40(1.09MB) 展開図41(1.08MB) 展開図42(1.09MB) 展開図43(0.9MB) 展開図44(1.2MB) 展開図45(1.04MB) 展開図46(1.04MB) 展開図47(1.2MB) 展開図48(1.03MB) 展開図49(1.03MB) 展開図50(1.12MB)図解NoMS310ESL-2M 動力噴霧機部品_No.33、MRS30-130 動力噴霧機部品_No.25、MS413MC-A-50HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.29、MS200EA-H クランクケース 吸水弁部品_No.25、MS415R4CFS-1(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.27、MBW35GP-M ポンプ部品_No.22、MS410RC-2M 動力噴霧機(1)部品_No.26、MS2502 本体部品_No.24、MS410EA-2K 動力噴霧機部品_No.29、MSV413R2-M-2-A 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.28、MRS40H-150 クランクケース、キュウスイベン部品_No.23、MSA415R8C-RV(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.28、MSV313B-M 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.28、MSV413R2-K クランクケース、キュウスイベン部品_No.28など
ステンレス包丁 MSC MS-600 剣型 正広ステンレス包丁 MSC MS-600 剣型正広
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷
MSCシリーズは、発売以来約40年を誇る超ロングセラーのシリーズ最新版。正広の技術の粋を集めた、家庭用ステンレス洋包丁の名作。メーカーオリジナルのステンレス特殊鋼で切れ味良くさびにくい。
材質刀身:ステンレス 正広 オリジナル材 MRS-30(1.05% カーボン 13% クロム モリブデン バナジウム鋼) ハンドル:積層強化木 抗菌剤入中子形状本通し材質(刃)ステンレス 正広 オリジナル材 MRS-30(1.05% カーボン 13% クロム モリブデン バナジウム鋼)材質(ハンドル)積層強化木(抗菌剤入)厚さ(mm)(母材)2.0仕様サブゼロ処理刃渡り(mm)195刃長(cm)19.5質量(g)155タイプ剣型口金なし
ステンレス包丁 MSC MS-600 三徳型 正広ステンレス包丁 MSC MS-600 三徳型正広
9,498税込10,448
1個
4日以内出荷
MSCシリーズは、発売以来約40年を誇る超ロングセラーのシリーズ最新版。正広の技術の粋を集めた、家庭用ステンレス洋包丁の名作。メーカーオリジナルのステンレス特殊鋼で切れ味良くさびにくい。
刃渡り(mm)175仕様サブゼロ処理:有り 母材厚:2.0mm材質刀身:ステンレス 正広 オリジナル材 MRS-30(1.05% カーボン 13% クロム モリブデン バナジウム鋼) ハンドル:積層強化木 抗菌剤入質量(g)160口金なし中子形状本通し
RS PRO HDMIケーブル 長さ:30m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス RS PRORS PRO HDMIケーブル 長さ:30m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オスRS PRO
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
RS Pro 4K-HDMI-HDMI ケーブル、オス - オス - 30 mRS Pro シリーズのこのアクティブ HDMI ケーブルは、シリコンチップを使用してケーブルの長さ 30 m に沿って信号を増幅し、高精細の音声と画像を品質損失なしに出力します。導電性を高める無酸素銅製で、高性能の伝送を実現します。 オス - オスケーブルは、電磁干渉に対する二重シールドが施されていて、腐食を防ぐ金めっきコネクタが付いています。ブーツの周りの割れを防止するストレインリリーフ付きの PVC コネクタフードで保護されています。追加の電源が必要な場合は、 USB コネクタを使用します。 このケーブルは、有害物質が最小限に抑えられ( RoHS )、静電放電によって機器が損傷しないことを確認するためのテストが実施されています( ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 )。 HDMI イーサネットチャンネルとオーディオリターンチャンネルを備えたこのワーキングケーブルを使用すると、インターネット経由で高品質の音声及びビデオを配信でき、セットアップを合理化できます。また、 HDMI 及び 4K 解像度の 3DTV もサポートしています。特長と利点オス - オス HDMI 高速アクティブケーブル(入出力が正しく取り付けられている必要があります) 高品質な伝送を実現する無酸素銅 干渉に対する二重シールド HDMI イーサネット、オーディオリターンチャネルを装備 HDMI 経由の 3D 最大 4k 解像度 追加電源用の USB 接続 外径 8 mm 内径 0.32 mm 、 0.404 mmRS PROコネクタ A : HDMI M コネクタ B : HDMI M 長さ: 30m 色: 黒RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様長さ = 30mコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = HDMI最大解像度 = 4Kコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒外側シース材質 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
フエルトパッキン BIGM(丸山製作所)フエルトパッキンBIGM(丸山製作所)
909税込1,000
1セット(5個)
7日以内出荷
規格10X24X5部品名称フエルトパツキン関連資料展開図1(1.23MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(1.15MB) 展開図8(1.14MB) 展開図9(1.12MB) 展開図10(1.1MB) 展開図11(1.16MB) 展開図12(0.96MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(1.17MB) 展開図15(1.17MB) 展開図16(1.17MB) 展開図17(1.17MB) 展開図18(1.12MB) 展開図19(0.95MB) 展開図20(0.96MB) 展開図21(1.2MB) 展開図22(1.04MB) 展開図23(1.04MB) 展開図24(1.2MB) 展開図25(1.03MB) 展開図26(1.03MB) 展開図27(1.12MB) 展開図28(1.12MB) 展開図29(1.11MB) 展開図30(1.12MB) 展開図31(1.14MB) 展開図32(1.14MB) 展開図33(1.12MB) 展開図34(1.12MB) 展開図35(1.2MB) 展開図36(1.04MB) 展開図37(1.04MB) 展開図38(1.2MB) 展開図39(1.03MB) 展開図40(1.03MB) 展開図41(1.08MB) 展開図42(0.98MB) 展開図43(1.16MB) 展開図44(1.16MB) 展開図45(0.97MB) 展開図46(0.97MB) 展開図47(0.97MB) 展開図48(0.97MB) 展開図49(1.16MB) 展開図50(1.16MB)図解NoMS313EW-M クランクケース,キュウスイベン部品_No.31、MS330EC-2M 本体部品_No.26、MSV313B-M-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.31、MS410ENA-3K 動力噴霧機部品_No.30、MSV413B-M-2-A 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.31、MS310ESL-3M 動力噴霧機 クランクケース、シリンダ部品_No.30、MSA410R2T-M 動力噴霧機 クランクケース、シリンダ部品_No.27、MS413EA-K クランクケース 吸水弁部品_No.32、MS253EC-2M 動力噴霧機部品_No.29、MRS60-300-4 クランクケース、キュウスイベン部品_No.30、パコガードフンムユニット 動力噴霧機部品_No.29、VSA-310M 動力噴霧機(1)部品_No.33、MS154EA-M 本体部品_No.29、GS28DX 動力噴霧機部品 フエルトパッキン_No.25、MS310EA-M 動力噴霧機部品_No.33、MRS60-300BSLT クランクケース、キュウスイベン部品_No.32など
Oリング P20 BIGM(丸山製作所)Oリング P20BIGM(丸山製作所)
689税込758
1セット(5個)
7日以内出荷
規格P201シユA部品名称Oリング P20関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.69MB) 展開図5(0.74MB) 展開図6(0.74MB) 展開図7(0.75MB) 展開図8(0.78MB) 展開図9(0.87MB) 展開図10(0.74MB) 展開図11(0.77MB) 展開図12(0.8MB) 展開図13(0.87MB) 展開図14(0.87MB) 展開図15(0.76MB) 展開図16(0.77MB) 展開図17(0.93MB) 展開図18(1.05MB) 展開図19(0.94MB) 展開図20(0.97MB) 展開図21(1.06MB) 展開図22(1.05MB) 展開図23(1.01MB) 展開図24(0.99MB) 展開図25(0.97MB) 展開図26(1MB) 展開図27(0.87MB) 展開図28(0.73MB) 展開図29(0.56MB) 展開図30(0.96MB) 展開図31(0.56MB) 展開図32(0.96MB) 展開図33(0.56MB) 展開図34(0.96MB) 展開図35(0.56MB) 展開図36(0.96MB) 展開図37(1.18MB) 展開図38(1.17MB) 展開図39(0.82MB) 展開図40(0.81MB) 展開図41(0.78MB) 展開図42(0.78MB) 展開図43(1.18MB) 展開図44(1.09MB) 展開図45(1.08MB) 展開図46(0.9MB) 展開図47(0.85MB) 展開図48(0.87MB) 展開図49(0.88MB) 展開図50(0.85MB)図解NoBSA-650C -1シリーズ フロントデフ、リヤデフ組立部品_No.26、MRS30HS-130 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.34、MRS75-501 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.35、MS313EW-M チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.35、MS330MC-A-50HZ(1.5KW) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.36、BSA-420JSG G-3 トランスミッション2部品_No.9、BSA-420JDAS トランスミッション2部品_No.9、BSA-420JDASH トランスミッション4部品_No.25、MS310ESL-2M 調圧装置部品_No.50、MS154EA-3M 調圧弁,吐出弁部品_No.35、GS305EH 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品 Oリング P20_No.33、MS413CA-M 調圧弁、吐出弁部品_No.35、JH205F 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.33、MS171EMK-1 動力噴霧機 クランクケース 吸水弁部品_No.6など
金属棒 RS PRO 角棒 RS PRO金属棒 RS PRO 角棒RS PRO
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
RS Pro 6082-T6 アルミ角型バー、 30 mm x 30 mm x 1 mRS Pro アルミ製正方形バーは、トラス、ブリッジ、クレーンの構築など、高ストレスの用途に最適です。グレード 6082-T6 の金属バーは、機械加工、溶接、穴開けの作業に最適です。 このメートル長の金属バーは、固体の正方形で形成され、側面が 30 mm です。310 MPa の伸張強度により、耐久性が大幅に向上しています。優れた品質のアルミ合金製により、優れた耐腐食性と耐腐食性を実現しています。RS Pro シリーズの一部として、この製品は品質と一貫性が絶えずテストされています。 金属バーは、管理施設で梱包・取り扱いがされており、静電気放電による損傷を防止するための ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御基準に準拠しています。熱伝導率定格が 180 W/mK で、自動車、輸送、成形ダイの設定に最適です。特長と利点. RS Pro アルミ製の正方形のバー . 6082-T6 材料等級の堅牢な構造 .長さ 1 m .高さ 30 mm .引張強度は 310 MPA .密度: 2.7 g/cm 3 . 180 W/mK の熱伝導性 .非常に負荷の高いアプリケーションに適しています . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 静電気放電による損傷を防止するための制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様フォーム = 角棒材料 = アルミ長さ = 1mロッド径 = 30mm幅 = 30mm材質グレード = 6082-T6高さ = 30mm引張強度 = 310 MPa硬さ = 95 HB適合 = 橋, クレーン, 高応力用途, 輸送用途, トラスW/mKRoHS指令(10物質対応)対応
MF-617-30 バルブ BIGM(丸山製作所)MF-617-30 バルブBIGM(丸山製作所)
156税込172
1個
7日以内出荷
部品名称MF-617-30 バルブ関連資料展開図1(0.81MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(0.75MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(0.79MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(0.91MB) 展開図8(0.78MB) 展開図9(0.85MB) 展開図10(0.9MB) 展開図11(0.99MB) 展開図12(0.74MB) 展開図13(1MB) 展開図14(0.83MB) 展開図15(0.98MB) 展開図16(0.81MB) 展開図17(0.84MB) 展開図18(0.71MB) 展開図19(0.85MB) 展開図20(0.9MB)図解NoMRS30H-131 オプション4 ブームパイプ、ノズル部品_No.34、MRS40H-153 ノズル部品_No.9、MRS40H-150 ノズル部品_No.11、MRS40H-151 オプション1 キュウリノズル部品_No.9、MRS40H-151 ノズル部品_No.11、MRS30-132 オプション(9)キュウリノズル部品_No.9、MRS40H-153 オプション(1) キュウリノズル部品_No.9、MRS30-131 オプション(9)キュウリノズル部品_No.9、MRS40HS-150 オプション(2) ブームパイプ、ノズル部品_No.36、MRS40H-150 オプション11 キュウリノズル部品_No.9、MRS40H-152 ノズル部品_No.11、MRS40HS-150 オプション(3) キュウリノズル部品_No.8、MRS30H-130 オプション(4)ブームパイプ、ノズル部品_No.34、MRS30HS-130 オプション2 ズームパイプ、ノズル部品_No.36、MRS40H-152 オプション(1) キュウリノズル部品_No.9、MRS30-132 ノズル部品_No.11、MRS30HS-130 オプション3 キュウリノズル部品_No.8、MRS30-131 ノズル部品_No.11、MRS30-130-1 オプション(11) キュウリノズル部品_No.9、MRS30-130-1 ノズル部品_No.11
クッションゴム BIGM(丸山製作所)クッションゴムBIGM(丸山製作所)
285税込314
1個
7日以内出荷
規格C-30-CS-3-EP-UL部品名称クッションゴム関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(0.87MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(1.12MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(0.92MB) 展開図12(1.52MB) 展開図13(1.23MB) 展開図14(1.53MB) 展開図15(1.52MB) 展開図16(1.23MB)図解NoBSA-500JD-125THシリーズ ブレーキペダル パーキングブレーキ部品_No.23、MRS30-130 スライドマスト キク用ノズル部品_No.35、MRS30-130T スライドマスト タバコ用ノズル部品_No.35、BSA-950C -1シリーズ キャビン組立1 ルーフ,エアコン,内気,外気フィルター部品_No.93、BSA-650C -1シリーズ キャビン組立1 ルーフ、エアコン、内気外気フィルター -3シリーズ部品_No.93、BSA-950C -1シリーズ キャビン組立1 ルーフ,エアコン,内気,外気フィルター -3シリーズ部品_No.93、MRS30-131 オプション(5)スライドマスト(キク用ノズル)部品_No.24、BSA-651 951シリーズ キャビン1 ルーフ、エアコン、内外気フィルタ部品_No.93、MRS30-130 スライドマスト タバコ用ノスル部品_No.35、MRS30-130-1 オプション(1) スライドマスト タバコ用ノズル部品_No.39、MRS30-131 オプション(1)スライドマスト(タバコ用ノズル)部品_No.24、MRS30-130-1 オプション(5) スライドマスト キク用ノズル部品_No.37、MRS30-132 オプション(5)スライドマスト(キク用ノズル)部品_No.24、BSA-650C -1シリーズ キャビン組立1 ルーフ、エアコン、内気外気フィルター部品_No.93、BSA-400 クラッチペダル デフロックペダル部品_No.15、MRS30-132 オプション(1)スライドマスト(タバコ用ノズル)部品_No.24
リミットスイッチ(オムロン) BIGM(丸山製作所)リミットスイッチ(オムロン)BIGM(丸山製作所)
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
規格D2VW-5L2A-2M部品名称リミツトスイツチ(オムロン)関連資料展開図1(1.23MB) 展開図2(1.04MB)図解NoMRS30H-131 ハンドル部品_No.64、MRS30H-130 ハンドル部品_No.64
ワリピン2.5X20L BIGM(丸山製作所)ワリピン2.5X20LBIGM(丸山製作所)
459税込505
1セット(10個)
7日以内出荷
備考Φ2.5X20L部品名称ワリピン2.5X20L関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(0.86MB) 展開図5(1.19MB) 展開図6(0.93MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(1.19MB) 展開図9(0.93MB) 展開図10(0.96MB) 展開図11(1.2MB) 展開図12(1.27MB) 展開図13(1.19MB)図解NoMRS90-502BSLT ヤクエキハイカン2部品_No.48、MRS30-131 トランスミッション部品_No.48、MRS30-130-1 ハンドル部品_No.19、MRS30-130T 走行クラッチ部品_No.37、MRS30-130 走行クラッチ部品_No.33、MRS30-130T ハンドル部品_No.19、MRS30-130T トランスミッション部品_No.48、MRS30-130 トランスミッション部品_No.48、MRS30-130-1 クラッチ部品_No.33、MRS30-130-1 トランスミッション部品_No.48、MRS30-130-1 クラッチ部品_No.37、MRS30-130T 走行クラッチ部品_No.33、MRS30-132 トランスミッション部品_No.48、MRS30-130 走行クラッチ部品_No.37、MRS30-130 ハンドル部品_No.19
キャップ BIGM(丸山製作所)キャップBIGM(丸山製作所)
333税込366
1個
7日以内出荷
備考4フクムH-2221P部品名称キヤツプ関連資料展開図1(0.75MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(0.73MB) 展開図4(0.76MB) 展開図5(0.85MB) 展開図6(0.75MB) 展開図7(0.63MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(0.72MB) 展開図10(0.75MB) 展開図11(0.63MB) 展開図12(0.79MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(0.74MB) 展開図15(0.8MB) 展開図16(0.96MB) 展開図17(0.83MB) 展開図18(1MB) 展開図19(0.77MB) 展開図20(0.83MB) 展開図21(0.94MB)図解NoMRS30-130-1 オプション(2) センタノズル タバコ用ノズル部品_No.3、MRS30-131 オプション(2)センタノズル(タバコ用ノズル)部品_No.3、MRS30-131 オプション(8)アッパーノズル(キク用ノズル)部品_No.26、MRS30-132 オプション(4)スイヘイサンプノスル(タバコ用ノズル)部品_No.2、MRS30-130 センタノズル タバコ用ノズル部品_No.3、MRS30-131 オプション(8)アッパーノズル(キク用ノズル)部品_No.3、MRS30-132 オプション(8)アッパーノズル(キク用ノズル)部品_No.25、MRS30-130-1 オプション(4) スイヘイサンプノスル タバコ用ノズル部品_No.2、MRS30-131 オプション(3)サイドノズル(タバコ用ノズル)部品_No.3、MRS30-131 オプション(6)センタノズル(キク用ノズル)部品_No.3、MRS30-132 オプション(8)アッパーノズル(キク用ノズル)部品_No.3、MRS30-131 オプション(4)スイヘイサンプノスル(タバコ用ノズル)部品_No.2、MRS30-130T 水平散布ノズル タバコ用ノズル部品_No.2、MRS30-132 オプション(6)センタノズル(キク用ノズル)部品_No.3、MRS30-130-1 オプション(8) アッパーノズル キク用ノズル部品_No.26、MRS30-130 アッパーノズル キク用ノズル部品_No.3、MRS30-132 オプション(3)サイドノズル(タバコ用ノズル)部品_No.3、MRS30-130 センタノズル キク用ノズル部品_No.3、MRS30-132 オプション(2)センタノズル(タバコ用ノズル)部品_No.3、MRS30-130T センタノズル タバコ用ノズル部品_No.3、MRS30-130-1 オプション(6) センタノズル キク用ノズル部品_No.3、MRS30-130 水平散布ノズル タバコ用ノズル部品_No.2、MRS30-130 アッパーノズル キク用ノズル部品_No.27、MRS30-130-1 オプション(8) アッパーノズル キク用ノズル部品_No.3、MRS30-130-1 オプション(3) サイドノズル タバコ用ノズル部品_No.3
ワイヤクリツプ BIGM(丸山製作所)ワイヤクリツプBIGM(丸山製作所)
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
規格M2タケウチ部品名称ワイヤクリツプ関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(1.12MB)図解NoMRS30-130T スライドマスト タバコ用ノズル部品_No.56、MRS30-130-1 オプション(1) スライドマスト タバコ用ノズル部品_No.60、MRS30-132 オプション(1)スライドマスト(タバコ用ノズル)部品_No.62、MRS30-132 オプション(1)スライドマスト(タバコ用ノズル)部品_No.60、MRS30-131 オプション(1)スライドマスト(タバコ用ノズル)部品_No.60、MRS30-130-1 オプション(1) スライドマスト タバコ用ノズル部品_No.58、MRS30-130T スライドマスト タバコ用ノズル部品_No.54、MRS30-130 スライドマスト タバコ用ノスル部品_No.54、MRS30-131 オプション(1)スライドマスト(タバコ用ノズル)部品_No.62、MRS30-130 スライドマスト タバコ用ノスル部品_No.56
ジヨイント BIGM(丸山製作所)ジヨイントBIGM(丸山製作所)
799税込879
1個
7日以内出荷
備考5フクムJ-232P部品名称ジヨイント関連資料展開図1(0.88MB) 展開図2(0.85MB) 展開図3(0.86MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(0.86MB) 展開図7(0.96MB)図解NoMRS30-130-1 オプション(8) アッパーノズル キク用ノズル部品_No.42、MRS30-130 サイドノズル キク用ノズル部品_No.19、MRS30-130 アッパーノズル キク用ノズル部品_No.29、MRS30-131 オプション(8)アッパーノズル(キク用ノズル)部品_No.27、MRS30-130T サイドノズル タバコ用ノズル部品_No.19、MRS30-130 アッパーノズル キク用ノズル部品_No.5、MRS30-131 オプション(8)アッパーノズル(キク用ノズル)部品_No.5、MRS30-130-1 オプション(8) アッパーノズル キク用ノズル部品_No.19、MRS30-130 サイドノズル タバコ用ノズル部品_No.19、MRS30-130-1 オプション(7) サイドノズル キク用ノズル部品_No.19
ブラケットR BIGM(丸山製作所)ブラケットRBIGM(丸山製作所)
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
部品名称ブラケツトR関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(1.15MB)図解NoMRS30-130-1 フレーム部品_No.5、MRS30-131 フレーム部品_No.5、MRS30-132 フレーム部品_No.5、MRS30-130 フレーム部品_No.5、MRS30-130T フレーム部品_No.5
ピン BIGM(丸山製作所)ピンBIGM(丸山製作所)
135税込149
1個
7日以内出荷
規格6X32マルリベツト部品名称ピン関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(0.87MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(1.12MB) 展開図10(1.07MB)図解NoMRS30-130 スライドマスト キク用ノズル部品_No.33、MRS30-132 オプション(5)スライドマスト(キク用ノズル)部品_No.22、MRS30-132 オプション(1)スライドマスト(タバコ用ノズル)部品_No.22、MRS30-130T スライドマスト タバコ用ノズル部品_No.33、MRS30-130-1 オプション(5) スライドマスト キク用ノズル部品_No.35、MRS30-130 スライドマスト タバコ用ノスル部品_No.30、MRS30-132 オプション(1)スライドマスト(タバコ用ノズル)部品_No.19、MRS30-130 スライドマスト タバコ用ノスル部品_No.33、MRS30-131 オプション(1)スライドマスト(タバコ用ノズル)部品_No.19、MRS30-131 オプション(5)スライドマスト(キク用ノズル)部品_No.22、MRS30-132 オプション(5)スライドマスト(キク用ノズル)部品_No.19、MRS30-131 オプション(1)スライドマスト(タバコ用ノズル)部品_No.22、MRS30-130 スライドマスト キク用ノズル部品_No.30、MRS30-130-1 オプション(1) スライドマスト タバコ用ノズル部品_No.37、MRS30-130T スライドマスト タバコ用ノズル部品_No.30、MRS30-130-1 オプション(1) スライドマスト タバコ用ノズル部品_No.34、MRS30-131 オプション(5)スライドマスト(キク用ノズル)部品_No.19、MRS30-130-1 オプション(5) スライドマスト キク用ノズル部品_No.32
ビニールホース BIGM(丸山製作所)ビニールホースBIGM(丸山製作所)
255税込281
1個
7日以内出荷
規格12X16X565PVCFXP部品名称ビニールホース関連資料展開図1(1.11MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(1.17MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(1.1MB) 展開図7(0.93MB)図解NoMRS30-130 薬剤配管部品_No.14、MRS30H-130 ヤクエキハイカン部品_No.14、MRS30-132 ヤクエキハイカン部品_No.14、MRS30-131 ヤクエキハイカン部品_No.14、MRS30H-131 ヤクエキハイカン部品_No.14、MRS30-130-1 ヤクエキハイカン部品_No.14、MRS30-130T 薬液配管部品_No.14
ブラケットマトメ BIGM(丸山製作所)ブラケットマトメBIGM(丸山製作所)
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
部品名称ブラケツトマトメ関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(1.07MB)図解NoMRS30-130-1 オプション(1) スライドマスト タバコ用ノズル部品_No.40、MRS30-130T スライドマスト タバコ用ノズル部品_No.36、MRS30-130-1 オプション(5) スライドマスト キク用ノズル部品_No.38、MRS30-131 オプション(1)スライドマスト(タバコ用ノズル)部品_No.25、MRS30-130 スライドマスト キク用ノズル部品_No.36、MRS30-130 スライドマスト タバコ用ノスル部品_No.36、MRS30-131 オプション(5)スライドマスト(キク用ノズル)部品_No.25、MRS30-132 オプション(5)スライドマスト(キク用ノズル)部品_No.25、MRS30-132 オプション(1)スライドマスト(タバコ用ノズル)部品_No.25
プレート BIGM(丸山製作所)プレートBIGM(丸山製作所)
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
部品名称プレート関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(1.07MB)図解NoMRS30-131 オプション(1)スライドマスト(タバコ用ノズル)部品_No.13、MRS30-130 スライドマスト キク用ノズル部品_No.27、MRS30-131 オプション(5)スライドマスト(キク用ノズル)部品_No.13、MRS30-130T スライドマスト タバコ用ノズル部品_No.27、MRS30-130-1 オプション(1) スライドマスト タバコ用ノズル部品_No.28、MRS30-130-1 オプション(5) スライドマスト キク用ノズル部品_No.26、MRS30-132 オプション(5)スライドマスト(キク用ノズル)部品_No.13、MRS30-130 スライドマスト タバコ用ノスル部品_No.27、MRS30-132 オプション(1)スライドマスト(タバコ用ノズル)部品_No.13
レバーマトメ BIGM(丸山製作所)レバーマトメBIGM(丸山製作所)
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
部品名称レバーマトメ関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(1.07MB)図解NoMRS30-130 スライドマスト キク用ノズル部品_No.2、MRS30-130 スライドマスト タバコ用ノスル部品_No.2、MRS30-132 オプション(5)スライドマスト(キク用ノズル)部品_No.39、MRS30-130-1 オプション(1) スライドマスト タバコ用ノズル部品_No.2、MRS30-132 オプション(1)スライドマスト(タバコ用ノズル)部品_No.39、MRS30-131 オプション(1)スライドマスト(タバコ用ノズル)部品_No.39、MRS30-130-1 オプション(5) スライドマスト キク用ノズル部品_No.2、MRS30-131 オプション(5)スライドマスト(キク用ノズル)部品_No.39、MRS30-130T スライドマスト タバコ用ノズル部品_No.2
プレート BIGM(丸山製作所)プレートBIGM(丸山製作所)
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
部品名称プレート関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(1.07MB)図解NoMRS30-130-1 オプション(5) スライドマスト キク用ノズル部品_No.56、MRS30-132 オプション(1)スライドマスト(タバコ用ノズル)部品_No.63、MRS30-130-1 オプション(1) スライドマスト タバコ用ノズル部品_No.61、MRS30-130 スライドマスト タバコ用ノスル部品_No.57、MRS30-130T スライドマスト タバコ用ノズル部品_No.57、MRS30-131 オプション(5)スライドマスト(キク用ノズル)部品_No.59、MRS30-132 オプション(5)スライドマスト(キク用ノズル)部品_No.59、MRS30-131 オプション(1)スライドマスト(タバコ用ノズル)部品_No.63、MRS30-130 スライドマスト キク用ノズル部品_No.54
関連キーワード
...