59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転式ナイフで紙・布などの切断に最適となります
用途プラスチック・紙・布・アルミ・ステンレス・銅の加工 仕様全サイズキー溝付き 材質SKH51 タイプW-NIF(両刃丸ナイフ) 穴径d(Φmm)25.4 刃幅許容差(mm)±0.02
1枚
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

鋳鉄、鉄鋼の溝入れ加工 一般金属の精密切断加工
材質MCO(コバルト高速度鋼) 厚さ許容差(mm)±0.03
1枚
8,898 税込9,788
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

鋳鉄、鉄鋼の溝入れ加工 一般金属の精密切断加工
材質MCO(コバルト高速度鋼)
1枚
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

超微粒子超硬合金を使用しているので、鋳鉄から鋼まで幅広い加工が可能です。
被削材炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、球状黒鉛鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
1枚
3,598 税込3,958
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

鋳鉄、鉄鋼の溝入れ加工 一般金属の精密切断加工
外径D(Φmm)75 穴径d(Φmm)25.4 材質MCO(コバルト高速度鋼)
1枚
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

回転式ナイフで紙・布などの切断に最適となります
用途プラスチック・紙・布・アルミ・ステンレス・銅の加工 仕様全サイズキー溝付き 材質SKH51 タイプS-NIF(片刃丸ナイフ) 穴径d(Φmm)25.4 刃幅許容差(mm)±0.02
1枚
6,398 税込7,038
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


高能率加工に最適 キー溝なし ノン・コーティング
用途小物の溝入れ 外径D(Φmm)45 穴径d(Φmm)15.875 材質MCO(コバルト高速度鋼) 刃数90
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

切断用に適用の他溝削り等にも用いれられます。側面には加工中の摩擦を避けるために逃げが付けられています。
用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・アルミ合金・銅・真鍮の加工 仕様穴径5/8はキー溝なし、穴径25.4以上はキー溝付き 材質SKH51 タイプMS(メタルソー)
1枚
2,998 税込3,298
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (839種類の商品があります)

超微粒子超硬合金を使用しているので、鋳鉄から鋼まで幅広い加工が可能です。
1個
3,198 税込3,518
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

ハイスに製品に比べ切削面の仕上げ精度が良好となります。高能率鋼から鋳鉄まで幅広いワーク材の高速切削での切削時間を大幅に短縮する事が可能となります。
用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・チタン合金・焼入れ鋼(45HRCまで)アルミ合金・銅・真鍮の加工 材質K-10 タイプCMS(超硬ソリッドメタルソー)
1枚
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1034種類の商品があります)

岡崎精工メタルソー
鋳鉄、鉄鋼の溝入れ加工 一般金属の精密切断加工
材質MCO(コバルト高速度鋼)
1枚
9,398 税込10,338
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MCO材を使用。高能率加工に最適。キー溝あり
用途機械部品の溝入れ 外径D(Φmm)70 穴径d(Φmm)25.4 材質MCO(コバルト高速度鋼) 刃数56
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1セット(2枚)
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

逃げ面にランドをもたない鋭い刃形で、切削性が良く浅い溝を高能率で加工する事が可能です。
用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・アルミ合金・銅・真鍮の加工 仕様穴径6・1/2・5/8はキー溝なし、穴径25.4以上はキー溝付 材質SKH51 タイプFC(フライスカッター)
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (1193種類の商品があります)

厳選された素材から製作された強靱な粘りと剛性を持ったメタルソーです。丸棒・アングル・角パイプ等一般鋼材の切断に適しています。
用途鉄・ステンレス・非鉄金属等の切断。 材質高速度鋼(HSS)
1枚
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

MCO材を使用 高能率加工に最適 キー溝あり
用途機械部品の溝入れ 外径D(Φmm)70 穴径d(Φmm)25.4 材質MCO(コバルト高速度鋼) 刃数72
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

鋳鉄、鉄鋼の溝入れ加工。一般金属の精密切断加工
刃数68 材質MCO(コバルト高速度鋼) 厚さ許容差(mm)±0.03
1枚
15,980 税込17,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ステンレス用です。 チタン特殊コーティング処理で硬度が高く、耐摩耗性に優れ、サイドウエルディングが起こりにくいです。
用途ステンレス・鉄・非鉄金属等。
1枚
24,980 税込27,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

側刃は左右交互に刃があります。 深みぞ加工に適しており、全サイズキー溝付きとなります。
用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCDの加工 仕様全サイズキー溝付 材質SKH51 タイプS-SMS(千鳥側刃付メタルソー) 穴径d(Φmm)25.4 外径許容差(mm)+0.1~0
1枚
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)

刃数を少なくし、チップポケットを大きく取ってあります。溝の側面に逃げが付いてあり切り屑づまりや、かみ込み防止に効果的となります。
用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・アルミ合金・銅・真鍮の加工 仕様全サイズキー溝付き 材質SKH51 タイプRFS-SMS(荒刃側刃付メタルソー) 穴径d(Φmm)25.4 刃幅許容差(mm)±0.02
1枚
8,598 税込9,458
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

刃数を少なくし、チップポケットを大きく取ってある事によって高送りが可能となります。
用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・アルミ合金・銅・真鍮の加工 仕様全サイズキー溝付き 材質SKH51 タイプRF-MS(荒刃メタルソー) 穴径d(Φmm)25.4
1枚
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

測刃は左右交互に刃があります。 高能率鋼から鋳鉄まで幅広いワークの高速切削での切削時間を大幅に短縮する事が可能となります。
用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・チタン合金・焼入れ鋼(45HRCまで)アルミ合金の加工 材質K-10 タイプCS-SMS(超硬ソリッド千鳥側刃付メタルソー) 穴径d(Φmm)25.4 外径許容差(mm)+1.0~0
1枚
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

スクイ角を強くし、チップポケットも大きくした強力刃型となります。並刃に比べて高送りが可能でありコバルト材を使用している為ステンレスに特化しております。
用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・アルミ合金の加工 仕様全サイズキー溝付き 材質SKH51 タイプE-MS(コバルト強力型メタルソー) 穴径d(Φmm)25.4
1枚
6,798 税込7,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

刃数を少なくし、ピッチを細かくしてあります。仕上げ面を欲する溝入れ加工用と仕上げ精度を要する溝入れ加工用に適しています。
用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・アルミ合金・銅・真鍮の加工 仕様全サイズキー溝付き 材質SKH51 タイプF-MS(細目メタルソー) 穴径d(Φmm)25.4
1枚
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (245種類の商品があります)

鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工に。
材質MCO(コバルト高速度鋼) 刃数(NT)10 全長L(mm)300 シャンク(No)MT3 刃先形状直刃 刃長l(mm)160 食付角(°)45
1本
38,980 税込42,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

喰付部は45°で、長いバニッシュ部刃をもっています。 シャンク部はMT(モールステーパー)シャンクです。 マシンリーマは穴径の仕上げに使用されます。
刃径公差m5 材質MCO(コバルト高速度鋼) 刃形ストレート シャンクMT(モールステーパー)シャンク
1本
特価
6,398 税込7,038
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

喰付部は45°で、長いバニッシュ部刃をもっています。 シャンク部はMT(モールステーパー)シャンクです。 マシンリーマは穴径の仕上げに使用されます。
材質MCO(コバルト高速度鋼) シャンクMT(モールステーパー)シャンク 刃形ストレート 刃径公差m5
1本
6,698 税込7,368
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

喰付部は45°で、長いバニッシュ部刃をもっています。 シャンク部はMT(モールステーパー)シャンクです。 マシンリーマは穴径の仕上げに使用されます。
刃径公差m5 材質MCO(コバルト高速度鋼) 刃形ストレート シャンクMT(モールステーパー)シャンク
1本
31,980 税込35,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

マシンリーマは穴径の仕上げに使用されます。
刃数6 シャンク径(Φmm)MT1 刃径公差m5
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ねじれ角(°)直刃 食付角(°)45
1本
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

#60/#120 各5枚入りです。お好きなサイズにカットでき、刃に貼ることで、切り終わった刃が再利用できます。便利なチャック式パッケージに入っています。
用途切断面の研磨、ほぞ穴の調整、切断面の面取りに。 長さ(mm)100 幅(mm)35 粒度60120
1袋(10枚)
399 税込439
3日以内出荷

#60/#120 各5枚入りです。お好きなサイズにカットでき、刃に貼ることで、切り終わった刃が再利用できます。便利なチャック式パッケージに入っています。
用途切断面の研磨、ほぞ穴の調整、切断面の面取りに。 長さ(mm)100 幅(mm)68 粒度60120
1袋(10枚)
559 税込615
3日以内出荷

喰付部は45°で、長いバニッシュ部刃をもっています。シャンク部はMT(モールステーパー)シャンクです。材質はMCOコバルトハイス(SKH55相当)を使用しております。マシンリーマは穴径の仕上げに使用されます。
刃数12 刃径公差m5
1本
57,980 税込63,778
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NS独自の高剛性設計により、高精度・高能率な加工が可能です。
表面処理無限コーティング ねじれ角(°)25
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (239種類の商品があります)

日進工具(NS)独自の高剛性設計により、高精度・高能率な加工が可能です。
刃数4 材質超微粒子超硬合金 シャンク径(Φmm)4 表面処理無限コーティング(TiAlN系) 小径(Φmm)1.8 ねじれ角25° 首角γ(°)15 R公差(mm)0/-0.04
1本
7,498 税込8,248
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

日進工具(NS)独自の高剛性設計により、高精度・高能率な加工が可能です。
刃数4 材質超微粒子超硬合金 シャンク径(Φmm)4 表面処理無限コーティング(TiAlN系) 小径(Φmm)0.8 ねじれ角25° 首角γ(°)15 R公差(mm)0/-0.04
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

日進工具(NS)独自の高剛性設計により、高精度・高能率な加工が可能です。
刃数4 材質超微粒子超硬合金 シャンク径(Φmm)4 表面処理無限コーティング(TiAlN系) 小径(Φmm)1 ねじれ角25° 首角γ(°)15 R公差(mm)0/-0.04
1本
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

日進工具(NS)独自の高剛性設計により、高精度・高能率な加工が可能です。
刃数4 材質超微粒子超硬合金 表面処理無限コーティング(TiAlN系) 小径(Φmm)2.5 ねじれ角25° 首角γ(°)15 R公差(mm)0/-0.04
1本
7,798 税込8,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)