カテゴリ

  • 自動車純正部品(103)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(54)
  • 制御機器(36)
  • トラック用品・パーツ(28)
  • オフィス家具(19)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • メカニカル部品(14)
  • 機構部品(14)
  • バイク純正部品(7)
  • ヘルスケア(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 切削工具(5)
  • 厨房用品(4)
  • 安全用品(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 事務用品(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • バイク部品(2)
  • 保管用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 日用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mrw」の検索結果

関連キーワード
356件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボタンパッキン 動力用押し釦開閉器 MRW320用 モノタロウボタンパッキン 動力用押し釦開閉器 MRW320用モノタロウ(2件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
適合本体MRW320
MRW型エンドミル 京セラMRW型エンドミル京セラ
36,980税込40,678
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
ラジアスカッタMRW用チップ ROMU (低抵抗) 京セララジアスカッタMRW用チップ ROMU (低抵抗)京セラ
17,980税込19,778
1箱(10個)
4日以内出荷
ラジアスカッタMRW用チップです。
用途フライス加工用。チップ形状円形
S-Mミニチュアサンアジャストボルト S-MRW 10Xシリーズ コノエS-Mミニチュアサンアジャストボルト S-MRW 10Xシリーズコノエ
449税込494
1本ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
ミニチュアタイプのアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械などに。
ラジアスカッタMRW用チップ ROMU (汎用) 京セララジアスカッタMRW用チップ ROMU (汎用)京セラ
17,980税込19,778
1箱(10個)
4日以内出荷
ラジアスカッタMRW用チップです。
用途フライス加工用。チップ形状円形
S-Mミニチュアサンアジャストボルト S-MRW 8Xシリーズ コノエS-Mミニチュアサンアジャストボルト S-MRW 8Xシリーズコノエ
279税込307
1個
8日以内出荷
ミニチュアタイプのアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械などに。
S-Mミニチュアサンアジャストボルト S-MRW 10Xシリーズ コノエS-Mミニチュアサンアジャストボルト S-MRW 10Xシリーズコノエ
409税込450
1個
8日以内出荷
ミニチュアタイプのアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械などに。
ラジアスカッタMRW用チップ ROMU (刃先強化型) 京セララジアスカッタMRW用チップ ROMU (刃先強化型)京セラ
17,980税込19,778
1箱(10個)
4日以内出荷
ラジアスカッタMRW用チップです。
用途フライス加工用。チップ形状円形
S-M2キズ防止プラ付 サンアジャストボルト S-MRW2シリーズ コノエS-M2キズ防止プラ付 サンアジャストボルト S-MRW2シリーズコノエ
579税込637
1個
8日以内出荷
標準タイプに床面キズ防止プラスチックが付いたアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
ラチェットレンチ両口 爪式 モノタロウラチェットレンチ両口 爪式モノタロウ(39件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
鉄骨・橋梁・建設現場での整備組立に。 落下防止用コードの取付穴付き。 鉄骨の穴合わせや、番線を締め付けたりするのに便利なシノ付き。
用途仮設足場・住宅施工等にシノの有無あり材質(本体)カーボンスチール 、(ソケット)クロム合金鋼
動力用押し釦開閉器 防浸形 モノタロウ動力用押し釦開閉器 防浸形モノタロウ(54件のレビュー)
4,398税込4,838
1台
当日出荷
工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機のじか入れ始動用、またヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。 軽量な樹脂製ケースを使いアース工事がいりません。また簡単な構造でメンテナンスが容易です。 電線貫通金物方式を採用したモールドケースの防水形スイッチで す。 ・外被けんろうで長寿命の開閉部は過酷な使用に耐えます。
用途主として電動機の始動停止の手動制御用極数3P(三相用)ボタン数2定格電圧(V)AC220V(最大許容電圧)AC440V定格通電電流(A)20仕様ON投入で回路閉保持、OFF押して回路開形状防水型マンセルN5.5/0質量(g)205取り付け形状表面取付形定格周波数(Hz)50/60端子ねじM4材質(ケース)ポリプロピレン樹脂適合電線(mm2)3.5保護等級IP67準拠規格電気用品安全法に準拠許容周囲温度(℃)-10~+50操作方法直入始動(回路の入切)の2ボタン手動操作開閉寿命(回)25万回以上(諸条件はJISC4504に準拠)耐振動性能16.7Hz 複振幅3mm耐衝撃性能衝撃加速度30G適合電動機3Φ220/440V 3.7kWボタン文字ON(黒)、OFF(赤)電線接続方式圧着端子又は電線直付けによる表面接続方式使用場所過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない事
マウンティングタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)マウンティングタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(100本)ほか
当日出荷から11日以内出荷
MSタイのスタンダートタイをベースに、ビス止め用固定穴を設けた一体成型のタイです。
材質66ナイロン難燃性UL94V-2
ブラケット ネグロス電工ブラケットネグロス電工
989税込1,088
1個
当日出荷から10日以内出荷
Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 表示灯 富士電機Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 表示灯富士電機(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から91日以内出荷
取付穴径(Φmm)30.5
無線(2.4GHz) IR LED光学式マウス 3ボタン/電池長持ち BUFFALO(バッファロー)無線(2.4GHz) IR LED光学式マウス 3ボタン/電池長持ちBUFFALO(バッファロー)
1,398税込1,538
1台
翌日出荷から8日以内出荷
乾電池1本で2.5年使用できる長寿命マウス!バッファローオリジナル設計の手にフィットする左右対象デザインカラフルなラインナップでお好みの色が見つかる!
付属品レシーバー、単3乾電池(1本)(動作確認用)、取扱説明書/保証書質量(g)マウス:約55(電池含まず)、レシーバー:約2電源電池(単3×1本)接続方式無線分解能(dpi)1200対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、MacセンサーIR LED光学式外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス:62×40×99、レシーバー:15×6×19保証期間6か月間ボタン数3電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3動作温度(℃)5~40動作湿度(%)5~85使用可能目安1070日(アルカリ乾電池使用時)電波周波数(GHz)2.4無線通信方式USB Type-A
CFexpress Type B/XQD リーダーライター SONYCFexpress Type B/XQD リーダーライターSONY
18,980税込20,878
1個
当日出荷
CFexpress Type B と XQDメモリーカードに対応したUSB 3.1 Gen 2対応リーダーライター。【Super Speed USB 10Gbps(USB 3.1 Gen 2)に対応し、CFexpress Type B と XQDメモリーカードの高速転送を実現】 ソニーのCFexpressメモリーカード用に最適化されたリーダーライター。USBインターフェースを利用してデータを転送。ソニーのCFexpressメモリーカード「CEB-Gシリーズ」と合わせて使用すれば高速バックアップと生産性の高いワークフローを実現します。
腕時計 カシオ計算機腕時計カシオ計算機
2,198税込2,418
1本
7日以内出荷
日付表示付きの三針時計です。回転ベゼルと10気圧防水を搭載しています。※ 「MRW-200HJ-1BJF」 から型番が変更となりました。商品の仕様に変更はありません。
材質【ケース・ベゼル】樹脂質量(g)39精度平均月差:±20秒ガラス部樹脂ガラス寸法(縦×横×厚さ)(mm)【ケース】47.9 × 44.6 × 11.6機能【ベゼル】回転ベゼル防水性10気圧防水材質(バンド)樹脂電池寿命(年)約3
AC軸流ファン・MRシリーズ オリエンタルモーターAC軸流ファン・MRシリーズオリエンタルモーター(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1個
当日出荷から25日以内出荷
形状角形
水圧洗米機 EBM(江部松商事)水圧洗米機EBM(江部松商事)
60,980税込67,078
1個(7kg)
翌々日出荷
水道直結式操作は簡単。どなたでもすばやく洗米できます。水圧でお米をやさしく研ぎあげ、お米が欠けません。設備工事は簡単であとは水道に直結するだけでOK。
外寸(mm)Φ445×H570ホース径(Φmm)給水:13EBM品番597800
キットパスミディアム 日本理科学工業キットパスミディアム日本理科学工業
1,098税込1,208
1セット(12色)
当日出荷
インク色白・桃・赤・橙・薄橙・黄・黄緑・緑・水・青・茶・黒繰り返し・詰め替え対応
ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-20型(2本使い用) LAMP(スガツネ工業)ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-20型(2本使い用)LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から7日以内出荷
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、重い上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
用途2本使い用材質ABS樹脂/鋼付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕上ニッケルめっき主要材質ABS樹脂、鋼RoHS指令(10物質対応)対応開き方上蓋
水圧洗米機 EBM(江部松商事)水圧洗米機EBM(江部松商事)
92,980税込102,278
1個
翌々日出荷
水道直結式操作は簡単。どなたでもすばやく洗米できます。水圧でお米をやさしく研ぎあげ、お米が欠けません。設備工事は簡単であとは水道に直結するだけでOK。
ホース径(Φmm)給水:20
ボディドクターR レギュラー ダブル グローバル産業ボディドクターR レギュラー ダブルグローバル産業
112,998税込124,298
1個
翌々日出荷
眠りの理想を追求するその日から始まる快眠生活。100%天然ラテックスフォーム使用のボディドクターだけの心地よさです。
寸法(mm)W1400×L1950×H110保証期間10年アズワン品番68-5095-37素材中身/天然ラテックスフォーム100%、カバー/綿52%・ポリエステル48%
キットパス ミディアム(ライスワックス)6色 日本理化学キットパス ミディアム(ライスワックス)6色日本理化学
599税込659
1個
翌々日出荷
手軽に使いやすい紙巻タイプ。キットパスが短くなったら巻紙の切込み▲印のところから切ってお使いください。
材質ライスワックス,顔料長さ(mm)74直径(Φmm)10
無線(2.4GHz) IR LED光学式マウス 3ボタン/電池長持ち ブラック BUFFALO(バッファロー)無線(2.4GHz) IR LED光学式マウス 3ボタン/電池長持ち ブラックBUFFALO(バッファロー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
乾電池1本で2.5年使用できる長寿命マウス!バッファローオリジナル設計の手にフィットする左右対象デザインカラフルなラインナップでお好みの色が見つかる!
ブラック質量(g)マウス:約55(電池含まず)、レシーバー:約2電源電池(単3×1)センサータイプIRLED光学式接続方式無線分解能(dpi)1200対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac対応Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス:62×40×99、レシーバー:15×6×19インターフェースUSB Type-A使用時間【アルカリ乾電池を使用時の目安】想定:1070日動作環境温度5~40℃、湿度5~85% (結露なきこと)保証期間6ヶ月電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3アズワン品番64-3778-33電波周波数(GHz)2.4無線通信方式2.4GHz
無線(2.4GHz)IR LEDマウス 3ボタンタイプ 簡易パッケージモデル ブラック BUFFALO(バッファロー)無線(2.4GHz)IR LEDマウス 3ボタンタイプ 簡易パッケージモデル ブラックBUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
環境に配慮した簡易パッケージモデル使いやすく無駄な機能を省いたシンプル、スタンダード無線マウス左右どちらの手でも使えるシンメトリーデザインオートスリープ機能付約8カ月電池交換不要な節電モデル最大10mの操作距離を実現する2.4GHzワイヤレスマウス古いPCをお使いの方にもうれしいWindowsVista/XP対応
質量(g)マウス:約55(電池含まず)、レシーバー:約2電源電池(単3×1)センサータイプIR LED光学式接続方式無線分解能(dpi)1200対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス:57×35×96、レシーバー:15×6×19インターフェースUSB使用時間【アルカリ乾電池を使用時の目安】想定:250日(約8ヶ月)動作環境温度5~40℃、湿度5~85%(結露なきこと)保証期間6ヶ月電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3連続動作時間【アルカリ乾電池を使用時の目安】132時間連続待機時間【アルカリ乾電池を使用時の目安】1489日電波周波数(GHz)2.4無線通信方式2.4GHz
ドラフト式 水圧洗米機 EBM(江部松商事)ドラフト式 水圧洗米機EBM(江部松商事)
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
出米管が本体上部にあるため、設置場所の選択肢が広がります。
[MagRing] MagSafe磁気増強メタルリング トリニティ[MagRing] MagSafe磁気増強メタルリングトリニティ
899税込989
1個
当日出荷から11日以内出荷
ケースの上から貼るだけ簡単装着各種MagSafe対応アクセサリーが使える高速充電対応位置出し簡単、貼り付けガイド付き
質量(g)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×55×0.6
ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-10型(2本使い用) LAMP(スガツネ工業)ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-10型(2本使い用)LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から4日以内出荷
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により重い下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
用途2本使い用材質ABS樹脂/鋼付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕上ニッケルめっき主要材質ABS樹脂、鋼RoHS指令(10物質対応)対応開き方下開き
長穴付きアングル用中間支持金具 ネグロス電工長穴付きアングル用中間支持金具ネグロス電工(2件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から16日以内出荷
吊りボルトによって支持された各種の設備をそのままに、支持材の吊りボルトを共用する増設工事が行えます。
許容静荷重(N[kgf])1470[150]
カッティングフィルム マット シルエットジャパンカッティングフィルム マットシルエットジャパン
999税込1,099
1本
当日出荷から6日以内出荷
つやありタイプのカッティングフィルム。
対応機種CAMEO / CAMEO 2 / CAMEO 3 / CAMEO 4 / Portrait 2 / Portrait 3寸法(mm×m)229×3印刷不可使用場所屋内外
キットパスミディアム 日本理化学キットパスミディアム日本理化学
1,398税込1,538
1パック
翌々日出荷
お米のワックスが主成分、窓ガラスや鏡にも描けて水拭きで消せるキットパス。小さなお子さまのファースト画材から、プロのアーティスト使用まで、幅広い世代の表現ツールです。キットパスはお米からとれるワックスが主成分、さらにパッケージ、中仕切りともに紙素材を使用。環境にもよりやさしい商品です。ラインナップは 6色、12色、16色、24色の4種。手軽に使いやすい紙巻タイプです。おふろタイムをもっと楽しく!・濡れた面にも鮮明になめらかに描ける・安全性に配慮して湯船に落としても浮いて溶けにくい仕様・巻紙は濡れても破れにくい耐水紙。おさかなの柄で湯船に浮かべても楽しい!・持ちやすく転がりにくい六角形
原材料ライスワックス
ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-30型(2本使い用) LAMP(スガツネ工業)ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-30型(2本使い用)LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から11日以内出荷
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、重い上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
用途2本使い用材質ABS樹脂/鋼付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕上ニッケルめっき主要材質ABS樹脂、鋼RoHS指令(10物質対応)対応開き方上開き
ミニRホイル ニューレジストンミニRホイルニューレジストン
4,198税込4,618
1箱(5枚)
当日出荷から翌々日出荷
柔軟性に優れているので、曲面・R面に適しています。ソフトなアタリで美しい研磨面に仕上がります。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの曲面研削、メッキ塗装前の表面研磨作業最高使用周速度(m/s[m/min])63[3800]
オス×オス継手 ヤマト産業オス×オス継手ヤマト産業
3,998税込4,398
1個
当日出荷から8日以内出荷
機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
用途高圧ガス用継手材質(本体)BS
マジックリール(ダブルタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)マジックリール(ダブルタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×690
Ultrasonic Mosquito(腕時計タイプ) エーインサイトUltrasonic Mosquito(腕時計タイプ)エーインサイト
2,998税込3,298
1台
6日以内出荷
蚊や虫が嫌がる7種の音波で全方位虫よけができる虫よけバンド。充電でくり返し使え、経済的。人の耳にはほとんど聞こえず影響がなく、子どもやペットにも使用できます。蚊や虫が苦手・天敵とする音の周波数を再現し、虫を撃退するので、虫よけの薬品を使いたくない、ニオイがないものを使用したい等の希望にドンピシャ。バッテリー式で約144時間(およそ6日間)連続使用可能で、タッチ操作・防水機能もついて大変使いやすくなっています。
材質プラスチック、シリコン質量(g)23連続使用時間(フル充電時)6日間~バッテリー3.7V 75mAh、ポリマーリチウムバッテリー充電時間(時間)3寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)26.2×2.9×1.4
座布団 モンブランローズ 雅座布団 モンブランローズ
4,298税込4,728
1枚
5日以内出荷
30mmのウレタン入り座布団です。置くだけ簡単の内装インテリア!
寸法(mm)45×45
無線(2.4GHz)IR LEDマウス 3ボタンタイプ 簡易パッケージモデル ホワイト BUFFALO(バッファロー)無線(2.4GHz)IR LEDマウス 3ボタンタイプ 簡易パッケージモデル ホワイトBUFFALO(バッファロー)
1,698税込1,868
1台
翌日出荷
環境に配慮した簡易パッケージモデル使いやすく無駄な機能を省いたシンプル、スタンダード無線マウス左右どちらの手でも使えるシンメトリーデザインオートスリープ機能付約8カ月電池交換不要な節電モデル最大10mの操作距離を実現する2.4GHzワイヤレスマウス古いPCをお使いの方にもうれしいWindows Vista/XP対応
スタンダードウォッチ アナログ カシオ計算機スタンダードウォッチ アナログカシオ計算機
2,398税込2,638
1個
当日出荷
日付表示付きの三針時計です。 回転ベゼルと10気圧防水を搭載しています。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)47.9×44.6×11.6(ケース)機能回転ベゼル、曜日表示切替(日本語/英語)、日付・曜日表示材質ケース・ベゼル:樹脂、ガラス:樹脂ガラス、バンド:樹脂バンド防水性10気圧防水電池寿命約3年質量(g)39精度平均月差:±20秒ブラック表示方式アナログ材質(バンド)ラバー系日付表示防水ストップウォッチ