カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(52)
  • ねじ・ボルト・釘(33)
  • 制御機器(26)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
  • バイク部品(13)
  • 切削工具(11)
  • バイク純正部品(10)
  • 建材・エクステリア(10)
  • フォークリフト・産機・建機用品(10)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 事務用品(4)
  • 空調・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 溶接用品(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mrx」の検索結果

関連キーワード
218件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MRXチューブ(マジックテープタイプ) デンカエレクトロンMRXチューブ(マジックテープタイプ)デンカエレクトロン(9件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷から15日以内出荷
開閉がマジックテープの配線保護チューブです。専用工具不要です。 従来品よりベースのシートが薄手なため被物体によくフィットし、屈曲しやすくなりました。 この保護チューブは、シート内にポリエステルクロスが入っているため、裂傷にも強靭です。
材質ポリエステルクロス入りビニールシート・ナイロンマジックテープ使用温度範囲(℃)-20~85規格UL94HB相当品特性屈曲性関連資料MRXチューブカタログ.pdf(0.22MB) RoHS証明書(MRXチューブ).pdf(0.12MB) MRX非含有証明書.pdf(0.07MB)
ライブナチュラルMRX 朝日ウッドテックライブナチュラルMRX朝日ウッドテック
16,980税込18,678特価
1箱(6枚)
当日出荷から9日以内出荷
節や白太など天然木の味わいをより感じられるマットな質感の突き板フローリング。ライブナチュラルMRXはMSXよりも節や白太などのキャラクターが多く入るため、より天然木ならではの自然が創りだした木目や表情が感じられます。熟練工の手を加えることで、美しい意匠を愉しんでいただけます。また、マットな質感のため、素材感を高めた仕上がりになっています。(一社)抗菌製品技術協議会(SIAA)による 「SIAA抗ウイルスマーク」と「SIAA抗菌マーク」を天然木フローリング、複合フローリングとして日本で初めて取得しています。 ブラックチェリー:古くから、高級家具材として利用され、時を経るほどに深い赤みを増す優美な色合いが特徴です。ハードメイプル:強靭な材質から床材や家具、精巧な楽器用の材として重用され、時にバーズアイ(鳥眼杢)や縮み杢などの杢が現れる美しい木目が特徴です。ブラックウォルナット:世界三大銘木のひとつで、濃淡の縞模様を成す柾目、変化に富む紫褐色の板目が、時を経るほどに渋みを増していきます。オーク:建築や家具、船材などに重用される堅固な風合いが特徴で、板目には筍模様が強く現れ、柾目には放射組織が横縞状の斑(ふ)となって現れます。
用途住宅用/床暖房対応長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12仕上マット塗装(耐摩耗・抗ウイルス・抗菌)表面銘木単板工法捨て貼りグリーン購入法適合
ASL503MRX(HEX 大阪魂ASL503MRX(HEX大阪魂
667税込734
1袋(6個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
耐食性 A/耐SCC性 B+/硬度 A/使用環境 C4/磁性あり ※上記データはメーカーでの試験データによるもので、保証するものではありません。 A2(SUS304系)製品と同等の耐食性で、塩害・酸性雨に強い。
用途主な使用用途 一般建築
ASL503MRX(ナベ 大阪魂ASL503MRX(ナベ大阪魂
12,727税込14,000
1袋(500個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
耐食性 A/耐SCC性 B+/硬度 A/使用環境 C4/磁性あり ※上記データはメーカーでの試験データによるもので、保証するものではありません。 A2(SUS304系)製品と同等の耐食性で、塩害・酸性雨に強い。
用途主な使用用途 一般建築
MRX(PAN(ステンレス/生地) 大阪魂MRX(PAN(ステンレス/生地)大阪魂
11,980税込13,178
1箱(500個)
翌々日出荷
ねじの呼びM5長さ(mm)16材質ステンレス表面処理生地(または標準)種類MRXバリスターナベ頭部形状PAN
モジュラーヘッド(MRX型) 京セラモジュラーヘッド(MRX型)京セラ
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷
NC4MRX NEUTRIKNC4MRXNEUTRIK
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ASL503MRXバリスタウスバインド 大阪魂ASL503MRXバリスタウスバインド大阪魂
667税込734
1袋(30個)ほか
翌々日出荷
ASL503MRXバリスター 大阪魂ASL503MRXバリスター大阪魂
667税込734
1袋(19個)ほか
翌々日出荷
アルミ薄板に保持力を与えて、締結可能とすると為に開発されたステンレスドリルねじです。 抜群のねじり強さと保持力を背景に、効率的な施工性、ねじ込みの速さ、優れた耐食性を実現させました。 耐食性 A/耐SCC性 B+/硬度 A/使用環境 C4/磁性あり ※上記データはメーカーでの試験データによるもので、保証するものではありません。 A2(SUS304系)製品と同等の耐食性で、塩害・酸性雨に強い。
用途主な使用用途 一般建築材質ステンレス穴の形状十字穴ねじの呼びM4
ラジアスカッタMRXシリーズ用チップ (汎用) 京セララジアスカッタMRXシリーズ用チップ (汎用)京セラ
6,998税込7,698
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
ラジアスカッタMRXシリーズ用チップです。
用途フライス加工用。チップ形状円形
高耐食ドリルねじ六角 MRX MIYAGAWA高耐食ドリルねじ六角 MRXMIYAGAWA
999税込1,099
1セット(15本)ほか
当日出荷
SUS304系製品と同等の高い耐食性で、しかも十分な靭性・硬度があるので高い耐食性と作業性を両立した画期的なドリルねじです。六角頭によりトルク伝達力が大きく、カムアウトしにくいので作業性に優れています。
用途耐食性が求められる環境で板金工事・金属外壁取付に。材質特殊ステンレス(MRX[[(R)]])、表面処理:パシベイト頭部形状六角2018年トラスコ掲載ページ2 0470
MRX皿(ステンレス ASL503) (小箱) 日本パワーファスニングMRX皿(ステンレス ASL503) (小箱)日本パワーファスニング
22,980税込25,278
1箱(1000個)
翌々日出荷
ねじの呼びM4長さ(mm)19材質ステンレス種類MRX皿適合板厚(mm)1.5~3.2頭径(Φmm)8頭部形状頭高さH(mm)3
MRXナベ(ステンレス ASL503) (小箱) 日本パワーファスニングMRXナベ(ステンレス ASL503) (小箱)日本パワーファスニング
10,980税込12,078
1箱(300個)
翌々日出荷
ねじの呼びM5長さ(mm)35材質ステンレス種類MRXナベ適合板厚(mm)1.6~4.0頭径(Φmm)9.3頭部形状ナベ頭高さH(mm)3.2
高耐食ドリルねじ六角シーリング MRX MIYAGAWA高耐食ドリルねじ六角シーリング MRXMIYAGAWA
999税込1,099
1セット(9本)ほか
当日出荷
SUS304系製品と同等の高い耐食性で、しかも十分な靭性・硬度があるので高い耐食性と作業性を両立した画期的なドリルねじです。六角頭によりトルク伝達力が大きく、カムアウトしにくいので作業性に優れています。
用途耐食性が求められる環境で準防水用の板金工事・金属外壁取付に。材質特殊ステンレス(MRX[[(R)]])、表面処理:パシベイト頭部形状六角2018年トラスコ掲載ページ2 0470
MRX皿 (ASL503)(パック品) 大阪魂MRX皿 (ASL503)(パック品)大阪魂
539税込593
1パック(13個)ほか
翌々日出荷
ねじの呼びM4材質ステンレス種類MRX皿寸法H(mm)3適合板厚(mm)1.5~3.2頭部形状
MRXナベ (ASL503)(パック品) 大阪魂MRXナベ (ASL503)(パック品)大阪魂
539税込593
1パック(8個)ほか
翌々日出荷
種類MRXナベ
高耐食ドリルねじ皿 MRX MIYAGAWA高耐食ドリルねじ皿 MRXMIYAGAWA
999税込1,099
1セット(41本)ほか
当日出荷
SUS304系製品と同等の高い耐食性で、しかも十分な靭性・硬度があるので高い耐食性と作業性を両立した画期的なドリルねじです。
用途耐食性が求められる環境で座ぐりが施してある部材の締結に。頭部径(Φmm)8頭部高さ(mm)2.7適合ドライバープラスNo.22018年トラスコ掲載ページ2 0469
高耐食ドリルねじナベ MRX MIYAGAWA高耐食ドリルねじナベ MRXMIYAGAWA
999税込1,099
1セット(25本)ほか
当日出荷
SUS304系製品と同等の高い耐食性で、しかも十分な靭性・硬度があるので高い耐食性と作業性を両立した画期的なドリルねじです。
用途耐食性が求められる環境で板金工事・角波等金属外壁取付に。材質特殊ステンレス(MRX[[(R)]])、表面処理:パシベイト頭部形状ナベ適合ドライバープラスNo.22018年トラスコ掲載ページ2 0469
ASL503MRX(マルサラD6 大阪魂ASL503MRX(マルサラD6大阪魂
667税込734
1袋(18個)ほか
翌々日出荷
耐食性 A/耐SCC性 B+/硬度 A/使用環境 C4/磁性あり ※上記データはメーカーでの試験データによるもので、保証するものではありません。 A2(SUS304系)製品と同等の耐食性で、塩害・酸性雨に強い。
用途主な使用用途 一般建築
高耐食ドリルねじ六角No.5 MRX MIYAGAWA高耐食ドリルねじ六角No.5 MRXMIYAGAWA
999税込1,099
1セット(4本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
SUS304系製品と同等の高い耐食性で、しかも十分な靭性・硬度があるので高い耐食性と作業性を両立した画期的なドリルねじです。H鋼(最大板厚12mm)を下穴なしで打ち抜けます。六角頭によりトルク伝達力が大きく、カムアウトしにくいので作業性に優れています。
用途耐食性が求められる環境で準防水用の厚鋼板工事・厚鋼板外壁取付に。材質特殊ステンレス(MRX[[(R)]])、表面処理:パシベイト頭部形状六角ねじの呼びM5.52018年トラスコ掲載ページ2 0471
ラジアスカッタMRXシリーズ用チップ (低抵抗) 京セララジアスカッタMRXシリーズ用チップ (低抵抗)京セラ
11,980税込13,178
1箱(10個)
4日以内出荷
ラジアスカッタMRXシリーズ用チップです。
用途フライス加工用。チップ形状円形
BK ASL503MRX(マルサラD6 大阪魂BK ASL503MRX(マルサラD6大阪魂
21,980税込24,178
1袋(1000個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
耐食性 A/耐SCC性 B+/硬度 A/使用環境 C4/磁性あり ※上記データはメーカーでの試験データによるもので、保証するものではありません。 A2(SUS304系)製品と同等の耐食性で、塩害・酸性雨に強い。
用途主な使用用途 一般建築
MRXシールHEX(ステンレス ASL503)(小箱) 大阪魂MRXシールHEX(ステンレス ASL503)(小箱)大阪魂
8,598税込9,458
1箱(100個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス種類MRXシールHEX寸法h(mm)約4.8
MRXシールHEX(No.5)(ステンレス)(小箱) 大阪魂MRXシールHEX(No.5)(ステンレス)(小箱)大阪魂
11,980税込13,178
1箱(80個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
ねじの呼びM5.5材質ステンレス種類MRXシールHEX
タイムカード アマノ[事務用品/清掃用品]タイムカードアマノ[事務用品/清掃用品](3件のレビュー)
1,798税込1,978
1冊(100枚)
当日出荷
MX・MRXシリーズ共通のタイムカードです(締日共通)。
適合機種MX-100/MX-300/MX-1000/MX-3000/MRX-20/MRX-30質量(g)290入数(枚)100
ラジアスカッタMRXシリーズ用チップ (刃先強化型) 京セララジアスカッタMRXシリーズ用チップ (刃先強化型)京セラ
6,998税込7,698
1箱(10個)
4日以内出荷
ラジアスカッタMRXシリーズ用チップです。
用途フライス加工用。チップ形状円形
MRX丸皿小頭 D=6 (ASL503)(パック品) 大阪魂MRX丸皿小頭 D=6 (ASL503)(パック品)大阪魂
539税込593
1パック(12個)ほか
翌々日出荷
種類MRX丸皿小頭
MRXバリスターPAN (ASL503)(パック品) 大阪魂MRXバリスターPAN (ASL503)(パック品)大阪魂
539税込593
1パック(12個)
翌々日出荷
種類MRXバリスターナベ
ライブナチュラルMRXネダレス145 LL45 朝日ウッドテックライブナチュラルMRXネダレス145 LL45朝日ウッドテック
24,980税込27,478
1箱(24枚)
5日以内出荷
突き板に、節や白太など天然木の個性あるキャラクターを取り入れたシリーズ。継ぎ目のない突き板1枚貼り広巾タイプのため、天然木のテイストがより活きたワンランク上のグレード感が味わえます。ライブナチュラルMRXはMSXよりも節や白太などのキャラクターが多く入るため、より天然木ならではの自然が創りだした木目や表情が感じられます。(一社)抗菌製品技術協議会(SIAA)による 「SIAA抗ウイルスマーク」と「SIAA抗菌マーク」を天然木フローリング、複合フローリングとして日本で初めて取得しています。 ハードメイプル:強靭な材質から床材や家具、精巧な楽器用の材として重用され、時にバーズアイ(鳥眼杢)や縮み杢などの杢が現れる美しい木目が特徴です。ブラックウォルナット:世界三大銘木のひとつで、濃淡の縞模様を成す柾目、変化に富む紫褐色の板目が、時を経るほどに渋みを増していきます。オーク:建築や家具、船材などに重用される堅固な風合いが特徴で、板目には筍模様が強く現れ、柾目には放射組織が横縞状の斑(ふ)となって現れます。
用途住宅用/床暖房対応付属品そえ木長さ(mm)909幅(mm)145厚さ(mm)13タイプ1P仕上マット塗装(耐摩耗・抗ウイルス・抗菌)表面銘木単板工法直貼り防音性能LL-45グリーン購入法適合
ライブナチュラルMRX スマートハード145 朝日ウッドテックライブナチュラルMRX スマートハード145朝日ウッドテック
28,980税込31,878
1本(24枚)
5日以内出荷
既存の床に上貼りできる9.2mm厚のマンション直貼りレイヤー工法の薄型フロア。遮音性能LL-45と直貼りフローリングの宿命であった歩行時の「フワフワ感」を大幅に改善した薄型フローリングであり、スマートハード単体での使用だけでなく、既存の床に上貼りにもご使用いただけます。詳しくは施工説明書をご確認ください。ライブナチュラルMRXはMSXよりも節や白太などのキャラクターが多く入るため、より天然木ならではの自然が創りだした木目や表情が感じられます。(一社)抗菌製品技術協議会(SIAA)による 「SIAA抗ウイルスマーク」と「SIAA抗菌マーク」を天然木フローリング、複合フローリングとして日本で初めて取得しています。 ハードメイプル:強靭な材質から床材や家具、精巧な楽器用の材として重用され、時にバーズアイ(鳥眼杢)や縮み杢などの杢が現れる美しい木目が特徴です。ブラックウォルナット:世界三大銘木のひとつで、濃淡の縞模様を成す柾目、変化に富む紫褐色の板目が、時を経るほどに渋みを増していきます。オーク:建築や家具、船材などに重用される堅固な風合いが特徴で、板目には筍模様が強く現れ、柾目には放射組織が横縞状の斑(ふ)となって現れます。
用途住宅用/床暖房対応仕様抗ウイルス【SIAA基準】、抗菌【SIAA基準】、耐薬品、耐汚染、室内空気環境、床暖房対応、ホットカーペット対応、耐凹み傷、耐摩耗、ヒビワレ防止、フリーワックス付属品そえ木長さ(mm)909幅(mm)145厚さ(mm)9.2工法直貼りホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆防音性能LL-45 △LL(Ⅰ)-4
Neutrik XLRコネクタ オス 4極 ライトアングル ケーブルマウント NC4MRX 銀めっき NEUTRIKNeutrik XLRコネクタ オス 4極 ライトアングル ケーブルマウント NC4MRX 銀めっきNEUTRIK
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
仕様●極数: 4●オス/メス: オス●実装タイプ: ケーブルマウント●接続方向: ライトアングル●表面処理:コンタクト: 銀●ハウジング材質: ナイロン●結線方法: はんだ●定格電流: 10A●定格電圧: 50 V●コンタクト材質: 真鍮●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: +80℃●メインコネクタとして使用しないこと. XX シリーズライトアングルケーブルコネクタ. XX シリーズのライトアングルタイプです 薄型設計、幅 20 mm 7 つのケーブルアウトレット位置を選択可能RoHS指令(10物質対応)対応
(444)ヘルメツトMRX MOD-Lアカクロシロ スバル(444)ヘルメツトMRX MOD-Lアカクロシロスバル
84,980税込93,478
1個
5日以内出荷
ライブナチュラルMRXネダレスHLBF LL45 朝日ウッドテックライブナチュラルMRXネダレスHLBF LL45朝日ウッドテック
22,980税込25,278
1箱(24枚)
5日以内出荷
躍動感のある木目が特徴の遮音等級L-45のエコノミータイプ。寸法は145×909mmで溝なしハギ入り。1枚が4ピースの突き板で構成されたエコノミータイプ。遮音等級LL-45をクリアしており、リフォームにも最適です。ライブナチュラルMRXはMSXよりも節や白太などのキャラクターが多く入るため、より天然木ならではの自然が創りだした木目や表情が感じられます。(一社)抗菌製品技術協議会(SIAA)による 「SIAA抗ウイルスマーク」と「SIAA抗菌マーク」を天然木フローリング、複合フローリングとして日本で初めて取得しています。 ハードメイプル:強靭な材質から床材や家具、精巧な楽器用の材として重用され、時にバーズアイ(鳥眼杢)や縮み杢などの杢が現れる美しい木目が特徴です。ブラックウォルナット:世界三大銘木のひとつで、濃淡の縞模様を成す柾目、変化に富む紫褐色の板目が、時を経るほどに渋みを増していきます。オーク:建築や家具、船材などに重用される堅固な風合いが特徴で、板目には筍模様が強く現れ、柾目には放射組織が横縞状の斑(ふ)となって現れます。
用途住宅用/床暖房対応付属品そえ木長さ(mm)909幅(mm)145厚さ(mm)13タイプ2Pフラット仕上マット塗装(耐摩耗・抗ウイルス・抗菌)表面銘木単板工法直貼り防音性能LL-45グリーン購入法適合
ライブナチュラルMRXネダレス145 LL40 朝日ウッドテックライブナチュラルMRXネダレス145 LL40朝日ウッドテック
29,980税込32,978
1箱(24枚)
5日以内出荷
突き板に、節や白太など天然木の個性あるキャラクターを取り入れたシリーズ。継ぎ目のない突き板1枚貼り広巾タイプのため、天然木のテイストがより活きたワンランク上のグレード感が味わえます。ライブナチュラルMRXはMSXよりも節や白太などのキャラクターが多く入るため、より天然木ならではの自然が創りだした木目や表情が感じられます。(一社)抗菌製品技術協議会(SIAA)による 「SIAA抗ウイルスマーク」と「SIAA抗菌マーク」を天然木フローリング、複合フローリングとして日本で初めて取得しています。 ハードメイプル:強靭な材質から床材や家具、精巧な楽器用の材として重用され、時にバーズアイ(鳥眼杢)や縮み杢などの杢が現れる美しい木目が特徴です。ブラックウォルナット:世界三大銘木のひとつで、濃淡の縞模様を成す柾目、変化に富む紫褐色の板目が、時を経るほどに渋みを増していきます。オーク:建築や家具、船材などに重用される堅固な風合いが特徴で、板目には筍模様が強く現れ、柾目には放射組織が横縞状の斑(ふ)となって現れます。
用途住宅用/床暖房対応付属品そえ木長さ(mm)909幅(mm)145厚さ(mm)13.5タイプ1P仕上マット塗装(耐摩耗・抗ウイルス・抗菌)表面銘木単板工法直貼り防音性能LL-40グリーン購入法適合
ASL503MRX(シールHEX 大阪魂ASL503MRX(シールHEX大阪魂
9,112税込10,023
1袋(80個)
9日以内出荷
耐食性 A/耐SCC性 B+/硬度 A/使用環境 C4/磁性あり ※上記データはメーカーでの試験データによるもので、保証するものではありません。 A2(SUS304系)製品と同等の耐食性で、塩害・酸性雨に強い。
用途主な使用用途 一般建築
SUS MRXヒラアタマデッキビス 大阪魂SUS MRXヒラアタマデッキビス大阪魂
8,680税込9,548
1袋(150個)
9日以内出荷
呼び5.5
ホワイト ASL503MRX(マルサラD6 大阪魂ホワイト ASL503MRX(マルサラD6大阪魂
22,934税込25,227
1袋(1000個)
9日以内出荷
耐食性 A/耐SCC性 B+/硬度 A/使用環境 C4/磁性あり ※上記データはメーカーでの試験データによるもので、保証するものではありません。 A2(SUS304系)製品と同等の耐食性で、塩害・酸性雨に強い。
用途主な使用用途 一般建築
GB ASL503MRX(マルサラD6 大阪魂GB ASL503MRX(マルサラD6大阪魂
21,412税込23,553
1袋(1000個)
9日以内出荷
耐食性 A/耐SCC性 B+/硬度 A/使用環境 C4/磁性あり ※上記データはメーカーでの試験データによるもので、保証するものではありません。 A2(SUS304系)製品と同等の耐食性で、塩害・酸性雨に強い。
用途主な使用用途 一般建築
Neutrik XLRコネクタ オス 3極 ライトアングル ケーブルマウント NC3MRX ニッケルの上に銀めっき NEUTRIKNeutrik XLRコネクタ オス 3極 ライトアングル ケーブルマウント NC3MRX ニッケルの上に銀めっきNEUTRIK
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
仕様●極数: 3●オス/メス: オス●実装タイプ: ケーブルマウント●接続方向: ライトアングル●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に銀●ハウジング材質: ナイロン●定格電流: 16A●定格電圧: 50 V ac●コンタクト材質: 真鍮●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
ブラック ASL503MRX(マルサラD6 大阪魂ブラック ASL503MRX(マルサラD6大阪魂
22,934税込25,227
1袋(1000個)
9日以内出荷
耐食性 A/耐SCC性 B+/硬度 A/使用環境 C4/磁性あり ※上記データはメーカーでの試験データによるもので、保証するものではありません。 A2(SUS304系)製品と同等の耐食性で、塩害・酸性雨に強い。
用途主な使用用途 一般建築