11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

仕様●極数: 4●オス/メス: オス●実装タイプ: ケーブルマウント●接続方向: ライトアングル●表面処理:コンタクト: 銀●ハウジング材質: ナイロン●結線方法: はんだ●定格電流: 10A●定格電圧: 50 V●コンタクト材質: 真鍮●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: +80℃●メインコネクタとして使用しないこと. XX シリーズライトアングルケーブルコネクタ. XX シリーズのライトアングルタイプです 薄型設計、幅 20 mm 7 つのケーブルアウトレット位置を選択可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

仕様●極数: 3●オス/メス: オス●実装タイプ: ケーブルマウント●接続方向: ライトアングル●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に銀●ハウジング材質: ナイロン●定格電流: 16A●定格電圧: 50 V ac●コンタクト材質: 真鍮●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: +80℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

高い接触信頼性。フラックスの侵入をシャットアウト。
軸径(Φmm)2.28 軸の形状丸軸 使用温度範囲(℃)-10~70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1袋(1個)
2,998 税込3,298
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
349 税込384
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1袋(1個)
15,980 税込17,578
9日以内出荷

1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷


NKKスイッチズ(日本開閉器)ツマミ(超小型ロータリー用)
エコ商品
適合FR01、MR、MRT、MRX、MRY 外形寸法(mm)11×13 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99 税込109
当日出荷

適合超小形ロータリ用、FR01、MR、MRT、MRX、MRY 色(キャップ) RoHS指令(10物質対応)対応 色(ツマミ)
1個
138 税込152
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)