カテゴリ

  • 農業機械(225)
  • 空圧工具(87)
  • 制御機器(66)
  • 切削工具(15)
  • 電気材料(11)
  • 建築金物(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • メカニカル部品(7)
  • 測定用品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • バイク純正部品(6)
  • バイク部品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 自動車純正部品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • テープ(3)
  • 厨房用品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 電動工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全標識(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ms-110」の検索結果

506件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミクロスターMSハーモニー110×150mm ブルー レザックスミクロスターMSハーモニー110×150mm ブルーレザックス(1件のレビュー)
79税込87
1枚
当日出荷
テイジン最先端技術によって生み出された超極細繊維を使用しているクロスです。 この超極細繊維はナイロンとポリエステルを原料としたコンジュゲートヤーンです。
用途クロス寸法(mm)110×150
Venus Line メッシュブレーキホースSET MS110 ALCANhandsVenus Line メッシュブレーキホースSET MS110ALCANhands
8,398税込9,238
1本
翌々日出荷
スズキタイプ クリップ Modesスズキタイプ クリップModes(280件のレビュー)
599税込659
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
内張りクリップ
PPカラーバット 千羽鶴印(エンテック)PPカラーバット千羽鶴印(エンテック)(26件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)-20~+120仕様抗菌加工RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプバット
強力マグネットキャッチ ラバータイプ LAMP(スガツネ工業)強力マグネットキャッチ ラバータイプLAMP(スガツネ工業)(18件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
はさみやカッターで簡単に切断できます。裏面に粘着剤が付いているため、取り付けが簡単です。
長さ(mm)1000材質ニトリルゴム/フェライト材質(本体)フェライト/塩素化ポリエチレン(CPE)種類標準タイプRoHS指令(10物質対応)対応
エアロフレックスシート ヤガミエアロフレックスシートヤガミ(5件のレビュー)
7,390税込8,129
1個
当日出荷から9日以内出荷
軽くて柔軟なシートタイプの断熱材です。 施工場所に合わせてカットし、専用の接着剤で貼り付けるだけで施工が容易に行えます。 安定した断熱性と優れた耐候性・耐熱外線性・防湿性を備えています。
長さ(m)2構造独立気泡使用温度範囲(℃)-200~125使用場所屋内・屋外兼用発熱密度(W/cm2)0.037(24℃)防火性能不燃性
エアロフレックスシート エアロフレックスエアロフレックスシートエアロフレックス(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷
屋外でも使える大判サイズの独立気泡断熱シート 冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。 -200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。 すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性。 1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。
用途大きいパイプ、タンク、冷凍機、ダクト、エアコンの内張り等、多目的に使用できます。仕様片面粘着:無し長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
電子テープカッター(安全シャッター搭載) エクト電子テープカッター(安全シャッター搭載)エクト
55,980税込61,578
1台
当日出荷
安全性能がある製品。最大幅50mm、粘着テープ対応。オートフィードカッターユニット内部に安全シャッターが搭載。 安全シャッターが異物を検知するとカッターが動作停止する。つまり、『使用者が刃に触れられない仕組み』で安全を担保。自動送り・自動カット1mm単位でテープの長さを調整。設定長は、主電源を『 OFF 』にした際もバックアップされています。 オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。 テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。機能性と整備性に優れた設計。 RoHS 対応、PSE 対応。
仕様推奨作業:中付属品取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル適合仮留めテープ、フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、両面テープ、セロハンテープ、OPP テープ(※注釈)、ビニルテープ、マスキングテープなど(※注釈.OPP テープテープの種類によっては、改造が必要な場合がございます。)使用温度範囲(℃)5~ 40テープ幅(mm)7-50電源AC100V(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×249×156本体寸法(mm)奥行249寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×249×156本体寸法(mm)幅137本体高さ(mm)156主な機能自動送り、自動カット、安全シャッター付きオートフィードカッターユニット、7セグLEDデジタル3桁表示、設定長バックアップ、トリプルリール(リール直径25mm/35mm/76mm)テープ長さ設定範囲(mm)30-999メモリー機能なし使用環境湿度(%)RH80以下RoHS指令(10物質対応)対応カット形状直線最大テープ外径(Φmm)170
エアロフレックスシート エアロフレックスエアロフレックスシートエアロフレックス
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
屋外でも使える大判サイズの独立気泡断熱シート 冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。 -200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。 すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性。 1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。 片面粘着タイプ。
用途大きいパイプ、タンク、冷凍機、ダクト、エアコンの内張り等、多目的に使用できます。仕様片面粘着:有り長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
ノンシールチェーン420(STD 鉄色) RK JAPANノンシールチェーン420(STD 鉄色)RK JAPAN(26件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から4日以内出荷
Standardシリーズノンシールチェーンこそ、信頼の品質を。OEM供給MADE IN JAPANRKの国内アフター向けチェーンはノンシールチェーンも全て日本製です。Standardシリーズ大手車両メーカーへのOEM供給実績に裏付けされた、確かな品質。
超硬ミルリーマ 日研工作所超硬ミルリーマ日研工作所
23,980税込26,378
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質超硬刃形スパイラルシャンクストレートシャンク
超硬ミルリーマ 日研工作所超硬ミルリーマ日研工作所
19,980税込21,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質超硬刃形スパイラルシャンクストレートシャンク
クローゼット折れ戸用丁番(FNMS110) TOSTEM(LIXIL)クローゼット折れ戸用丁番(FNMS110)TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
適合WL初期仕様部品表面色はこげ茶色
ノンシールチェーン530(STD 鉄色) RK JAPANノンシールチェーン530(STD 鉄色)RK JAPAN(6件のレビュー)
5,898税込6,488
1本
当日出荷から16日以内出荷
Standardシリーズノンシールチェーンこそ、信頼の品質を。OEM供給MADE IN JAPANRKの国内アフター向けチェーンはノンシールチェーンも全て日本製です。Standardシリーズ大手車両メーカーへのOEM供給実績に裏付けされた、確かな品質。
サイズ530
タイル垢取り ミラコンタイル垢取りミラコン
549税込604
1本(40g)
3日以内出荷
粒状顆粒の研磨剤と洗剤の強力な洗浄効果により、液体製品に比べ、強力に落とします。
用途磁器質、陶器質でできた浴室、玄関、屋外、トイレ等のタイルの洗浄使用場所浴室、玄関、屋外、トイレ液性弱アルカリ性成分高級アルコール系ノニオン界面活性剤(3%ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、酸化ケイ素、酸化アルミニウム、非結晶質シリカ(遊離ケイ素)、湿潤剤
MBテフロン加工 ラフト天板 松永製作所MBテフロン加工 ラフト天板松永製作所
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
シリコン加工と比べるとテフロン加工は耐久に優れ、型離れもよく、水密性にも優れているため、緩い生地や湯銭などにも対応できます。黒色のため、熱伝導も良く、焼き色を付けやすい商品となっております。シリコン加工よりも高価ではありますが、長期的・日に複数回使いたい場合はシリコン加工よりテフロン加工品がおすすめです。
寸法(mm)約218 × 300タイプ6ケ取り
黒皮取り機 ミルスケーラー 日東工器黒皮取り機 ミルスケーラー日東工器
99,980税込109,978
1台
翌日出荷
付属品ジェットホイールAss’y:1set/カーボンブラシAss’y:1set/スパナ14mm:1本/カニメスパナ:1本/サイドハンドル:1本/六角棒スパナ5mm:1本トラスコ品番493-3061消費電力(W)900キャブタイヤコード(m)4
ミルスケーラー 日東工器ミルスケーラー日東工器
89,980税込98,978
1台
翌日出荷
二重絶縁切削速度電子制御タイプです。 電子制御で切削速度をコントロールし、専用ジェットホイールで黒皮を効果的に削り落とします。 H形鋼や平板の黒皮取りに適しています(全面擦り、メガネ擦り兼用)。
底付き穴用超硬ミルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所底付き穴用超硬ミルリーマ(ストレートシャンク)日研工作所
31,980税込35,178
1本
翌々日出荷
刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。
用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金材材質超硬合金(K10)食付長さ0.6表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
超硬ロングラジカルミルリーマ 日研工作所超硬ロングラジカルミルリーマ日研工作所
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
ポジティブレーキのエンド刃が下穴曲がりを修正。位置精度も抜群です。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼材質超微粒子刃数4表面処理TICN2コーティングねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
単動シリンダ MSシリーズ RIKEN(理研機器)単動シリンダ MSシリーズRIKEN(理研機器)
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
ノンシールチェーン420(シルバー) RK JAPANノンシールチェーン420(シルバー)RK JAPAN(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から7日以内出荷
Standardシリーズノンシールチェーンこそ、信頼の品質を。OEM供給大手車両メーカーへのOEM供給実績に裏づけされた、確かな品質。MADE IN JAPANRKの国内アフター向けチェーンはノンシールチェーンも全て日本製です。GPシリーズどんなマシンにもマッチする、シックなシルバーチェーン。新手法のニッケルシルバーメッキ処理で、美しい光沢を放ちます。RKチェーンの中で、最もラインナップが充実しているカラーです。
サイズ420シルバー
超硬ミルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所超硬ミルリーマ(ストレートシャンク)日研工作所
25,980税込28,578
1本
翌々日出荷
刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。
用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金材材質超硬合金(K10)表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
業務用 タテ型冷蔵ショーケース ジェーシーエム業務用 タテ型冷蔵ショーケースジェーシーエム
71,980税込79,178
1台
3日以内出荷
温度設定は2~10℃(外気温25℃、湿度60%、周囲風速0.2m/s以下、無負荷平衝時直射日光受けず) LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす デジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理向上 自然冷媒(R600a)でCO2の排出量を削減し電力節減が図れて省エネ ノンフロン製品だから環境に優しい 二重ガラスだから庫内保冷能力が良い Low-Eガラス採用《遮熱・断熱・省エネ・結露防止効果》 自動霜取り機能付き 原材料の大量仕入れ、製品の大量生産、流通ルートの整備で、驚きの価格を実現 製品保証1年間。(但し、製品保証書・保証修理規定に基づく)
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に温度範囲(℃)2~10消費電力(W)(50/60Hz)157/162+LED[3/3]
単動式シリンダ(70MPa) RIKEN(理研機器)単動式シリンダ(70MPa)RIKEN(理研機器)
62,900税込69,190
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
最高使用圧力(MPa)70作動方式単動
油圧シリンダー(単動シリンダー) RIKEN(理研機器)油圧シリンダー(単動シリンダー)RIKEN(理研機器)
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
付属品ROC-13Rワンタッチカップラ付接続口径(Rc)3/8受圧面積(cm2)14.52最大出力(kN)100外径B(Φmm)58ピストン径C(Φmm)38ピストンねじ長E(mm)32カラーねじ径FM58×P2カラーねじ長G(mm)25ベースねじ径HM28×P2ベースねじ深さI(mm)31ねじにがし長J(mm)6カプラー突出長K(mm)約42ピストン突出長M(mm)38
ステン鉄ショートドリル iHelpステン鉄ショートドリルiHelp
1,298税込1,428
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
ステンレス加工に適したコバルトハイス鋼と特殊刃先の組み合わせにより、軽快な切れ味を実現。材料への鋭い食い込みと切れ味を両立する刃先です。ブレにくく、使いやすいショートサイズです。
用途ステンレス・鉄・木材・樹脂などの穴あけ作業に。材質コバルトハイス鋼軸径(Φmm)6.35(六角軸)適合工具インパクトドライバー等入数1本
ロタ・MC防音重量戸車 平型 ヨコヅナロタ・MC防音重量戸車 平型ヨコヅナ
22,980税込25,278
1個ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
ステンレス枠MC防音重量戸車、騒音が大幅に減少!摩耗に強く、長寿命!従来の重量戸車とは異なり、枠と車輪の間にクリアランスをつくる事で、レールの歪みやズレに対応可能となっている重量戸車です。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫などタイプ平型ステンレス枠寸法J(mm)11寸法T(mm)4板厚・材質SUS304(t3)材質(枠)SUS304材質(シャフト)SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
MC防音重量戸車 トロ車型 ステンレス枠 ヨコヅナMC防音重量戸車 トロ車型 ステンレス枠ヨコヅナ
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ステンレス枠MC防音重量戸車、騒音が大幅に減少!摩耗に強く、長寿命!高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫などタイプトロ車型ステンレス枠寸法J(mm)14寸法T(mm)6板厚・材質SUS304(t4)材質(枠)SUS304材質(ボルト)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ロングネックスクエアエンドミル DGコーティング グラファイト用 4枚刃 ショート DG-LN-EMS OSG(オーエスジー)超硬ロングネックスクエアエンドミル DGコーティング グラファイト用 4枚刃 ショート DG-LN-EMSOSG(オーエスジー)
21,980税込24,178
1本
当日出荷から4日以内出荷
グラファイト専用のダイヤモンドコーティングを施したエンドミルです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金表面処理DGコーティングねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.027適合被削材種アルミ合金:〇、グラファイト:◎関連資料技術情報はこちら(149MB)
ロタ・MC防音重量戸車 H型 ヨコヅナロタ・MC防音重量戸車 H型ヨコヅナ
22,980税込25,278
1個ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
ステンレス枠MC防音重量戸車、騒音が大幅に減少!摩耗に強く、長寿命!従来の重量戸車とは異なり、枠と車輪の間にクリアランスをつくる事で、レールの歪みやズレに対応可能となっている重量戸車です。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫などタイプH型ステンレス枠寸法J(mm)11寸法T(mm)4板厚・材質SUS304(t3)材質(枠)SUS304材質(シャフト)SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
ロタ・MC防音重量戸車 トロ車型 ヨコヅナロタ・MC防音重量戸車 トロ車型ヨコヅナ
22,980税込25,278
1個ほか
4日以内出荷
ステンレス枠MC防音重量戸車、騒音が大幅に減少!摩耗に強く、長寿命!従来の重量戸車とは異なり、枠と車輪の間にクリアランスをつくる事で、レールの歪みやズレに対応可能となっている重量戸車です。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫などタイプトロ車型ステンレス枠寸法J(mm)11寸法T(mm)4板厚・材質SUS304(t3)材質(枠)SUS304材質(シャフト)SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
ロタ・MC防音重量戸車 V型 ヨコヅナロタ・MC防音重量戸車 V型ヨコヅナ
22,980税込25,278
1個ほか
4日以内出荷
ステンレス枠MC防音重量戸車、騒音が大幅に減少!摩耗に強く、長寿命!従来の重量戸車とは異なり、枠と車輪の間にクリアランスをつくる事で、レールの歪みやズレに対応可能となっている重量戸車です。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫などタイプV型ステンレス枠寸法I(mm)6寸法J(mm)11寸法T(mm)4板厚・材質SUS304(t3)材質(枠)SUS304材質(シャフト)SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
超硬スクエアエンドミル WXLコート 4刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WXL-LN-EMS OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル WXLコート 4刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WXL-LN-EMSOSG(オーエスジー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から8日以内出荷
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(Carbide)刃数4表面処理WXLコーティングねじれ角(°)35外径許容差(mm)0~-0.015適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
セブンセンス SR モス G-CRAFTセブンセンス SR モスG-CRAFT
66,980税込73,678
1個
5日以内出荷
第四弾、MOSS 110 「Swell custom」。磯の平鱸に、サラシに強い中型ルアーを駆使し、春磯特有のウネリによるサラシを得意としたこの「MOSS」はランカークラスに一切の主導権を与えることなく余裕を持って対処できるパワーでありながら、60cmクラスでもタメが利くうえ扱い易く、絶妙に織り交ぜたバットの40tカーボンがダルさを完全に排除する。 T-MNST8番サイズのトップから新型T-RVSG20Hのバットガイドに繋がる9点ガイドで構成したこのMS1102SRは、ロッドウエイト僅か197g(プロト)という軽量ブランクス設計の為、18g~28gのバイブや16g~26gのミノー主体のゲームにおいて、磯の平鱸に不可欠な精度の高いピンポイントキャストが容易に行え、軽量ゆえに効率的に手返し良く繊細で豪快なゲームが展開できる。 ルアーウエイトの許容範囲は、ミノー12g~28g、シンペン21g~35g,バイブ18g~28g、ジグ28g~45g。 ベストルアーウエイトはミノー21g、シンペン28g、バイブ24g、が使い易いブランクスとなっている。 リールに関しては、PE1.5号の場合、3012番、クラスが適応する。PE2.0号の場合、4000番クラスが適応する。
用途風速が無風から最大でも8mまでの低気圧通過前後のウネリを基本に、爆風までも行かない8m程の北西風サラシにてテスト。 12cmミノー主体でミニマムは7cm前後10gや7gジグヘッドワームが使えるウネリに負けない繊細なティップとペンデュラムや振り子によるジグ45gフルキャストが可能な60cm前後のアベレージクラスでもしっかりタメが効き、ランカークラス(6kg以上)になるほど安心感が増すようにバラシを軽減した軽量シャキシャキのダルさのない曲がる強靭なバットを設計。方式【継ぎ】並継モデルスピニング継数(本)2仕舞(cm)168ルアーMAX(g)45適合ライン(号)2
セブンセンス TR モス G-CRAFTセブンセンス TR モスG-CRAFT
89,980税込98,978
1個
5日以内出荷
二代目1102のティップはフル30t、バットは30t+40tに対し、三代目1102はティップに30t+40t、バットには30t+40t+46tをコンポジット。 ティップ、バット共に「張り」「感度」「反発力」が向上。 マンドレルテーパーに関しては、印籠の設計変更に伴い、ティップのみ若干ではあるがテーパーを上げ、MAXルアーウエイトも5gUPの45gとなり、今まで以上に繊細で攻撃的なプラッギングが可能。 コンセプトの差を明確にする為、強風下での使用を前提に開発した「北西スペシャル」とは対照的に低気圧通過前後の無風から風速8m以下の「ウネリのサラシ」にコンセプトを絞り、「北西スペシャル」よりもテーパーが緩く、肉厚カーボンのブランクスで、しっかり曲げて「タメが効き続ける」設計となっている。 よって、キャスト時のピーキーさはなく、安定した精度でピンポイントを打ち抜け、ランカークラスになればなる程、バットの曲がりが安定し、このブランクスの真の性能が生かされる。 晴天無風の爽快な春磯で、磯ヒラの醍醐味であるウネリの広大なサラシをこの「SWELLスペシャル」で是非、堪能して頂きたい。
用途風速が無風から最大でも8mまでの低気圧通過前後のウネリを基本に、爆風までも行かない8m程の北西風サラシにてテスト。 12cmミノー主体でミニマムは7cm前後10gや7gジグヘッドワームが使えるウネリに負けない繊細なティップとペンデュラムや振り子によるジグ45gフルキャストが可能な60cm前後のアベレージクラスでもしっかりタメが効き、ランカークラス(6kg以上)になるほど安心感が増すようにバラシを軽減した軽量シャキシャキのダルさのない曲がる強靭なバットを設計方式【継ぎ】並継モデルスピニング継数(本)2仕舞(cm)168ルアーMAX(g)54適合ライン(号)2
ノンシールチェーン GVシリーズ RK JAPANノンシールチェーン GVシリーズRK JAPAN(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
サイズ420ピッチ(mm)12.7シールMSローラリンク内幅(W)(mm)6.35適合排気量(cc)50cc~120cc(市販車4ストは125ccまで使用可)
手動クランプホルダ DMG森精機製作所用 サンドビック手動クランプホルダ DMG森精機製作所用サンドビック
299,800税込329,780
1個
翌々日出荷から60日以内出荷
DMG森精機製機械用回転工具ホルダ サンドビックDMG森精機製機械用回転工具ホルダサンドビック
849,800税込934,780
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
超硬ドリル 三菱マテリアル超硬ドリル三菱マテリアル
26,980税込29,678
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
材質DP7020表面処理PVDコーティング
...