カテゴリ

  • 農業機械(35)
  • 制御機器(15)
  • 電気材料(10)
  • テープ(8)
  • 切削工具(5)
  • 空圧工具(5)
  • 測定用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 物流用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ms-1100」の検索結果

96件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 強力マグネットキャッチ ラバータイプ LAMP(スガツネ工業)

    強力マグネットキャッチ ラバータイプ

    LAMP(スガツネ工業)(18件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    はさみやカッターで簡単に切断できます。裏面に粘着剤が付いているため、取り付けが簡単です。
    材質ニトリルゴム/フェライト長さ(mm)1000材質(本体)フェライト/塩素化ポリエチレン(CPE)種類標準タイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電子テープカッター(安全シャッター搭載) エクト

    電子テープカッター(安全シャッター搭載)

    エクト
    50,980税込56,078
    1台
    当日出荷
    安全性能がある製品。最大幅50mm、粘着テープ対応。オートフィードカッターユニット内部に安全シャッターが搭載。 安全シャッターが異物を検知するとカッターが動作停止する。つまり、『使用者が刃に触れられない仕組み』で安全を担保。自動送り・自動カット1mm単位でテープの長さを調整。設定長は、主電源を『 OFF 』にした際もバックアップされています。 オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。 テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。機能性と整備性に優れた設計。 RoHS 対応、PSE 対応。
    付属品取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル仕様推奨作業:中適合仮留めテープ、フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、両面テープ、セロハンテープ、OPP テープ(※注釈)、ビニルテープ、マスキングテープなど(※注釈.OPP テープテープの種類によっては、改造が必要な場合がございます。)使用温度範囲(℃)5~ 40テープ幅(mm)7-50電源AC100V(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×249×156本体寸法(mm)奥行249寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×249×156本体寸法(mm)幅137本体高さ(mm)156主な機能自動送り、自動カット、安全シャッター付きオートフィードカッターユニット、7セグLEDデジタル3桁表示、設定長バックアップ、トリプルリール(リール直径25mm/35mm/76mm)テープ長さ設定範囲(mm)30-999メモリー機能なし使用環境湿度(%)RH80以下RoHS指令(10物質対応)対応カット形状直線最大テープ外径(Φmm)170
  • 油圧シリンダー(単動シリンダー) RIKEN(理研機器)

    油圧シリンダー(単動シリンダー)

    RIKEN(理研機器)
    59,980税込65,978
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    付属品ROC-13Rワンタッチカップラ付接続口径(Rc)3/8受圧面積(cm2)14.52最大出力(kN)100外径B(Φmm)58ピストン径C(Φmm)38ピストンねじ長E(mm)32カラーねじ径FM58×P2カラーねじ長G(mm)25ベースねじ径HM28×P2ベースねじ深さI(mm)31ねじにがし長J(mm)6カプラー突出長K(mm)約42ピストン突出長M(mm)38
  • 単動シリンダ MSシリーズ RIKEN(理研機器)

    単動シリンダ MSシリーズ

    RIKEN(理研機器)
    64,980税込71,478
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • 単動式シリンダ(MSシリーズ) RIKEN(理研機器)

    単動式シリンダ(MSシリーズ)

    RIKEN(理研機器)
    64,980税込71,478
    1個
    4日以内出荷から26日以内出荷
    仕様ピストン、シリンダチューブ:内面メッキ付き接続口径(Rc)カップラ:3/8最高使用圧力(MPa)70作動方式単動方式リターン:スプリング戻し
  • 超硬ドリル 三菱マテリアル

    超硬ドリル

    三菱マテリアル
    36,980税込40,678
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質DP7020表面処理PVDコーティング
  • Samtec 基板用端子台 TMSシリーズ SAMTEC

    Samtec 基板用端子台 TMSシリーズ

    SAMTEC
    1,698税込1,868
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    ピッチ(mm)1.27シリーズTMS端子種別はんだ定格電流(A)5 (Mted with SMS)行数1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンヘッダ 1袋 2個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 1袋 2個入

    SAMTEC
    969税込1,066
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2942アズワン品番65-7678-64
  • ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 46個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 46個入

    SAMTEC
    22,980税込25,278
    1セット(46個)
    7日以内出荷
    。Samtec TMS シリーズヘッダは、20 コンタクトピン付き 1.27 mm スルーホールマイクロ Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 5 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●入数:1チューブ(46個入り)●シリーズ:TMS●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2941アズワン品番65-7547-71
  • Samtec ピンヘッダ TMSシリーズ SAMTEC

    Samtec ピンヘッダ TMSシリーズ

    SAMTEC
    319税込351
    1個
    7日以内出荷
  • Samtec 基板接続用ソケット 10 極 2mm 1 列 表面実装 SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット 10 極 2mm 1 列 表面実装

    SAMTEC
    459税込505
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MMS-110-02-L-SV SAMTEC

    MMS-110-02-L-SV

    SAMTEC
    459税込505
    1個
    7日以内出荷
  • MMS-110-01-L-SV SAMTEC

    MMS-110-01-L-SV

    SAMTEC
    449税込494
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MMS-110-01-L-DV SAMTEC

    MMS-110-01-L-DV

    SAMTEC
    449税込494
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 スルーホール

    SAMTEC
    639税込703
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:Tiger ク●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MMS●コード番号:200-0444アズワン品番65-7557-09
  • ピンヘッダ 10極 1.27mm 1列 1セット 46個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 10極 1.27mm 1列 1セット 46個入

    SAMTEC
    14,980税込16,478
    1セット(46個)
    7日以内出荷
    。Samtec TMS シリーズヘッダは、10 個のコンタクトピンが付いた 1.27 mm スルーホールマイクロ Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 5 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●入数:1チューブ(46個入り)●シリーズ:TMS●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2939アズワン品番65-7679-62
  • ピンヘッダ 1袋 5個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 1袋 5個入

    SAMTEC
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2940アズワン品番65-7674-33
  • 基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 スルーホール 1セット 28個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 スルーホール 1セット 28個入

    SAMTEC
    16,980税込18,678
    1セット(28個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(28個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:Tiger ク●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MMS●コード番号:200-0443アズワン品番65-7561-93
  • 基板接続用ソケット 10 極 2mm 1 列 スルーホール 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 10 極 2mm 1 列 スルーホール 1袋 2個入

    SAMTEC
    1,198税込1,318
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:10●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:Tiger ク●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MMS●コード番号:200-0446アズワン品番65-7566-21
  • 基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 2個入

    SAMTEC
    1,198税込1,318
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Samtec MMS シリーズ Tiger のクローソケットストリップは、1 列あたり 10 ピンで、2 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2 列縦型 プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールの
    仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:従来型のソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:スルーホール●シリーズ:MMS●シリーズ番号:MMS-110-02-L-DV-P-TR●コード番号:227-1518アズワン品番65-7650-69
  • 基板接続用ソケット 10 極 2mm 1 列 スルーホール 1セット 725個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 10 極 2mm 1 列 スルーホール 1セット 725個入

    SAMTEC
    339,800税込373,780
    1セット(725個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(725個入り)●極数:10●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:Tiger ク●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MMS●コード番号:200-0445アズワン品番65-7544-85
  • HARWIN 基板接続用ヘッダ Geckoシリーズ 1.25mm HARWIN

    HARWIN 基板接続用ヘッダ Geckoシリーズ 1.25mm

    HARWIN
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    ピッチ(mm)1.25シリーズGecko定格電圧(V)250ac/dc端子種別はんだ行数2シュラウド/アンシュラウドシュラウド
  • 電子テープカッター用 部品 ACアダプター エクト

    電子テープカッター用 部品 ACアダプター

    エクト(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    翌々日出荷
    M-1000、M-2000、MS-1100、MS2200専用アダプター
  • 105シリーズ スライドアンビル式外側マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    105シリーズ スライドアンビル式外側マイクロメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    219,800税込241,780
    1台
    9日以内出荷から92日以内出荷
    1個のアンビルの取付位置を伸測カラーによって変更し、測定範囲を広くすることができます。 マイクロメータヘッドのストローク:50mm 測定面は超硬合金チップ付 定圧装置付
    仕様伸測カラー1本(50mm)平面度(μm)1.3基準棒(本)2
  • 細幅用テープ用リール(電子テープカッター用) エクト

    細幅用テープ用リール(電子テープカッター用)

    エクト
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
    幅の狭い粘着テープや巻き数の大きいテープ(直径 170mm以下のテープ)の使用時に取 り付けます。標準装備されているトリプルリールよりもテープがより安定して回転します。 。適応製品:M-1000、M-2000、MS-1100、MS-2200
    テープ幅(mm)5~20RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    2,190税込2,409
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアレギュレータ MSシリーズ G 1/4 1100L/min Festo

    エアレギュレータ MSシリーズ G 1/4 1100L/min

    Festo
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    Festo MS シリーズ間接制御レギュレータは、ねじ接続サイズが G1/4 になっています。パイロット式精密ダイアフラム設計構造レギュレータ設計構造により、動作圧力は最大 2.5 bar です。アクチュエータロック - ロック付きロータリノブ 組み立て位置 - 任意 サイズ - 6
    仕様●ポートの接続:G 1/4●最低流出圧力:0.05バール●最高流出圧力:2.5バール●最高流入圧力:14バール●メーカーシリーズ:MS●平均流量率:1100L/min●コード番号:202-2047アズワン品番65-8025-36
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 剥離ローラーホルダーユニット エクト

    剥離ローラーホルダーユニット

    エクト(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    適合M-1000/MS-1100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ラチェットリレー G4Q omron(オムロン)

    ラチェットリレー G4Q

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • 小形パワーリレー MK omron(オムロン)

    小形パワーリレー MK

    omron(オムロン)(13件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    ケース入り形は、AC4定格(AC100/110V 50/60Hz、AC200/220V 50/60Hz)に統一。取りつけ、配線がしやすく、取り扱いが簡単。機械的500万回以上の高耐久性
  • カッター1・2 (電子テープカッター用) エクト

    カッター1・2 (電子テープカッター用)

    エクト(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番321-0936適合機種M-1000、M-2000、MS-1100質量(g)42
  • ラッチングリレー MKK omron(オムロン)

    ラッチングリレー MKK

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    記憶回路、情報伝達回路に適したラッチングリレー。 特殊磁性材料の採用により、経時変化が少なく、連続保持時間が長い。 接点追従、接点圧力なごの特性変化が少なく、高耐久性。 耐振動性、耐衝撃性にすぐれています。 動作表示機構内蔵のため、動作確認が容易。 形MK小形パワーリレーと同じ外形。
  • 電動テープカッター オートフィードカッターユニット エクト

    電動テープカッター オートフィードカッターユニット

    エクト(3件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    仕様差込口:平3ピンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型センサー日射計 英弘精機

    小型センサー日射計

    英弘精機(2件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1個
    欠品中
    シリコン型太陽電池と同様な分光感度です 優れた温度特性・入射角特性を持っています 応答の速いフォトダイオード検出器を採用しました 小型・軽量です 水平調整台(オプション)の取付けが可能です
    仕様分光感度範囲: 400 ~ 1100 nm測定範囲 :0 ~ 2000 W/m2出力 (0~100mVレンジ): 0 ~ 100 mV応答速度: 95% < 1 ms使用温度 :- 30 ~ +70 ℃温度特性: (for 50℃ band) < 0.15 %/℃入射角特性 :(0~80°) < ±5 %開口角 :180°安定性: < 2 %/年出力ケーブル: 標準5mトラスコ品番484-9809寸法(mm)Φ22×28.5測定範囲0~2000W/m2質量(g)30出力(0~100mVレンジ)/0 ~ 100mVケーブル長(m)5使用温度(℃)-30~+70測定波長400~1100nm応答速度<1ms開口角(°)180
  • ラッチングリレー MMK omron(オムロン)

    ラッチングリレー MMK

    omron(オムロン)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    パワーリレー形MMの機械的ロック方式ラッチングタイプ。 動作が機械的に保持されてるため、消費電力が少なく経済的。 パルス信号電力で速応動作。 使用温度範囲が-10℃から+55℃と広範囲。 電力用補助継電器(JEC-174D)準拠品も品揃え。
  • 剥離ローラーユニット エクト

    剥離ローラーユニット

    エクト
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応