曜日別特売

単動式シリンダ(MSシリーズ)

単動式シリンダ(MSシリーズ) - RIKEN(理研機器)
仕様
ピストン、シリンダチューブ:内面メッキ付き
接続口径(Rc)
カップラ:3/8
最高使用圧力(MPa)
70
作動方式
単動
方式
リターン:スプリング戻し
内容量
1個
注意
※製品は国内向け仕様です。日本国外にてご使用の場合は、いかなる状況であっても製品保証は対象外となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全39種類を絞り込む
ストローク(mm)
シリンダ内径(Φmm)
39種類すべて表示中
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
ねじ径
概略質量(kg)
ねじ長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63401600MS05-100VC30.2100ピストン:M20 × 1.5、カラー:M45 × 1.5、ベース:M20 × 1.52.3ピストン:25、カラー:23
¥55,300
¥51,980
¥57,178(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63401609MS05-125T30.2125ピストン:M20 × 1.5、カラー:M45 × 1.52.5ピストン:25、カラー:23
¥61,340
¥57,980
¥63,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63401618MS05-125VC30.2125ピストン:M20 × 1.5、カラー:M45 × 1.52.5ピストン:25、カラー:23
¥58,700
¥54,980
¥60,478(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63401627MS05-150T30.2150ピストン:M20 × 1.5、カラー:M45 × 1.52.7ピストン:25、カラー:23
¥67,340
¥62,980
¥69,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63401636MS05-150VC30.2150ピストン:M20 × 1.5、カラー:M45 × 1.52.7ピストン:25、カラー:23
¥64,700
¥59,980
¥65,978(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63401645MS05-50T30.250ピストン:M20 × 1.5、カラー:M45 × 1.51.5ピストン:25、カラー:23
¥54,240
¥49,980
¥54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63401654MS05-50VC30.250ピストン:M20 × 1.5、カラー:M45 × 1.51.5ピストン:25、カラー:23
¥51,600
¥48,980
¥53,878(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63401670MS05-75T30.275ピストン:M20 × 1.5、カラー:M45 × 1.52ピストン:25、カラー:23
¥55,240
¥51,980
¥57,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63401679MS05-75VC30.275ピストン:M20 × 1.5、カラー:M45 × 1.52ピストン:25、カラー:23
¥52,600
¥49,980
¥54,978(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63401688MS1-100T43100ピストン:M28 × 2、カラー:M58 × 2、ベース:M28 × 24.1ピストン:32、カラー:25
¥71,940
¥67,980
¥74,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63401697MS1-100VC43100ピストン:M28 × 2、カラー:M58 × 2、ベース:M28 × 24.1ピストン:32、カラー:25
¥69,300
¥64,980
¥71,478(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63401706MS1-125VC43125ピストン:M28 × 2、カラー:M58 × 2、ベース:M28 × 24.5ピストン:32、カラー:25
¥72,600
¥67,980
¥74,778(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63401715MS1-150T43150ピストン:M28 × 2、カラー:M58 × 2、ベース:M28 × 24.9ピストン:32、カラー:25
¥81,940
¥76,980
¥84,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63401724MS1-150VC43150ピストン:M28 × 2、カラー:M58 × 2、ベース:M28 × 24.9ピストン:32、カラー:25
¥79,300
¥74,980
¥82,478(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63401740MS1-200T43200ピストン:M28 × 2、カラー:M58 × 2、ベース:M28 × 25.8ピストン:32、カラー:25
¥87,240
¥81,980
¥90,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63401749MS1-200VC43200ピストン:M28 × 2、カラー:M58 × 2、ベース:M28 × 25.8ピストン:32、カラー:25
¥84,600
¥78,980
¥86,878(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63401758MS1-250T43250ピストン:M28 × 2、カラー:M58 × 2、ベース:M28 × 26.6ピストン:32、カラー:25
¥97,040
¥89,980
¥98,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63401767MS1-250VC43250ピストン:M28 × 2、カラー:M58 × 2、ベース:M28 × 26.6ピストン:32、カラー:25
¥94,400
¥88,980
¥97,878(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63401776MS1-300T43300ピストン:M28 × 2、カラー:M58 × 2、ベース:M28 × 27.5ピストン:32、カラー:25
¥108,640
¥99,980
¥109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63401785MS1-300VC43300ピストン:M28 × 2、カラー:M58 × 2、ベース:M28 × 27.5ピストン:32、カラー:25
¥106,000
¥98,980
¥108,878(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63401794MS1-50T4350ピストン:M28 × 2、カラー:M58 × 22.8ピストン:32、カラー:25
¥63,040
¥58,980
¥64,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63401810MS1-50VC4350ピストン:M28 × 2、カラー:M58 × 22.8ピストン:32、カラー:25
¥60,400
¥56,980
¥62,678(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63401819MS1-75VC4375ピストン:M28 × 2、カラー:M58 × 2、ベース:M28 × 23.7ピストン:32、カラー:25
¥63,600
¥59,980
¥65,978(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63401828MS2-100T60.5100ピストン:M40 × 2、カラー:M82 × 2、ベース:M40 × 29ピストン:40、カラー:50
¥90,840
¥84,980
¥93,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63401837MS2-100VC60.5100ピストン:M40 × 2、カラー:M82 × 2、ベース:M40 × 29ピストン:40、カラー:50
¥88,200
¥82,980
¥91,278(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63401846MS2-125T60.5125ピストン:M40 × 2、カラー:M82 × 2、ベース:M40 × 29.8ピストン:40、カラー:50
¥98,340
¥91,980
¥101,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63401855MS2-125VC60.5125ピストン:M40 × 2、カラー:M82 × 2、ベース:M40 × 29.8ピストン:40、カラー:50
¥95,700
¥89,980
¥98,978(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63401864MS2-150T60.5150ピストン:M40 × 2、カラー:M82 × 2、ベース:M40 × 211.7ピストン:40、カラー:50
¥107,640
¥99,980
¥109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63401880MS2-150VC60.5150ピストン:M40 × 2、カラー:M82 × 2、ベース:M40 × 211.7ピストン:40、カラー:50
¥105,000
¥98,980
¥108,878(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63401889MS2-200T60.5200ピストン:M40 × 2、カラー:M82 × 2、ベース:M40 × 212.5ピストン:40、カラー:50
¥136,640
¥129,800
¥142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63401898MS2-200VC60.5200ピストン:M40 × 2、カラー:M82 × 2、ベース:M40 × 212.5ピストン:40、カラー:50
¥134,000
¥129,800
¥142,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63401907MS2-250T60.5250ピストン:M40 × 2、カラー:M82 × 2、ベース:M40 × 214.1ピストン:40、カラー:50
¥153,640
¥149,800
¥164,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63401916MS2-250VC60.5250ピストン:M40 × 2、カラー:M82 × 2、ベース:M40 × 214.1ピストン:40、カラー:50
¥151,000
¥149,800
¥164,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63401925MS2-300T60.5300ピストン:M40 × 2、カラー:M82 × 2、ベース:M40 × 216ピストン:40、カラー:50
¥168,640
¥159,800
¥175,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63401934MS2-300VC60.5300ピストン:M40 × 2、カラー:M82 × 2、ベース:M40 × 216ピストン:40、カラー:50
¥166,000
¥159,800
¥175,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63401950MS2-500T60.5500ピストン:M40 × 2、カラー:M82 × 2、ベース:M40 × 221.3ピストン:40、カラー:50
¥200,640
¥189,800
¥208,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63401959MS2-500VC60.5500ピストン:M40 × 2、カラー:M82 × 2、ベース:M40 × 221.3ピストン:40、カラー:50
¥198,000
¥189,800
¥208,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63401968MS2-75T60.575ピストン:M40 × 2、カラー:M82 × 2、ベース:M40 × 28.2ピストン:40、カラー:50
¥84,840
¥79,980
¥87,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63401977MS2-75VC60.575ピストン:M40 × 2、カラー:M82 × 2、ベース:M40 × 28.2ピストン:40、カラー:50
¥82,200
¥76,980
¥84,678(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする