カテゴリ
- 農業機械(1,308)
- 制御機器(310)
- 測定用品(84)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(80)
- 切削工具(78)
- バイク部品(63)
- 科学研究・開発用品(45)
- 機構部品(44)
- パソコン/周辺機器(35)
- メカニカル部品(34)
- 安全用品(21)
- 配管・水廻り設備部材(21)
- FA担当者のオススメ新商品(19)
- 空調・照明・電設資材(18)
- 自動車補修部品(17)
- 家電(13)
- 電気材料(10)
- 事務用品(9)
- 測定関連サービス(8)
- 梱包用品(7)
- 溶接用品(7)
- 油圧機器・油圧ホース(7)
- 厨房用品(5)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 自転車部品(5)
- 電動工具(5)
- 物流用品(4)
- 卓上消耗品(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 空圧工具(4)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 介護用品(3)
- 医療(3)
- 研磨材(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 洗車・清掃(2)
- 学童・教育用品(2)
- 作業工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- テープ(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- ヘルスケア(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- カー用品(1)
- マスク(1)
- 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(1,180)
- 工進(127)
- omron(オムロン)(79)
- コガネイ(60)
- プロトブレンボ(42)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(39)
- ミヤマ電器(22)
- シュナイダーエレクトリック(20)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(18)
- A&D(エー・アンド・デイ)(17)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(14)
- 三菱電機(14)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(13)
- 北陽電機(13)
- NEC(12)
- 扶桑精機(12)
- AUTONICS(オートニクス)(12)
- CKD(11)
- NB(日本ベアリング)(11)
- ブランドをもっと見る
「ms-50」の検索結果

シリコンマグネットキャッチ MC-MS50型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷マグネットをシリコーンゴムで包んでいるため、吸着時の衝撃音を和らげます。本体固定穴に座金をはめて補強しているため、ねじ止めの際シリコーンゴムが裂けにくい仕様です。材質(本体)シリコンゴム(Si)、(磁石)ネオジム高さ(mm)17材質(本体)シリコーンゴム(Q)質量(g)15種類標準タイプ吸着力(N)39.2仕上(磁石)ニッケルめっき使用環境防錆|クリーンルーム吸着力(N[kgf])39.2[4]推奨ねじトラス小ねじM4![軸穴加工付MS50スプロケット 三興製作所[スプロケット]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
軸穴加工付MS50スプロケット
三興製作所[スプロケット]¥1,198~税込¥1,318~1個翌々日出荷SANKOのMSシリーズは合理化、省力化を考えて、軸穴、キー溝、セットスクリュー加工済みスプロケットです。確かな品質と、安定した精度なので、購入後すぐ取付OK。公差は全てJIS規格内で加工されています。材質機械構造用炭素鋼、歯部:高周波焼入品RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットシート 大判
(48件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181枚当日出荷マグネットシートの大判タイプになります。 そのまま使って良し、はさみやカッターで切って使って良しの便利なシートです。仕様等方性色白タイプつやなし(マットタイプ)商品タイプ大判
トグルスイッチ MS-500シリーズ
ミヤマ電器(38件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷端子形状ハンダ端子絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧(端子間)AC1000V 1分間、(充電部と非充電部)AC1500V 1分間取付板厚(mm)最大3電流容量6A125V.AC
Yes ぺんてるペン 丸芯・細字
ぺんてる(アストラム)(6件のレビュー)¥99税込¥1091本当日出荷耐久性に優れた油性インキ。本体に再生樹脂を使用。 人にやさしいアルコール系インキを採用。 キャップ安全性ISO規格適合。材質再生PP寸法(mm)12×17×141質量(g)11エコマーク認定認定線幅(mm)0.9インク油性入数1本グリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体線の太さ細字エコマーク認定番号17 112 014
ピタガン用スティック
SK11(6件のレビュー)¥699税込¥7691パック(50本)当日出荷色々なものを簡単に接着できる、ピタガン用のスティックです。木工製品の修理、靴の修理、リース作り、アートフラワー・手芸等に最適です。用途木材・紙・布・皮革・プラスチック等の接着・充填。成分エチレン・酢酸ビニル樹脂・炭化水素樹脂・酸化防止剤適合機種ピタガンEX(GM-120/GM-130)・ピタガン(GM-100)色クリア寸法(Φmm×Lmm)7.5×100主な用途木材・紙・布・皮革・プラスチック等危険物の類別非危険物主なワークパーツ
物干しSフック(ストレート)
水本機械製作所(7件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ロングサイズなので、手の届かないところにもかけられます。用途洗濯物干しに。 物掛けとして。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン寸法S(mm)40寸法D(mm)5.5寸法W(mm)54寸法R(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.2使用荷重(N)196
トグルスイッチ MS-500シリーズ ノンロック
ミヤマ電器(16件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷から5日以内出荷端子形状ハンダ端子絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧(端子間)AC1000V 1分間、(充電部と非充電部)AC1500V 1分間電流容量6A125V.ACRoHS指令(10物質対応)対応
マイネームホワイト 細字 白
サクラクレパス¥199税込¥2191本当日出荷濃い色の布地に白くくっきり文字が書けます。全長(mm)133(キャップ付)質量(g)10タイプシングル材質(軸)PP線幅(mm)1.5材質(キャップ)PPインク色ホワイトインク水性材質(尾栓)PP商品タイプ使い切り本体線の太さ細字
タグピン タグメイトピン
サトーゴーセー(5件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781箱(10000本)当日出荷から5日以内出荷タグガン タグメイトシリーズにご利用いただけるタグピンです。用途衣料品、ファッション小物、玩具、スポーツ用品などへの値札・タグ付けや手袋・靴下等のペア商品を結束する際にご利用いただけます。材質ナイロン66色半透明
計器用低圧変流器 CWシリーズ
三菱電機(3件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から10日以内出荷取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。用途一般計器用過電流強度40倍確度階級(級)1
27インチ 液晶ディスプレイ(1920x1080/IPS/アンチグレア/HDMIx2/100Hz/チルト/3年保証)
LG¥18,980税込¥20,8781個当日出荷クリアな映像を届けるフルHD(1920x1080)解像度に加え、どの角度から見ても色変化が少なく、発色鮮やかで自然な色合いで表示できるIPSパネルを採用。光の反射を抑え映り込みが少ないアンチグレア仕様で、仕事も映像視聴もさらに快適になります。ゲーミングにも適した毎秒100フレームの表示に対応。FPSゲームなど高速な表示が望ましいコンテンツにおいて、高速かつ滑らかな映像表示が高い視認性を実現します。眼精疲労の原因と言われるブルーライトを抑え、目に負担の少ない紙に近い色温度で表示するピクチャーモードを搭載しています。従来のLEDモニターで画面の明るさを抑えた際に発生していた「ちらつき」を、調光方式を変更することで抑えます。充実したゲーミング機能 DASモード/ブラックスタビライザー/クロスヘア。前:-5°~後:15°のチルト(角度調整)に対応。姿勢や使用環境に合わせた画面の配置が可能です。付属品電源コード(1.5m)、AC-DC アダプター、HDMIケーブル(1.5m)クイックセットアップガイド、保証書、取付け用ネジ(×2)質量(kg)3.5(スタンド装着時)規格FHD消費電力(W)22(オンモード)、0.5(待機時)サイズ(inch)27表面処理ノングレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)612×190×455(スタンド装着時)角度調整範囲前:-5~後:15コントラスト比1000:1最大解像度1920×1080表示色約1677色解像度1920×1080保証期間3年間視野角178°/178°(水平/垂直)(CR≧10)応答速度5ms色(本体)ブラック出入力端子HDMI×2アスペクト比16:9モニターサイズ27パネル駆動方式IPSブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリー軽減モード:YESリフレッシュレート(Hz)100輝度(cd/m2)250角度調節可
バリアリールminiポータブル
Reelex¥3,998税込¥4,3981個当日出荷シート収納は便利な自動巻きです。雨に強く屋外使用可能です。軽量150gで持ち運びがラクです。用途各種工事などでの立入禁止に材質本体:ABS樹脂、シート:ポリエチレン幅(mm)57高さ(mm)87テープ幅(mm)50テープ長さ(m)2.7ストローク(m)シート:2.7シート幅(mm)50シート厚さ(mm)0.2
セブンロブノブ (ステンレス製・おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)¥789~税込¥868~1個当日出荷から4日以内出荷7角形は人間の手に理想的なかたちです。ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。色(ノブ)つや消し黒材質(本体)ナイロン6種類多角形取付部おねじ(段付)
バンフレスクラム
バンドー化学¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から92日以内出荷プーリ上でのベルトの沈み込みのバラツキがなく高速(60m/sまで)で、平ベルトに近いスムーズな伝動が可能 小プーリ径で使用でき、速比も大きく取れるため、伝動系の軽量・コンパクト化が可能 バンフレスクラムは、2山または3山結合しており、ベルトの振動がほとんどなく、振動によるベルトの横転やプーリからの離脱のない安定 した伝動が可能 ベルトが結合しており、ベルト同士の接触や、プーリからの離脱がなく、水平掛け運転に最適。特殊なプーリ(深溝プーリ等)を使用する必要がありません。RoHS指令(10物質対応)対応
メスシリンダー PP製 青目盛付
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷見やすい青目盛付で耐薬品性のあるPP製メスシリンダーです。オートクレーブ対応しています。ISO6706クラスBに準拠しています。
六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色)
エスコ(8件のレビュー)¥220~税込¥242~1袋(4本)当日出荷から翌日出荷アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。仕様並目ねじ材質ステンレス(SSブラックメッキ)穴の形状六角穴
ミニスキルタッチ MS
日本レヂボン¥7,998税込¥8,7981箱(25枚)当日出荷金型類の細部の加工に最適な小径サイズの砥石です。 特殊砥材の配合により抜群の作業性を発揮します。用途一般鋼・鋳鉄・ステンレス鋼・合金鋼の研磨シリーズスキルタッチ最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
マグネチックスターラー
ケニス¥16,980税込¥18,6781個当日出荷フィードバック制御で速度が一定に維持できます。 スムーズスタート機能付で撹拌子の中心離脱を防ぎます。寸法(mm)110×130×55質量(kg)0.8回転数(min-1[r.p.m])最大1200電源AC100V・50/60Hz制御方式フィードバックコントロール制御プレート寸法(mm)110×110撹拌容量(L)1材質(プレート)ABS樹脂
マジカルサンダー平面型
BIGMAN(ビッグマン)¥799税込¥8791個当日出荷軽いボディとマジックペーパーにより幅広い研磨作業が手軽にできる手作業の研磨道具です。ペーパー交換が簡単に付け替えできるマジックタッチ。フラット形状で、面出し・ライン出しに最適です。用途サビ落とし、塗装ハガシ、塗装の下処理、金属の研磨、木工仕上げ、木工の面取りなどに。付属品マジック式ペーパー荒目#80・中目#120・細目#240各1枚寸法(mm)150×50×30質量(g)81.4タイプ平面型ペーパー寸法(mm)55×155適合材木材・金属等
23.8インチ 液晶ディスプレイ(1920x1080/IPS/アンチグレア/HDMIx2/100Hz/チルト/3年保証)
LG¥15,980税込¥17,5781個当日出荷クリアな映像を届けるフルHD(1920x1080)解像度に加え、どの角度から見ても色変化が少なく、発色鮮やかで自然な色合いで表示できるIPSパネルを採用。光の反射を抑え映り込みが少ないアンチグレア仕様で、仕事も映像視聴もさらに快適になります。ゲーミングにも適した毎秒100フレームの表示に対応。FPSゲームなど高速な表示が望ましいコンテンツにおいて、高速かつ滑らかな映像表示が高い視認性を実現します。眼精疲労の原因と言われるブルーライトを抑え、目に負担の少ない紙に近い色温度で表示するピクチャーモードを搭載しています。従来のLEDモニターで画面の明るさを抑えた際に発生していた「ちらつき」を、調光方式を変更することで抑えます。充実したゲーミング機能 DASモード/ブラックスタビライザー/クロスヘア。前:-5°~後:15°のチルト(角度調整)に対応。姿勢や使用環境に合わせた画面の配置が可能です。付属品電源コード (1.5m)、AC-DC アダプター、HDMIケーブル (1.5m)、クイックセットアップガイド、保証書、取付け用ネジ質量(kg)3.9(スタンド装着時)規格FHD消費電力(W)16サイズ(inch)23.8表面処理ノングレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×190×414(スタンド装着時)コントラスト比1000:1最大解像度1920×1080表示色約1677色解像度1920×1080保証期間3年間視野角178°/178°(水平/垂直)(CR≧10)応答速度5ms色(本体)ブラック出入力端子HDMI×2アスペクト比16:9モニターサイズ23.8パネル駆動方式IPSブルーライトカット対応リフレッシュレート(Hz)100輝度(cd/m2)250角度調節チルト
シングル形スライドブッシュ(SMS形)
NB(日本ベアリング)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から翌々日出荷ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。SM形はスチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しています。仕様耐食仕様材質ステンレス形状ストレートシール無精度上級
カルテホルダーA4 ファスナー付下見出し
ハピラ¥4,998税込¥5,4981袋(50枚)当日出荷カルテ・伝票などをはさんで簡単に整理・収納できる。仕様カード用スリット付材質ポリプロピレンサイズA4最大開き(mm)460寸法(縦×横)(mm)315×230シート厚さ(mm)0.2マチ(mm)7アズワン品番8-7609-02グリーン購入法適合見出し紙寸法(mm)108×18
スチールマグネットクリップ
ミツヤ¥629税込¥6921個当日出荷丈夫なスチール製のマグネットクリップ。強力異方性マグネットクリップを内蔵、A4コピー用紙約150枚挟み可能。挟み口幅50ミリ。用途マグネットクリップ材質鋼板(ニッケルメッキ)/鋼線(ニッケルメッキ)/異方性ゴム磁石寸法(mm)挟み口:50色本体:シルバーサイズ角型特大特性強力
トグルスイッチ 単極 ON-OFF
ミヤマ電器¥489~税込¥538~1個当日出荷から4日以内出荷極数単極単投定格AC125V-6A端子形状はんだ端子接触抵抗(mΩ)20以下(max)スイッチ特性ON-OFF絶縁抵抗100MΩ以上(min)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000(1分間)実装タイプ0
森の精ナチュラルワックス
アールジェイ¥11,980税込¥13,1781缶(500g)翌々日出荷天然ロウの木材用ワックス。 森の精ナチュラルワックスは天然成分100%の木材用のメンテナンスワックスです。 3種類の天然ロウ成分の働きで、水や汚れに対して優れた木材保護効果を発揮します。 ツヤを抑え素材の持つ自然な風合いに仕上がりますので木の好きな方におすすめしたい商品です。 天然ロウ成分100% 乾燥が早く作業性抜群 木の高級感をさらに高める抑えたツヤ 木の呼吸を妨げない通気性用途木製品全般の汚れ止め・保護・仕上げ用:建具、家具、カウンター、柱、羽目板、床材・無垢フローリング等成分蜜ロウ、ライスワックス、木ロウ、ラノリン、荏油使用方法(1)布かスポンジに森の精を適量とり、木部にすり込むようになるべく薄くのばしてください。(2)2~3時間後、乾拭きをしてください。(3)そのまま数時間、乾燥させてください。(4)乾いたら歩いても結構です。ただし完全乾燥するまでは(1日くらい)水のしずくなどはこぼさないようにしてください。使用の目安1m2あたり約20g主な用途木床危険物の類別非危険物
メスシリンダー 青目盛付
TRUSCO¥499税込¥5491個当日出荷見やすい青色のメモリで、耐薬品性のあるPP製メスシリンダーです。土台は六角形で転がりにくい仕様です。ガラス製に比べて軽く、扱いやすいです。用途研究・実験用として。学校教材用品として。材質ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応
トグルスイッチ 双極 ON-OFF-ON
ミヤマ電器¥559~税込¥615~1個当日出荷から3日以内出荷極数双極双投定格AC125V-6A端子形状はんだ端子接触抵抗(mΩ)20以下(max)機械的開閉耐久性0電気的開閉耐久性0レバー倒れ角度(°)12±2スイッチ特性ON-OFF-ON絶縁抵抗100MΩ以上(min)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000(1分間)実装タイプ0
...





![軸穴加工付MS50スプロケット 三興製作所[スプロケット]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)