「ms-500p」の検索結果

関連キーワード
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パーフェクト リール水糸 タジマツール(TJMデザイン)

    パーフェクト リール水糸

    タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    蛍光染色ナイロン製水糸。ピンと張った状態で水糸が引き出せます。芯の内部は「ダブルリール構造」になっていて、適度な張りを保ちながら芯のみが回転します。たるまず、からまず、バラけず、糸戻しも簡単にできます。カッター内蔵
    材質ナイロン糸外形寸法(mm)縦110×横58×奥58本体質量(g)120糸の長さ(m)500糸の太さリールサイズ(mm)約58×約110糸の太さ(mm)0.6
  • エンコーダTRD-Nシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    エンコーダTRD-Nシリーズ

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    8,970税込9,867
    1台
    当日出荷から17日以内出荷
    外形Φ50に堅牢なシャフトΦ8薄型35mm幅広い電源4.75~30V
    薄型インクリメンタル形シャフト径(Φmm)8耐電圧コンデンサアースのため(信号線とケース間)コード長さ(m)0.5出力電圧(V)H:((電源電圧)-2.5)以上、L:0.4以下出力形態トーテムポール出力分類シリーズ:シャフト形電源電圧(V)DC4.75~30負荷電圧(V)DC35以下(電源)出力電流(mA)ソースH:最大10、シンクL:最大30絶縁抵抗(MΩ)50以上(信号線とケース間)使用周囲温度(℃)-10~70デューティー比50±25%慣性モーメント(kg・m2)軸:2×10-6ケーブルシールド耐油塩ビ許容リップル3%rms以下立ち上り/立ち下がり時間3μs以下シャフト長さ(mm)15保存温度範囲(℃)-25~85公称断面積(mm2)芯線:0.14(8芯)ケーブル外径(Φmm)6耐衝撃(m/s2)~500P/R(メタルスリット)981 11ms 3軸方向各3、回600P/R~(ガラススリット)490 11ms 3軸方向各3回位相確度90度許容スラスト荷重(N)軸:30許容ラジアル荷重(N)軸:50認定取得CE使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)耐振動(耐久)(Hz)変位片振幅0.75mm、10~55 3軸方向各1h
  • ロータリエンコーダTRD-N ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    ロータリエンコーダTRD-N

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    外径Φ50mm/奥行き35mmの薄形設計。 使用環境に応じて選べる保護構造。 耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。 幅広い分解能(1~2500P/R)。 堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。 DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。 原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。
    仕様ケーブル後出し質量(g)約150種類ロータリエンコーダ最高回転数(min-1[r.p.m])許容:5000奥行(mm)49シャフト径(Φmm)8保護構造IP50(防塵形)耐電圧コンデンサアースのため(信号線とケース間)コード長さ(m)0.5(標準)外径(Φmm)50出力電圧(V)H:((電源電圧)-2.5)以上、L:0.4以下出力形態トーテムポール出力分類シリーズ:シャフト形信号形式二相原点付出力形(原点正動作)電源電圧(V)DC4.75~30負荷電圧(V)DC35以下(電源)消費電流(mA)60以下(無負荷時)出力電流(mA)ソースH:最大10、シンクL:最大30絶縁抵抗(MΩ)50以上(信号線とケース間)使用周囲温度(℃)-10~70デューティー比50±25%慣性モーメント(kg・m2)軸:2×10-6ケーブルシールド耐油塩ビ許容リップル3%rms以下原点信号機(幅)100±50%シャフト長さ(mm)15保存温度範囲(℃)-25~85公称断面積(mm2)芯線:0.3(5芯)ケーブル外径(Φmm)6耐衝撃(m/s2)~500P/R(メタルスリット)981 11ms 3軸方向各3、回600P/R~(ガラススリット)490 11ms 3軸方向各3回起動トルク(N・m)0.003以下(+20℃)許容スラスト荷重(N)軸:30許容ラジアル荷重(N)軸:50エンコーダ種類インクリメンタル形認定取得CE使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)耐振動(耐久)(Hz)変位片振幅0.75mm、10~55 3軸方向各1h
  • ゲーミングモニター 31.5型/3840×2160/ホワイト BenQ(ベンキュー)

    ゲーミングモニター 31.5型/3840×2160/ホワイト

    BenQ(ベンキュー)
    299,800税込329,780
    1台
    翌日出荷
    31.5インチ/4K解像度/量子ドット有機EL採用。リフレッシュレート240Hz、応答速度 GtG 0.03ms、ブレ軽減機能により、なめらかな動画視聴やゲーム体験を実現。ピーク輝度1000cd/m2(HDR時)、VESA DisplayHDR True Black 500の高コントラスト、広色域(P3 99%カバー)の高い表示性能。鮮やかさを調整できる「Color Vibrance」機能、ガンマ調整によって明暗の明るさを微調整できる「Light Tuner」機能、FreeSync Premium Proなどゲームに最適な機能満載。FPSカウンター機能により、入力されているフレームレートのリアルタイム表示が可能。eARC対応でサウンドバーへのオーディオ出力が可能。HDMI 2.1 x 2、DisplayPort 2.1 x 1、USB-C x 1の様々な映像入力端子。USBハブ機能、KVM対応で複数のデバイスとの接続にも柔軟に対応。スタイリッシュな3辺ベゼルレスと近未来的な筐体デザイン。目に優しいアイケア機能:ブルーライト軽減、フリッカーフリー技術、カラーユニバーサルモード(赤・緑2種類のフィルター搭載)
    仕様●Display HDR:VESA DisplayHDR True Black 500●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合●PCリサイクル:対応●VCCI:対応●アダプタ:なし●パネル方式:有機EL●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:240Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり:-5度 - 15度●左右角度調整(スイベル)機能:あり:15度/ 15度●本体サイズ(H×W×D):498.1~598.1 x 718.9 x 223.5 mm●本体色:ホワイト●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:電源コードセット●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:電波法に準じる電界強度が対象外の為●高さ調整:あり:100mmピッチ0.182寸法31.5型消費電力(W)45電源内臓表面処理グレア本体質量(kg)8.3最大消費電力(W)300コントラスト比1500000:1輝度300cd/m2表示色約10億7000万色解像度3840×2160ドット視野角水平:左右178度/垂直:上下178度走査周波数(水平)30-570KHz走査周波数(垂直)24-240Hzケーブル電源ケーブル(約1.8m)/HDMI2.1ケーブル(約1.8m)/DisplayPort2.1ケーブル(約1.8m)入力端子HDMI 2.1 x 2 (内1ポートeARC対応)、DisplayPort 2.1 x 1、USB-C (90W給電)x1スピーカーなし色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応バックライト有機ELアスペクト比16:9待機時消費電力(W)0.5未満モニターサイズ31.5パネル駆動方式OLEDUSBUSB-C (USB 3.2 Gen 1、ダウンストリーム) x 1、USB-C (USB 3.2 Gen 1、アップストリーム) x 1、USB-A (USB 3.2 Gen 1、ダウンストリーム) x 2
  • ゲーミングモニター 26.5型/2560×1440/ホワイト BenQ(ベンキュー)

    ゲーミングモニター 26.5型/2560×1440/ホワイト

    BenQ(ベンキュー)
    169,800税込186,780
    1台
    翌日出荷
    26.5インチ/WQHD解像度/量子ドット有機EL採用。リフレッシュレート500Hz、応答速度 GtG 0.03ms、ブレ軽減機能により、なめらかな動画視聴やゲーム体験を実現。ピーク輝度1000cd/m2(HDR時)、VESA DisplayHDR True Black 500の高コントラスト、広色域(P3 99%カバー)の高い表示性能。鮮やかさを調整できる「Color Vibrance」機能、ガンマ調整によって明暗の明るさを微調整できる「Light Tuner」機能、FreeSync Premium Proなどゲームに最適な機能満載。FPSカウンター機能により、入力されているフレームレートのリアルタイム表示が可能。eARC対応でサウンドバーへのオーディオ出力が可能。HDMI 2.1 x 2、DisplayPort 1.4 x 1の映像入力端子。USBハブ機能で複数のデバイスとの接続にも柔軟に対応。スタイリッシュな3辺ベゼルレスと近未来的な筐体デザイン。目に優しいアイケア機能:ブルーライト軽減、フリッカーフリー技術、カラーユニバーサルモード(赤・緑2種類のフィルター搭載)
    仕様●Display HDR:VESA DisplayHDR True Black 500●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合●PCリサイクル:対応●VCCI:対応●アダプタ:なし●パネル方式:有機EL●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:500Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり:-5度 - 15度●左右角度調整(スイベル)機能:あり:15度/ 15度●本体サイズ(H×W×D):437.3~537.3 x 610.9 x 223.5mm●本体色:ホワイト●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:電源コードセット●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:電波法に準じる電界強度が対象外の為●高さ調整:あり:100mmピッチ0.233寸法26.5型消費電力(W)31電源内蔵表面処理グレア本体質量(kg)7.2最大消費電力(W)130コントラスト比1500000:1輝度300cd/m2表示色約10億7000万色解像度2560×1440ドット視野角水平:左右178度/垂直:上下178度走査周波数(水平)30-850KHz走査周波数(垂直)24-500Hzケーブル電源ケーブル(約1.8m)/HDMI2.1ケーブル(約1.8m)入力端子HDMI 2.1 x 2 (内1ポートeARC対応)、DisplayPort 1.4 x 1スピーカーなし色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応バックライト有機ELアスペクト比16:9待機時消費電力(W)0.5未満モニターサイズ26.5パネル駆動方式OLEDUSBUSB-C (USB 3.2 Gen 1、ダウンストリーム) x 1、USB-C (USB 3.2 Gen 1、アップストリーム) x 1、USB-A (USB 3.2 Gen 1、ダウンストリーム) x 2
  • 液晶モニタ 27インチ  タンデムOLED/280 Hz/Neo 近接センサー/ASUS OLED Care Pro/ELMB/3年保証 XG27AQWMG ASUS(エイスース)

    液晶モニタ 27インチ タンデムOLED/280 Hz/Neo 近接センサー/ASUS OLED Care Pro/ELMB/3年保証 XG27AQWMG

    ASUS(エイスース)
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷
    ・リフレッシュレート280Hz、応答速度0.03msの26.5インチ QHD(2560×1440)TrueBlack Glossy WOLEDゲーミングモニター。・新しいタンデム有機ELテクノロジーにより、前世代のWOLEDパネルに比べてピーク輝度が15%向上、色域が25%拡大、OLEDの寿命が60%向上。・曇りのないクリアな画面と驚くほどシャープな映像を実現するTrueBlack Glossyパネルを採用。・VESA Display HDR 500 True Black準拠、DCI-P3カバー率99.5%、10-bitカラー、Delta E<2の色差により、驚異的なHDR性能を実現。・Neo 近接センサーを搭載したASUS OLED Care Proがユーザーが離れたことを正確に検知し、黒い画面に切り替えて焼き付きのリスクを低減。・DisplayWidget Centerを使ってマウス1つでOLED Care Pro機能にアクセスし、モニター設定を調整
    仕様●ケンジントンセキュリティースロット:搭載●本体調節範囲:上下角度調節 (チルト) 上20°~下5°、左右角度調節(スウィーベル) 左右45°、高さ調節 0~110mm、縦回転(ピボット) +90°~-90°●バックライト:WOLED●パネル種類:TandemWOLED●画素ピッチ:0.229mm●視野角:178°(H)/178°(V)●最大輝度:1500cd/m2(HDRPeak)●応答速度:0.03ms(GTG)●最大表示色:約'10億7370万色●広色域:ColorSpace(DCI-P3):99.5%●HDR(HighDynamicRange):搭載/VESADisplayHDRTrueBlack500●フリッカーフリー搭載"電源(V)100-240消費電力(W)使用時:26.8以下、スタンバイ時:0.5以下表面処理グロッシー型番XG27AQWMG寸法(cm)60.5×50.0×18.8(スタンド含む)機能GamePlus、GameVisual、VRRテクノロジー:Adaptive-Sync、ExtremeLowMotionBlur、ディスプレイウィジェットセンター、GameFastInputテクノロジー、ShadowBoost、アスペクトコントロール、A.I.アシスタントテクノロジー:AIVisual、/DynamicCrosshair、/DynamicShadowBoost最大解像度2560×1440スピーカーなしRoHS指令(10物質対応)対応走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI:30~480KHz(H)/41~280Hz(V)、DP:480~480KHz(H)/41~280Hz(V)入出力端子DisplayPort1.4DSCx1、HDMI(v2.1)x2(FRL)、2xUSB3.2Gen1Type-A、3.5mmステレオミニジャックモニターサイズ26.5型対応VESA規格100mm×100mm
  • エンコーダTRD-Nシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    エンコーダTRD-Nシリーズ

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    外形Φ50に中空軸 薄型35mm幅広い電源4.75~30V
    軸穴径(mm)8インクリメンタル形耐電圧コンデンサアースのため(信号線とケース間)コード長さ(m)0.5出力電圧(V)H:((電源電圧)-2.5)以上、L:0.4以下出力形態トーテムポール出力分類シリーズ:中空軸形電源電圧(V)DC4.75~30負荷電圧(V)DC35以下(電源)出力電流(mA)ソースH:最大10、シンクL:最大30絶縁抵抗(MΩ)50以上(信号線とケース間)使用周囲温度(℃)-10~70デューティー比50±25%慣性モーメント(kg・m2)軸:2×10-6ケーブルシールド耐油塩ビ許容リップル3%rms以下立ち上り/立ち下がり時間3us以下シャフト長さ(mm)8(深さ)保存温度範囲(℃)-25~85取付ピッチ(mm)60公称断面積(mm2)芯線:0.14(8芯)ケーブル外径(Φmm)6耐衝撃(m/s2)~500P/R(メタルスリット)981 11ms 3軸方向各3、回600P/R~(ガラススリット)490 11ms 3軸方向各3回起動トルク(N・m)0.05以下(+20℃)位相確度90度許容スラスト荷重(N)軸:30許容ラジアル荷重(N)軸:50認定取得CE使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)耐振動(耐久)(Hz)変位片振幅0.75mm、10~55 3軸方向各1h
  • 19型BSCS内蔵デジタル液晶テレビ ユニテク

    19型BSCS内蔵デジタル液晶テレビ

    ユニテク
    27,980税込30,778
    1台
    6日以内出荷
    地上デジタル・BS/CSデジタルチューナー搭載(外付けHDD留守録対応)の19型デジタルハイビジョン液晶テレビです。HDMI、AV、ヘッドフォン端子など基本端子を搭載し、2台目テレビにもおすすめ。
    付属品スタンド×2、固定用ネジ1式、miniB-CASカード、B-CASカード紛失防止ホルダー(ホルダー固定用ネジ)、AVケーブルー、リモコン(RC-013)、単4電池×2、取扱説明書仕様●液晶画面:19V型、画素数:1366×768Pixel、応答速度:14ms、視野角度:左右178°上下178°、輝度:180cd/m2、コントラスト比:1000:1●音声(W):3+3寸法(mm)幅439.7×高さ273.7(スタンド含む303.5)×奥行47.5(スタンド含む153.2)質量(kg)スタンド含む2.45電源(V)AC10050/60Hz消費電力(W)24(待機時0.5) 年間消費電力量:32.2kWh/年最大出力(W)音声実用:6機能HDD録画:番組表からの録画予約可(最大録画予約数64)、日時指定予約・保護機能・放送時間連動・レジューム再生、追っかけ再生、頭出し再生、ワンタッチスキップ、HDD省エネ設定その他の機能番組予約(EPG)対応::7 チャンネル 6 時間分表示、8日分受信、字幕&文字スーパー対応、双方向デジタル放送対応、メディアプレイ機能使用環境温度:0~40℃、湿度:20~80%(結露無き事)画面サイズ19型受信チャンネル(ch)地上デジタル :UHF(13 ~ 62ch)・CATV パススルー (C13-C63) 、BSデジタル :BS000 ~ BS999、110度CSデジタル :CS000 ~ CS999入出力端子〇AV入力×1:映像:1V(p-p)、75 Ω、負同期、音声:500mV(rms)、最大2V(ms)、22Ω以上(インピーダンス)〇ヘッドフォン端子:Φ3.5mmステレオミニ 〇HDMI入力:HDMI Ver/4.1a標準規格、HDMI対応入力解像度:480i,480p,720p,1080i,1080p 〇LAN端子:双方向データ放送用録画方式外付けHDD
  • エンコーダTRD-Nシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    エンコーダTRD-Nシリーズ

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    25,980税込28,578
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    外形Φ50に堅牢なシャフトΦ8薄型35mm
    薄型電源DC5VΦ50インクリメンタル形最高回転数(min-1[r.p.m])許容:5000(ただし防塵・防噴流形は連続3000・瞬時5000)奥行(mm)35シャフト径(Φmm)8耐電圧AC500V(50/60Hz)1分間外径(Φmm)50出力電圧(V)H:2.5以上、L:0.5以下出力形態ラインドライバ出力分類シリーズ:シャフト形信号形式ラインドライバ出力電源電圧(V)DC4.75~5.25消費電流(mA)60以下(無負荷時)絶縁抵抗(MΩ)50以上(信号線とケース間)使用周囲温度(℃)-10~70デューティー比50±25%慣性モーメント(kg・m2)軸:2×10-6ケーブル標準0.5m、5芯シールド耐油塩ビケーブル許容リップル3%rms以下原点信号機(幅)100±50%立ち上り/立ち下がり時間2us以下保存温度範囲(℃)-25~85出力仕様二相+原点 ラインドライバ出力公称断面積(mm2)芯線:0.3(ラインドライバ出力は8芯0.14)ケーブル外径(Φmm)6耐衝撃(m/s2)~500P/R(メタルスリット)981 11ms 3軸方向各3、回600P/R~(ガラススリット)490 11ms 3軸方向各3回位相確度90度許容スラスト荷重(N)軸:30許容ラジアル荷重(N)軸:50使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)耐振動(耐久)(Hz)変位片振幅0.75mm、10~55 3軸方向各1h
  • ロータリエンコーダ 耐塵・防噴流形・コネクタ形 ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    ロータリエンコーダ 耐塵・防噴流形・コネクタ形

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    119,800税込131,780
    1台
    5日以内出荷
    強化形スピンドルにより、強力な軸荷重(ラジアル100N/スラスト50N)と長寿命(軸受寿命1.2×1010回転)を実現。高速応答、広温度範囲(-10~+70℃)。耐塵、防噴流形。ケーブルを長く延ばせるトーテムポール出力。原点調整に便利なサーボマウント取付けが可能!
    質量(g)ケーブル後出形:約600(ケーブル2m付き)・コネクタ形:約500種類ロータリエンコーダ保護構造IP65(耐塵・防噴流形)出力二相原点付出力(原点正動作)耐電圧AC500V 1分間(電源、信号線とケース間シールドは除く)出力形態トーテムポール出力パルス数3600信号形式二相出力+原点電源電圧(V)DC10~30負荷電圧(V)DC35以下(電源)保存温度(℃)-25~+85消費電流(mA)DC16V未満:50以下/DC16V以上:70以下(無負荷時)絶縁抵抗(MΩ)50以上(電源、信号線とケース間シールドは除く)使用周囲温度(℃)-10~+70デューティー比50±25%周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)慣性モーメント(kg・m2)(軸)1×10-5許容リップル3%rms以下原点信号機400P/R以下25~150%/500P/R以上:1±30(ただし60、3600P/R:100~300%、1800P:50~150%)立ち上り/立ち下がり時間3μS以下(ケーブル2m以下、最大負荷時)耐振動(耐久)変位振幅 500P以下:0.75mm・600P以下:0.35mm/10~55Hz3軸方向核1h耐衝撃(耐久)500P以下:980m/s211ms・600P以下:294m/s211ms/3軸方向各3回軸受寿命1.2×1010回転(最大荷重時での計算値)最大応答周波数(kHz)20.8起動トルク(N・m)0.1以下(+20℃)最大許容回転数(s-1[r.p.m])5000エンコーダ種類インクリメンタル形許容軸荷重(N)ラジアル:100・スラスト:50
  • オイルゲージ BIGM(丸山製作所)

    オイルゲージ

    BIGM(丸山製作所)
    699税込769
    1個
    8日以内出荷
    備考33フクム部品名称オイルゲージ図解NoMS511ENR-M クランクケース部品_No.31、MS510ENR-2M-1 クランクケース部品_No.31、MS511R4T-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、ケースカバー、マフラ部品_No.32、MKW530E-2M-1 エンジンツキ シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.32、SSW-303C 走行用エンジン(クランクケース)部品_No.31、MS511RC-M エンジン シリンダ部品_No.32、MS613R4T-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、ケースカバー、マフラ部品_No.32、MS510RC-5M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.32、SPA-500 エンジン2部品_No.39、MS510RC-6M エンジン シリンダ部品_No.32、P-3BN エンジン (シリンダブロック シリンダヘッド)部品_No.31
  • 6カクボルト M12X70 BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト M12X70

    BIGM(丸山製作所)
    249税込274
    1個
    8日以内出荷
    規格M12X70部品名称6カクボルト M12X70図解NoMS90DC-200 8トウコウ フレーム部品_No.23、MJI-1000 動力噴霧機(レール Vプーリ ニップル エルボ)部品_No.39、BSM-500J センタブーム部品_No.11、MS90DC-300 8トウコウ フレーム部品_No.23、P-3BN ブーム部品_No.29、MS90DC-300 7トウコウ フレーム部品_No.23、MS90DC-200 7トウコウ フレーム部品_No.23、MJI-1010 動力噴霧機(Vプーリ ニップル エルボ)部品_No.40
  • ホースメネジナカシンマトメ BIGM(丸山製作所)

    ホースメネジナカシンマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    439税込483
    1個
    8日以内出荷
    規格PF3/810ホースヨウ図解NoCBM-300BD-K 左ブーム (噴霧管)部品_No.8、MRS90-500SLT ヤクエキハイカン2部品_No.19、P-3BN 薬液配管2部品_No.20、CBM-301SB 薬液配管部品_No.27、MRS60-300BSLT ヤクエキハイカン部品_No.60、CBM-300BD-K 右ブーム (噴霧管)部品_No.8、P-3BN 薬液配管1部品_No.42、MRS90D-500SLT ヤクエキハイカン(2)部品_No.19、MS071EH-R(60L) 付属品、その他部品 ホースメネジナカシンマトメ_No.10、MRS90D-500BSLT ヤクエキハイカン(2)部品_No.19、MS072EH-R-A(60L) 付属品、その他部品_No.9、MRS90-500BSLT ヤクエキハイカン(2)部品_No.19
  • カムシヤフトASSY BIGM(丸山製作所)

    カムシヤフトASSY

    BIGM(丸山製作所)
    18,980税込20,878
    1個
    8日以内出荷
    備考7,8フクム部品名称カムシヤフトASSY図解NoMS510RC-6M エンジン ピストン部品_No.6、MS511R4T-M エンジン クランクシャフト、ピストンロッド、マグネト部品_No.6、MS613R4T-M エンジン クランクシャフト、ピストン&ロッド、マグネト部品_No.6、MS510RC-5M エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネット部品_No.6、MS511ENR-M クランクシャフト部品_No.6、SPA-500 エンジン3部品_No.6、SSW-303C 走行用エンジン(クランクシャフト)部品_No.6、P-3BN エンジン (クランクシャフト ピストン マグネット)部品_No.6、MKW530E-2M-1 エンジンツキ クランクシャフト,ピストン,マグネット部品_No.6、MS511RC-M エンジン ピストン部品_No.6
  • キー BIGM(丸山製作所)

    キー

    BIGM(丸山製作所)
    239税込263
    1個
    8日以内出荷
    図解NoAD472 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.19、MP2520EW-M クランクシャフト,ピストン,フライホイール部品_No.1、DK-47-3 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 キー_No.19、MP2500E-M332149 クランクシャフト,ピストン,フライホイール部品 キー_No.1、DK-57S-1 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 キー_No.20、DK-57TS エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 キー_No.20、GD500 エンジン クランクケース、シリンダ部品 キー_No.19、G220P MS153EMM クランクケース,シリンダ部品_No.26、MKC30-6 エンジン(TB43PFD-111)クランクシャフト,クラッチ,リコイルスタータ部品_No.4、DK-57-2 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 キー_No.20、MP2500E2-M332123 ピストン,クランクシャフト,リコイルスタータ部品 キー_No.6、BL471 エンジン クランクケース、エアクリーナ部品_No.20など
  • コネクテイングロツドASSY BIGM(丸山製作所)

    コネクテイングロツドASSY

    BIGM(丸山製作所)
    10,980税込12,078
    1個
    8日以内出荷
    備考11フクム部品名称コネクテイングロツドASSY図解NoMS510RC-5M エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネット部品_No.10、MKW530E-2M-1 エンジンツキ クランクシャフト,ピストン,マグネット部品_No.10、MS510RC-6M エンジン ピストン部品_No.10、MS511R4T-M エンジン クランクシャフト、ピストンロッド、マグネト部品_No.10、MS511ENR-M クランクシャフト部品_No.17、MS511RC-M エンジン ピストン部品_No.10、SPA-500 エンジン3部品_No.10、MS510ENR-2M-1 クランクシャフト部品_No.17、MS613R4T-M エンジン クランクシャフト、ピストン&ロッド、マグネト部品_No.10、P-3BN エンジン (クランクシャフト ピストン マグネット)部品_No.17
  • ホースセツゾクカナグ PF1 BIGM(丸山製作所)

    ホースセツゾクカナグ PF1

    BIGM(丸山製作所)
    4,498税込4,948
    1個
    8日以内出荷
    規格PF1部品名称ホースセツゾクカナグ PF1図解NoMRS75-501 ヤクエキハイカン部品_No.18、MS550RC-2K 付属品部品_No.7、細霧ノズルBセット KIT(62)細霧ノズル部品_No.17、SD44 付属品,希望付属品部品_No.4、MS650DNR-2Y 付属品部品_No.8、MS510ENR-2M 付属品部品_No.10、MS510ESR-S 付属品部品_No.10、MS450DNR-2Y 付属品部品_No.10、MS343 付属品,希望付属品部品_No.4、MS510ENR-S 付属品部品_No.10、MS450DA-2K-1 付属品部品_No.4、MS403 付属品,希望付属品部品_No.4、MS550DNR-2Y 付属品部品_No.8、MS510DNR-2K 付属品部品_No.9、MS650RC-2K 付属品部品_No.7、MS550RCY-2Y 付属品部品_No.7、MS5000 付属品部品_No.3、MS550DA-2Y-1 付属品部品_No.4、MS510ENR-2K 1990ネン 付属品部品_No.10、MS510DA-2K-1 付属品部品_No.4、細霧ノズルSセット KIT(62)細霧ノズル部品_No.17、MS650RCY-2Y 付属品部品_No.7、MS450RCY-2Y 付属品部品_No.4、MS450DNR-2K 付属品部品_No.10、SD35-6 付属品,希望付属品部品_No.4、P-3BN 薬液配管1部品_No.22、MS510RC-2K 付属品部品_No.4、MS450DA-2Y-1 付属品部品_No.4、MS353 付属品,希望付属品部品_No.4、MS510DA-2Y-1 付属品部品_No.4、MS5002 付属品,希望付属品部品_No.4、MK12-3 付属品,希望付属品部品_No.4、MS510ESR-2K 付属品部品_No.10、MK15-3 付属品,希望付属品部品_No.4、MS510DNR-2Y 付属品部品_No.9、MS510RC-2M 付属品部品_No.4、MS450RC-2K 付属品部品_No.4、MRS75-500 ヤクエキハイカン部品_No.18、MS510ESR-2M 付属品部品_No.10、細霧ノズルPセット KIT(62)細霧ノズル部品_No.17、SD40-6 付属品,希望付属品部品_No.4
  • 6カクナット BIGM(丸山製作所)

    6カクナット

    BIGM(丸山製作所)
    459税込505
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M101シユ部品名称6カクナツト図解NoMSA413-K エンジン、ベルトテンション部品_No.16、MS650RCY-2Y 自動整列巻取装置(2)部品_No.45、BSM-1020L-D 希望付属品1部品_No.30、SSA-F615DX ブレーキ配管部品_No.31、CGD-610NR 給水ポンプ部品_No.31、MSA410R2T-K エンジン、ベルトテンション部品_No.16、BSM-1020L-1 調圧 配管装置部品_No.18、MS510ESR-2K フレーム部品_No.78、MS550RC-2K 動力噴霧機(1)部品_No.55、BSA-420JS 2000ネン ナックル組立 左前部品_No.32、MS753DR6T2-K ホースガイドクミタテ部品_No.8、SSA-F501 台車 フロントパネル部品_No.6、SSA-E500 フロントアクスル分解 (2)部品_No.66、スプレーヤP-2型 フレーム部品_No.13、CSD-600NR 自動整列巻取装置部品_No.78、MS653DR4T-Y クラッチ、テンション部品_No.37、MSA615R8CG-RV(11.5) ソウコウミッション部品_No.33など
  • キユウスイベンベンザ BIGM(丸山製作所)

    キユウスイベンベンザ

    BIGM(丸山製作所)
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷
    規格6.1X20XT2.8図解NoMSA413R3-M(8.5) クランクケース、キュウスイベン部品_No.44、MSV413R1T-K クランクケース、キュウスイベン部品_No.44、MS410ENA-3K 動力噴霧機部品_No.44、SD313EA クランクケース 吸水弁部品_No.46、CSH-94-2 クランクケース、キュウスイベン部品_No.40、SSA-G535 動力噴霧器(1)部品_No.37、MS313EW-K クランクケース,キュウスイベン部品_No.44、MS330CS-Fクミタテ 動力噴霧機部品_No.39、BSM300 POWER SPRAYER部品_No.38、MS313EW-3M(2004) クランクケース,キュウスイベン部品_No.45、MS415R4CF-1(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.43、MS410 本体部品_No.46、SSA-N500 動力噴霧機(1)部品_No.48、スプレーヤP-2型 動力噴霧機(1)部品_No.44、MSV415R2L(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.42など
  • バイパスバルブハンドルセット BIGM(丸山製作所)

    バイパスバルブハンドルセット

    BIGM(丸山製作所)
    3,898税込4,288
    1個
    8日以内出荷
    備考38~43フクム部品名称バイパスバルブハンドルセツト図解NoMS511R2-M 調圧装置部品_No.56、SSW-400C-2 調圧弁部品_No.37、MRS90-502BSLT チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.52、SSW-303C 調圧装置部品_No.54、SSW-400CM 調圧装置部品_No.54、SD44 付属品,希望付属品部品_No.50、MS450EA-M 調圧装置部品_No.53、MS343 付属品,希望付属品部品_No.50、MS450EC-3M 調圧装置部品_No.53、MS511ENR-M 調圧装置部品_No.56、MRS90-500BSLT チョウアツベン ハキダシベン部品_No.54、MS450EA- 調圧装置部品_No.53、MRS90-500 チョウアツベン ハキダシベン部品_No.54、SSW-400C 調圧装置部品_No.54、MS450EC-3K 調圧装置部品_No.53、MRS90-500SLT チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.54、P-3BN 動力噴霧機2部品_No.50、SSW-400CM-2 調圧弁部品_No.37、MRS90-501BSLT チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.52、MRS90D-500SLT チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.54、SSW-400CM-3 調圧弁部品_No.37、MS511R2-K 調圧装置部品_No.56、MRS90D-500BSLT チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.54、MS511ENR-K 調圧装置部品_No.56
  • オイルシール BIGM(丸山製作所)

    オイルシール

    BIGM(丸山製作所)
    429税込472
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMS413CA2-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.7、MSV413R2-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.7、MSA513R3-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.7、MSV413B-M-1(8.5X130) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.7、MS413EA-3M シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.7、MFH-P300EK エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.7、MS513EA-3M シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.7、MSA413R3-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.7、MRS60-300-3 エンジン(GM182LN-123) シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.7、HNJ-6ML2 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.7、MRS60-300-3 エンジン(GM182LN-12D) シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.7、BP804 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品 オイルシール_No.7、MRS75-500 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.7、MFH-P300 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.7、MS413EW-3M(2004) シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.7、MSW1511-M-1 シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.6、MS334CNA-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.7、MSV413R2-M-A(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.7、MSA413R3-M(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.7、MSW1511-M シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.6
  • ワイドノズル BIGM(丸山製作所)

    ワイドノズル

    BIGM(丸山製作所)
    2,498税込2,748
    1個
    8日以内出荷
    備考9~12フクム規格NH-V-2M-2-D6部品名称ワイドノズル図解NoMS608C-15 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.8、MS2200BLI-15 付属品(ホース,ノズル)部品_No.9、LS2200BLI-15 付属品(ホース,ノズル)部品_No.8、MS2200B-TR50 付属品部品_No.8、MSB2200TRLI-50 付属品部品_No.8、MS5301D-20 付属品(ホース,ノズル)部品_No.8、MSB2200RLI 付属品(ホース、ノズル)、オプション部品_No.12、MSB2200TR-50 付属品部品_No.11、GSB500TRLI-50 付属品部品 ワイドノズル_No.8、GKS21P 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.9、MSB2200R 付属品部品_No.11、MS5310D-20 付属品(ホース,ノズル)部品_No.8、MS2200B-15 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.9、MS053D-20 -A 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.8、GS20M 付属品 ホース、ノズル オプション部品 ワイドノズル_No.6、MS5300D-20 付属品(ホース,ノズル)部品_No.8
  • セイリユウナカゴD,HY-620ASS BIGM(丸山製作所)

    セイリユウナカゴD,HY-620ASS

    BIGM(丸山製作所)
    519税込571
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    図解NoKBM-500D-1 オプション2 (ブラケット ライスシャワーノズル)部品_No.11、MK048SP-20 付属品部品_No.33、MS071EHR(70M) 付属品、その他部品 セイリユウナカゴD,HY-620ASS_No.19、MS608C-15 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.18、MS048-20 付属品部品_No.34、MK048-20 付属品部品_No.34、JAS048R-20 付属品(ホース,ノズル)部品_No.26、MS048R-20 付属品部品_No.31、MS920W-20 付属品(ホース,ノズル)部品_No.18、KBM-502D オプション2 (ブラケット ライスシャワーノズル)部品_No.11、SD048SP-20 付属品部品 セイリユウナカゴD,HY-620ASS_No.33、MS071EHR 付属品、その他部品 セイリユウナカゴD,HY-620ASS_No.19、KBM-500D 第1段ブーム ノズル 左部品_No.37、スプレーヤP-2型 希望付属品部品_No.12、KBM-500D-1(改訂版) オプション2 (ブラケット ライスシャワーノズル)部品_No.11、SD048-20 付属品部品 セイリユウナカゴD,HY-620ASS_No.34、KBM-500D 第1段ブーム ノズル 右部品_No.37、JAS048SP-20 付属品(ホース,ノズル)部品_No.26、MS048SP-20 付属品部品_No.33、KBM-500D センタノズル部品_No.22、KBM-503D オプション2 (ブラケット ライスシャワーノズル)部品_No.11、KBM-501D オプション2 (ブラケット ライスシャワーノズル)部品_No.11
  • バイパスバルブパッキンセット BIGM(丸山製作所)

    バイパスバルブパッキンセット

    BIGM(丸山製作所)
    1,298税込1,428
    1個
    8日以内出荷
    備考50~53,61フクム部品名称バイパスバルブパツキンセツト図解NoSD55-1 調圧装置部品_No.45、MS343 付属品,希望付属品部品_No.45、MRS90D-500BSLT チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.49、MK65-1 調圧装置部品_No.45、MS551DR4T-Y 調圧弁、吐出弁部品_No.53、MS450 調圧装置部品_No.49、MS551 調圧装置部品_No.45、MS551DR6T-K 調圧弁、吐出弁部品_No.50、MS510 調圧装置部品_No.45、MRS90-501BSLT チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.47、MS450EC-3M 調圧装置部品_No.48、MRS90-500BSLT チョウアツベン ハキダシベン部品_No.49、P-3BN 動力噴霧機2部品_No.45、SD55 調圧装置部品_No.45、MRS90-502BSLT チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.47、MS651DR6T-Y 調圧弁、吐出弁部品_No.50、SD65-1 調圧装置部品_No.45、MK51-1 調圧装置部品_No.45、SD51 調圧装置部品_No.45、SSW-400CM-2 調圧弁部品_No.32など
  • スタータプーリ BIGM(丸山製作所)

    スタータプーリ

    BIGM(丸山製作所)
    2,198税込2,418
    1個
    8日以内出荷
    部品名称スタータプーリ図解NoMRS90-500 エンジン ファンケースカバー、フューエルタンク、リコイルスタータ、スタータ部品_No.59、MSV613-M-A(13×130M) エンジン フューエルタンク、リコイルスタータ、スパイラルケース、マフラ部品_No.33、MS613R4T-M エンジン ファンカバー、フューエルタンク、スタータ、リコイルスタータ部品_No.35、MRS90-500BSLT エンジン ファンケースカバー、フューエルタンク、リコイルスタータ、スタータ部品_No.59、MSV613R2-M-A ファンケースカバー、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.33、MS510ENR-2M-1 リコイルスタータ部品_No.33、MRS90-500SLT エンジン ファンケースカバー、フューエルタンク、リコイルスタータ、スタータ部品_No.59、MS613EFR-M エンジン フューエルタンク、リコイルスタータ、スパイラルケース、マフラ部品_No.33、P-3BN エンジン (フューエルタンク リコイルスタータ マフラ)部品_No.33など
  • クランクシヤフト ASSY BIGM(丸山製作所)

    クランクシヤフト ASSY

    BIGM(丸山製作所)
    29,980税込32,978
    1個
    8日以内出荷
    備考2~4フクム部品名称クランクシヤフト ASSY図解NoMSA613R2T-M-1 クランクシャフト部品_No.1、SSW-400C 作業用エンジン(クランクシャフト,ピストン)部品_No.1、MRS90-500SLT エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.1、P-3BN エンジン (クランクシャフト ピストン マグネット)部品_No.1、MS613R4T-M エンジン クランクシャフト、ピストン&ロッド、マグネト部品_No.1、MRS90-501BSLT エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.1、MS511RC-M エンジン ピストン部品_No.1、MSA613-M エンジン クランクシャフト部品_No.1、SSW-400C 走行用エンジン(クランクシャフト,ピストン)部品_No.1、SSW-400CM 作業用エンジン(クランクシャフト,ピストン)部品_No.1、MRS90-500 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.1、SSW-400CM-2 作業用エンジン(クランクシャフト,ピストン,点火プラグ)部品_No.1など
  • オリフイス BIGM(丸山製作所)

    オリフイス

    BIGM(丸山製作所)
    459税込505
    1個
    8日以内出荷
    規格ヤマホSR-1図解NoMSB080部品_No.57、MSB110S MSB110S部品_No.75、MS059D-25 -A 付属品(ホース,ノズル)部品_No.16、MS071EHR(70M) 付属品、その他部品 オリフイス_No.17、MSB150S 部品_No.72、MS059-20 付属品(ホース,ノズル)部品_No.15、MSB151-A 付属品(ノズル 充電器) オプション部品_No.11、MSB2200TRLI-50 付属品部品_No.15、GKS21P 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.17、GSB500TRLI-50 付属品部品 オリフイス_No.15、MS2200B-TR50 付属品部品_No.15、MSB111-A 付属品(ノズル 充電器) オプション部品_No.11、MS072EHR-A(70M) 付属品、その他部品_No.17、MS072EHR-A 付属品、その他部品 オリフイス_No.17、MS011M バッテリー噴霧機部品_No.54、MS071EHR 付属品、その他部品 オリフイス_No.17、MSB1110LI 付属品部品_No.12など
  • ピストンセット BIGM(丸山製作所)

    ピストンセット

    BIGM(丸山製作所)
    6,998税込7,698
    1個
    8日以内出荷
    備考13フクム部品名称ピストンセツト図解NoSSW-400C 作業用エンジン(クランクシャフト,ピストン)部品_No.20、MS511R2-M エンジン クランクシャフト部品_No.18、MS511ENR-M クランクシャフト部品_No.19、MS510RC-2M エンジン クランクシャフト、イグニッション、バルブ部品_No.18、P-3BN エンジン (クランクシャフト ピストン マグネット)部品_No.19、SPA-500 エンジン3部品_No.12、SSW-303C 走行用エンジン(クランクシャフト)部品_No.19、MS510RC-5M エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネット部品_No.12、MS511R4T-M エンジン クランクシャフト、ピストンロッド、マグネト部品_No.12、MS510ESR-2M クランクシャフト、イグニッション、バルブ部品_No.18、MS510ENR-2M クランクシャフト、イグニッション、バルブ部品_No.18、SSW-400CM 作業用エンジン(クランクシャフト,ピストン)部品_No.20、MS511RC-M エンジン ピストン部品_No.12、SSW-400CM 走行用エンジン(クランクシャフト,ピストン)部品_No.20、MS613R4T-M エンジン クランクシャフト、ピストン&ロッド、マグネト部品_No.12、SSW-400C-2 作業用エンジン(クランクシャフト,ピストン,点火プラグ)部品_No.20、MSA613R2T-M-1 クランクシャフト部品_No.18、MS510ENR-2M-1 クランクシャフト部品_No.19、SSW-400CM-2 走行用エンジン(クランクシャフト,ピストン,点火プラグ)部品_No.20、SSW-400C-2 走行用エンジン(クランクシャフト,ピストン,点火プラグ)部品_No.20、SSW-400CM-2 作業用エンジン(クランクシャフト,ピストン,点火プラグ)部品_No.20、SSW-400C 走行用エンジン(クランクシャフト,ピストン)部品_No.20、MKW530E-2M-1 エンジンツキ クランクシャフト,ピストン,マグネット部品_No.12、MSA613R2T-M エンジン クランクシャフト部品_No.18、MS510RC-6M エンジン ピストン部品_No.12
  • ストツパ BIGM(丸山製作所)

    ストツパ

    BIGM(丸山製作所)
    1,598税込1,758
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMS330EA-2M-A コントロールパネル リコイルスタータ部品_No.7、MSA613R2T-M エンジン エアクリーナ、キャブレータ、ガバナ部品_No.53、MSA513R3-2M-A エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.7、MRS75-501 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.7、MS413ESTR-100-1 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.7、MRS90-500 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.48、GKSL3301-M エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.7、MSA613R3-M-A エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.52、MRS90D-500BSLT エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.48、MRS90-500SLT エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.48、MS313EW-2M -A エンジン(GB130LN-141)コントロールパネル,リコイルスタータ部品_No.7、MFH-P300 エンジン コントロールパネル、など
  • 光軸別出力センサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    光軸別出力センサ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    37,980税込41,778
    1個
    17日以内出荷から33日以内出荷
    多彩な制御ができる光軸別出力 物体の通過位置検出が可能 保護構造IP67 便利な機能を装備
  • 液晶モニタ 32インチ  タンデムQD-OLEDパネル/240 Hz/Neo近接センサー/OLED Care Pro/3年保証 PG32UCDM3 ASUS(エイスース)

    液晶モニタ 32インチ タンデムQD-OLEDパネル/240 Hz/Neo近接センサー/OLED Care Pro/3年保証 PG32UCDM3

    ASUS(エイスース)
    219,800税込241,780
    1台
    46日以内出荷
    ・32インチ4K(3840 x 2160)タンデムQD-OLEDゲーミングモニター、リフレッシュレート240Hz、応答時間0.03msを搭載。・BlackShieldフィルムはパネルの硬度を2.5倍向上させ、従来のQD-OLEDパネルと比べて黒のレベルを最大40%向上させます。・ASUS OLED Care ProはNeo Proximity Sensorを搭載し、ユーザーが不在時に正確に検知し、焼き付きリスクを減らすために黒画面に切り替わります。・VESA DisplayHDR 500 True Black準拠、99%のDCI-P3色域、真の10ビットカラー、そしてDelta E<2色差を備え、驚異的なHDR性能を実現し、写真や動画編集に最適です。・DisplayWidget Centerは自動ファームウェアアップデートを提供し、設定を任意のデバイスにエクスポート・インポートしたり、プロ配信者の設定をコピーしたり簡単にできます。・豊富な接続オプションには、DisplayPort 2.1 UHBR20(フル80Gbps帯域幅)、HDMI 2.1、90ワットの電力供給を備えたUSB-Cが含まれます
    仕様●ケンジントンセキュリティースロット:搭載●本体調節範囲:上下角度調節 (チルト) 上20°~下5°、左右角度調節(スウィーベル) 左右15°、高さ調節 0~80mm●バックライト:OLED●パネル種類:TandemQD-OLED●画素ピッチ:0.182mm●視野角:水平178°/垂直178°●最大輝度:1000cd/m2(HDRpeak)●応答速度:0.03ms(GTG)●最大表示色:約10億7370万●広色域対応:ColorSpace(DCI-P3):99%●HDR(HighDynamicRange):搭載/Dolbyvision/●VESADisplayHDRTrueBlack500●フリッカーフリー搭載"電源(V)AC100~240消費電力(W)使用時:42以下、スタンバイ時:0.5以下表面処理アンチリフレクション型番PG32UCDM3寸法(cm)71.8×53.1×27.6(スタンド含む)機能GameVisual、GamePlus、ExtremeLowMotionBlur、VRRテクノロジー:Adaptive-Sync、GameFastInputテクノロジー、ShadowBoost、ディスプレイウィジェットセンター、KVMSwitch、ASUSPowerSync、A.I.Assistantテクノロジー:AIVisual、/DynamicCrosshair、/DynamicShadowBoost最大解像度3840×2160スピーカーなしRoHS指令(10物質対応)対応走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI:30~255kHz(H)/24~240Hz(V)、DP/Type-C:510~501kHz(H)/48~240Hz(V)入出力端子USB-C×1(DPAltMode&PD90W)、DisplayPort2.1×1、HDMI(v2.1)×2(FRL)、3xUSB3.2Gen1Type-A、オーディオ出力:ステレオミニジャック×1モニターサイズ31.5型ワイド対応VESA規格100mm×100mm
  • 液晶モニタ   34インチ  タンデムRGB QD-OLED搭載/OLED Care Pro/Neo近接センサー/3年保証 PG34WCDN ASUS(エイスース)

    液晶モニタ 34インチ タンデムRGB QD-OLED搭載/OLED Care Pro/Neo近接センサー/3年保証 PG34WCDN

    ASUS(エイスース)
    239,800税込263,780
    1台
    76日以内出荷
    ・34インチWQHDタンデムRGB QD-OLED 1800Rモニター、360Hzリフレッシュレート、GTG応答時間0.03msです。・RGBストライプピクセルOLEDパネルは、鮮明で鮮明なテキストエッジ、正確な色再現、高品質な動的表示性能を実現するRGBサブピクセル配置を備えています。・BlackShieldフィルムはパネルの硬度を2.5倍向上させ、前世代のQD-OLEDパネルと比べて黒のレベルを最大40%向上させます。・VESA DisplayHDR 500 True Black準拠、99%のDCI-P3色域、真の10ビットカラー、そしてDelta E<2色差を備え、驚異的なHDR性能を実現し、写真や動画編集に最適です。・ASUS OLED Care ProはNeo Proximity Sensorを搭載し、ユーザーが不在時に正確に検知し、焼き付きリスクを減らすために黒画面に切り替わります。・DisplayWidget Centerは自動ファームウェアアップデートを提供し、設定を任意のデバイスにエクスポート・インポートしたり、プロ配信者の設定をコピーしたり簡単にできます。・豊富な接続オプションには、DisplayPort 2.1 UHBR20(フル80Gbps帯域幅)、HDMI 2.1、90ワットの電力供給を備えたUSB-Cが含まれます
    仕様【GamePlus】対応 【Game Visual】対応 【VRRテクノロジー】Adaptive-Sync 【Extreme Low Motion Blur】対応 【ディスプレイウィジェットセンター】対応 【GameFast Inputテクノロジー】対応 【Shadow Boost】対応 【アスペクトコントロール】対応 【KVMスイッチ】対応 【A.I.アシスタントテクノロジー】AI Visual/Dynamic Crosshair/Dynamic Shadow Boost消費電力(W)【使用時】~85【スタンバイ時】~0.5電源AC100~240V本体【チルト】上20°~下3° 【スウィーベル】左右30° 【高さ調節】0~110mm 【ピボット】―型番PG34WCDN液晶パネル【パネルサイズ】34型ウルトラワイド 【パネル種類】Tandem RGB QD-OLED 【表面仕様】Anti-Reflection(BlackShield Film) 【最大解像度】3440×1440 【曲率】1800R 【画素ピッチ】0.231mm 【視野角】水平178°/垂直178° 【最大輝度】1300cd/m2(HDR Peak) 【コントラスト比】1,500,000:1 【応答速度】0.03ms(GTG) 【最大表示色】約1億7370万色 【広色域対応】DCI-P3:99%/sRGB:135% 【HDR】搭載/DisplayHDR 500 True Black 【フリッカーフリー】搭載スピーカーなしスロットケンジントンセキュリティースロットRoHS指令(10物質対応)対応走査周波数デジタル:水平/垂直 DP:27KHz to 625KHz (H) / 24Hz to 360Hz (V)HDMI:27KHz to 625KHz (H) / 24Hz to 360Hz (V)Type-C:27KHz to 625KHz (H) / 24Hz to 360Hz (V)入出力端子DisplayPort 2.1 UHBR 20HDMI (v2.1)×2 (FRL)USB-Cx 1 (DP Alt Mode)USB-C Power Delivery : 90W3x USB 3.2 Gen 1 Type-Aステレオミニジャック×1本体寸法(cm)81.28×56.27×27.61対応VESA規格100mm×100mm