カテゴリ
- 農業機械(210)
- 制御機器(21)
- 科学研究・開発用品(7)
- 切削工具(4)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(210)
- ミヤマ電器(11)
- Merck(メルクミリポア)(4)
- ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(4)
- 三菱マテリアル(3)
- omron(オムロン)(2)
- 北陽電機(2)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- 伊藤製作所(粉砕機)(1)
- MG(旧エム・システム技研)(1)
- ケニス(1)
- 佐文工業所(1)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1)
- Aratas(旧:omron)(1)
エコロジープロダクト
「ms-500r」の検索結果

ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S
omron(オムロン)(42件のレビュー)¥649~税込¥714~1個当日出荷から111日以内出荷カドミフリー、鉛フリーを実現。 1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。 コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
トグルスイッチ MS-500シリーズ
ミヤマ電器(38件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷端子形状ハンダ端子絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧(端子間)AC1000V 1分間、(充電部と非充電部)AC1500V 1分間取付板厚(mm)最大3電流容量6A125V.AC
パワーリレー G2R
Aratas(旧:omron)(80件のレビュー)¥749~税込¥824~1個当日出荷から111日以内出荷1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
ターミナルリレー G6B-4
omron(オムロン)(5件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から66日以内出荷小型・高感度・高耐圧で5Aパワー開閉の形G6Bミニリレーを4個搭載 リレー本体はプラスチックシール構造 端子はIN/OUT分離構造のため配線が容易 動作表示LEDつき コイルサージ吸収用ダイオード内蔵 専用ソケットのため、リレーの取り替えが簡単(高信頼性を除く) 標準形でUL、CSA規格認定品(高信頼性は除く)。形G6B-4BND/47BND/48BNDのDC12/24VはVDE規格認定品 DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用タイプも用意
トグルスイッチ MS-500シリーズ ノンロック
ミヤマ電器(16件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷から5日以内出荷端子形状ハンダ端子絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧(端子間)AC1000V 1分間、(充電部と非充電部)AC1500V 1分間電流容量6A125V.ACRoHS指令(10物質対応)対応
エンコーダTRD-Nシリーズ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥10,980~税込¥12,078~1台当日出荷から16日以内出荷外形Φ50に堅牢なシャフトΦ8薄型35mm幅広い電源4.75~30V型薄型形インクリメンタル形シャフト径(Φmm)8耐電圧コンデンサアースのため(信号線とケース間)コード長さ(m)0.5出力電圧(V)H:((電源電圧)-2.5)以上、L:0.4以下出力形態トーテムポール出力分類シリーズ:シャフト形電源電圧(V)DC4.75~30負荷電圧(V)DC35以下(電源)出力電流(mA)ソースH:最大10、シンクL:最大30絶縁抵抗(MΩ)50以上(信号線とケース間)使用周囲温度(℃)-10~70デューティー比50±25%慣性モーメント(kg・m2)軸:2×10-6ケーブルシールド耐油塩ビ許容リップル3%rms以下立ち上り/立ち下がり時間3μs以下シャフト長さ(mm)15保存温度範囲(℃)-25~85公称断面積(mm2)芯線:0.14(8芯)ケーブル外径(Φmm)6耐衝撃(m/s2)~500P/R(メタルスリット)981 11ms 3軸方向各3、回600P/R~(ガラススリット)490 11ms 3軸方向各3回位相確度90度許容スラスト荷重(N)軸:30許容ラジアル荷重(N)軸:50認定取得CE使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)耐振動(耐久)(Hz)変位片振幅0.75mm、10~55 3軸方向各1h
塩化カリウム溶液 nominal 111 mS/cm 導電率測定用参照液, NIST及びPTBにトレーサブル c=1.0mol/L サーティピュア (R) 101255 500ML
Merck(メルクミリポア)¥52,980税込¥58,2781個翌々日出荷容量(mL)500アズワン品番61-0289-55危険物の類別非危険物
塩化カリウム溶液 nominal 12.8 mS/cm 導電率測定用参照液, NIST及びPTBにトレーサブル c=0.1mol/L サーティピュア (R) 101254 500ML
Merck(メルクミリポア)¥52,980税込¥58,2781個翌々日出荷容量(mL)500アズワン品番61-0289-54危険物の類別非危険物
塩化カリウム溶液 nominal 0.147 mS/cm 導電率測定用参照液, NIST及びPTBにトレーサブル c=0.001mol/L サーティピュア (R) 101557 500ML
Merck(メルクミリポア)¥51,980税込¥57,1781個翌々日出荷容量(mL)500アズワン品番61-0290-16危険物の類別非危険物
塩化カリウム溶液 nominal 1.41 mS/cm 導電率測定用参照液, NIST及びPTBにトレーサブル c=0.01mol/L サーティピュア (R) 101203 500ML
Merck(メルクミリポア)¥52,980税込¥58,2781個翌々日出荷容量(mL)500アズワン品番61-0289-42危険物の類別非危険物
ロータリエンコーダTRD-N
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から16日以内出荷外径Φ50mm/奥行き35mmの薄形設計。 使用環境に応じて選べる保護構造。 耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。 幅広い分解能(1~2500P/R)。 堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。 DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。 原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。仕様ケーブル後出し質量(g)約150種類ロータリエンコーダ最高回転数(min-1[r.p.m])許容:5000奥行(mm)49シャフト径(Φmm)8保護構造IP50(防塵形)耐電圧コンデンサアースのため(信号線とケース間)コード長さ(m)0.5(標準)外径(Φmm)50出力電圧(V)H:((電源電圧)-2.5)以上、L:0.4以下出力形態トーテムポール出力分類シリーズ:シャフト形信号形式二相原点付出力形(原点正動作)電源電圧(V)DC4.75~30負荷電圧(V)DC35以下(電源)消費電流(mA)60以下(無負荷時)出力電流(mA)ソースH:最大10、シンクL:最大30絶縁抵抗(MΩ)50以上(信号線とケース間)使用周囲温度(℃)-10~70デューティー比50±25%慣性モーメント(kg・m2)軸:2×10-6ケーブルシールド耐油塩ビ許容リップル3%rms以下原点信号機(幅)100±50%シャフト長さ(mm)15保存温度範囲(℃)-25~85公称断面積(mm2)芯線:0.3(5芯)ケーブル外径(Φmm)6耐衝撃(m/s2)~500P/R(メタルスリット)981 11ms 3軸方向各3、回600P/R~(ガラススリット)490 11ms 3軸方向各3回起動トルク(N・m)0.003以下(+20℃)許容スラスト荷重(N)軸:30許容ラジアル荷重(N)軸:50エンコーダ種類インクリメンタル形認定取得CE使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)耐振動(耐久)(Hz)変位片振幅0.75mm、10~55 3軸方向各1h
ピストンパッキンセット
BIGM(丸山製作所)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷備考42フクム部品名称ピストンパツキンセツト図解NoMSA613R2T-M クランクケース、キュウスイベン部品_No.42、MSV613R2-K-A(13X130M) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.42、MS653 -A クランクケース,吸水弁部品_No.47、MSV613L(13) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.41、MSV613R2-M-A 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.42、MSA615R8CG-RV(11.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.42、MS655MC-1(50HZ) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.38、MS653DR6T2-Y クランクケース、キュウスイベン部品_No.47、MS615R8CGF-RV(13) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.42、KBM-300N 動力噴霧機部品_No.39、MS615R8CGF-RV(11.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.42、BSM-500S-1 動力噴霧機部品_No.38など
4枚刃エムスターラジアスエンドミル(M)
三菱マテリアル¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷から5日以内出荷汎用4枚刃ラジアスエンドミル用途スミR加工用刃数4材質極超微粒子超硬合金形状ラジアス被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄(<30HRC)、工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(≦45HRC)、高硬度鋼(≦55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金表面処理(Al、Ti)Nコーティングねじれ角(°)30
シリンダパイプ
BIGM(丸山製作所)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷規格25X28.5X55ミゾナシ部品名称シリンダパイプ図解NoBSW-210-M 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.41、MS413R4CF(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.41、MK31 本体部品_No.44、MS313EW-2K -A クランクケース,キュウスイベン部品_No.43、MSV413R2-M-A(8.5) クランクケース、キュウスイベン部品_No.42、MRS75-500 クランクケース、キュウスイベン部品_No.44、MS415R4CF-RV(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.42、MSA413R2T-M クランクケース、吸水弁部品_No.42、MS415EW-1 動力噴霧機(クランクケース,キュウスイベン)部品_No.39、MLS415R4CF(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.41、MS410ESR-2K 1994ネン 動力噴霧機1部品_No.39、MS413EW-3M(2004) クランクケース,キュウスイベン部品_No.43、MLSL3315 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.41など
ドリル 超硬ソリッドドリル
セコ・ツールズ・ジャパン¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から翌日出荷Seco Feedmaxシリーズは、高い生産性、加工コスト削減が可能な超硬ソリッドドリルです。 。高いセンタリング能力により 、センタードリル加工無しで高い穴精度を実現します。あらゆる被削材に対応可能な、コーティングとジオメトリのラインナップがあります。仕様KAPR(deg):70
トグルスイッチ 単極 ON-(ON)
ミヤマ電器¥659税込¥7251個3日以内出荷極数単極双投定格AC125V-6A端子形状はんだ端子接触抵抗(mΩ)20以下(max)機械的開閉耐久性0電気的開閉耐久性0レバー倒れ角度(°)20±4スイッチ特性ON-(ON)絶縁抵抗100MΩ以上(min)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000(1分間)実装タイプ0
トグルスイッチ 単極(ON)-OFF-(ON)
ミヤマ電器¥559税込¥6151個3日以内出荷極数単極双投定格AC125V-6A端子形状はんだ端子接触抵抗(mΩ)20以下(max)機械的開閉耐久性0電気的開閉耐久性0レバー倒れ角度(°)12±2スイッチ特性(ON)-OFF-(ON)絶縁抵抗100MΩ以上(min)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000(1分間)実装タイプ0
トグルスイッチ 単極 ON-OFF-(ON)
ミヤマ電器¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷極数単極双投定格AC125V-6A端子形状はんだ端子接触抵抗(mΩ)20以下(max)機械的開閉耐久性0電気的開閉耐久性0レバー倒れ角度(°)12±2スイッチ特性ON-OFF-(ON)絶縁抵抗100MΩ以上(min)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000(1分間)実装タイプ0
トグルスイッチ 双極 ON-ON
ミヤマ電器¥809税込¥8901個3日以内出荷極数双極双投定格AC125V-6A端子形状はんだ端子接触抵抗(mΩ)20以下(max)機械的開閉耐久性0電気的開閉耐久性0レバー倒れ角度(°)24±4スイッチ特性ON-ON絶縁抵抗100MΩ以上(min)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000(1分間)実装タイプ0
トグルスイッチ 単極 ON-ON
ミヤマ電器¥629税込¥6921個3日以内出荷極数単極双投定格AC125V-6A端子形状はんだ端子接触抵抗(mΩ)20以下(max)機械的開閉耐久性0電気的開閉耐久性0レバー倒れ角度(°)24±4スイッチ特性ON-ON絶縁抵抗100MΩ以上(min)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000(1分間)実装タイプ0
トグルスイッチ 単極 ON-OFF 赤
ミヤマ電器¥629税込¥6921個3日以内出荷M6取り付けネジのON-OFF(単極単投:SPST)のトグルスイッチです。レバー先端が樹脂でモールドされています。 M6ねじによる小型のパネル取り付け形、モールドフラットレバー極数単極単投定格AC125V-6A端子形状はんだ端子接触抵抗(mΩ)20以下(max)操作部形状モールドフラットレバースイッチ特性ON-OFF絶縁抵抗100MΩ以上(min)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000(1分間)実装タイプ0
トグルスイッチ 単極 ON-OFF-ON
ミヤマ電器¥679税込¥7471個3日以内出荷極数単極双投定格AC125V-6A端子形状はんだ端子接触抵抗(mΩ)20以下(max)機械的開閉耐久性0電気的開閉耐久性0スイッチ特性ON-OFF-ON絶縁抵抗100MΩ以上(min)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000(1分間)実装タイプ0
トグルスイッチ 双極 ON-OFF-(ON)
ミヤマ電器¥899税込¥9891個3日以内出荷極数双極双投定格AC125V-6A端子形状はんだ端子接触抵抗(mΩ)20以下(max)機械的開閉耐久性0電気的開閉耐久性0レバー倒れ角度(°)12±2スイッチ特性ON-OFF-(ON)絶縁抵抗100MΩ以上(min)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000(1分間)実装タイプ0
耐環境型
北陽電機¥279,800税込¥307,7801個3日以内出荷防護領域5m、270°の範囲を自由なエリア設定で検出するセーフティレーザスキャナ。小型、高機能と使いやすさの両方を兼ね備え、AGV(無人搬送台車)、ロボット、機械などへの安全対策で工場や物流の効率化、稼働率の向上が可能。防護柵、ライトカーテンやマットスイッチの置換えに。安全規格認証機器。仕様●通信データ:【距離データ誤差 ※メーカー測定環境下における参考データ】±20mm(代表値)【距離データ出力範囲】40m、角度誤差 ※メーカー測定環境下における参考データ:【垂直】±1°【水平】±0.3°、【検出特性】黒色シート(反射率1.8%)~回帰反射板、防護領域:最大5.0m、警告領域:最大30m(非安全)※検出物の反射率が 90%以上の場合の距離、追加安全距離 ※検出物の背景が高反射率部材の場合は、更に 200mm の追加距離が必要(mm):+100●【検出特性】スキャンエリア:最大32個(ペア入力モード)、最大128個(固定入力モード/エンコーダモード) ※UAM Project Designer 3.1.0 により選択することができます。 firmware version 1.1.0 以降 の製品で対応。●【検出特性】スキャン周期:30ms(回転数 2,000rpm)●PFHd:8.1×10-8 (T1=20 year)(マスタースレーブ機能無効の場合)、1.6×10-7 (T1=20 year)(マスタースレーブ機能有効の場合)タイプタイプ3(IEC61496-1、IEC61496-3)消費電力(W)【出力負荷なし】6【最大(出力負荷あり)】50出力OSSD1/2(安全),出力タイプ(High side switch)/出力電流(最大:500mA)※OSSD 出力、WARNING 出力の合計電流は 1.0A 以下として下さい。/漏れ電流(最大:1mA)/ケーブル線(AWG 26)/許容負荷(L/R=25ms C=1μF)、OSSD3/4(安全)、WARNING1/2(非安全),出力タイプ(High side switch)/出力電流(最大:500mA) ※OSSD 出力、WARNING 出力の合計電流は 1.0A 以下として下さい。/漏れ電流(最大:1mA)/ケーブル線(AWG 26)/許容負荷(L/R=25ms C=1μF)、RES_REQ1/RES_REQ2、MUT_OUT1/MUT_OUT2,出力タイプ(PNPトランジスタ出力)/出力電流(最大:200mA)/漏れ電流(最大:1mA)/ケーブル線(AWG 28)検出方式回帰反射型検出距離防護エリア:5m、警告領域:30m寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×95(ケーブル除く)材質(ケース)本体/アルミダイキャスト 光学窓/ポリカーボネート入力エリア切り替え入力(5入力×2チャンネル)、EDM1/2 RESET1/2、MUTING1/2/3/4、OVERRIDE1/2、ENC1_A/B ENC2_A/B、ENC3_A/B ENC4_A/B、入力抵抗4.7kΩ、ケーブル線(AWG 28)電源電圧(V)DC24 ±10%(コンバータ電源使用時)、DC24 -30%/+20%(バッテリー使用時)保護等級IP65光源【素子】パルスレーザーダイオード【波長】905nm【レーザー保護クラス】レーザークラス1ヘッド形状円応答時間【検出特性】OFF/60~2010ms、ON /270~2010msインターフェースUSB2.0(USB micro-Bタイプコネクタ)/RS-485 (ケーブル)/Ethernet 100BASE-TX(防水コネクタ)起動時間(秒)30以下耐環境性【使用周囲温度】-10~+50℃(氷結しないこと)【保存温度】-25 ~+70℃(氷結しないこと)、【使用周囲湿度】95% RH(結露しないこと)【保存湿度】95% RH(結露しないこと)【使用周囲照度 ※ただし、センサ検出面と光源との角度は 5°以上離してください。】1500 lx以下、【耐振動】周波数:10~55 Hz、掃引:1オクターブ/分、振幅:0.35mm ±0.05mm【耐衝撃】加速度:98m/s2(10G) 、パルス持続時間:16ms、【屋外】不可 【標高】2000m以下安全機能SIL 2(Type B、HFT=1)(IEC61508)検出角度範囲(°)270検出幅(mm)30 (最長距離:1.8m)、40 (最長距離:2.5m)、50(最長距離:3.0m)、70/150 (最長距離:5.0m)
2枚刃エムスターラジアスエンドミル(M)
三菱マテリアル¥6,698税込¥7,3681本3日以内出荷汎用2枚刃ラジアスエンドミル用途スミR加工用刃数2材質極超微粒子超硬合金形状ラジアス被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄(<30HRC)、工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(≦45HRC)、高硬度鋼(≦55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.020
トグルスイッチ 双極 ON-OFF-ON 操作部色赤
ミヤマ電器¥859税込¥9451個3日以内出荷M6ねじによる小型のパネル取り付け形、モールドフラットレバー極数双極双投定格AC125V-6A端子形状はんだ端子接触抵抗(mΩ)20以下(max)機械的開閉耐久性0電気的開閉耐久性0レバー倒れ角度(°)12±2操作部形状モールドフラットレバー操作部色赤スイッチ特性ON-OFF-ON絶縁抵抗100MΩ以上(min)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000(1分間)実装タイプ0
エンコーダTRD-Nシリーズ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥18,980~税込¥20,878~1台3日以内出荷から4日以内出荷外形Φ50に中空軸 薄型35mm幅広い電源4.75~30V軸穴径(mm)8形インクリメンタル形耐電圧コンデンサアースのため(信号線とケース間)コード長さ(m)0.5出力電圧(V)H:((電源電圧)-2.5)以上、L:0.4以下出力形態トーテムポール出力分類シリーズ:中空軸形電源電圧(V)DC4.75~30負荷電圧(V)DC35以下(電源)出力電流(mA)ソースH:最大10、シンクL:最大30絶縁抵抗(MΩ)50以上(信号線とケース間)使用周囲温度(℃)-10~70デューティー比50±25%慣性モーメント(kg・m2)軸:2×10-6ケーブルシールド耐油塩ビ許容リップル3%rms以下立ち上り/立ち下がり時間3us以下シャフト長さ(mm)8(深さ)保存温度範囲(℃)-25~85取付ピッチ(mm)60公称断面積(mm2)芯線:0.14(8芯)ケーブル外径(Φmm)6耐衝撃(m/s2)~500P/R(メタルスリット)981 11ms 3軸方向各3、回600P/R~(ガラススリット)490 11ms 3軸方向各3回起動トルク(N・m)0.05以下(+20℃)位相確度90度許容スラスト荷重(N)軸:30許容ラジアル荷重(N)軸:50認定取得CE使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)耐振動(耐久)(Hz)変位片振幅0.75mm、10~55 3軸方向各1h
セーフティレーザスキャナ
北陽電機¥279,800税込¥307,7801個3日以内出荷世界最小のセーフティレーザスキャナ。防護領域5m、270°は国内最高スペック。PCによる簡単なエリア設定に加え、業界初のSDカードへの設定保存機能によりメンテナンスのしやすさ、導入のしやすさが充実。反射式のレーザスキャナのため、ライトカーテン、防護柵、マットスイッチと比べ、設置効率が格段にUPタイプタイプ3(IEC61496-1、IEC61496-3)消費電力(W)【出力負荷なし】6【最大(出力負荷あり)】50出力OSSD1/2(安全),出力タイプ(High side SW)/出力電流(最大:500mA)※OSSD 出力、WARNING 出力の合計電流は 1.0A 以下として下さい。/漏れ電流(最大:1mA)/ケーブル線(AWG 26)/許容負荷(L/R=25ms C=1μF)、OSSD3/4(安全)/WARNING1/2(非安全),出力タイプ(High side SW)/出力電流(最大:250mA) ※OSSD 出力、WARNING 出力の合計電流は 1.0A 以下として下さい。/漏れ電流(最大:1mA)/ケーブル線(AWG 28)/許容負荷(L/R=25ms C=1μF)、RES_REQ1/RES_REQ2/MUT_OUT1/MUT_OUT2/AUX_OUT1/AUX_OUT2,出力タイプ(PNPトランジスタ出力)/出力電流(最大:200mA)/漏れ電流(最大:1mA)/ケーブル線(AWG 28)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×95(ケーブル除く)材質(ケース)本体/アルミダイキャスト、光学窓/ポリカーボネート入力エリア切り替え入力(5入力×2チャンネル)、EDM1/2 RESET1/2、MUTING1/2/3/4、OVERRIDE1/2、ENC1_A/B ENC2_A/B、ENC3_A/B ENC4_A/B、入力抵抗4.7kΩ、ケーブル線(AWG 28)電源電圧(V)DC24 ±10%(コンバータ電源使用時)、DC24 -30%/+20%(バッテリー使用時)保護等級IP65光源【素子】パルスレーザーダイオード【波長】905nm【レーザー保護クラス】レーザークラス1応答時間【検出特性】OFF/60~2010ms、ON /270~2010msインターフェースUSB2.0(USB micro-Bタイプコネクタ)/RS-485 (ケーブル)/Ethernet 100BASE-TX(防水コネクタ)耐環境性【使用周囲温度】-10~+50℃(氷結しないこと)【保存温度】-25 ~+70℃(氷結しないこと)、【使用周囲湿度】95% RH(結露しないこと)【保存湿度】95% RH(結露しないこと)【使用周囲照度 ※ただし、センサ検出面と光源との角度は 5°以上離してください。】1500 lx以下、【耐振動】周波数:10~55 Hz、掃引:1オクターブ/分、振幅:0.35mm ±0.05mm【耐衝撃】加速度:98m/s2(10G) 、パルス持続時間:16ms、【屋外】不可 【標高】2000m以下安全機能SIL 2(Type B、HFT=1)(IEC61508)検出角度範囲(°)270検出幅(mm)30 (最長距離:1.8m)、40 (最長距離:2.5m)、50(最長距離:3.0m)、70/150 (最長距離:5.0m)
エンコーダTRD-Nシリーズ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥25,980~税込¥28,578~1台4日以内出荷から6日以内出荷外形Φ50に堅牢なシャフトΦ8薄型35mm型薄型形電源DC5VΦ50インクリメンタル形最高回転数(min-1[r.p.m])許容:5000(ただし防塵・防噴流形は連続3000・瞬時5000)奥行(mm)35シャフト径(Φmm)8耐電圧AC500V(50/60Hz)1分間外径(Φmm)50出力電圧(V)H:2.5以上、L:0.5以下出力形態ラインドライバ出力分類シリーズ:シャフト形信号形式ラインドライバ出力電源電圧(V)DC4.75~5.25消費電流(mA)60以下(無負荷時)絶縁抵抗(MΩ)50以上(信号線とケース間)使用周囲温度(℃)-10~70デューティー比50±25%慣性モーメント(kg・m2)軸:2×10-6ケーブル標準0.5m、5芯シールド耐油塩ビケーブル許容リップル3%rms以下原点信号機(幅)100±50%立ち上り/立ち下がり時間2us以下保存温度範囲(℃)-25~85出力仕様二相+原点 ラインドライバ出力公称断面積(mm2)芯線:0.3(ラインドライバ出力は8芯0.14)ケーブル外径(Φmm)6耐衝撃(m/s2)~500P/R(メタルスリット)981 11ms 3軸方向各3、回600P/R~(ガラススリット)490 11ms 3軸方向各3回位相確度90度許容スラスト荷重(N)軸:30許容ラジアル荷重(N)軸:50使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)耐振動(耐久)(Hz)変位片振幅0.75mm、10~55 3軸方向各1h
ピストンパッキンマトメ
BIGM(丸山製作所)¥2,398税込¥2,6381個6日以内出荷図解NoMSB2200K(レタス) ポンプ分解部品_No.13、MSB2200TRLI-50 ポンプ分解部品_No.13、MSB2200KLI(レタス) ポンプ分解部品_No.13、MSB2200RLI ポンプ分解部品_No.13、LS2200BLI-15 ポンプ分解部品_No.13、GSB500TRLI-50 ポンプ分解部品 ピストンパッキンマトメ_No.13、MSB2200TR-50 ポンプ分解部品_No.13、MSB2200R ポンプ分解部品_No.13、MS2200B-15 ポンプ分解部品_No.13、MS2200B-TR50 ポンプ分解部品_No.13、MS2200BLI-15 ポンプ分解部品_No.13
オイルパン
BIGM(丸山製作所)¥389税込¥4281個6日以内出荷規格シゼンシヨク部品名称オイルパン図解NoMS313EW-K クランクケース,キュウスイベン部品_No.32、MS415CA 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.28、MSA413R3-2M-A 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.29、MRS40H-153 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.26、MS415ESTR-100-1 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.31、MS415R4CF-1(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.31、MS410ESL-2K 動力噴霧機部品_No.42、MSV413-M クランクケース、キュウスイベン部品_No.32、MS415R8CF-RV(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.32、SSA-N500 動力噴霧機(1)部品_No.36、MK41EC-3 動力噴霧器部品_No.38、GKSL3302 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.24、MSA413-M クランクケース、吸水弁部品_No.31など
ヤクザイタンクフタパッキン
BIGM(丸山製作所)¥619税込¥6811個7日以内出荷規格150X170XT10図解NoMK055 薬剤タンク部品_No.7、JAS11 薬剤タンク,背負バンド,背当て部品_No.6、MD3020-9 タンク,背負枠部品_No.22、MD15本体部品ヤクザイタンクフタパッキン_No.16、SD035SP 薬剤タンク部品 ヤクザイタンクフタパッキン_No.5、GKS11 薬剤タンク,背負バンド,背当て部品_No.6、GKS21P 薬剤タンク,背負バンド,背当て部品_No.6、MD2300K 本体部品_No.30、MK048SP-20 薬剤タンク部品_No.6、MS5310D-20 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.5、MS058T-25 薬剤タンク部品_No.7、MS035D 薬剤タンク部品_No.5、SD058T-20 薬剤タンク部品 ヤクザイタンクフタパッキン_No.7、MS058R-25 薬剤タンク部品_No.6、GSB500TRLI-50 フレーム、薬剤タンク部品 ヤクザイタンクフタパッキン_No.6、GKS20 薬剤タンク,背負バンド,背当て部品_No.6、MS5900D-20 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.5など
フリキリパッキン
BIGM(丸山製作所)¥619税込¥6811セット(5個)7日以内出荷部品名称フリキリパツキン図解NoMS551DR4T-Y 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.42、MS410EC-3M 動力噴霧機部品_No.39、MSV413B-K-A(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.33、MS753DR6S-3Y 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.31、MS310EC-3K 動力噴霧機部品_No.39、MS410ENA-3M 動力噴霧機部品_No.32、MS313MW -A クランクケース,キュウスイベン部品_No.33、MS315MC-1(60HZ) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.29、MS313CA-K クランクケース、キュウスイベン部品_No.34、MS310EC-2K 動力噴霧機部品_No.39、MS415R8CF-RV(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.33、BSA-500JD-125THシリーズ 動力噴霧機1 MS620S部品_No.31、MS651 本体部品_No.44、MSV613L(13) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.32など
Oリング 27.2X2.65
BIGM(丸山製作所)¥799税込¥8791セット(5個)7日以内出荷規格27.2X2.65部品名称Oリング 27.2X2.65図解NoMS513DR4T-Y クランクケース、吸水弁部品_No.39、MS450DNR-2Y 動力噴霧機1部品_No.37、MSV515R2SL(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.36、MS513EA-K 調圧弁 吐出弁部品_No.4、MSA513R3-K-A チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.4、SSA-Z500-2 動力噴霧機1 (MS1000F)部品_No.48、MS650DNR-3Y 動力噴霧機部品_No.34、MSV515R2SL(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.4、MS753DR6T-Y クランクケース、吸水弁部品_No.41、SSA-α522 動力噴霧機(2)部品_No.48、MS515R4CF-RV(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.4、SSW-400CM 動力噴霧機部品_No.27、SSA-Z500DX 動力噴霧機1 (MS1000F)部品_No.48、SSA-G540 動力噴霧器(2)部品_No.22、BSA-420JDSG G-4 動力噴霧機4 MS610S部品_No.39など
キユウスイベンストツパ
BIGM(丸山製作所)¥529税込¥5821個8日以内出荷規格MS253部品名称キユウスイベンストツパ図解NoMS410EA-K 動力噴霧機部品_No.49、MS253EC-2K 動力噴霧機部品_No.42、MSA410-K 動力噴霧機 クランクケース、シリンダ部品_No.46、MS156 クランクケース,キュウスイベン部品_No.41、MS310EC-3M 動力噴霧機部品_No.54、MS154EA-3M クランクケース,吸水弁部品_No.41、MS153EW-3M 動力噴霧機部品_No.42、MS410R4T-M 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.51、SD31EA 動力噴霧機部品_No.49、SSA-S500 動力噴霧機(2)部品_No.13、MS410RCA-K 動力噴霧機部品_No.49、MS154EA-M 本体部品_No.41、MS310EC-2K 動力噴霧機部品_No.54、CSH-94-2 クランクケース、キュウスイベン部品_No.43、MSA410R2T-M 動力噴霧機 クランクケース、シリンダ部品_No.46、MK052 ポンプ部品_No.9、MS410ESR-2K 1994ネン 動力噴霧機1部品_No.44、MS310 本体部品_No.49など