カテゴリ

  • 農業機械(39)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 制御機器(5)
  • 自動車補修部品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 安全用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 防災用品(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)

「ms-a2-w」の検索結果

63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マグネットシート艶有 TRUSCO

    マグネットシート艶有

    TRUSCO(1件のレビュー)
    609税込670
    1枚
    当日出荷
    ハサミで自由にカットが可能です。ホワイトボードマーカーで書き消しできます。
    厚さ(mm)0.8規格ツヤ有り
  • チエーン&スプロケットキット 2MS-W001A-00 YAMAHA(ヤマハ)

    チエーン&;スプロケットキット 2MS-W001A-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    1,190税込1,309
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    3,190税込3,509
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    1,990税込2,189
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • ハンドブレンダー オーム電機

    ハンドブレンダー

    オーム電機(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    下ごしらえから仕上げまで手軽に使えるハンドブレンダーです。 スイッチを押すだけの簡単操作で、食材の「つぶす」「まぜる」に対応します。 離乳食や野菜ジュース、スムージー作りに便利です。 ノーマル・ターボの2段階で速度を切り替えられます。 回転数はターボ時約12,000回/分、ノーマル時約7,000回/分です。 600mLのブレンダーカップとすべり止めが付属しています。
    付属品ブレンダーカップ、ブレンダーカップすべり止め、保証書付取扱説明書幅(mm)52高さ(mm)386質量(g)670奥行(mm)52周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100コード長さ(m)1.8定格消費電力(W)100カップ容量(mL)【ブレンダー】600定格時間(分)1スピード調節2段階回転数(回/分)【ターボ】12000、【ノーマル】7000
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • モバイルディスプレイ 14型/1920×1080/USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)/ホワイトシルバー/スピーカー:なし/薄型&軽量の14型モバイルディスプレイ I ・O DATA(アイオーデータ)

    モバイルディスプレイ 14型/1920×1080/USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)/ホワイトシルバー/スピーカー:なし/薄型&軽量の14型モバイルディスプレイ

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    29,980税込32,978
    1台
    翌日出荷
    輝度:300cd/m2/応答速度:4ms/最大消費電力:7.4W/。携帯性と視認性のバランスに優れた14型のモバイルディスプレイです。A4ノートPCと近いサイズ感で並べやすく、フルHD(1920×1080)解像度により、外出先でも快適な作業領域を確保できます。厚さは最薄部約5.4mm、最厚部でも約9.6mmとスリム設計に、重さ約490gの軽量設計。本体の厚さは最薄部約5.4mm※、最厚部でも1cm以下(約9.6mm※)とすっきりスリム。重さもペットボトル1本分より軽量(約490g)で、頻繁に持ち歩くビジネスマンにうれしい薄型軽量設計になっています。※公称値、実測値により多少の誤差があります。USB Type-C端子を左右の側面に1ポートずつ配置。右利きの方だけでなく、左利きの方にもノートPCの位置に合わせて、より配線しやすい側から接続できるため、机のスペースを圧迫せず、すっきりとしたレイアウトで使用できます。14型は携帯性と作業性のバランスに優れたサイズで、A4ノートPCと並べても収まりがよく、視線移動も自然。コンパクトかつ2枚目の画面として使いやすい大きさです。さらに、スタンド一体型で無段階調整が可能なため、見やすい角度にすばやくセットできます。
    付属品USBケーブル(約1.5m、C-C USB 5Gbps(USB3.2 Gen1))、変換アダプター(Type-C オス-AメスUSB 2.0)、キャリングケース、必ずお読みくださいその他USB PDパススルー機能寸法(mm)表示面積/309.31(H)×173.99(V)質量(g)スタンドあり:約490使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60周波数(Hz)垂直走査/USB Type-C:59.9~60.3消費電力(W)最大時:7.4、通常使用時(オンモード):5.8、待機時:0.2定格電圧(V)DC5角度(°)チルト/上:25~60 ※液晶本体のスタンド角度は無段階で調整可能ですが、上25は安定した設置が可能な下限、60はスタンドを最も開いた時でのチルト角となります。表面処理非光沢周波数(kHz)水平走査/USB Type-C:31.0~67.5表示方式HFS対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook機能フリッカーレス、ブルーライト低減コントラスト比(標準値)1000:1最大解像度(表示)1920×1080保証期間3年※パネル、バックライトを含む。ただし、1日当たりの最大使用時間は12時間以内に限ります。視野角上下:178° 、左右:178°応答速度4ms[GTG] ※60Hz/オーバードライブレベル2設定時入力端子USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)×2 ※左側ポートはFWアップデート対応(メンテナンス用)組立時間目安/約1分(大人1人) 開梱から商品を取り出し、設置するまでの時間色(本体)ホワイトシルバー画面サイズTFT14型ワイド外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:チルト角25~60°時/約323×90~178×188~109※突起部含まず、スタンドなし:スタンド折りたたみ時/約323.1×9.6×203.9※突起部含まずRoHS指令(10物質対応)対応各種認証VCCI Class B、Mossグリーンマーク、国際エネルギースタープログラム、PCグリーンラベル(Ver.14★★☆)年間消費電力量(kW)18.9h画素ピッチ(H×V)(mm)0.1611×0.1611アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)300(標準値)パネル駆動方式TFT使用湿度範囲(%RH)20~80(結露なきこと)最大表示色1619万色リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]最大60グリーンマーク認定
  • 静止型過電流継電器【OCR】 泰和電気工業

    静止型過電流継電器【OCR】

    泰和電気工業
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    デジタル演算による安定した保護特性 自動監視(内部回路の常時監視と、出力回路の自動点検)による高信頼性 LED表示器による多機能表示による運転支援。整定値・計測値・経過時間・エラーコード 容易な設定。ディップスイッチによる機能設定、回転式ツマミによる整定値の選択 正面カバーは、左右どちらからでも開閉可能 従来機種との取付互換性の確保 容易な保護協調。限時4特性、瞬時3段階特性から選択
    仕様【瞬時要素】(特性選択)瞬時2段特性と瞬時3段特性が選択可能、【限時要素】(特性選択)超反限時(EI)、強反限時(VI)、普通反限時(NI)、定限時(DT)より選択、(ダイヤル整定値)0.25-0.5-1-1.5-2-2.5-3-4-5-6-7-8-10-15-20-30質量(kg)約1.3周波数(Hz)50/60切替(ディップスイッチ設定)適合規格JISC4602定格電流(A)5消費電力(VA)5(5A時)表示LED運転(緑)動作表示R相、T相、瞬時:事故相と瞬時動作を表示、磁気反転表示器による表示(常時黒色→橙色)※自己保持手動復帰復帰方式(出力接点)電流低下で自動復帰、(動作表示)自己保持. 復帰レバー操作による手動復帰動作時間(ms)【限時要素】最小110/150切替(ディップスイッチ設定)整定電流【瞬時要素】動作値(A):10-15-20-25-30-40-50-60-80-ロック、【限時要素】動作値(A):3-3.5-4-4.5-5-6-ロックRoHS指令(10物質対応)対応数値表示(7ーSegLED)計測値、整定値、エラーコード、他
  • 液晶ディスプレイ 21.3型/1600×1200/DVI、D-Sub、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし EIZO

    液晶ディスプレイ 21.3型/1600×1200/DVI、D-Sub、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし

    EIZO
    79,980税込87,978
    1台
    翌日出荷
    前モデルからの継続需要に対応しつつ表示性能(輝度・コントラスト比)が向上、トップクラスの低消費電力性能を維持。輝度:500cd/m2/応答速度:14ms最大消費電力:42W/A3 実寸サイズ表示可能な1600×1200 ドット解像度表示に対応。広視野角IPS パネル採用&オーバードライブ回路搭載。 LED バックライトにより、低消費電力、低輝度表示、水銀フリーを実現。紙に似た風合いを再現し、ブルーライト量をカットするブルーライトカット機能(「Paper モード」)を搭載。 表示内容を解析し、表示印象を変えずに輝度制御・節電する「EvoViewOptimizer2」機能搭載周囲の明るさに連動して、画面を見やすく自動調整する「AutoEcoView」機能搭載。 UP×1 系統、Down×2 系統のUSB ハブ機能搭載。 DisplayPort を含む3 系統入力対応。 5 年間の長期保証(液晶パネル及びバックライトを含む)を実現
    表面処理アンチグレアコントラスト比1800:1(標準)解像度1600×1200入力端子DVI、D-Sub、DisplayPort色(本体)ブラックアスペクト比4:3モニターサイズ21.3型パネル駆動方式IPS
  • 液晶ディスプレイ 21.3型/1600×1200/DVI、D-Sub、DisplayPort/セレーングレイ/スピーカー:なし EIZO

    液晶ディスプレイ 21.3型/1600×1200/DVI、D-Sub、DisplayPort/セレーングレイ/スピーカー:なし

    EIZO
    79,980税込87,978
    1台
    翌日出荷
    前モデルからの継続需要に対応しつつ表示性能(輝度・コントラスト比)が向上、トップクラスの低消費電力性能を維持。輝度:500cd/m2/応答速度:14ms最大消費電力:42W/A3 実寸サイズ表示可能な1600×1200 ドット解像度表示に対応。広視野角IPS パネル採用&オーバードライブ回路搭載。 LED バックライトにより、低消費電力、低輝度表示、水銀フリーを実現。紙に似た風合いを再現し、ブルーライト量をカットするブルーライトカット機能(「Paper モード」)を搭載。 表示内容を解析し、表示印象を変えずに輝度制御・節電する「EvoViewOptimizer2」機能搭載周囲の明るさに連動して、画面を見やすく自動調整する「AutoEcoView」機能搭載。 UP×1 系統、Down×2 系統のUSB ハブ機能搭載。 DisplayPort を含む3 系統入力対応。 5 年間の長期保証(液晶パネル及びバックライトを含む)を実現
    表面処理アンチグレアコントラスト比1800:1(標準)解像度1600×1200入力端子DVI、D-Sub、DisplayPort色(本体)セイレーングレーアスペクト比4:3モニターサイズ21.3型パネル駆動方式IPS
  • CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B) SMC

    CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B)

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • トランシーバー イヤホンマイク セット (耳掛けタイプ) 国産 特定小電力トランシーバー WED-NO-001 Wedge Talkie(R) インカム 無線機 特小 小型 軽量 コンパクト 防塵 防水 IP54 免許不要 日本製 業務用 ウェッジ

    トランシーバー イヤホンマイク セット (耳掛けタイプ) 国産 特定小電力トランシーバー WED-NO-001 Wedge Talkie(R) インカム 無線機 特小 小型 軽量 コンパクト 防塵 防水 IP54 免許不要 日本製 業務用

    ウェッジ
    10,980税込12,078
    1セット
    翌々日出荷
    1.特定小電力トランシーバー。 2.オリジナルイヤホンマイク(耳掛け有りタイプ)のセットです。 。 1.特定小電力トランシーバー WED-NO-001.。 国内生産の高品質トランシーバーといえばWedge Talkie。 安心の日本製です。 【通信可能機種一覧(例)】。 他のメーカーでも、すべての”特定小電力トランシーバー”と通話可能です。 ICOM アイコム IC-431.0 IC-4300 IC-41.2.0 IC-41.2.0BT IC-41.1.0 IC-41.1.0D IC-4350 IC-4350L IC-4500 等。 ALINCO アルインコ DJ-PB2.0 DJ-CH2.01. DJ-CH2.02. DJ-CH2.71. DJ-CH2.72. DJ-P2.2.1. DJ-P2.2.2. 等。 KENWOOD ケンウッド UBZ-LS2.0 UBZ-LP2.0 UBZ-LP2.7 UBZ-LM2.0 UBZ-M31. UBZ-EA2.0R UTB-1.0 等。 STANDARD FTH-307 FTH-308 FTH-31.4 FTH-2.1.4等。 MOTOROLA モトローラ CL70A CL70A CL1.2.0A MS50 MS80 CL08 CL1.K 等。 FRC エフアールシー NT-2.02.M FT-2.0W NX-2.0R FC-G2.0R NX-MINI FT-2.0Z NX-2.0X ET-2.0X FC-B2.0R FC-S2.0等。 BLUE CENTURY ブルーセンチュリー BC-2.0 BC-2.1. エルト MSネット MSE-2.0 等。 (チャンネル設定は機種によって異なる可能性がございます)。 。 免許・資格が不要な特定小電力トランシーバーで、テスト用の単3電池が1.本付属しているので届いたらすぐにお使いいただけます。。 【運用時間の目安】。 単三アルカリ乾電池×1.本で約2.4時間。 BP-2.60(充電式電池)×1.本で約1.8時間。 IP54相当の防塵防水性能で水の飛沫や粉塵・砂などから保護し、屋外や工事現場でも活躍します。約86グラムのコンパクトな本体かつシンプル操作でどなたにも簡単にお使いいただけます。中継チャンネルにも対応(47ch)しているため、中継器を使用することで通信電波の飛距離を伸ばすことができます。。 ・イヤホンマイク WED-EPM-SLE。 耳掛けつきタイプで、安定感のある装着ができます。 イヤホンマイクで一番多い故障である断線を解消すべく、メーカー従来品と比べて高品質で丈夫なケーブルを採用いたしました。 製造工場で厳しい品質テストを行い、クリアした商品だけ皆様にお届けされるようになっております。 品質テスト項目:「断線検査」「コネクタと本体コネクタの脱着テスト」「外観検査」「ボタン耐久度検査」「クリップの開閉検査」
    質量(g)約86種類特定小電力トランシーバーチャンネル数47ch寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46.5×80.0×19.9防塵防水性能IP54送信出力10mW
  • トランシーバー イヤホンマイク セット (オープンエアータイプ) 国産 特定小電力トランシーバー WED-NO-001 Wedge Talkie® インカム 無線機 軽量 コンパクト 防塵 防水 IP54 免許不要 日本製 業務用 ウェッジ

    トランシーバー イヤホンマイク セット (オープンエアータイプ) 国産 特定小電力トランシーバー WED-NO-001 Wedge Talkie®; インカム 無線機 軽量 コンパクト 防塵 防水 IP54 免許不要 日本製 業務用

    ウェッジ
    10,980税込12,078
    1セット
    翌々日出荷
    1.特定小電力トランシーバー。 2.オリジナルイヤホンマイク(オープンエアー型)のセットです。 。 1.特定小電力トランシーバー WED-NO-001.。 国内生産の高品質トランシーバーといえばWedge Talkie。 安心の日本製です。 【通信可能機種一覧(例)】。 他のメーカーでも、すべての”特定小電力トランシーバー”と通話可能です。 ICOM アイコム IC-431.0 IC-4300 IC-41.2.0 IC-41.2.0BT IC-41.1.0 IC-41.1.0D IC-4350 IC-4350L IC-4500 等。 ALINCO アルインコ DJ-PB2.0 DJ-CH2.01. DJ-CH2.02. DJ-CH2.71. DJ-CH2.72. DJ-P2.2.1. DJ-P2.2.2. 等。 KENWOOD ケンウッド UBZ-LS2.0 UBZ-LP2.0 UBZ-LP2.7 UBZ-LM2.0 UBZ-M31. UBZ-EA2.0R UTB-1.0 等。 STANDARD FTH-307 FTH-308 FTH-31.4 FTH-2.1.4等。 MOTOROLA モトローラ CL70A CL70A CL1.2.0A MS50 MS80 CL08 CL1.K 等。 FRC エフアールシー NT-2.02.M FT-2.0W NX-2.0R FC-G2.0R NX-MINI FT-2.0Z NX-2.0X ET-2.0X FC-B2.0R FC-S2.0等。 BLUE CENTURY ブルーセンチュリー BC-2.0 BC-2.1. エルト MSネット MSE-2.0 等。 (チャンネル設定は機種によって異なる可能性がございます)。 。 免許・資格が不要な特定小電力トランシーバーで、テスト用の単3電池が1.本付属しているので届いたらすぐにお使いいただけます。。 【運用時間の目安】。 単三アルカリ乾電池×1.本で約2.4時間。 BP-2.60(充電式電池)×1.本で約1.8時間。 IP54相当の防塵防水性能で水の飛沫や粉塵・砂などから保護し、屋外や工事現場でも活躍します。約86グラムのコンパクトな本体かつシンプル操作でどなたにも簡単にお使いいただけます。中継チャンネルにも対応(47ch)しているため、中継器を使用することで通信電波の飛距離を伸ばすことができます。。 2.イヤホンマイク WED-EPM-SLO。 耳掛けのついていない、オープンエアータイプです。 イヤホンマイクで一番多い故障である断線を解消すべく、メーカー従来品と比べて高品質で丈夫なケーブルを採用いたしました。 製造工場で厳しい品質テストを行い、クリアした商品だけ皆様にお届けされるようになっております。 品質テスト項目:「断線検査」「コネクタと本体コネクタの脱着テスト」「外観検査」「ボタン耐久度検査」「クリップの開閉検査」
    質量(g)約86種類特定小電力トランシーバーチャンネル数47ch寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46.5×80.0×19.9防塵防水性能IP54送信出力10mW
  • 120Hz ADS方式パネル採用 USB Type-C搭載 27型 フルHD液晶ディスプレイ プリンストン

    120Hz ADS方式パネル採用 USB Type-C搭載 27型 フルHD液晶ディスプレイ

    プリンストン
    34,980税込38,478
    1台
    5日以内出荷
    見る位置や角度による色やコントラストの変化が少なく、どこから見ても鮮明で美しい画像を映し出すADSパネル採用の液晶モニター。HDMI、USBType-C、Displayportを備え、様々な機器との接続が容易です。普段使いしやすいサイズと、ブルーライトカット・フリッカーレスといった目に優しい仕様で、作業による疲労を軽減します。
    付属品ユーザーズガイド、HDMIケーブル(1.5m)、USB-Dケーブル(PD対応1m)、電源ケーブル(1.8m)、スタンド支柱、スタンド台座仕様●USB PowerDelivery:USB Type-C 最大65W (5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)●パワーマネジメント規格/プラグ&プレイ:VESA DPM互換/VESA DDC2B●応答速度/オーバードライブ:14ms/5ms●最大表示解像度:1920×1080●視野角度/コントラスト比/輝度:水平178°垂直178°/1500:1/250cd/m2●電源/消費電力:電源内蔵AC100V50/60Hz1.6A/最大120W、通常21W、スリープ0.5W以下その他カラー調節、プリセットモード、ブルーライト削減、フリッカー削減、セキュリティロックスロット質量(kg)スタンド含む:5.3±0.3、パネルのみ:4.8±0.3出力3.5mmステレオミニジャック表面処理ノングレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド含む:613×226×475、パネルのみ:613×48×371入力HDMI(Ver.1.4/HDCP対応)、DisplayPort(Ver.1.2/HDCP対応)、USBType-C(DisplayPortAlt.Mode)コントラスト比1500:1最大解像度1920×1080保証期間5年(ただし使用時間は30000時間以内に限る)入力端子HDMI×1、DisplayPort×1、USBType-c×1VESAマウント(mm)100ピッチ対応スピーカーステレオ3W+3Wアスペクト比16:9パネル白色LEDバックライト、最大表示色:1677万色、細大表示面積(mm):W597.888×H336.312、画素ピッチ(mm):0.3114×0.3114モニターサイズ27型パネル駆動方式ADS
  • 120Hz ADS方式パネル採用 USB Type-C搭載 23.8型 フルHD液晶ディスプレイ プリンストン

    120Hz ADS方式パネル採用 USB Type-C搭載 23.8型 フルHD液晶ディスプレイ

    プリンストン
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷
    見る位置や角度による色やコントラストの変化が少なく、どこから見ても鮮明で美しい画像を映し出すADSパネル採用の液晶モニター。HDMI、USBType-C、Displayportを備え、様々な機器との接続が容易です。普段使いしやすいサイズと、ブルーライトカット・フリッカーレスといった目に優しい仕様で、作業による疲労を軽減します。
    付属品ユーザーズガイド、HDMIケーブル(1.5m)、USB-Dケーブル(PD対応1m)、電源ケーブル(1.8m)、スタンド支柱、スタンド台座仕様●USB PowerDelivery:USB Type-C 最大65W (5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)●パワーマネジメント規格/プラグ&プレイ:VESA DPM互換/VESA DDC2B●応答速度/オーバードライブ:14ms/5ms●最大表示解像度:1920×1080●視野角度/コントラスト比/輝度:水平178°垂直178°/1500:1/250cd/m2●電源/消費電力:電源内蔵AC100V50/60Hz1.6A/最大110W、通常18W、スリープ0.5W以下その他カラー調節、プリセットモード、ブルーライト削減、フリッカー削減、セキュリティロックスロット質量(kg)スタンド含む:4.4±0.3、パネルのみ:3.9±0.3出力3.5mmステレオミニジャック表面処理ノングレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド含む:540×210×407、パネルのみ:540×48×328入力HDMI(Ver.1.4/HDCP対応)、DisplayPort(Ver.1.2/HDCP対応)、USBType-C(DisplayPortAlt.Mode)コントラスト比1500:1最大解像度1920×1080保証期間5年(ただし使用時間は30000時間以内に限る)入力端子D-Sub(mini15ピン)×1、HDMI×1、DVI-D×1、DisplayPort×1VESAマウント(mm)100ピッチ対応スピーカーステレオ3W+3Wアスペクト比16:9パネル白色LEDバックライト、最大表示色:1677万色、細大表示面積(mm):W527.04×H296.46、画素ピッチ(mm):0.2745×0.2745モニターサイズ23.8型パネル駆動方式ADS
  • 120Hz ADS方式パネル採用 USB Type-C搭載 21.5型 フルHD液晶ディスプレイ プリンストン

    120Hz ADS方式パネル採用 USB Type-C搭載 21.5型 フルHD液晶ディスプレイ

    プリンストン
    25,980税込28,578
    1台
    5日以内出荷
    見る位置や角度による色やコントラストの変化が少なく、どこから見ても鮮明で美しい画像を映し出すADSパネル採用の液晶モニター。HDMI、USBType-C、Displayportを備え、様々な機器との接続が容易です。普段使いしやすいサイズと、ブルーライトカット・フリッカーレスといった目に優しい仕様で、作業による疲労を軽減します。
    付属品ユーザーズガイド、HDMIケーブル(1m)、Type-Cケーブル(1.5m)、電源ケーブル(1.8m)、スタンド支柱、スタンド台座仕様●USB PowerDelivery:USB Type-C 最大65W (5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)●パワーマネジメント規格/プラグ&プレイ:VESA DPM互換/VESA DDC2B●応答速度/オーバードライブ:14ms/5ms●最大表示解像度:1920×1080●最大表示面積(mm)/画素ピッチ(mm):(W)478.656 x (H)260.28/0.2493×0.241●視野角度/コントラスト比/輝度:水平178°垂直178°/1000:1/250cd/m2●電源/消費電力:電源内蔵AC100V50/60Hz/最大90W、通常16W、スリープ0.5W以下その他カラー調節、プリセットモード、ブルーライト削減、フリッカー削減、セキュリティロックスロット質量(kg)スタンド含む:3.3±0.3、パネルのみ:2.9±0.3出力3.5mmステレオミニジャック表面処理ノングレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド含む:494×210×384、パネルのみ:494×46×293入力HDMI(Ver.1.4/HDCP対応)、DisplayPort(Ver.1.2/HDCP対応)、USBType-C(DisplayPortAlt.Mode)コントラスト比1000:1最大解像度1920×1080保証期間5年(ただし使用時間は30000時間以内に限る)入力端子HDMI×1、DisplayPort×1、USBType-c×1VESAマウント(mm)100ピッチ対応スピーカーステレオ2W+2Wアスペクト比16:9パネル21.5型ワイド、ADS、ノングレア、白色LEDバックライト、アスペクト比:16:9、最大表示色:1677万色モニターサイズ21.5型パネル駆動方式ADS
  • CP1200 1200VA/780W 正弦波 ラインインタラクティブ サイバーパワー

    CP1200 1200VA/780W 正弦波 ラインインタラクティブ

    サイバーパワー
    48,980税込53,878
    1台
    6日以内出荷
    CyberPower CP1200PFCLCD JP 一般的なActive Power Factor Correction(PFC)電源を使用する中型からハイエンドのコンピュータシステム、サーバをはじめ、ネットワーク機器等を保護します。 運転効率を向上させ、エネルギー消費を最小限に抑えることが出来るGreenPower UPSTMテクノロジーを使用して設計されているため、従来のUPSシステムに比べて大幅なエネルギーコスト削減を実現できます。 本機種は、供給電力の電圧を安定させるために自動電圧調整 (AVR) 機能を装備しています。又、通信機器をサージ/スパイクから保護するためのデータライン保護と、1Gbps のデータ転送速度を両立しています。角度調節可能なカラー LCD パネルにより、電源とバッテリの情報を一目で確認出来ます。UPS管理ソフトウェアPowerPanelを使用することにより、ユーザーはリアルタイムの監視と構成を実行出来ます。 ラインインタラクティブ方式のUPS給電方式、アクティブPFC互換、自動電圧調整(AVR)、LEDステータスインジケーター、PowerPanel管理ソフト、USB充電ポート、タワー型の筐体、省エネルギー技術、正弦波出力、カラー液晶パネル、SNMP / HTTPリモート管理機能(オプション)、サージおよびスパイク保護、高速イーサネットデータ伝送
    仕様単相、タワー型、UPS 給電方式:ラインインタラクティブ、省エネルギー技術:GreenPower UPSTM バイパス技術、アクティブPFC互換性:対応セット内容CP1200PFCLCDJP UPS、USBケーブル、ユーザーマニュアル、機能セットアップガイド質量(kg)11.3出力容量(VA):1200、容量(W):780、バッテリ動作時の波形:正弦波、バッテリ動作時の電圧 ( Vac ) :100 ± 5%、バッテリ動作時の周波数 ( Hz ):50 ± 1% / 60 ± 1%、自動電圧調整(AVR):シングルブースト、過負荷保護:内部電流制限/サーキットブレーカー、出力口数:12、出力形状:NEMA 5-15R × 12、バッテリ及びサージ保護出力口数:6、アウトレット - サージのみ保護:6、アウトレット - 広間隔:2、平均的な転送時間 ( ms ) :10、USB充電ポート:USB-A × 1 / USB-C × 1、USB充電総出力 ( W ) :30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×280×355入力公称入力電圧 ( Vac ) :100、入力電圧範囲 ( Vac ) :78 ~ 127、入力周波数 ( Hz ) :50 ± 3 / 60 ± 3、入力周波数検出:自動認識、入力コネクタータイプ:NEMA 5-15P、プラグ形式:直角、45°で右にオフセット、電源コード長さ(メートル):1.5機能サージサプレッション ( ジュール ) :1245、EMI/RFIフィルター:対応、ネットワーク保護RJ45:イン×1 / アウト×1、LCDパネル:対応、液晶の種類:カラーLCD、傾斜可能なLCDパネル:22°、LCD情報表示:操作タイプ/電源ステータス/バッテリステータス/負荷ステータス/障害と警告/イベントとログ、LCD設定と制御:アラーム設定/入力と出力/イベントとログ、LEDインジケーター:電源オン、HID準拠USBポート:1、シリアルポート:ドライ接点、音響アラーム:バッテリモード/バッテリ残量低下/過負荷/過充電/UPS障害、管理ケーブル ( pcs ) :USBケーブル×1、イーサネットのデータ転送速度:最大1Gbps、電源管理ソフト:PowerPanelビジネス(推奨)、SNMP / HTTPリモート監視:対応 - オプションのRMCARD205が必要バッテリー半負荷でのランタイム ( 分 ) :11、全負荷でのランタイム ( 分 ) :3、平均的な充電時間 ( 時間 ) :8、バッテリ動作での起動:対応、ユーザー交換可能:対応、バッテリタイプ:密閉型鉛蓄電池、交換用バッテリパック:RBP0142、交換用バッテリパック数量 ( pcs ) :1動作環境動作温度(℃):0 ~ 40、動作相対湿度(無結露時) ( % ) :0 ~ 95、動作高度 ( メートル ) :0~3000保存環境保存温度(℃):-15 ~ 45、保存相対湿度(結露なきこと) ( % ) :0 ~ 95、保存高度 ( メートル ) :0~15000環境オンライン熱分散 ( BTU/時 ) :52各種認証UL, VCCI材質(キャビネット)プラスチック
  • UE410シリーズ 入力 / 出力モジュール UE410用 DINレール プラグイン SICK

    UE410シリーズ 入力 / 出力モジュール UE410用 DINレール プラグイン

    SICK
    72,980税込80,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ:UE410●タイプ:入力 / 出力モジュール●併用可能製品:UE410●電源電圧:24 V dc●入力数:5●出力数:3●取付けスタイル:DINレール●ターミナルタイプ:プラグイン●UE410-MM3 Muting Main Unit and UE410-XM3 Muting Extension. Functions include muting and override, concurrence monitoring, monitoring total muting time, sensor gap monitoring, end of muting by ESPE. Applications: Opto-electronic protective devices and non-contact safety switches. 2 or 4 muting sensors 1 reset/restart input and external device monitoring Activation and time adjustable 0.33 to 60 min Type of output safety capable outputs: PNP semiconductors, short-circuit protected, cross-circuit monitored Maximum output current: 2A Maximum response time: 13 ms Maximum switch on time: 10 s Maximum power consumption: 3 W Category 4 (EN ISO 13849), SIL3 (IEC 61508), SILCL3 (IEC 62061), PL e (EN ISO 13849)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Sick セーフティリレー, UE410シリーズ SICK

    Sick セーフティリレー, UE410シリーズ

    SICK
    76,980税込84,678
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • XP Power スイッチング電源 28V dc 43A 1kW SHP1000PS28 XP POWER

    XP Power スイッチング電源 28V dc 43A 1kW SHP1000PS28

    XP POWER
    94,980税込104,478
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)242.64幅(mm)149.8質量(kg)2.1奥行(mm)61定格電力(W)1k出力電圧(V)28dc入力電圧(V)85→264ac出力電流(A)43効率85%RoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power AC / DC 電源XP Power SHP シリーズ 1200 W シングル出力 AC-DC 電源>は、定格出力電流が 43 A @ 28 V dc ( 180 V の場合)です。この製品は、 85 → 264 V ac のユニバーサル入力供給電圧定格に対応しています。この電源は、ノイズを低減するためにファン速度を可変します。特長と利点AC OK アクティブ電流共有 コンパクト 85 % の高効率 動作温度範囲: -40 → 70 ° C リモートオン / オフ 頑丈な構造 ノイズ軽減のための可変速ファン認定CSA 22.2 No. 60950-1 です EN55022 クラス A 放射性 EN55022 クラス B 伝導 EN60950-1 EN61000-3-2 クラス A 、 650 W :負荷のクラス C10 % EN61000-3-3 EN61000-4-11 、 30 % 10 ms 、 60 % 100 ms 、 100 % 5000 ms 、パフォーマンス基準 A 、 B 、 B EN61000-4-2 、レベル 3 コンタクト、レベル 3 エア、パフォーマンス基準 A EN61000-4-3 、レベル 3 Perf 基準 A EN61000-4-4 、レベル 3 パフォーマンス基準 A EN61000-4-5 、インストールクラス 3 、パフォーマンス基準 A EN61000-4-6 、レベル 3 、パフォーマンス基準 A IEC60950-1 CB レポート SEMI F47 UL60950-1パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数1
  • XP Power スイッチング電源 28V dc 23A 655W SHP650PS28-EF XP POWER

    XP Power スイッチング電源 28V dc 23A 655W SHP650PS28-EF

    XP POWER
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)233.2幅(mm)101.6質量(kg)1.3奥行(mm)63.5定格電力(W)655出力電圧(V)28dc入力電圧(V)80→264ac出力電流(A)23効率85%RoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power AC / DC 電源XP Power SHP シリーズ 655W シングル出力 AC-DC 電源は、定格出力電流が 23 A @ 28 V dc です。この製品は、 85 → 264 V ac のユニバーサル入力供給電圧定格に対応しています。この電源は、ノイズを低減するためにファン速度を可変します。特長と利点AC OK アクティブ電流共有 コンパクト 85 % の高効率 動作温度範囲: -40 → 70 ° C リモートオン / オフ 頑丈な構造 ノイズ軽減のための可変速ファン認定CSA 22.2 No. 60950-1 です EN55022 クラス A 放射性 EN55022 クラス B 伝導 EN60950-1 EN61000-3-2 クラス A 、 650 W :負荷のクラス C10 % EN61000-3-3 EN61000-4-11 、 30 % 10 ms 、 60 % 100 ms 、 100 % 5000 ms 、パフォーマンス基準 A 、 B 、 B EN61000-4-2 、レベル 3 コンタクト、レベル 3 エア、パフォーマンス基準 A EN61000-4-3 、レベル 3 Perf 基準 A EN61000-4-4 、レベル 3 パフォーマンス基準 A EN61000-4-5 、インストールクラス 3 、パフォーマンス基準 A EN61000-4-6 、レベル 3 、パフォーマンス基準 A IEC60950-1 CB レポート SEMI F47 UL60950-1パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数1
  • キャブレタパッキン BIGM(丸山製作所)

    キャブレタパッキン

    BIGM(丸山製作所)
    459税込505
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    部品名称キヤブレタパツキン図解NoMBW35GP-K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.11、KP-500 エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ部品 キャブレタパッキン_No.26、MFH-G350-1(W) エンジン 気化器、エアクリーナ部品_No.2、MS330EW-2K -A キャブレタ,エアクリーナ部品_No.29、MS330EA-K-A エンジン(キャブレタ エアクリーナ)部品_No.29、MP4020E-K エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ部品 キャブレタパッキン_No.24、MSW1511-K-1 気化器,エアクリーナ,マフラ,フロントカバー,付属品部品_No.1、KP-800 エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ部品 キャブレタパッキン_No.32、MGC-E300 ハリマーク,フゾクヒン部品_No.48、MSA513R3-K-A エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.32、MP5020E-Kエアクリーナ,キャブレタ.ガバナ部品キャブレタパッキン_No.26、MSA413R3-K-A(8.5) エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.32、MFH-G350(W) エンジン 気化器など
  • リング BIGM(丸山製作所)

    リング

    BIGM(丸山製作所)
    1,598税込1,758
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMGC602 キャブレタ,エアクリーナ,フゾクヒン部品_No.17、MS410ESR-2K 1994ネン キャブレタ部品_No.61、MSA413R3-K-A エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.17、MSV313B-K-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.16、MS513R3S-Kアワジ エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.17、SD31EA キャブレータ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.64、MFH-G350-1(W) エンジン 気化器、エアクリーナ部品_No.19、MS313EA-2K-A キャブレタ エアークリーナ部品_No.16、MSV613R2-K-A(13X130M) キャブレタ、エアクリーナ部品_No.30、FHD-6-M キャブレタ部品_No.24、SD31ED-3 キャブレータ エアークリーナ ガバナ部品_No.64、MS450EC-3K キャブレータ エアークリーナ ガバナ部品_No.63、FHD-6-3M キャブレタ分解部品_No.240、MGC-E300 ハリマーク,フゾクヒン部品_No.44など
  • ストレーナ BIGM(丸山製作所)

    ストレーナ

    BIGM(丸山製作所)
    2,498税込2,748
    1個
    8日以内出荷
    規格レモンイエロー図解NoMS5900D-20 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.6、MS5301D-20 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.6、MS5310D-20 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.6、MS5901D-25 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.6、MS7300H-20 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.6、MS3910D-15 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.6、MS043 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.7、MS039D-15 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.6、MSB2200TR-50 フレーム、薬剤タンク部品_No.40、GKS21P 薬剤タンク,背負バンド,背当て部品_No.2、MS037D-15 -A 薬剤タンク,背負バンド,背当て部品_No.2、MS039D-20JA 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.6、MS5910D-25 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.6、MS920W-20 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.6、MS037 薬剤タンク,背負バンド,背当て部品_No.2、GKS20 薬剤タンク,背負バンド,背当て部品_No.2など
  • コードクランプ BIGM(丸山製作所)

    コードクランプ

    BIGM(丸山製作所)
    239税込263
    1個
    8日以内出荷
    部品名称コードクランプ図解NoMGC702 リコイルスタータ,プラグ部品_No.10、MS330CNA-K-1 エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.11、MSV313B-K-2-A エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.11、MS413CA2-K-A エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.12、MS513EA-2K-A リコイルスタータ プラグ部品_No.12、MFH-G350(W) エンジン ファンカバー、燃料フィルタ、燃料タンク部品_No.10、MS413EA-2K-A リコイルスタータ プラグ部品_No.12、MGC702RD ファンカバー,リコイルスタータ部品_No.10、GKSL3301-K エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.11、MSW1511-K-1 燃料関係,リコイルスタータ,フライホイール,点火装置部品_No.10、MSA413R3-K-A(8.5) エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.10、SDW1109 -A 燃料関係,リコイルスタータ,フライホイール,点火装置部品_No.11など
  • バルブ(エキゾースト) BIGM(丸山製作所)

    バルブ(エキゾースト)

    BIGM(丸山製作所)
    2,398税込2,638
    1個
    8日以内出荷
    部品名称バルブ(エキゾースト)図解NoMSA413R3-K-A(8.5) エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.20、MSV413B-K-A(8.5) エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.20、MFH-G350(W) エンジン シリンダブロック、バルブ、ロッカアーム部品_No.20、MS413EW-2K -A クランクケース,シリンダブロック部品_No.20、MFH-G350 エンジン シリンダブロック、バルブ、ロッカアーム部品_No.20、MS413CA2-K-A エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.20、MSV413R1TB-K-1 エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.19、MGC702D クランクケース,シリンダブロック部品_No.23、MS513EA-2K-A クランクケース シリンダブロック部品_No.20、MFH-G350-1(W) エンジン シリンダブロック、バルブ、ロッカアーム部品_No.20、MS413EA-2K-A クランクケース シリンダブロック部品_No.20、MRS40H-150 クランクケースなど
  • コンロツドボルト BIGM(丸山製作所)

    コンロツドボルト

    BIGM(丸山製作所)
    159税込175
    1個
    8日以内出荷
    部品名称コンロツドボルト図解NoMS513EA-2K-A クランクシャフト ピストン カムシャフト部品_No.19、MFH-G350(W) エンジン カム軸、ピストン、クランク軸部品_No.19、MS413EA-2K-A クランクシャフト ピストン カムシャフト部品_No.19、MS330CNA-K-1 エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.23、MSV313B-K-1 エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.23、MSL330-K -A エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.23、MS313EA-2K-A クランクシャフト ピストン カムシャフト部品_No.23、MSA513R3-K-A エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.19、MFH-G350 エンジン カム軸、ピストン、クランク軸部品_No.19、MFH-G350-1(W) エンジン カム軸、ピストン、クランク軸部品_No.19、MSV413B-K-A(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.19など
  • ヒラザガネ M12 BIGM(丸山製作所)

    ヒラザガネ M12

    BIGM(丸山製作所)
    119税込131
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    部品名称ヒラザガネ M12図解NoMGC702RD 燃料タンク,マフラ部品_No.14、MSV613R2-K-A フューエルタンク、マフラ部品_No.19、BSW-210-K エンジン キャブレター、エアクリーナ部品_No.41、MS330EA-K-A エンジン(キャブレタ エアクリーナ)部品_No.59、MGC702 フューエルタンク,マフラ部品_No.14、MS513R3S-Kアワジ エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.42、MSA413R3-K-A エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.42、MS334CNA-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.41、MS513EA-2K-A キャブレタ エアクリーナ部品_No.41、MFH-G350(W) エンジン ファンカバー、燃料フィルタ、燃料タンク部品_No.22、MS313EA-2K-A キャブレタ エアークリーナ部品_No.59、MGC702D フューエルタンク,マフラ部品_No.14、MSA413R3-K-A(8.5) エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.42、MS313CA2-K-A エンジン キャブレタなど
  • クランクケースカバー アッシ BIGM(丸山製作所)

    クランクケースカバー アッシ

    BIGM(丸山製作所)
    11,980税込13,178
    1個
    8日以内出荷
    部品名称クランクケースカバー アツシ図解NoMSA413R3-K-A エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.10、MSA513R3-K-A エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.10、BSW-210-K エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.2、MFH-G350-1 エンジン シリンダブロック、バルブ、ロッカアーム部品_No.10、MSV413R2-K エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.2、MSV413B-K-1 エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.2、MSV413B-K-A(8.5) エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.2、MS513EA-2K-A クランクケース シリンダブロック部品_No.2、MFH-G350(W) エンジン シリンダブロック、バルブ、ロッカアーム部品_No.10、MFH-G350-1(W) エンジン シリンダブロック、バルブ、ロッカアーム部品_No.10、MSV413R1TB-K-1 エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.2、MS413EW-2K -A クランクケース,シリンダブロック部品_No.2、MS413EA-2K-A クランクケース シリンダブロック部品_No.2、MHL352 クランクケース、シリンダブロック部品_No.2、MS513R3S-Kアワジ エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.10、MSV413B-K-2-A エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.2、MS334CNA-K エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.2、MSV413R2-K-A(8.5) エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.2、MS413CA2-K-A エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.2、MFH-G350 エンジン シリンダブロック、バルブ、ロッカアーム部品_No.10、MSA413R3-K-A(8.5) エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.10、MSV413R2-K-2-A エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.2、MRS40H-150 クランクケース、シリンダブロック部品_No.10
  • ピストン BIGM(丸山製作所)

    ピストン

    BIGM(丸山製作所)
    7,198税込7,918
    1個
    8日以内出荷
    備考STD部品名称ピストン図解NoMSA513R3-K-A エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.14、MS334CNA-K エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.14、MSA413R3-K-A(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.14、MS413EW-2K -A エンジン(GM132LN-14B)クランクシャフト,ピストン,カムシャフト部品_No.14、MSV413B-K-2-A エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.14、MS513EA-2K-A クランクシャフト ピストン カムシャフト部品_No.14、MS413EA-2K-A クランクシャフト ピストン カムシャフト部品_No.14、MFH-G350-1(W) エンジン カム軸、ピストン、クランク軸部品_No.14、MFH-G350-1 エンジン カム軸、ピストン、クランク軸部品_No.14、MHL352 クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.14、MRS40H-150 エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.14、BSW-210-K エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.14、MSV413R2-K-2-A エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.14、MSA413R3-K-A エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.14、MSV413R2-K-A(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.14、MS413CA2-K-A エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.14、MSV413R2-K エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.14、MSV413B-K-A(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.14、MFH-G350 エンジン カム軸、ピストン、クランク軸部品_No.14、MFH-G350(W) エンジン カム軸、ピストン、クランク軸部品_No.14
  • オイルシール BIGM(丸山製作所)

    オイルシール

    BIGM(丸山製作所)
    419税込461
    1個
    8日以内出荷
    部品名称オイルシール図解NoBSW-210-K エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.38、MS330EA-K-A エンジン(クランクシャフト ピストン カムシャフト)部品_No.41、MFH-G350 ガバナ、速度調整板部品_No.11、MFH-G350-1 エンジン ガバナ、速度調整板部品_No.11、MGC702D クランクシャフト,ピストン,カムシャフト部品_No.40、MSW1511-K-1 カム軸,ピストン,クランク軸,ガバナ,速度調整板部品_No.37、MSV313B-K-2-A エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.41、MS313EA-2K-A クランクシャフト ピストン カムシャフト部品_No.41、MS413CA2-K-A エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.38、MFH-G350(W) エンジン ガバナ、速度調整板部品_No.11、MSA513R3-K-A エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.38、MFH-G350-1(W) エンジン ガバナ、速度調整板部品_No.11など
  • コネクテイングロツドASSY BIGM(丸山製作所)

    コネクテイングロツドASSY

    BIGM(丸山製作所)
    3,198税込3,518
    1個
    8日以内出荷
    備考19フクムSTD部品名称コネクテイングロツドASSY図解NoMSV413R1TB-K-1 エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.19、MSA513R3-K-A エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.18、MS413EW-2K -A エンジン(GM132LN-14B)クランクシャフト,ピストン,カムシャフト部品_No.18、MFH-G350(W) エンジン カム軸、ピストン、クランク軸部品_No.18、MS413EA-2K-A クランクシャフト ピストン カムシャフト部品_No.18、MRS40H-150 エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.18、MHL352 クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.18、MSA413R3-K-A(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.18、MFH-G350 エンジン カム軸、ピストン、クランク軸部品_No.18、MSV413R2-K-A(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.18、MSV413R2-K エンジン クランクシャフト、ピストンなど
  • ボデー,コンプ(エアクリーナ) BIGM(丸山製作所)

    ボデー,コンプ(エアクリーナ)

    BIGM(丸山製作所)
    2,898税込3,188
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ボデー,コンプ(エアクリーナ)図解NoMS330CNA-K-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.62、MS330EA-K-A エンジン(キャブレタ エアクリーナ)部品_No.64、MSA413R3-K-A(8.5) エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.68、MS513R3S-Kアワジ エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.68、MRS40H-150 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.64、MFH-G350-1(W) エンジン 気化器、エアクリーナ部品_No.36、MSV413B-K-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.66、MS313CA2-K-A エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.64、MS313EA-2K-A リコイルスタータ プラグ部品_No.64、MHL352 キャブレタ、エアクリーナ部品_No.44、MFH-G350(W) エンジン 気化器、エアクリーナ部品_No.36、MFH-G350-1 エンジン 気化器、エアクリーナ部品_No.36、MS413EA-2K-A キャブレタ エアークリーナ部品_No.66など
  • 6カクアナツキボタンボルトWSW BIGM(丸山製作所)

    6カクアナツキボタンボルトWSW

    BIGM(丸山製作所)
    529税込582
    1個
    8日以内出荷
    規格M5X60WSW ※~2018年9月図解NoMS043D-20 -A エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.41、MS059-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.46、MS5301D-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.46、MBS261E エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.26、MS5300D-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.46、MS037D-15 -A エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.41、GS20M エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品 6カクアナツキボタンボルトWSW_No.30、MB328U-DX エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.51A、MS059D-20 -A エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.46、MBS261ES-PL2 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.26、MS920W-20 エンジン(キャブレタ,燃料タンク)部品_No.29、MS5901D-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.48など
  • フユーエルチユーブ BIGM(丸山製作所)

    フユーエルチユーブ

    BIGM(丸山製作所)
    229税込252
    1個
    8日以内出荷
    備考Φ6XΦ10X250L部品名称フユーエルチユーブ図解NoMSW1511-K-1 燃料関係,リコイルスタータ,フライホイール,点火装置部品_No.16、MHL352 ガバナ、フューエルタンク部品_No.15、MS413EW-2K -A キャブレタ,エアクリーナ部品_No.33、MRS40H-150 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.1、MSV413R2-K-2-A エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.33、MS513R3S-Kアワジ エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.34、MS413EA-2K-A キャブレタ エアークリーナ部品_No.33、MS334CNA-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.33、MSV413B-K-2-A エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.33、MFH-G350-1 エンジン ファンカバー、燃料フィルタ、燃料タンク部品_No.14、MFH-G350 エンジン ファンカバー、燃料フィルタ、燃料タンク部品_No.14、MSW1511-K -A 燃料関係,リコイルスタータ,フライホイール,点火装置部品_No.16、MFH-G350-1(W) エンジン ファンカバー、燃料フィルタ、燃料タンク部品_No.14、MS413CA2-K-A エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.33、MSV413R2-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.33、MSA413R3-K-A エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.34、MS513EA-2K-A キャブレタ エアクリーナ部品_No.33、BSW-210-K エンジン キャブレター、エアクリーナ部品_No.33、MFH-G350(W) エンジン ファンカバー、燃料フィルタ、燃料タンク部品_No.14、MSV413B-K-A(8.5) エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.33、MSV413R2-K-A(8.5) エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.33、MSA513R3-K-A エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.34、MSA413R3-K-A(8.5) エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.34
  • バルブガイド BIGM(丸山製作所)

    バルブガイド

    BIGM(丸山製作所)
    379税込417
    1個
    8日以内出荷
    部品名称バルブガイド図解NoMSL330-K -A エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.5、MFH-G350(W) エンジン シリンダブロック、バルブ、ロッカアーム部品_No.5、MS413EW-2K -A クランクケース,シリンダブロック部品_No.13、MSV413R2-K エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.13、MS313CA2-K-A エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.5、MSV413R2-K-A(8.5) エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.13、MS313EA-2K-A クランクケース シリンダブロック部品_No.5、MHL352 クランクケース、シリンダブロック部品_No.13、MS513EA-2K-A クランクケース シリンダブロック部品_No.13、MSA413R3-K-A エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.5、GKSL3300-K エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.5、MSV413B-K-2-A エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.13など
  • ガスケット(マフラ) BIGM(丸山製作所)

    ガスケット(マフラ)

    BIGM(丸山製作所)
    489税込538
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ガスケット(マフラ)図解NoMS313EA-2K-A マフラ 付属品部品_No.2、MS413EA-2K-A マフラ 付属品部品_No.2、MRS40H-150 エンジン マフラ、フゾクヒン部品_No.2、MFH-G350-1(W) エンジン マフラ、付属品部品_No.2、MS334CNA-K エンジン マフラ、付属品部品_No.2、MS330EW-2K -A マフラ,フゾクヒン部品_No.2、MRS30-131 エンジン マフラ、フゾクヒン部品_No.3、GKSL3301-K エンジン マフラ、付属品部品_No.2、MSV413R2-K-A(8.5) エンジン マフラ、フゾクヒン部品_No.2、MSV413B-K-A(8.5) エンジン マフラ、フゾクヒン部品_No.2、MGC602 フューエルタンク,マフラ部品_No.45、MSA413R3-K-A エンジン マフラ、フゾクヒン部品_No.2、MSA513R3-K-A エンジン マフラ、フゾクヒン部品_No.2、MSL330-K -A エンジン マフラ、付属品部品_No.2、MGC702D フューエルタンク,マフラ部品_No.45など
  • Oリング BIGM(丸山製作所)

    Oリング

    BIGM(丸山製作所)
    255税込281
    1個
    8日以内出荷
    規格P34部品名称Oリング図解NoVSA120-11 動力噴霧器(2)部品_No.71、VSA100-11 1992ネン 分水器部品_No.18、VSM110-15 動力噴霧機(2)部品_No.109、VSM110-15K 動力噴霧機(2)部品_No.115、VSM110-15S 動力噴霧機(2)部品_No.115、BSA-3000C,BSA-3000C-W ギヤポンプ部品_No.9、MS2210 -A 調圧装置部品_No.22、BSD-5000L-1 分水器 調圧弁部品_No.48、VSM110-15-1 動力噴霧機(2)部品_No.115、BSD-5000L 分水器 調圧弁部品_No.48、VSM100-11 分水器部品_No.18
  • インテイクバルブガイド BIGM(丸山製作所)

    インテイクバルブガイド

    BIGM(丸山製作所)
    449税込494
    1個
    8日以内出荷
    部品名称インテイクバルブガイド図解NoMSA513R3-K-A エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.4、MFH-G350-1(W) エンジン シリンダブロック、バルブ、ロッカアーム部品_No.4、MS313EW-2K -A クランクケース,シリンダブロック部品_No.4、MS413EA-2K-A クランクケース シリンダブロック部品_No.12、MS313CA2-K-A エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.4、MSV313B-K-2-A エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.4、MSL330-K -A エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.4、MS513R3S-Kアワジ エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.4、MSA413R3-K-A エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.4、GKSL3301-K エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.4、MSV413B-K-1 エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.12、MRS40H-150 クランクケース、シリンダブロック部品_No.4など