こんなお得な商品も!

ケーブルタイ ふっ素樹脂製
モノタロウ
¥2,998~
税込¥3,298~
ふっ素樹脂製は通常の66ナイロン製と比較し、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐候性に優れています。
またガス発生が少なく、アウトガス対策にお使いいただけます。
製品色は青のため、その他グレードの結束バンドと容易に識別することが可能です。
材質ふっ素樹脂(ETFE)
色青
使用温度範囲(℃)-80~+170
難燃性UL94V-0
特性耐候、耐熱、難燃、耐薬品
紫外線が当たる場所、かつ110℃までの高温環境下でご使用いただける結束バンドです。耐摩耗性にも優れています。
色黒
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+110
難燃性UL94V-2
特性耐候、耐熱、難燃、耐紫外線
66ナイロンより高い耐熱特性を持ち、また耐油性にも優れています。66ナイロンでは物理的に使用できない分野での結束に最適です。
材質46ナイロン
色ベージュ
種類耐熱グレード
使用温度範囲(℃)-40~+130
難燃性UL94V-2
特性耐熱、難燃、耐油
耐熱性に加え、耐摩耗性にも優れたグレードです。連続使用温度範囲110℃までの環境下でご使用いただけます。
色薄緑※
材質66ナイロン
難燃性UL94V-2
特性耐熱、難燃
超耐熱結束バンドです。耐熱温度が180℃(連続使用可能12時間)と高温の為、高温を発生する炉まわり、ヒーターまわりの場所におけるケーブル・配線の結束には有効です。
材質46ナイロン
色メロングリーン
使用温度範囲(℃)-40~150
特性耐熱
関連資料DK-EXHバンドカタログ.pdf(0.11MB) RoHS2証明書(DK-EXHバンド).pdf(0.12MB)
インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。
ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。
アイボリー色をお使いになりますと、白いビルの外壁や空調設備などの色になじみ、建物の美観を損ないません。
材質66ナイロン
色アイボリー
種類耐候・耐熱
使用温度(℃)-40~+110
UL規格-
MSタイのスタンダートタイをベースに、ビス止め用固定穴を設けた一体成型のタイです。
材質66ナイロン
難燃性UL94V-2
インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。
ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。
「ABシリーズ 耐候性カラータイ」は、白い外壁やエアコンホースの色に馴染みやすい、明るい色調の結束バンドです。
屋外の空調配管や電線用可とう管(PF管)の施工にご使用いただいても、美観を損ないません。
耐熱性に優れ、110℃までの環境下でご使用いただけます。
仕様耐候・耐熱グレード
材質66ナイロン
色グレー
種類耐候・耐熱
使用温度(℃)-40~+110
難燃性UL94V-2
適合工具EVO7SP、MK8、MK9、MK9RE-F
特性耐候、耐熱、難燃
関連キーワード