27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
特価
13,900 税込15,290
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)


一般用基本スイッチの機構をもとに可動・固定接点を2分割し、2組の同時接触接点をもたせたスイッチです。 可動接点側を共通(COM)としているため接続方法により直列または、並列の使い分けができます。 ツイン接点として使用すれば、微小負荷領域での開閉に高い信頼性が得られます。
タイプ高容量 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-25~80(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)25以下(初期値) 耐衝撃(耐久)最大1000m/s2 耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作 1ms以内) 電気的耐久性10万回以上 感電保護クラスClassⅠ PTI(トラッキング特性)175 突入電流(A)常時閉路:最大40、常時開路:最大20 接点仕様リベット 定格通電電流(A)10 衝撃(誤動作)(m/s2)最大300(形Z-10FY-Bの値)(誤動作 1ms以内) 衝撃(耐久)(m/s2)最大1000 許容操作頻度(回/min)機械的:240、電気的:20 材質(接点) 振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm(誤動作 1ms以内) 接点間隔(mm)1
1個
特価
999 税込1,099
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


電動アクチュエータ LEYG32M SMC CADデータあり
・ガイド付ロッドタイプ ・先端横荷重:5倍 ※ロッドタイプ、サイズ25, 100ストロークでの比較 ・すべり軸受、ボールブッシュ軸受に対応 モーメント荷重、ストッパ(すべり軸受)に対応。 ・押当て制御の切替可能 ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能
駆動方式転造ボールねじ 軸受種類(M) すべり軸受形
1個
219,800 税込241,780
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (372種類の商品があります)

電動アクチュエータ LEYG25M SMC CADデータあり
・ガイド付ロッドタイプ ・先端横荷重:5倍 ※ロッドタイプ、サイズ25, 100ストロークでの比較 ・すべり軸受、ボールブッシュ軸受に対応 モーメント荷重、ストッパ(すべり軸受)に対応。 ・押当て制御の切替可能 ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能
駆動方式転造ボールねじ
1個
179,800 税込197,780
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (458種類の商品があります)

ものさしくん CE1シリーズ CE1B32 SMC CADデータあり
1個
67,980 税込74,778
3日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

Seagate Exos 7E10エンタープライズ・ハードディスク・ドライブは、性能を犠牲にすることなく、最大10TBのデータを安全に保存します。安全、大容量、高性能なハードディスク・ドライブで、要求の高いエンタープライズ環境の大容量データに最適です。
高さ(mm)26.1(1.028インチ) 回転数(min-1[r.p.m])7200 保証期間限定保証:5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
32,980 税込36,278
7日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)Oリング
備考※~2006年10月 部品名称Oリング 関連資料展開図1(1.19MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(1.2MB) 展開図11(1.2MB) 展開図12(1.07MB) 展開図13(1.2MB) 展開図14(1.2MB) 展開図15(1.14MB) 展開図16(1.14MB) 展開図17(1.15MB) 展開図18(1.14MB) 展開図19(1.16MB) 展開図20(1.2MB) 展開図21(1.15MB) 展開図22(1.15MB) 展開図23(1.14MB) 展開図24(1.14MB) 展開図25(1.07MB) 展開図26(1.07MB) 展開図27(1.14MB) 展開図28(1.14MB) 展開図29(1.15MB) 展開図30(1.15MB) 展開図31(1.16MB) 展開図32(1.16MB) 展開図33(1.16MB) 展開図34(1.16MB) 展開図35(1.17MB) 展開図36(1.11MB) 展開図37(1.11MB) 展開図38(1.23MB) 展開図39(1.17MB) 展開図40(1.06MB) 展開図41(1.06MB) 展開図42(1.06MB) 展開図43(1.06MB) 展開図44(1.08MB) 展開図45(1.08MB) 展開図46(1.32MB) 展開図47(1.3MB) 展開図48(1.2MB) 展開図49(1.2MB) 展開図50(1.32MB) 図解NoMSA413R2T-K クランクケース、吸水弁部品_No.6、BSA-420JDES 動力噴霧機1 MS620S部品_No.5、MSV413B-K-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.6、MRS60-300BSLT クランクケース、キュウスイベン部品_No.6、MSA513R2TS-M-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.6、MSA413R3-K-A クランクケース、キュウスイベン部品_No.6、MSA413R2T-K-1 クランクケース、吸水弁部品_No.6、MS753DR4T2-K クランクケース、キュウスイベン部品_No.6、MS413EW-2K -A クランクケース,キュウスイベン部品_No.6、MS753DR6T2-K クランクケース、キュウスイベン部品_No.6、MS413EW-K クランクケース,キュウスイベン部品_No.6、MS513MC-A-50HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.6、MS653DR6T-Y クランクケース、キュウスイベン部品_No.6、MS613DR4T2-Y クランクケース、キュウスイベン部品_No.6など
1セット(5個)
479 税込527
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ナベコネジ(+) M5X15 WSW
規格M5X15(SMK) 関連資料展開図1(1.35MB) 展開図2(1.35MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(1.32MB) 展開図6(1.32MB) 展開図7(1.04MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(0.88MB) 展開図10(1.1MB) 展開図11(1.08MB) 展開図12(0.83MB) 展開図13(1.01MB) 展開図14(1.01MB) 展開図15(0.79MB) 展開図16(0.87MB) 展開図17(0.79MB) 展開図18(0.87MB) 展開図19(0.79MB) 展開図20(0.87MB) 展開図21(0.79MB) 展開図22(0.87MB) 展開図23(0.9MB) 展開図24(0.67MB) 展開図25(0.9MB) 展開図26(0.67MB) 展開図27(0.9MB) 図解NoMS90DC-300 7トウコウ デンソウ2020年2月~部品_No.19、細霧ノズルPセット KIT(69)細霧ノズル、細霧ノズルP、細霧ノズルS、オートタイマ部品_No.11、MDJ4001-13 タンク,セオイワク部品_No.11、GKD4001-23タンク,セオイワク部品ナベコネジ(+)M5X15WSW_No.11、MS90DC-200 8トウコウ デンソウ~2020年1月部品_No.17、MDJ4000G-23 タンク,セオイワク部品_No.11、MS90DC-200 8トウコウ デンソウ2020年2月~部品_No.19、MDJ3001-15 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.6、MS90DC-300 7トウコウ デンソウ~2020年1月部品_No.17、GKBL3500 ファンケース、背負枠、スロットルレバー部品_No.13、細霧ノズルBセット KIT(69)細霧ノズル、細霧ノズルP、細霧ノズルS、オートタイマ部品_No.5、細霧ノズルSセット KIT(69)細霧ノズル、細霧ノズルP、細霧ノズルS、オートタイマ部品_No.5、GD401 タンクなど
1セット(10個)
429 税込472
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)オイルシール
関連資料展開図1(1.27MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.25MB) 展開図5(1.25MB) 展開図6(1.1MB) 展開図7(1.09MB) 展開図8(1.09MB) 展開図9(1.16MB) 展開図10(1.16MB) 展開図11(1.29MB) 展開図12(1.29MB) 展開図13(1.32MB) 展開図14(1.32MB) 展開図15(1.14MB) 展開図16(1.14MB) 展開図17(1.28MB) 展開図18(1.29MB) 展開図19(1.23MB) 図解NoMS413CA2-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.7、MSV413R2-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.7、MSA513R3-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.7、MSV413B-M-1(8.5X130) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.7、MS413EA-3M シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.7、MFH-P300EK エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.7、MS513EA-3M シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.7、MSA413R3-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.7、MRS60-300-3 エンジン(GM182LN-123) シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.7、HNJ-6ML2 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.7、MRS60-300-3 エンジン(GM182LN-12D) シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.7、BP804 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品 オイルシール_No.7、MRS75-500 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.7、MFH-P300 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.7、MS413EW-3M(2004) シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.7、MSW1511-M-1 シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.6、MS334CNA-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.7、MSV413R2-M-A(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.7、MSA413R3-M(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.7、MSW1511-M シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.6
1個
349 税込384
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)フロートチャンバー
備考28,29フクム 部品名称フロートチヤンバ 関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.86MB) 展開図3(0.91MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(0.8MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(0.88MB) 展開図8(0.87MB) 展開図9(0.84MB) 展開図10(0.94MB) 展開図11(1.29MB) 展開図12(1.14MB) 展開図13(0.94MB) 展開図14(0.92MB) 展開図15(0.83MB) 展開図16(0.96MB) 展開図17(0.83MB) 展開図18(1MB) 展開図19(0.93MB) 展開図20(0.92MB) 展開図21(0.9MB) 展開図22(1.13MB) 展開図23(0.8MB) 展開図24(0.84MB) 展開図25(0.99MB) 展開図26(0.95MB) 展開図27(0.93MB) 展開図28(0.99MB) 展開図29(0.99MB) 展開図30(0.86MB) 展開図31(0.93MB) 展開図32(0.8MB) 展開図33(0.92MB) 展開図34(0.94MB) 展開図35(0.87MB) 展開図36(0.91MB) 展開図37(0.78MB) 展開図38(0.87MB) 展開図39(0.87MB) 展開図40(0.87MB) 展開図41(0.87MB) 展開図42(0.78MB) 展開図43(0.91MB) 展開図44(0.99MB) 展開図45(1.18MB) 展開図46(0.9MB) 展開図47(0.91MB) 展開図48(0.85MB) 展開図49(1.08MB) 展開図50(0.98MB) 図解NoMS410EW-3M-A エアクリーナ,キャブレタ部品_No.27、MSA415R4C(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.24、MS313EW-2M -A エンジン(GB130LN-128)エアクリーナ,キャブレタ部品_No.24、MSA513R3-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット、ガスケットセット部品_No.28、MS253EC-2M エアークリーナ キャブレータ ガバナ部品_No.55、LVE3502 エアクリーナ、キャブレタ部品_No.25、MSV413R2-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.28、MRS60-300BST エンジン(GM182LE-13A)2004年1月生産分からエアクリーナ、キャブレタ部品_No.26、MSA413R2T-M-1 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.27、MS410EA-M エアクリーナ キャブレータ コンパネ部品_No.34、MSV413B-M-1 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.28、MRS60-300-3 エンジン(GM182LN-123) エアクリーナなど
1個
3,144 税込3,458
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)カバー
関連資料展開図1(1.31MB) 展開図2(1.33MB) 展開図3(1.16MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(1.18MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(1.18MB) 展開図8(1.17MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(0.97MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(1.17MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(1.17MB) 展開図16(0.98MB) 展開図17(0.99MB) 展開図18(1.1MB) 展開図19(0.99MB) 展開図20(1.01MB) 展開図21(0.99MB) 展開図22(1.22MB) 展開図23(1.22MB) 展開図24(0.99MB) 展開図25(1.1MB) 展開図26(1.01MB) 展開図27(0.99MB) 展開図28(1.22MB) 展開図29(1.16MB) 展開図30(1.04MB) 展開図31(0.98MB) 展開図32(1.19MB) 展開図33(1.11MB) 展開図34(1.11MB) 展開図35(1.08MB) 展開図36(1.08MB) 展開図37(1.18MB) 展開図38(1.18MB) 展開図39(1.21MB) 展開図40(1.22MB) 展開図41(1.08MB) 展開図42(0.95MB) 展開図43(0.95MB) 展開図44(1.1MB) 展開図45(0.95MB) 展開図46(1.01MB) 展開図47(0.95MB) 展開図48(1.01MB) 展開図49(0.99MB) 展開図50(1.01MB) 図解NoMS413CAS-M エンジン コントロールパネル、ファンカバー、リコイルスタータ、カバー部品_No.29、BSW-210-M エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.29、MSA413R2T-M-1 エンジン(GM182LN-109) コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.29、MRS60-300-3 エンジン(GM182LN-12D) コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.29、MS334CNA-M エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.29、MP561EM-2H コントロールパネル,ファンカバー,リコイルスタータ,カバー部品 カバー_No.18、HNJ-6ML2 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.29、MRS60-300BST エンジン(GM182LE-130)コントロールパネル、カバー、リコイルスタータ部品_No.29、MS413CA2-M エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.29、MSV413B-M-1 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.29など
1個
169 税込186
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)スクリュ
関連資料展開図1(1.31MB) 展開図2(1.33MB) 展開図3(1.16MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(1.18MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(1.18MB) 展開図8(1.17MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(0.97MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(1.28MB) 展開図14(1.17MB) 展開図15(1.24MB) 展開図16(1.22MB) 展開図17(0.98MB) 展開図18(1.17MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(1.17MB) 展開図21(0.98MB) 展開図22(0.99MB) 展開図23(1.1MB) 展開図24(0.99MB) 展開図25(1.01MB) 展開図26(0.99MB) 展開図27(1.22MB) 展開図28(1.22MB) 展開図29(0.99MB) 展開図30(1.1MB) 展開図31(1.01MB) 展開図32(0.99MB) 展開図33(1.22MB) 展開図34(1.16MB) 展開図35(1.01MB) 展開図36(1.31MB) 展開図37(1.17MB) 展開図38(1.35MB) 展開図39(1.17MB) 展開図40(1.04MB) 展開図41(0.98MB) 展開図42(1.19MB) 展開図43(1.01MB) 展開図44(0.92MB) 展開図45(1.11MB) 展開図46(1.11MB) 展開図47(1.08MB) 展開図48(1.08MB) 展開図49(1.18MB) 展開図50(1.18MB) 図解NoMRS60-300BSLT エンジン(GM182LE-13A)2004年1月生産分からコントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.12、BSW-210-M エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.12、MSA413-M エンジン コントロールパネル、ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.12、MSA413R3-M(8.5) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.12、MS513EFR-M エンジン コントロールパネル、ファンカバー、コントロールパネル、部品_No.12、MSV413B-M-A(8.5) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.12、MS413R2TS-M-1 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.12、MFH-P300 エンジン コントロールパネル、、リコイルスタータ部品_No.12、MSA513R2T-M-1 エンジン(GM182LN-10K) コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.12、MRS75-500 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.12など
1セット(5個)
199 税込219
7日以内出荷

1個
92,980 税込102,278
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)





LEYG AC - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYG32MS3B) SMC CADデータあり
リード(mm)(B) 10 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W 精度(-) 基本形 サイズ(mm)32 軸受種類(M) すべり軸受形 モータ配置(-) 上側折返し
1個
229,800 税込252,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

LEYG AC - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYG25MS6B) SMC CADデータあり
リード(mm)(B) 6 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W 精度(-) 基本形 サイズ(mm)25 軸受種類(M) すべり軸受形 モータ配置(-) 上側折返し
1個
189,800 税込208,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

LEYG AC - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYG32MS7B) SMC CADデータあり
リード(mm)(B) 10 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W 精度(-) 基本形 サイズ(mm)32 軸受種類(M) すべり軸受形 モータ配置(-) 上側折返し
1個
249,800 税込274,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

LEYG AC - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYG32MS3A) SMC CADデータあり
リード(mm)(A) 20 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W 精度(-) 基本形 サイズ(mm)32 軸受種類(M) すべり軸受形 モータ配置(-) 上側折返し
1個
219,800 税込241,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25MS2B SMC CADデータあり
リード(mm)(B) 6 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W 精度(-) 基本形 サイズ(mm)25 軸受種類(M) すべり軸受形 モータ配置(-) 上側折返し
1個
179,800 税込197,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYHG32MS3B SMC CADデータあり
リード(mm)(B) 10 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W 精度(H) 高精度形 サイズ(mm)32 軸受種類(M) すべり軸受形 モータ配置(-) 上側折返し アクチュエータケーブル長さ(m)(5) 5
1個
229,800 税込252,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEYG AC - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYG25MS2B) SMC CADデータあり
リード(mm)(B) 6 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W 精度(-) 基本形 サイズ(mm)25 軸受種類(M) すべり軸受形 モータ配置(-) 上側折返し
1個
179,800 税込197,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)