カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • 自動車純正部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「ms-t35」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電磁開閉器箱付 三菱電機電磁開閉器箱付三菱電機
25,980税込28,578
1個
当日出荷
グローバル対応、補助接点はツイン接点を採用、端子カバー標準装備
仕様2素子付(サーマルリレー/過負荷・拘束保護)コイル定格電圧(V)AC200動作方式非可逆式補助接点2a2b
電磁開閉器 三菱電機電磁開閉器三菱電機
19,980税込21,978
1個
当日出荷
グローバル対応、補助接点はツイン接点を採用、端子カバー標準装備
仕様交流操作コイル定格電圧(V)AC200フレームT35動作方式非可逆式補助接点2a2b
(MS35)SCREW,QTR T ミツビシ(MS35)SCREW,QTR Tミツビシ
369税込406
1個
3日以内出荷
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
1,990税込2,189
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
3,190税込3,509特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
箱入り電磁開閉器 MS-Tシリーズ 三菱電機箱入り電磁開閉器 MS-Tシリーズ三菱電機
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
仕様●操作コイル入力:常時/10VA、投入瞬時/110VA長さ(mm)225幅(mm)135厚さ(mm)126質量(kg)1.9コイル定格電圧(V)AC200種類電磁開閉器取付方式ねじ形式交流操作形周波数(Hz)50/60規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN IEC60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102)消費電力(W)3.8接点構成(主接点)3a定格絶縁電圧(V)690動作方式非可逆式リセット方式(サーマルリレー)手動リセット式補助接点2a2b主回路電圧(V)200機械的耐久性1000万回電気的耐久性AC-3級:200万回、AC-4級:3万回、AC-1級:50万回定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3RoHS指令(10物質対応)対応適合サーマルリレー2素子付サーマルリレー付操作方式操作コイル標準仕様、押しボタン無し