カテゴリ

  • 農業機械(86)
  • 学童・教育用品(20)
  • 制御機器(13)
  • メカニカル部品(7)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 電気材料(5)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 安全用品(3)
  • 切削工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 溶接用品(2)
  • 測定用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ms12-16」の検索結果

関連キーワード
156件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストレートコネクタ 大和電業

    ストレートコネクタ

    大和電業
    539税込593
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 超硬スクエアエンドミル WXLコート 4刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WXL-LN-EMS OSG(オーエスジー)

    超硬スクエアエンドミル WXLコート 4刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WXL-LN-EMS

    OSG(オーエスジー)
    6,698税込7,368
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金(Carbide)刃数4表面処理WXLコーティングねじれ角(°)35外径許容差(mm)0~-0.015適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
  • メタルセーフアンカー ステンレス サンコーテクノ

    メタルセーフアンカー ステンレス

    サンコーテクノ
    36,980税込40,678
    1箱
    4日以内出荷
    米国航空機規格NAS3350の規格に準拠した試験において合格した、ゆるみ止め機能付きナット「U-NUT」を付属し、優れたゆるみ止め性能を発揮
    材質ステンレス製適合材コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルセーフアンカー ドブ サンコーテクノ

    メタルセーフアンカー ドブ

    サンコーテクノ
    9,998税込10,998
    1箱
    4日以内出荷
    米国航空機規格NAS3350の規格に準拠した試験において合格した、ゆるみ止め機能付きナット「U-NUT」を付属し、優れたゆるみ止め性能を発揮
    材質スチール製適合材コンクリート
  • ストレート内ネジコネクタ 大和電業

    ストレート内ネジコネクタ

    大和電業
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    材質本体:黄銅棒、黒心可鍛鋳鉄
  • EMSコレット NTツール

    EMSコレット

    NTツール
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    カテゴリーコレット
  • ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・セットスクリュータイプ) MS MS32C-12-16 アサ電子工業

    ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・セットスクリュータイプ) MS MS32C-12-16

    アサ電子工業
    3,198税込3,518
    1個
    8日以内出荷
    ・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
    L29F6D32シリーズMS-C穴径H(Φmm)ディスク:15.2常用トルク(N・m)3.8締付トルク(N・m)1.7穴径d1(Φmm)(H8)12材質(ディスク)カーボンFRPMM4穴径d2(Φmm)(H8)16
  • ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・セットスクリュータイプ) MS MS40C-12-16 アサ電子工業

    ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・セットスクリュータイプ) MS MS40C-12-16

    アサ電子工業
    3,998税込4,398
    1個
    8日以内出荷
    ・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
    L35F7.8D40シリーズMS-C穴径H(Φmm)ディスク:20.4常用トルク(N・m)6.8締付トルク(N・m)4穴径d1(Φmm)(H8)12材質(ディスク)カーボンFRPMM5穴径d2(Φmm)(H8)16
  • センサアクチュエータケーブル 24 AWG SACC-E-M12MS-5CON-M16/0.5 Pシリーズ フエニックス・コンタクト

    センサアクチュエータケーブル 24 AWG SACC-E-M12MS-5CON-M16/0.5 Pシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    品番 ; 802-5571 802-5571、; 802-5580 802-5580、; 802-5616 802-5616 は、PG9ねじタイプです。埋込型センサ / アクチュエータSpeedcon M12コネクタ、M16 / PG9ねじタイプ、リッツ線採用。PVCリッツ線採用のPhoenix Contact M12埋込型Speedconコネクタです。 Aコード
    仕様●CN1:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●長さ:500mm●取り付けタイプ:パネル取り付け●コネクタAのコンタクト数:5●AWGサイズ:24 AWG●コード番号:802-5436アズワン品番65-7448-27
  • ケーブルクランプ JAE(日本航空電子工業)

    ケーブルクランプ

    JAE(日本航空電子工業)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    用途プラグに取付け、結線後のケーブルを締め付ける固定用付属品です。材質/仕上(グランドナット、クランプサドル)アルミ合金/亜鉛メッキ、(ネジ)銅合金/亜鉛メッキ、(内歯ワッシャ)鋼/亜鉛メッキ、(ブッシング)合成ゴムコネクタ形状ケーブルクランプ絶縁抵抗(MΩ)5000適合コネクタN/MS3101B、N/MS3106B、N/MS3108B及びジャンクションシェル(CA2120)
  • 日本地図おつかい旅行すごろく アーテック[学校教材・教育玩具]

    日本地図おつかい旅行すごろく

    アーテック[学校教材・教育玩具](7件のレビュー)
    437税込481
    1個
    当日出荷
    日本全国をまわって名物を手に入れよう遊んで覚える日本地図すごろく。日本全国を旅しながら名物カードを集めるすごろくです。遊びながら都道府県の位置や特産品を自然に覚えられます。チケットを集めれば新幹線や飛行機で移動も可能。イベントカードで予想外の展開もあり、家族みんなで盛り上がれます。楽しみながら地理や名産、観光名所を学べます。2~4人用。材質:すごろくシート・カード台紙:紙、コマ:PS、サイコロ:MS。サイズ:すごろくシート:620×620mm、カード台紙:210×297mm、コマ:Φ16×30mm、サイコロ:12×12×12mm。セット内容:すごろくシート×1、カード台紙×2、コマ×4、サイコロ×1
    用途グループ活動・休み時間の室内遊び・コミュニケーション促進やワークショップに。セット内容ゲーム盤×1、コマ×4色、サイコロ×1、名物カード×47、イベントカード×15、ゴールチップ×1、飛行機チケット×4、新幹線チケット×4材質ゲーム盤・カードセット:紙、コマ:PS、サイコロ:MS寸法(mm)ゲーム盤:620×620、コマ:各Φ16×30、サイコロ:10×10×10適合年齢(歳)5
  • ディスク型カップリング MSタイプ アサ電子工業

    ディスク型カップリング MSタイプ

    アサ電子工業
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    小さなミスアライメントに強い万能タイプ 2種類のディスク材質であらゆる用途に対応 ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ
    種類ディスクタイプ材質(ディスク)ポリイミド
  • スイッチング電源(24V/200W) MEAN WELL

    スイッチング電源(24V/200W)

    MEAN WELL
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    AC入力はスイッチによって選択可能 300VACサージ入力に5秒間耐える 無負荷消費電力0.75W未満 小型かつ1Uの薄型 70℃までの高温動作 短絡・過負荷・過電圧に対する保護機能 空冷機能 最高使用高度5000メートル 5G振動テストに耐える 高効率、長寿命、高信頼性 電源オン確認用LEDインジケーター 100%全負荷バーン試験 3年保証
    定格出力電流(A)DC8.8入力電圧(V)定格交流入力電圧:90~132VAC、180~264VAC定格入力電流(A)4/115VAC、2.2/230VAC定格出力電力(W)211.2入力周波数(Hz)定格47~63出力電流範囲(A)0~8.8電圧変動入力電圧変動±0.5%出力電圧可変範囲(V)21.6~28.8(出力電圧許容差±1.0%)リップルノイズ(mVp-p)150定格出力電圧(DC V)24RoHS指令(10物質対応)対応電流変動出力電流変動±0.5%入力電源効率(%)89.5時間(ms)セットアップ時間:1300/230VAC、1300/115VAC at full load、立ち上がり時間:50/230VAC、50/115VAC at full load、ホールドアップ時間:16/230VAC、12/115VAC at full load
  • ドキドキおばけやしきすごろく アーテック[学校教材・教育玩具]

    ドキドキおばけやしきすごろく

    アーテック[学校教材・教育玩具](2件のレビュー)
    640税込704
    1個
    当日出荷
    勇気を出して恐ろしいおばけやしきを脱出できるかな?。おばけやしきから脱出を目指すすごろくです。追いかけてくる怪物や突然現れるさまようおばけなど、 世界中のおばけや怪物がたくさん登場イベントも盛りだくさんなので、大逆転の可能性も2~4人用。材質:すごろくシート、カード台紙:紙、コマ:PS、サイコロ:MS。サイズ:すごろくシート:620×620mm、カード台紙:210×297mm、コマ:Φ16×30mm、サイコロ:12×12×12mm。セット内容:すごろくシート×1、カード台紙×1、サイコロ×1、コマ×4
    用途グループ活動・休み時間の室内遊び・コミュニケーション促進やワークショップに。セット内容すごろくシート×1、型抜きカード台紙×1、サイコロ×1、コマ×4材質すごろくシート・トムソン抜きカード台紙:紙、コマ:PS、サイコロ:MS寸法(mm)すごろくシート:620×620、トムソン抜質量(g)102適合年齢(歳)5
  • Pgネジストレートコネクタ 大和電業

    Pgネジストレートコネクタ

    大和電業
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質本体:黄銅棒
  • 1年のぎょうじすごろく アーテック[学校教材・教育玩具]

    1年のぎょうじすごろく

    アーテック[学校教材・教育玩具](2件のレビュー)
    640税込704
    1個
    当日出荷
    楽しく遊びながら1年の行事が学べる。1年間の行事や季節を体験できるすごろくです。行事に応じたアイテムを手に入れて行事を成功させようイベントカードで大逆転も可能2~4人用。材質:すごろくシート、カード台紙:紙、コマ:PS、サイコロ:MS。サイズ:すごろくシート:620×620mm、カード台紙:210×297mm、コマ:Φ16×30mm、サイコロ:12×12×12mm。セット内容:すごろくシート×1、カード台紙×1、コマ×4、サイコロ×1
    用途グループ活動・休み時間の室内遊び・コミュニケーション促進やワークショップに。セット内容ゲーム盤×1、コマ×4色、サイコロ×1、イベントカード×9、思い出チップ×48材質ゲーム盤・カードセット:紙、コマ:PS、サイコロ:MS寸法(mm)ゲーム盤:620×620、コマ:各Φ16×30、サイコロ:10×10×10適合年齢(歳)5
  • わくわくどうぶつえんゲーム アーテック[学校教材・教育玩具]

    わくわくどうぶつえんゲーム

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    450税込495
    1個
    当日出荷
    コンパクトサイズのすごろく動物の写真やイラストがいっぱいの楽しいすごろく。持ち運びに便利なコンパクトサイズのすごろくです。ゴリラやキリンなどたくさんの動物が登場するすごろくです。イラストと写真つきで動物に詳しくなれます。シンプルなすごろくなので、初めてのすごろく遊びにおすすめです。2~4人用。対象年齢:4歳以上。材質:すごろくシート、カード台紙:紙、コマ:PS、サイコロ:MS。サイズ:すごろくシート:310×310mm、コマ:Φ16×30mm、サイコロ:12×12×12mm。セット内容:すごろくシート×1、サイコロ×1、コマ×4
    用途グループ活動・休み時間の室内遊び・コミュニケーション促進やワークショップに。仕様1個梱包形態:化粧箱セット内容すごろくシート×1、サイコロ×1、コマ×4材質紙、PS、MS寸法(mm)盤面サイズ310×310適合年齢(歳)3
  • Weidmuller インターフェイスリレーモジュール ワイドミュラー

    Weidmuller インターフェイスリレーモジュール

    ワイドミュラー
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

    ブレーキパッド(レジンパッド)

    Vesrah(16件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1セット
    4日以内出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • スーパーでおかいものすごろく アーテック[学校教材・教育玩具]

    スーパーでおかいものすごろく

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    800税込880
    1個
    3日以内出荷
    スーパーで食材を買って料理をつくろうスーパーがテーマのすごろく。お金を払って食材を入手し、料理を完成させるすごろくです。食材は3色食品群に基づいて色分けされており、食育にも最適です。お金を払って、商品とおつりをもらう練習もできます。梅花女子大学こども教育学科とアーテックとの産学連携によるコラボ商品です。2~4人用。材質:ゲーム盤、カード台紙:紙、コマ:PS、サイコロ:MS。サイズ:ゲーム盤:594×420mm、カード台紙:297×210mm、コマ:Φ16×30mm、サイコロ:12×12×12mm。セット内容:ゲーム盤×1、カード台紙×9、コマ×4、サイコロ×1
    用途グループ活動・休み時間の室内遊び・コミュニケーション促進やワークショップに。その他1個梱包形態:袋入りセット内容ゲーム盤×1、カード台紙×1、コマ×4、サイコロ×1材質寸法(mm)230×240×200適合年齢(歳)3
  • わくわく世界旅行すごろく アーテック[学校教材・教育玩具]

    わくわく世界旅行すごろく

    アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
    640税込704
    1セット
    3日以内出荷
    世界中を旅して名所や動物を発見しよう。世界中を旅することができるすごろくです。豆知識付のカードで世界の名所や動物を覚えることができます。イベントカードで旅につきもののトラブル発生?大逆転も2~4人用。材質:すごろくシート、カード台紙:紙、コマ:PS、サイコロ:MS。サイズ:すごろくシート:620×620mm、カード台紙:210×297mm、コマ:Φ16×30mm、サイコロ:12×12×12mm。セット内容:すごろくシート×1、カード台紙×2、サイコロ×1、コマ×4
    用途グループ活動・休み時間の室内遊び・コミュニケーション促進やワークショップに。セット内容すごろくシート:620×620mm、カードセット:210×297mm、コマ:Φ16×30mm、サイコロ:10×10×10mmすごろくシート×1、カードセット×2、サイコロ×1、コマ×4すごろくシート・カードセット:紙、コマ:PS、サイコロ:MSヘッダー付PP袋入適合年齢(歳)3
  • わくわくすいぞくかんすごろく アーテック[学校教材・教育玩具]

    わくわくすいぞくかんすごろく

    アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
    646税込711
    1セット
    3日以内出荷
    水族館の雰囲気を楽しみながら、水中の生き物のことを覚えられる。水族館が舞台のすごろくです。ラッコやチンアナゴなどたくさんの生き物が出てきます。生き物の説明付きなので、水族館の雰囲気を楽しみながら、水中の生き物のことを覚えることができます。2~4人用。材質:すごろくシート、カード台紙:紙、コマ:PS、サイコロ:MS。サイズ:すごろくシート:620×620mm、コマ:Φ16×30mm、サイコロ:12×12×12mm。セット内容:すごろくシート×1、サイコロ×1、コマ×4
    用途グループ活動・休み時間の室内遊び・コミュニケーション促進やワークショップに。セット内容すごろくシート:620×620mm、コマ:Φ16×30mm、サイコロ:10×10×10mmすごろくシート×1、サイコロ×1、コマ×4すごろくシート:紙、コマ:PS、サイコロ:MSヘッダー付PP袋入適合年齢(歳)3
  • 軸穴加工付MS40スプロケット 三興製作所[スプロケット]

    軸穴加工付MS40スプロケット

    三興製作所[スプロケット]
    949税込1,044
    1個
    翌々日出荷
    SANKOのMSシリーズは合理化、省力化を考えて、軸穴、キー溝、セットスクリュー加工済みスプロケットです。確かな品質と、安定した精度なので、購入後すぐ取付OK。公差は全てJIS規格内で加工されています。
    材質機械構造用炭素鋼、歯部:高周波焼入品RoHS指令(10物質対応)対応
  • わくわくどうぶつえんすごろく アーテック[学校教材・教育玩具]

    わくわくどうぶつえんすごろく

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    640税込704
    1個
    3日以内出荷
    かわいい動物たちがいっぱいの楽しいすごろく。ゴリラやキリンなどたくさんの動物が登場するすごろくです。イラストと写真つきで動物に詳しくなれます。シンプルなすごろくなので、初めてのすごろく遊びにおすすめです。材質:すごろくシート:紙、コマ:PS、サイコロ:MS。サイズ:すごろくシート:620×620mm、コマ:Φ16×30mm、サイコロ:12×12×12mm。セット内容:すごろくシート×1、サイコロ×1、コマ×4
    用途グループ活動・休み時間の室内遊び・コミュニケーション促進やワークショップに。セット内容すごろくシート×1、サイコロ×1、コマ×4材質ゲーム盤:紙、コマ:PS、サイコロ:MS寸法(mm)(ゲーム盤)620×620
  • スイッチング電源(12V/200W) MEAN WELL

    スイッチング電源(12V/200W)

    MEAN WELL
    7,298税込8,028
    1個
    3日以内出荷
    AC入力はスイッチによって選択可能 300VACサージ入力に5秒間耐える 無負荷消費電力0.75W未満 小型かつ1Uの薄型 70℃までの高温動作 短絡・過負荷・過電圧に対する保護機能 空冷機能 最高使用高度5000メートル 5G振動テストに耐える 高効率、長寿命、高信頼性 電源オン確認用LEDインジケーター 100%全負荷バーン試験 3年保証
    定格出力電流(A)DC17入力電圧(V)定格交流入力電圧:90~132VAC、180~264VAC定格入力電流(A)4/115VAC、2.2/230VAC定格出力電力(W)204入力周波数(Hz)定格47~63出力電流範囲(A)0~17電圧変動入力電圧変動±0.5%出力電圧可変範囲(V)10.2~13.8(出力電圧許容差±1.5%)リップルノイズ(mVp-p)150定格出力電圧(DC V)12RoHS指令(10物質対応)対応電流変動出力電流変動±1.0%入力電源効率(%)87.5時間(ms)セットアップ時間:1300/230VAC、1300/115VAC at full load、立ち上がり時間:50/230VAC、50/115VAC at full load、ホールドアップ時間:16/230VAC、12/115VAC at full load
  • 立体昔ばなし冒険すごろく アーテック[学校教材・教育玩具]

    立体昔ばなし冒険すごろく

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    439税込483
    1個
    3日以内出荷
    昔話の世界を楽しめる立体的なすごろく。昔話の世界を冒険できるすごろくです。5つの昔話ステージ(桃太郎、一寸法師、ウサギ(因幡の白兎・うさぎとかめ)、浦島太郎、一休さん)を組み合わせて遊べます。立体的な新感覚のすごろくです。梅花女子大学こども教育学科とアーテックとの産学連携によるコラボ商品です。2~4人用。材質:カード台紙:紙、コマ:PS、サイコロ:MS。サイズ:カード台紙:210×297mm、コマ:Φ16×30mm、サイコロ:12×12×12mm。セット内容:カード台紙×6、コマ×4、サイコロ×1
    用途グループ活動・休み時間の室内遊び・コミュニケーション促進やワークショップに。その他1個梱包形態:ヘッダー付き袋入りセット内容台紙×7、コマ×4、サイコロ×1材質紙、PS、MS寸法(mm)420×420×50適合年齢(歳)3
  • わくわく小学校すごろく アーテック[学校教材・教育玩具]

    わくわく小学校すごろく

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    640税込704
    1個
    3日以内出荷
    小学校の行事を題材にした楽しいすごろく。入学式や夏休みなど小学校の行事を題材にしたすごろくです。たくさんのイベントで大逆転も可能 梅花女子大学こども教育学科とアーテックとの産学連携によるコラボ商品です。2~4人用。材質:すごろくシート・カード台紙:紙、コマ:PS、サイコロ:MS。サイズ:すごろくシート:620×620mm、カード台紙:210×297mm、サイコロ:12×12×12mm、コマ:Φ16×30mm。セット内容:すごろくシート×1、カード台紙×1、コマ×4、サイコロ×1
    用途グループ活動・休み時間の室内遊び・コミュニケーション促進やワークショップに。セット内容イベントカード9枚入・得点チップ46枚入材質寸法(cm)32×22×2包装形態PP袋適合年齢(歳)5
  • 軸穴加工付MS50スプロケット 三興製作所[スプロケット]

    軸穴加工付MS50スプロケット

    三興製作所[スプロケット]
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    SANKOのMSシリーズは合理化、省力化を考えて、軸穴、キー溝、セットスクリュー加工済みスプロケットです。確かな品質と、安定した精度なので、購入後すぐ取付OK。公差は全てJIS規格内で加工されています。
    材質機械構造用炭素鋼、歯部:高周波焼入品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸穴加工付MS35スプロケット 三興製作所[スプロケット]

    軸穴加工付MS35スプロケット

    三興製作所[スプロケット]
    869税込956
    1個
    翌々日出荷
    SANKOのMSシリーズは合理化、省力化を考えて、軸穴、キー溝、セットスクリュー加工済みスプロケットです。確かな品質と、安定した精度なので、購入後すぐ取付OK。公差は全てJIS規格内で加工されています。
    材質機械構造用炭素鋼、歯部:高周波焼入品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 夜店でおかいものすごろく アプリ付 アーテック[学校教材・教育玩具]

    夜店でおかいものすごろく アプリ付

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    650税込715
    1セット
    3日以内出荷
    アプリ付のおかいものすごろくが登場 テレビやスマホ、タブレットでも遊べる。夜店をまわっておもちゃや食べ物を買い物するすごろくです。テレビやスマートフォンでも遊べます。楽しく遊びながら、お金を払って、商品とおつりをもらう練習もできます。紙版:2~4人用。アプリ版:2~5人用。材質:すごろくシート、カード台紙:紙、コマ:PS、サイコロ:MS。サイズ:すごろくシート:620×620mm、カード台紙:210×297mm、コマ:Φ16×30mm、サイコロ:12×12×12mm。セット内容:すごろくシート×1、カード台紙×1、コマ×4、サイコロ×1
    用途グループ活動・休み時間の室内遊び・コミュニケーション促進やワークショップに。セット内容すごろくシート×1、型抜きカード台紙×1、コマ×4、サイコロ×1材質紙、PS、MS寸法(cm)34.5×23×2包装形態ヘッダー付袋適合年齢(歳)5
  • アークスタッド溶接機 大同興業

    アークスタッド溶接機

    大同興業
    1,998,000税込2,197,800
    1台
    翌々日出荷
    M16までのアークスタッドの対応機種です。溶接電流1200Aで本体重量20.5kg。一次側50m延長可能(14s/g×4芯)
    仕様●溶接可能スタッド径:M3~M16●溶接時間(ms):5~1500●適応溶接ガン:A-12/A-16質量(kg)20.5入力電圧(V)三相200~600(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×472.5×358溶接電流(A)25~1200
  • アークスタッド溶接機 大同興業

    アークスタッド溶接機

    大同興業
    1,498,000税込1,647,800
    1台
    翌々日出荷
    M16までのアークスタッドの対応機種です。ショートサイクルにも対応しています。100Vの家庭電源から240Vに対応します。独自の内部冷却システムによりホコリなどの本体への侵入を防止します。
    仕様●入力(V/A):単相100~240/16(50/60Hz)●溶接可能スタッド径:M3~M8●溶接時間(ms):5~200●適応溶接ガン:A-12質量(kg)18外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)337×474×351溶接電流(A)100~650
  • BLE Smart ID Card サンワサプライ

    BLE Smart ID Card

    サンワサプライ
    29,980税込32,978
    1セット(3個)
    翌々日出荷
    iBeacon受信アプリケーションで使用できるBLEビーコンです。携帯することを想定した設計です。送信範囲は約1m~100m程度まで8段階設定が可能です。※推奨距離は約70mです。電池寿命は数ヶ月~2年程度です。24時間タイマー設定(電波発信スタート時間及び終了時間)により電池寿命を伸ばすことも可能です。1日1回同時刻に約1分間強制的に電波を発信する機能(Fixed Timer)により死活監視も可能になります。クレジットカードサイズのカード類を差し込める設計をしているため、社員カード・入館カードなどを一緒に携帯できます。磁性体防止シートを張り付けてあるのでFelica等のICカード挿入時も問題なく使用できます。緊急時にコールボタン(設定ボタン)を3秒以上押すことにより、約30秒間緊急信号が発信されます。Android(5.0以上)の専用アプリで設定変更が可能です。お得な3個セットです。
    仕様発信間隔:100~10000ms※発信する感覚や出力の設定値、電波発信時間設定によって電池消耗は増減します。、電波到達距離:約1~100m(8段階設定)-40/-20/-16/-12/-8/-4/0/4dbm※電波到達距離はあくまで目安であり、実際の距離は物理的環境により異なります。※推奨距離は約70mです。、電源スイッチ:2個スライド式電源スイッチ×1、設定モードボタン×1、設定アプリ:android(5.0以上)の専用アプリSSS-825、iBeacon及び独自規格 ※iBeacon受信アプリで使用可能収納可能カードサイズ:クレジットカードサイズ/86、54mm、0.51~0.76mm(20~30mil)セット内容BLE IDカード×3、電池(CR2032)×6※電池は本体に実装済です。※WEB取説です。データフォーマット通信方式BLEBLE4.2※通信方式電池CR2032(220mAh)×2個※電池交換が可能です。動作環境-20~70℃電池寿命数か月~約2年※設定により異なります。LED
  • PLATINUM 輸入車オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)

    PLATINUM 輸入車オイルフィルター

    AQUA DREAM(アクアドリーム)
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種ばかりでなく、国内市場で高い人気を誇るMINI・FIAT等の輸入小型車にも適合製品を拡大しました。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
    形状リプレース
  • お城で忍者レースすごろく アーテック[学校教材・教育玩具]

    お城で忍者レースすごろく

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    580税込638
    1個
    3日以内出荷
    お城のてっぺん目指して忍者レース。お城のてっぺんを目指す、忍者の立体的なすごろくです。カギ縄やけむり玉などの忍者の秘密道具、変わり身の術や水くもの術などの忍術もたくさん登場します。2~4人用。材質:カード台紙:紙、コマ:PS、サイコロ:MS。サイズ:カード台紙A:330×480mm、カード台紙B:210×297mm、カード台紙C:365×275mm、コマ:Φ16×30mm、サイコロ:12×12×12mm。セット内容:カード台紙×3、サイコロ×1、コマ×4
    用途グループ活動・休み時間の室内遊び・コミュニケーション促進やワークショップに。セット内容型抜きカード台紙×3、サイコロ×1、コマ×4材質寸法(mm)すごろくシート:330×480、型抜きカード台紙:210×297、コマ:Φ16×30、サイコロ:10×10×10アズワン品番65-1828-62適合年齢(歳)3
  • ようかいなかよしゲーム アーテック[学校教材・教育玩具]

    ようかいなかよしゲーム

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    450税込495
    1個
    3日以内出荷
    コンパクトサイズのようかいすごろく妖怪と友達になりながらゴールを目指そう。持ち運びに便利なコンパクトサイズのすごろくです。妖怪たちと友達になってゴールを目指すすごろくです。妖怪たちの力を借りてゲームを有利に進められます。ぬらりひょんやぬりかべなどたくさんの妖怪たちが登場2~4人用。対象年齢:4歳以上。材質:すごろくシート、カード台紙:紙、コマ:PS、サイコロ:MS。サイズ:すごろくシート:310×310mm、カード台紙:105×175mm、コマ:Φ16×30mm、サイコロ:12×12×12mm。セット内容:すごろくシート×1、カード台紙×8、サイコロ×1、コマ×4
    用途グループ活動・休み時間の室内遊び・コミュニケーション促進やワークショップに。仕様1個梱包形態:化粧箱セット内容すごろくシート×1、ようかいカード×32、サイコロ×1、コマ×4材質紙、PS、MS寸法(mm)盤面サイズ310×310適合年齢(歳)3
  • MS35 軸穴加工付スプロケット 1列新B型 三興製作所[スプロケット]

    MS35 軸穴加工付スプロケット 1列新B型

    三興製作所[スプロケット]
    809税込890
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    短納期軸穴加工付スプロケット。サンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。材料は、標準品と同じ機械構造用炭素鋼で鋳造後、機械加工を施しています。軸穴加工は、モータ・変速減速機等でよく使用される軸径を中心にして穴加工を設定し、H7公差で加工しています。歯先高周波焼入加工を施していますので、焼きむらがなく均一な強度があります。キー溝加工・キー合わせ済。新JIS規格の平行キー並級にもとづき加工しています。キー幅の許容差はH7です。又、全て歯先に揃えて加工しています。
    形状新B種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)4.3チェーンNo.35スプロケット形状B型
  • わくわくどうぶつえんすごろくアプリ付 アーテック[学校教材・教育玩具]

    わくわくどうぶつえんすごろくアプリ付

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    650税込715
    1個
    3日以内出荷
    動物園をめぐってみようかわいい動物たちがいっぱいの楽しいすごろく。ゴリラやキリンなどたくさんの動物が登場するすごろくです。イラストと写真つきで動物に詳しくなれます。シンプルなすごろくなので、初めてのすごろく遊びにおすすめです。また、読み上げ付きのどうぶつずかんアプリがセットになっており、動物の解説文を聞いたり、写真・動画を見たりして理解を深められます。材質:すごろくシート:紙、コマ:PS、サイコロ:MS。サイズ:すごろくシート:約620×620mm、サイコロ:約12×12×12mm、コマ:約Φ16×30mm。セット内容:すごろくシート×1、サイコロ×1、コマ×4
    用途遊びながら学ぶ知育絵本・ゲームブックやワークショップ用として。セット内容すごろくシート×1、サイコロ×1、コマ×4材質すごろくシート:紙、コマ:PS、サイコロ:MS寸法(mm)すごろくシート:約620×620、サイコロ:約12×12×12、コマ:約Φ16×30包装形態ヘッダー付き袋入り適合年齢(歳)5
  • 夜店でおかいものゲーム アーテック[学校教材・教育玩具]

    夜店でおかいものゲーム

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    450税込495
    1個
    3日以内出荷
    コンパクトサイズのおかいものすごろくテレビやスマホ、タブレットでも遊べる。持ち運びに便利なコンパクトサイズのすごろくです。夜店をまわっておもちゃや食べ物を買い物するすごろくです。テレビやスマートフォンでも遊べます。楽しく遊びながら、お金を払って、商品とおつりをもらう練習もできます。紙版:2~4人用。アプリ版:2~5人用。対象年齢:4歳以上。材質:すごろくシート、カード台紙:紙、コマ:PS、サイコロ:MS。サイズ:すごろくシート:310×310mm、カード台紙:105×175mm、コマ:Φ16×30mm、サイコロ:12×12×12mm。セット内容:すごろくシート×1、カード台紙×4、コマ×4、サイコロ×1
    用途グループ活動・休み時間の室内遊び・コミュニケーション促進やワークショップに。仕様1個梱包形態:化粧箱セット内容すごろくシート×1、買い物カード・チップシート×4、サイコロ×1、コマ×4材質紙、PS、MS寸法(mm)盤面サイズ310×310適合年齢(歳)5
  • わくわくテーマパークゲーム アーテック[学校教材・教育玩具]

    わくわくテーマパークゲーム

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    450税込495
    1個
    3日以内出荷
    コンパクトサイズのすごろくテーマパークで楽しく遊んでお買い物の練習もできる。持ち運びに便利なコンパクトサイズのすごろくです。パレードやジェットコースターなどテーマパークが舞台のすごろくです。楽しく遊びながら、お金を払って、商品とおつりをもらうお買い物の練習もできます。イベントカードで予想外の展開に2~4人用。対象年齢:4歳以上。材質:すごろくシート、カード台紙:紙、コマ:PS、サイコロ:MS。サイズ:すごろくシート:310×310mm、カード台紙:105×175mm、コマ:Φ16×30mm、サイコロ:12×12×12mm。セット内容:すごろくシート×1、カード台紙×5、サイコロ×1、コマ×4
    用途グループ活動・休み時間の室内遊び・コミュニケーション促進やワークショップに。仕様1個梱包形態:化粧箱セット内容すごろくシート×1、サイコロ×1、コマ×4、イベントカード・お金チップ・エンジョイポイントトラックシート×5材質紙、PS、MS寸法(mm)盤面サイズ310×310適合年齢(歳)3