カテゴリ
- 農業機械(10)
- 制御機器(5)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ms14-dc」の検索結果

直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし)
富士電機(7件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から5日以内出荷高信頼性の直流用コイルを採用しています。種類電磁接触器保護構造ケースカバーなし動作方式非可逆式リセット方式手動取付ねじ2-M4適合レール幅(mm)35ケースの有無ケースカバーなし操作方式直流操作形定格使用電圧(V)AC200
Finder ソリッドステートリレー 最大負荷電流:3 A 最大負荷電圧:240 V ac 基板実装, 41.81.7.024.8240
FINDER¥7,598税込¥8,3581個7日以内出荷最大負荷電流 = 3 A。取り付けタイプ = 基板実装。最大負荷電圧 = 240 V ac。最小負荷電圧 = 12 V ac。最小電圧制御 = 14 V dc。スイッチングタイプ = ゼロクロス。電圧制御範囲 = 14 → 32 V dc。最小負荷電流 = 50 mA。ターミナルタイプ = スルーホール。シリーズ = 41ms。寸法 = 29 x 12.7 x 15.7mm。動作温度範囲 = -20 → +60℃。41シリーズ. 基板直接取り付け又は基板ソケットを使用 電気的寿命の長い、静音の高速スイッチング 低プロファイル(15.7 mm) 2,500 V絶縁、入出力 耐洗浄: RT IIIRoHS指令(10物質対応)対応
圧力センサ 差動
ハネウェル¥289,800税込¥318,7801個7日以内出荷低圧、差圧タイプ。シリコンダイアフラム及びレシオメトリック出力を持つ小型で超低圧の増幅差圧トランスデューサです。高感度、低ゼロシフト 単一ポートの通気でゲージ測定を実現 交換が容易 説明書付き メディア: P1ポートは乾燥ガスのみ。P2ポートは湿った材質、ポリエステルハウジング、エポキシ接着剤、シリコン、ホウケイ酸ガラス、シリコンガラスボンド 最大応答時間: 1 ms 動作温度: -40 → +85℃仕様●圧力の読取りタイプ:差動●最小圧力:0WG(インチ)●最大圧力の読み:14WG(インチ)●精度:+/-3 %●出力タイプ:非増幅●メディアは、測定:ガス●アナログ出力:33 → 37 mV●応答時間:1 ms●電源電圧:10 V dc●最大使用温度:+85℃●コード番号:395-285アズワン品番65-7306-32
インターフェイスリレーモジュール
フエニックス・コンタクト¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷。Phoenix PLC-RPT シリーズコンタクトねじ Terminal です。Phoenix PLC-RPT シリーズのリレーモジュールは、プッシュイン接続とプラグインミニチュアリレーを備えた Terminal Block を備えているので、DIN レール取り付けに適しています。特長と利点。v8 アダプタを使用することで、このリレーモジュールはシステム配線への効率的な接続を実現します このモジュールは、Coil とコンタクトの間の安全な絶縁を実現します 実用的なプラグインブリッジ 動作温度範囲: -10 → +60 oC 。リレーモジュールは、どのような用途に使用されますか。リレーとは、電流が通過できるかどうかを判断するためのオン / オフ切り替えスイッチです。リレーモジュールは、最新の電源、大型無線電子、電気物理、X 線装置などの用途における緊急事態を制御し、保護するために使用されます。仕様●入力電圧 Min:179.4V ac●入力電圧 Max:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:30 V ac, 36V dc●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:94mm●シリーズ:PLC-RPT- 24DC/21-21AU●高さ:80mm●寸法:94 x 14 x 80mm●接点材質:金めっき●入力電流:18mA●極数:2●復帰時間:10ms●コード番号:801-8475アズワン品番65-8064-99
ブラシキャップ
BIGM(丸山製作所)¥1,498税込¥1,6481個8日以内出荷部品名称ブラシキヤツプ図解NoMS90DC-200 7トウコウ ポンプ部品_No.14、MS90DC-300 8トウコウ ポンプ部品_No.14、MS90DC-200 8トウコウ ポンプ部品_No.14、MS90DC-300 7トウコウ ポンプ部品_No.14
コードマトメ オス
BIGM(丸山製作所)¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷規格0.75X33600L部品名称コードマトメ オス図解NoMS90DC-200 7トウコウ デンソウ~2020年1月部品_No.3、MS90DC-200 8トウコウ デンソウ~2020年1月部品_No.3、MS90DC-300 8トウコウ デンソウ2020年2月~部品_No.14、MS90DC-300 7トウコウ デンソウ~2020年1月部品_No.3、MS90DC-300 7トウコウ デンソウ2020年2月~部品_No.14、MS90DC-300 8トウコウ デンソウ~2020年1月部品_No.3、MS90DC-200 8トウコウ デンソウ2020年2月~部品_No.14、MS90DC-200 7トウコウ デンソウ2020年2月~部品_No.14
PFブツシユ
BIGM(丸山製作所)¥3,698税込¥4,0681個8日以内出荷規格PF1/2XPF3/4部品名称PFブツシユ図解NoMS90DC-200 7トウコウ ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.14、MS90DC-200 8トウコウ ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.14、CSH-95 ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.7、CSH-95-2 ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.7、CSH-95-1 ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.7、MS90DC-300 8トウコウ ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.14、MS90DC-300 7トウコウ ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.14
Tジェットヨウ キャップ
BIGM(丸山製作所)¥1,598税込¥1,7581個8日以内出荷部品名称Tジエツトヨウ キヤツプ図解NoMS90DC-200 8トウコウ ノズル(8トウコウ) SUS仕様2008年5月~部品_No.14、MS90DC-300 8トウコウ ノズル(8トウコウ) SUS仕様2008年5月~部品_No.14、MS90DC-300 7トウコウ ノズル(7トウコウ) SUS仕様2008年5月~部品_No.14、MS90DC-200 7トウコウ ノズル(7トウコウ) SW、アルミ仕様部品_No.40、MS90DC-300 8トウコウ ノズル(8トウコウ) SW、アルミ仕様部品_No.32、MS90DC-300 7トウコウ ノズル(7トウコウ) SW、アルミ仕様部品_No.40、MS90DC-200 7トウコウ ノズル(7トウコウ) SUS仕様2008年5月~部品_No.14、ウネマノズル 部品_No.21、MS90DC-200 8トウコウ ノズル(8トウコウ) SW、アルミ仕様部品_No.32
6カクナット PF3/8
BIGM(丸山製作所)¥869税込¥9561セット(5個)8日以内出荷仕様PF3/8規格G3/8図解NoMSB2200R ポンプ部品_No.16、MS072EH-R-A(60L) 本体部品_No.23、MS071EH-R(60L) 本体部品 6カクナット PF3/8_No.23、MS073EH ポンプ クランクケース部品_No.59、MS90DC-200 7トウコウ ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.9、MSB2200TR-50 ポンプ部品_No.16、MSB2200K(レタス) ポンプ部品_No.16、MS90DC-300 7トウコウ ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.9、MSB2200RLI 本体部品_No.12、MS071EH-R(60L) 本体部品 6カクナット PF3/8_No.20、LVE3502 コンプレッサ、配管部品_No.21、MS073EHR(70M) ポンプ クランクケース部品_No.59、MSB2200TRLI-50 ポンプ部品_No.11、MS072EH-R-A(60L) 本体部品_No.20、MS073EHR ポンプ クランクケース部品_No.59、GSB500TRLI-50 ポンプ部品 6カクナット PF3/8_No.11、MS90DC-300 8トウコウ ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.9、MSB2200KLI(レタス) 本体部品_No.12、GS51EMR-50L ホンタイ部品 6カクナット PF3/8_No.14、MS90DC-200 8トウコウ ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.9、MS2200B-TR50 ポンプ部品_No.11
ストレーナクミタテ(PF3/4)
BIGM(丸山製作所)¥3,798税込¥4,1781個8日以内出荷規格PF3/4サクシヨンフイルター図解NoMSW-72-K 付属品(ホース,ノズル)部品_No.6、MSW1108-F 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.10、MSW1008-K 付属品部品_No.10、MS90DC-200 7トウコウ ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.19、MKW1010-BC-1 付属品(ホース,ノズル)部品_No.6、GS30MR 付属品 ホース・ノズル部品 ストレーナクミタテ(PF3/4)_No.14、MS90DC-200 8トウコウ ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.19、MKW10G 付属品(ホース,ノズル)部品_No.6、MKW1010-BPS-1 付属品(給水ホース,余水ホース)部品_No.6、MSW1008-K-1 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.10、MSW1008-M-1 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.10、MKW1010-BCR 付属品(ホース,ノズル)部品_No.6、SDW1109 -A 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.10、MS90DC-300 7トウコウ ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.19、MS90DC-300 8トウコウ ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.19、MS171EMK-1 付属品部品_No.6、MSW1008-M 付属品(ホース,ノズル)部品_No.10、MKW22ED-1 ハリマーク,付属品部品_No.3、MS171EMM-1 付属品部品_No.6、MSW-72-M 付属品(ホース,ノズル)部品_No.6、MSW1008-3M 付属品(ホース,ノズル)部品_No.10、MKW1010-BP 付属品(給水ホース,余水ホース)部品_No.6
サポートリング
BIGM(丸山製作所)¥1,298税込¥1,4281個8日以内出荷部品名称サポートリング図解NoMS90DC-300 8トウコウ ノズル(8トウコウ) SW、アルミ仕様部品_No.26、MRS60-300-4 オプション(2)ブーム、ジョソウノズル、アスパラノズル部品_No.10、MRS60-302 オプション2 ブーム、ジョソウノズル、アスパラノズル部品_No.10、CBM-301SB ブーム装置 (噴霧機)部品_No.14、MS90DC-200 8トウコウ ノズル(8トウコウ) SW、アルミ仕様部品_No.26、MX-501 ブーム部品_No.34、VSA100-11 1992ネン ノズル部品_No.12、BSM-830SLT-C2 ブーム取付台部品_No.33、MS90DC-300 7トウコウ ノズル(7トウコウ) SUS仕様2008年5月~部品_No.46、VSM100-11 ノズル部品_No.12、CBM-520SLT ターンテーブル部品_No.18、スプレーヤP-2型 ブーム部品_No.59、KBM-410D 薬液配管部品_No.84、BSM-820L-1 センタブーム部品_No.41、GB1010ASR ブーム噴管 ノズル フィールドノズル部品_No.17など
フンムカンオサエ
BIGM(丸山製作所)¥389税込¥4281個8日以内出荷図解NoMRS60-301 オプション2 ブーム、ジョソウノズル、アスパラノズル部品_No.14、MS90DC-300 7トウコウ ノズル(7トウコウ) SW、アルミ仕様部品_No.35、MS90DC-300 8トウコウ ノズル(8トウコウ) SUS仕様2008年5月~部品_No.36、BSM-1220L-2 センタブーム部品_No.42、GB1001BG ブーム配管 ノズル部品_No.17、BSM-1220SLT-C2 ブーム取付台部品_No.65、BSA-410 センタブーム部品_No.34、GB1001AG ブーム配管 ノズル部品_No.17、BSM-1020SLT-C2 ブーム取付台部品_No.65、BSM-820L センタブーム部品_No.35、MS90DC-200 7トウコウ ノズル(7トウコウ) SUS仕様2008年5月~部品_No.47、BLM-30 ノズル部品_No.19、KBM-410 薬液配管部品_No.76、CBM-302SB センタブーム部品_No.34、MRS60-300-4 オプション(2)ブーム、ジョソウノズル、アスパラノズル部品_No.14など
6カクボルト
BIGM(丸山製作所)¥285税込¥3141個8日以内出荷備考M16X50~2012年3月部品名称6カクボルト図解NoBSA-3000C,BSA-3000C-W サイドブラケット 左 BSA-3000C部品_No.8、BSA-3000C,BSA-3000C-W サイドブラケット 左 BSA-3000C-W部品_No.8、BSM-640SLT 14M 薬剤タンク 撹拌部品_No.6カクボルト、VSA120-11 カウンタシャフト部品_No.35、MS90DC-300 8トウコウ フレーム部品_No.20、BSM-640SLT-B 12M 薬剤タンク 撹拌部品_No.6カクボルト、MS90DC-200 7トウコウ フレーム部品_No.20、BSM-640SLT-B 14M 薬剤タンク 撹拌部品_No.6カクボルト、BSA-3000C,BSA-3000C-W サイドブラケット 右 BSA-3000C-W部品_No.8、BSA-3000C,BSA-3000C-W サイドブラケット 右 BSA-3000C部品_No.8、MS90DC-300 7トウコウ フレーム部品_No.20、MS90DC-200 8トウコウ フレーム部品_No.20、BSM-640SLT 12M 薬剤タンク 撹拌部品_No.6カクボルト
キャップ
BIGM(丸山製作所)¥259税込¥2851個8日以内出荷規格21.7ヨウウチコミセン図解NoMS90DC-300 8トウコウ フレーム部品_No.9、MSW-71-K フレーム部品_No.4、MSW-71-M フレーム部品_No.4、MS90DC-200 8トウコウ フレーム部品_No.9、MSW1008-3M フレーム,各部取付部品_No.7、MSW1008-M フレーム,各部取付部品_No.7、MS90DC-200 7トウコウ フレーム部品_No.9、MSW1008-K フレーム,各部取付部品_No.7、JHW708 フレーム、各部取付部品_No.14、KSW10-M フレーム、各部取付部品_No.12、MSW-70-K フレーム部品_No.4、GSW708 フレーム、各部取付部品 キャップ_No.12、MSW1008-K-1 フレーム,各部取付部品_No.7、GSW10 フレーム部品 キャップ_No.13、MSW1008-2M -A フレーム,各部取付部品_No.11、GSW1007 フレーム・各部取付部品_No.7、GSW1007(B) フレーム、各部取付部品_No.8、GSW10-M フレーム、各部取付部品 キャップ_No.12、MSW-70-M フレーム部品_No.4、MS90DC-300 7トウコウ フレーム部品_No.9