カテゴリ
- 作業工具(34)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ms2-05 ktc」の検索結果

コンビネーションレンチ
¥199~税込¥219~1本当日出荷高級感のある仕上げ加工を施したコンビネーションレンチです。 サテン仕上げは光沢を抑えていますので傷が目立ちにくく、手触りが良く仕上がっています。用途ナットなどの締付けや取り外しに材質クロムバナジウム鋼表面処理クロームメッキ、サテン仕上げ
ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ)
KTC(24件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷ラチェット部は、本締めが可能です。 送り角度5°(9mm以下と21mm以上を除く)を狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。 矢印表示により作業方向が一目でわかります。 滑りにくいグリップデザインを採用しました。仕様十二角ラチェット機構あり
新型スパナ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(23件のレビュー)¥369~税込¥406~1本ほか当日出荷美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザイン。 丸形とやり形の特長を併せ持ったTONE独自のヘッド形状。商品構成単品
コンビネーションスパナ(パネルタイプ)
TRUSCO(42件のレビュー)¥369~税込¥406~1丁当日出荷口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 めがね柄部の曲がり角度15°です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。用途ボルト・ナットの締結作業用材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ、ニッケルクロムメッキ仕上梨地仕上げ
ミラータイプコンビネーションスパナ
TRUSCO¥499~税込¥549~1本ほか当日出荷ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。 金属表面は美しく、肌触りが良い重量感のあるミラータイプです。 スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。用途六角ボルト・ナットを締め付けたり、緩めたりするときに使います。
コンビネーションレンチ
(114件のレビュー)¥299~税込¥329~1丁当日出荷耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に材質クロムバナジウム鋼
コンビネーションレンチ
SK11¥469~税込¥516~1本当日出荷から翌々日出荷メガネ側は15度オフセットで手の入るスペースを確保しました。メガネ側は、15度オフセットになっています。仮締め、早回しはスパナ側、本締めはメガネ側を使用します。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。仕様完全焼入れ材質クロームバナジウム鋼
コンビネーションスパナ(スタンダード)
TRUSCO(36件のレビュー)¥459~税込¥505~1丁当日出荷仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 柄部曲がり角度が15°材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ
ショートコンビレンチ
SK11(1件のレビュー)¥489~税込¥538~1本当日出荷から翌々日出荷レンチ長の制限された狭い場所での使用に最適です。手に収まるコンパクトサイズです。15度のオフセットタイプです。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。仕様クロームメッキ鏡面仕上材質クロームバナジウム鋼
スパナ 両口
(82件のレビュー)¥299~税込¥329~1丁当日出荷耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。用途台車・机・椅子等のキャスターなどの取り付けに材質クロムバナジウム鋼商品構成単品
新型コンビネーションスパナ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(69件のレビュー)¥459~税込¥505~1本ほか当日出荷スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。 モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
工具セット(両開きメタルケースタイプ)
KTC¥99,980税込¥109,9781セット当日出荷大型車、重機、農機などのメンテナンスに最適なセット。 ケースは機動性に優れた両開きタイプのEK-10Aシリーズを採用。 工具の収納、管理に便利なウレタントレイ。セット内容【12.7sq.ソケット(六角)】B4-10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24【12.7sq.ラチェットハンドル】BR4E【12.7sq.クイックスピンナ】BE4-Q【12.7sq.エクステンションバー】BE4-075, 150【めがねレンチ(45°×6°ロング)】M5- 0810, 1012, 1214, 1417, 1719, 2224【スパナ】S2-0810, 1012, 1113, 1214, 1417【樹脂柄マイナスドライバ】D1M2-5, 6【樹脂柄クロスドライバ】D1P2-1, 2, 3【樹脂柄スタッビドライバ(マイナス)】D1MS-6【樹脂柄スタッビドライバ(クロス)】D1PS-2【板ラチェット差替えドライバセット】TMDB8( クロスビットNo.2 : 22, 30mm, No.3 : 25mm, 六角ビット4, 5, 6mm)【モンキレンチ】WMA-250【コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)】PJ-200【ラジオペンチ】PSL-150【ニッパ】PN1-150【コンビハンマ】UD7-10【ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組]】HL259SP(1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)【トレイ(5枚)】質量(kg)12.5入組点数52点差込角(sq.)12.7
片口スパナ 強力級
旭金属工業(旧:新日本ツール)(53件のレビュー)¥519~税込¥571~1丁当日出荷から6日以内出荷表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別片口スパナ商品構成単品
コンビネーションレンチセット(インチ)
KTC¥16,980税込¥18,6781セット(8本組)当日出荷樹脂成形トレイ付トラスコ品番373-8841セット内容・コンビネーションレンチ(inch)(MS2-1/4、3/ 8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4)質量(kg)1.0寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)樹脂成形トレイ:144×184×48
ツールステーションセット
KTC¥199,800税込¥219,7801セット3日以内出荷重厚感のあるシルバー×ブラックのカラーを採用し、収納品の保護や管理に最適なシャッター採用のハイグレードモデルSKR703Cを採用した工具セットです。セット内容トレイ:SK4476TA/使用ケース:SKR703C/12.7sq.ソケット(六角):B4-10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24/12.7sq.プラグレンチ:B4A-16P/12.7sq.ラチェットハンドル:BR4E/12.7sq.クイックスピンナ:BE4-Q/12.7sq.エクステンションバー:BE4-075, 150/めがねレンチ(45°×6°ロング):M5-0810, 1012, 1214, 1417, 1719, 2224/スパナ:S2-0810, 1012, 1113, 1214, 1417/樹脂柄マイナスドライバ:D1M2-5, 6/樹脂柄クロスドライバ:D1P2-1, 2, 3/樹脂柄スタッビドライバ(マイナス):D1MS-6/樹脂柄スタッビドライバ(クロス):D1PS-2/モンキレンチ:WMA-250/コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200/ラジオペンチ:PSL-150/ニッパ:PN1-150/ボールピンハンマ:PH45-323/プラスチックハンマ:K9-6/ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット(9本組):HL259SP(1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)質量(kg)49.1入組点数47点
9.5sq.工具セット(片開きメタルケースタイプ)
KTC¥79,980税込¥87,9781セット3日以内出荷スタイリッシュな片開きメタルケース EK-3 を採用。一部の工具がトレイに収納できます。(ホルダー類は入組点数に含んでおりません)セット内容9.5sq.ソケット(六角):B3-:055/07/08/10/11/12/13/14/17/19/21/22、9.5sq.プラグレンチ:B3A-16SP、9.5sq.ラチェットハンドル:BR390、9.5sq.エクステンションバー:BE3-075/150、9.5sq.スピンナハンドル:BS3E、めがねレンチ(45°×6°ロング):M5-1012/1113/1214:1417/1921/2224、スパナ:S2-0810/1012/1113/1214/1417/1719、樹脂柄マイナスドライバ:D1M2-5/6/8、樹脂柄クロスドライバ:D1P2-1/2/3、割柄ドライバ(マイナス):FD-250、樹脂柄スタッビドライバ(マイナス・クロス):D1MS-6/D1PS-2、ベビードライバ(マイナス・クロス):BAD-75/0、モンキレンチ:WMA-200/300、コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200、ウォーターポンププライヤ:PJW-250、ラジオペンチ:PSL-150、ニッパ:PN1-150、コンビハンマ:UD7-10、ヤスリ:半丸:FIS-100HM、スパナホルダ:EHS-1質量(kg)11入組点数48点差込角(sq.)9.5ケース使用:EK-3
工具セット(両開きメタルケースタイプ)
KTC¥89,980税込¥98,9781セット3日以内出荷自動車整備のスタンダードモデル。ケースは機動性に優れた両開きタイプのEK-10Aシリーズを採用。工具の収納、管理に便利なウレタントレイ。SK3560WZRの後継機種です。セット内容9.5sq.ソケット(六角) B3-08, 10, 12, 13, 14, 17, 19、9.5sq.ディープソケット(六角) B3L-10, 12, 14、9.5sq.ラチェットハンドル BR390、9.5sq.クイックスピンナ BE3-Q、9.5sq.ショートヘキサゴンビットソケット BT3-05S, 06S, 08S、9.5sq.エクステンションバー BE3-075, 150、めがねレンチ(45°×6°ロング) M5- 0810, 1012, 1214, 1417, 1719, 2224、スパナ S2-0810, 1012, 1113, 1214, 1417、樹脂柄マイナスドライバ D1M2-5, 6、樹脂柄クロスドライバ D1P2-1, 2, 3、樹脂柄スタッビドライバ(マイナス) D1MS-6、樹脂柄スタッビドライバ(クロス) D1PS-2、板ラチェット差替えドライバセット TMDB8(クロスビットNo.2 : 22, 30mm, No.3 : 25mm, 六角ビット4, 5, 6mm)、モンキレンチ WMA-250、コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付) PJ-200、ラジオペンチ PSL-150、ニッパ PN1-150、コンビハンマ UD7-10、ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組] HL259SP(1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)、トレイ(5枚)質量(kg)12.7色ブラック入組点数56差込角(sq.)9.5
工具セット(両開きプラハードケースタイプ)
KTC¥79,980税込¥87,9781セット3日以内出荷自動車整備のスタンダードモデル。ケースは軽量の樹脂製両開きタイプSK330P-Mを採用。工具の収納、管理に便利なウレタントレイ。SK3560Pの後継機種です。セット内容9.5sq.ソケット(六角):B3-08, 10, 12, 13, 14, 17, 19/9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-10, 12, 14/9.5sq.ラチェットハンドル:BR390/9.5sq.クイックスピンナ:BE3-Q/9.5sq.ショートヘキサゴンビットソケット:BT3-05S, 06S, 08S/9.5sq.エクステンションバー:BE3-075, 150/めがねレンチ(45°×6°ロング):M5- 0810, 1012, 1214, 1417, 1719, 2224/スパナ:S2-0810, 1012, 1113, 1214, 1417/樹脂柄マイナスドライバ:D1M2-5, 6/樹脂柄クロスドライバ:D1P2-1, 2, 3/樹脂柄スタッビドライバ(マイナス):D1MS-6/樹脂柄スタッビドライバ(クロス):D1PS-2/板ラチェット差替えドライバセット:TMDB8( クロスビットNo.2 : 22, 30mm, No.3 : 25mm, 六角ビット4, 5, 6mm)/モンキレンチ:WMA-250/コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200/ラジオペンチ:PSL-150/ニッパ:PN1-150/コンビハンマ:UD7-10/ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組]:HL259SP(1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)/トレイ(5枚)質量(kg)10
工具セット(片開きメタルケースタイプ)
KTC¥57,980税込¥63,7781セット3日以内出荷SK0311Sの後継品番です。ウォーターポンププライヤが、PJW-250になりました。セット内容めがねレンチ(45°×6°ロング) M5-1012, 1113, 1214, 1417, 1921, 2224/スパナ S2-0810, 1012, 1113, 1214, 1417, 1719/樹脂柄クロスドライバ D1P2-1, 2, 3/樹脂柄マイナスドライバ D1M2-5, 6, 8/割柄ドライバ(マイナス) FD-250/樹脂柄スタッビドライバ(クロス) D1PS-2/樹脂柄スタッビドライバ(マイナス) D1MS-6/ベビードライバ(クロス) BAD-0/ベビードライバ(マイナス) BAD-75/モンキレンチ WMA-200, 300/コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付) PJ-200/ウォーターポンププライヤ PJW-250/ラジオペンチ PSL-150/ニッパ PN1-150/コンビハンマ UD7-10/ヤスリ 半丸 FIS-100HM/スパナホルダ EHS-1質量(kg)9.5外寸(mm)440×356×225入組点数31点
工具セット(両開きメタルケースタイプ)
KTC¥92,980税込¥102,2781セット3日以内出荷自動車整備のスタンダードモデル。ケースは機動性に優れた両開きタイプのEK-10Aシリーズを採用。工具の収納、管理に便利なウレタントレイ。SK3560WZRの後継機種です。セット内容9.5sq.ソケット(六角) B3-08, 10, 12, 13, 14, 17, 19/9.5sq.ディープソケット(六角) B3L-10, 12, 14/9.5sq.ラチェットハンドル BR390/9.5sq.クイックスピンナ BE3-Q/9.5sq.ショートヘキサゴンビットソケット BT3-05S, 06S, 08S/9.5sq.エクステンションバー BE3-075, 150/めがねレンチ(45°×6°ロング) M5- 0810, 1012, 1214, 1417, 1719, 2224/スパナ S2-0810, 1012, 1113, 1214, 1417/樹脂柄マイナスドライバ D1M2-5, 6/樹脂柄クロスドライバ D1P2-1, 2, 3/樹脂柄スタッビドライバ(マイナス) D1MS-6/樹脂柄スタッビドライバ(クロス) D1PS-2/板ラチェット差替えドライバセット TMDB8(クロスビットNo.2 : 22, 30mm, No.3 : 25mm, 六角ビット4, 5, 6mm)/モンキレンチ WMA-250/コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付) PJ-200/ラジオペンチ PSL-150/ニッパ PN1-150/コンビハンマ UD7-10/ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組] HL259SP(1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)/トレイ(5枚)質量(kg)12.7入組点数56差込角(sq.)9.5
工具セット(チェストタイプ)
KTC¥98,980税込¥108,8781セット3日以内出荷作業を効率化させるコンビネーションラチェット採用。工具の収納、管理に便利なウレタントレイ。SK3510Xの後継機種です。セット内容9.5sq. ソケット(六角):B3-08、9.5sq. ソケット(六角):B3-10、9.5sq. ソケット(六角):B3-12、9.5sq. ソケット(六角):B3-13、9.5sq. ソケット(十二角):B3-14W、9.5sq. ソケット(十二角):B3-17W、9.5sq. ソケット(十二角):B3-19W、9.5sq. ディープソケット(六角):B3L-08、9.5sq. ディープソケット(六角):B3L-10、9.5sq. ディープソケット(六角):B3L-12、9.5sq. ディープソケット(六角):B3L-14、9.5sq. ラチェットハンドル:BR390、9.5sq. クイックスピンナ(R):BE3-Q、9.5sq. エクステンションバー:BE3-050、9.5sq. エクステンションバー:BE3-075、9.5sq. エクステンションバー:BE3-150、9.5sq. ユニバーサルジョイント:BJ3、ボールポイントL形 ロング六角棒レンチセット[9本組]:HL259SP、45°×6°ロングめがねレンチ:M5-0810、45°×6°ロングめがねレンチ:M5-1012、45°×6°ロングめがねレンチ:M5-1113、45°×6°ロングめがねレンチ:M5-1214、45°×6°ロングめがねレンチ:M5-1417、45°×6°ロングめがねレンチ:M5-1719、45°×6°ロングめがねレンチ:M5-2224、ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ):MSR1A-08、ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ):MSR1A-10、ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ):MSR1A-12、ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ):MSR1A-13、ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ):MSR1A-14、ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ):MSR1A-17、ラチェットめがね用9.5sq.ドライブ角アダプタ:BZ14-BA3、樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ:D1P2-1、樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ:D1P2-2、樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ:D1P2-3、樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ:D1M2-5、樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ:D1M2-6、樹脂柄スタッビドライバ:D1PS-2、樹脂柄スタッビドライバ:D1MS-6、コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200、ラジオペンチ(スタンダードタイプ):PSL-150、ニッパ:PN1-150、トレイ(2枚)、チェスト(3段3引出し):SKX0213質量(kg)17.5![工具セット(チェストタイプ)[66点] KTC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03561341-260903-02.jpg)
工具セット(チェストタイプ)[66点]
KTC¥129,800税込¥142,7801セット3日以内出荷作業性を向上させた新型チェストEKR-103A採用した自動車整備用ツールセット。SK3660ESWではスイベルラチェットハンドルを入組。その他入組点数(点):66セット内容●9.5sq.スイベルラチェットハンドル:BRSW3●9.5sq.ソケット(六角): B3-08, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22●9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-08, 10, 12, 14●9.5sq.ショートヘキサゴンビットソケット:BT3-04S, 05S, 06S, 08S●9.5sq.スピンナハンドル:BS3E●9.5sq.クイックスピンナ:BE3-Q●9.5sq.エクステンションバー:BE3-050, 075, 150●9.5sq.ユニバーサルジョイント:BJ3●めがねレンチ(45°×6°ロング):M5-0810, 1012, 1113, 1214, 1417, 1719, 2224●樹脂柄マイナスドライバ:D1M2-5, 6, 8●樹脂柄クロスドライバ:D1P2-1, 2, 3●樹脂柄スタッビドライバ(マイナス):D1MS-6●樹脂柄スタッビドライバ(クロス):D1PS-2●板ラチェット差替えドライバセット:TMDB8( クロスビットNo.2 : 22, 30mm, No.3 : 25mm, 六角ビット4, 5, 6mm)●スパナ:S2-05507, 0810, 1012, 1113, 1214 1417●コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200●ラジオペンチ:PSL-150●ニッパ:PN1-150●コンビハンマ:UD7-10●ボールポイントL形六角棒レンチセット[9本組]:HL259SP(1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10)●マグネット付パーツトレイ:YKPT-RM●トレイ(3枚)質量(g)21000
9.5sq.ツールステーションセット
KTC¥109,800税込¥120,7801セット3日以内出荷重厚感のあるシルバー×ブラックのカラーを採用し、必要な機能を集約したベーシックモデル SKR502C採用の工具セットです。セット内容9.5sq.ソケット(六角):B3-08/10/12/13/14/17/19、9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-10/12/14、9.5sq.プラグレンチ:B3A-16SP、9.5sq.ラチェットハンドル:BR390、9.5sq.クイックスピンナ:BE3-Q、9.5sq.エクステンションバー:BE3-075/150、めがねレンチ(45°×6°ロング):M5-0810/1012/1214/1417/1719/2224、スパナ:S2-0810/1012/1113/1214/1417、樹脂柄マイナスドライバ:D1M2-5/6、樹脂柄クロスドライバ:D1P2-1/2/3、樹脂柄スタッビドライバ(マイナス):D1MS-6、樹脂柄スタッビドライバ(クロス):D1PS-2、モンキレンチ:WMA-250、コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200、ラジオペンチ:PSL-150、ニッパ:PN1-150、ボールピンハンマ:PH45-323、プラスチックハンマ:K9-6、ボールポイントL形ロング、六角棒レンチセット(9本組):HL259SP(1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10)質量(kg)36.6(2ヶ口)入組点数48点差込角(sq.)9.5ケース使用:SKR502C
12.7sq.工具セット(片開きメタルケースタイプ)
KTC¥89,980税込¥98,9781セット3日以内出荷抜群の着火性を実現し、低燃費、耐汚損性、ロングライフ等、トータル性能を極めた次世代プレミアムプラグです。セット内容【12.7sq.ソケット(六角)】B4-10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24【12.7sq.プラグレンチ】B4A-16P【12.7sq.ラチェットハンドル】BR4E【12.7sq.エクステンションバー】BE4-150【12.7sq.スピンナハンドル】BS4E【めがねレンチ(45°×6°ロング)】M5-1012, 1113, 1214, 1417, 1921, 2224【スパナ】S2-0810, 1012, 1113, 1214, 1417, 1719【樹脂柄クロスドライバ】D1P2-1, 2, 3【樹脂柄マイナスドライバ】D1M2-5, 6, 8【割柄ドライバ(マイナス)】FD-250【樹脂柄スタッビドライバ(クロス)】D1PS-2【樹脂柄スタッビドライバ(マイナス)】D1MS-6【ベビードライバ(クロス)】BAD-0【ベビードライバ(マイナス)】BAD-75【モンキレンチ】WMA-200, 300【コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)】PJ-200【ウォーターポンププライヤ】PJW-250【ラジオペンチ】PSL-150【ニッパ】PN1-150【コンビハンマ】UD7-10【ヤスリ 半丸】FIS-100HM【スパナホルダ】EHS-1質量(kg)12外寸(mm)440×356×225入組点数44点差込角(sq.)12.7
工具セット(メカニキット)
KTC¥219,800税込¥241,7801セット4日以内出荷スライドシャッター(施錠可能)により大切な工具を守ります。一般機械整備向けに入組品を吟味したセットです。保守・点検用に最適です。ケースに製品の影絵が施してあるので戻しやすく、また販売後の欠品も一目でわかる陳列即売キットとしてもご利用いただけます。セット内容【6.3sq.ソケット】B2-05, 055, 07, 08, 10, 12【6.3sq.ラチェットハンドル】BR2E【12.7sq.ソケット(六角)】B4-10, 12【12.7sq.ソケット(十二角)】B4- 13W, 14W, 17W, 19W, 21W, 22W, 24W, 27W, 30W, 32W【12.7sq.ヘキサゴンビットソケット】BT4-05, 06, 08, 10, 12【12.7sq.ラチェットハンドル】BR4E【12.7sq.エクステンションバー】BE4-150【12.7sq.ユニバーサルジョイント】BJ4【めがねレンチ(45°×6°ロング)】M5- 1012, 1113, 1214, 1417, 1921, 2224【スパナ】S2-05507, 0810, 1012, 1113, 1214, 1417, 1921, 2224【コンビネーションレンチ】MS2-10, 12, 14, 17, 19, 21【樹脂柄クロスドライバ】D1P2-1, 2, 3【樹脂柄マイナスドライバ】D1M2-5, 6, 8【割柄ドライバ(マイナス)】FD-250【モンキレンチ】WMA-200, 250, 300【パイプレンチ】PWA-250, 300, 350【ミニクリッパ】BPZ2-215C【コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)】PJ-150, 200【ペンチ(コーティング柄)】SPD-175C, 200C【ラジオペンチ】PSL-150【ニッパ】PN1-150【ウォーターポンププライヤ】PJW-250【コンビハンマ】UD7-10【六角棒レンチ(4本組リング付) 】L4(2, 2.5, 3, 4)【直型スナップリングプライヤ穴用】SCP-171【直型スナップリングプライヤ軸用】SOP-171【スナップリングプライヤ先端クローセット】SPC5質量(kg)32外寸(mm)ケース:1125 × 145 × 630、入組:450×340×140入組点数76点差込角(sq.)6.3、12.7
ギアレンチ コンビネーション
(99件のレビュー)¥669~税込¥736~1個当日出荷ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。 耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼歯数72表面処理クロームメッキ送り角度(°)5ラチェット機構あり
コンビネーションレンチセット
(4件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681セット(8本)当日出荷高級感のある仕上げ加工を施したコンビネーションレンチセットです。 手になじみやすいハンドル形状で、ナットなどの締付けや取り外しに使用頻度が多いサイズをセットにしました。 サテン仕上げは光沢を抑えていますので傷が目立ちにくく、手触りが良く仕上がっています。 フルポリッシュ仕上げは鏡面のような光沢が高級感を出し、デザイン性に優れています。用途ナットなどの締付けや取り外しにセット内容8、10、11、12、13、14、17、19材質クロムバナジウム鋼寸法(mm)8(120)、10(140)、11(150)、12(160)、13(170)、14(180)、17(210)、19(230)
コンビネーションレンチセット
KTC(6件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1セット(8本組)ほか当日出荷樹脂成形トレイ付仕様パワーフィット寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)樹脂成形トレイ:144×184×48






















![工具セット(チェストタイプ)[66点] KTC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03561341-260903-02.jpg)