屋外でも使える大判サイズの独立気泡断熱シート
冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。
-200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。
すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性。
1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。
片面粘着タイプ。
用途大きいパイプ、タンク、冷凍機、ダクト、エアコンの内張り等、多目的に使用できます。
仕様片面粘着:有り
長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
こんなお得な商品も!

エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
産業機械用エアーエレメントです。
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
・1台で流量を自動調整。・乾燥空気, N2, Ar, CO2。・カラー表示・2画面表示対応。 瞬時流量、流量指令値、積算流量などを一目で確認。・IO-Linkに対応。・レンジアビリティ 100:1。・1台で幅広い流量の制御が可能
使用流体乾燥空気、N2、Ar、CO2
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(2.09MB)
備考42フクム
部品名称ピストンパツキンセツト
関連資料展開図1(1.29MB) 展開図2(1.26MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(1.14MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(1.14MB) 展開図7(1.06MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(1.06MB) 展開図11(1.27MB) 展開図12(1.27MB) 展開図13(1.06MB) 展開図14(1.06MB) 展開図15(1.06MB) 展開図16(1.06MB) 展開図17(1.27MB) 展開図18(1.27MB) 展開図19(1.23MB) 展開図20(1.12MB) 展開図21(1.15MB) 展開図22(1.15MB) 展開図23(1.21MB) 展開図24(1.21MB) 展開図25(1.02MB) 展開図26(1.02MB) 展開図27(1.04MB) 展開図28(1.04MB) 展開図29(1.08MB) 展開図30(1.09MB) 展開図31(1.07MB) 展開図32(1.07MB) 展開図33(1.22MB) 展開図34(1.21MB) 展開図35(1.18MB) 展開図36(1.25MB) 展開図37(1.28MB) 展開図38(1.15MB) 展開図39(1.12MB) 展開図40(1.02MB) 展開図41(1.22MB) 展開図42(1.07MB) 展開図43(1.16MB) 展開図44(1.2MB) 展開図45(1.14MB) 展開図46(0.93MB) 展開図47(1.03MB) 展開図48(1.03MB) 展開図49(1.07MB) 展開図50(1.16MB)
図解NoMSA613R2T-M クランクケース、キュウスイベン部品_No.42、MSV613R2-K-A(13X130M) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.42、MS653 -A クランクケース,吸水弁部品_No.47、MSV613L(13) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.41、MSV613R2-M-A 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.42、MSA615R8CG-RV(11.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.42、MS655MC-1(50HZ) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.38、MS653DR6T2-Y クランクケース、キュウスイベン部品_No.47、MS615R8CGF-RV(13) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.42、KBM-300N 動力噴霧機部品_No.39、MS615R8CGF-RV(11.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.42、BSM-500S-1 動力噴霧機部品_No.38など
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
刃数2
仕様2枚刃ロングネックエンドミル、Φ6シャンクタイプ
材質極超微粒子超硬
シャンク径(Φmm)6
表面処理MSコート
動作特性 = モーメンタリ。イルミネーション = なし。パネルのカットアウト直径 = 13.6mm。実装タイプ = PCB。プッシュボタンの色 = 青。接点構成 = SPST。定格電圧 = 30V dc。プッシュボタンの型 = 正方形。IP保護等級 = IP67。コンタクト定格電流 = 400 mA @ 32 V ac。コンタクト材質 = 銀に金めっき。メーカー型番 = PAS6B6M1CES7V。。角形パネル取り付けプッシュボタンスイッチ. 操作動力: 2N → 5N コンタクトバウンス: 10 ms 機械的寿命: 1000000回 はんだ: 最高350 ℃、5秒間
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥819
税込¥901
5日以内出荷
備考7~12フクム
部品名称Aブロツク
関連資料展開図1(0.69MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(0.69MB) 展開図4(0.69MB) 展開図5(0.69MB) 展開図6(0.69MB) 展開図7(0.69MB) 展開図8(0.69MB) 展開図9(0.69MB) 展開図10(0.69MB) 展開図11(0.69MB) 展開図12(0.69MB) 展開図13(0.69MB) 展開図14(0.69MB) 展開図15(0.69MB) 展開図16(0.69MB) 展開図17(0.69MB) 展開図18(0.69MB) 展開図19(0.69MB) 展開図20(0.69MB) 展開図21(0.69MB) 展開図22(0.69MB) 展開図23(0.69MB) 展開図24(0.69MB) 展開図25(0.69MB) 展開図26(0.69MB) 展開図27(0.69MB) 展開図28(0.69MB) 展開図29(1.16MB) 展開図30(0.69MB) 展開図31(1.1MB) 展開図32(1.16MB) 展開図33(1.16MB) 展開図34(0.99MB) 展開図35(1.16MB) 展開図36(1.16MB) 展開図37(1.09MB)
図解NoBSA-420JWG G-3 動力噴霧機2 MS620S部品_No.6、SSA-N550DX 動力噴霧器(1)部品_No.46、BSA-420JSG G-4 動力噴霧機2 MS620S部品_No.6、BSA-420JDASH 動力噴霧機-2 (MS620S)部品_No.6、BSA-420JEW 動力噴霧機2 MS620S部品_No.6、BSA-400 動力噴霧機-1 (MS620S-A)部品_No.46、BSA-420JES 動力噴霧機2 MS620S部品_No.6、BSA-420JEWG G-3 動力噴霧機2 MS620S部品_No.6、BSA-420JDESG G-4 動力噴霧機2 MS620S部品_No.6、BSA-420JDESG G-4S 動力噴霧機2 MS620S部品_No.6、BSA-420JDSG G-4 動力噴霧機2 MS620S部品_No.6、BSA-420JDASG G-3 動力噴霧機-2 MS620S部品_No.6、BSA-420LDASH 動力噴霧機2 MS620S部品_No.6、SSA-N550 動力噴霧器(1)部品_No.46など
1個
¥9,498
税込¥10,448
7日以内出荷
部品名称パイプ クリツプ
関連資料展開図1(0.76MB) 展開図2(0.72MB) 展開図3(0.74MB) 展開図4(0.72MB) 展開図5(0.73MB) 展開図6(0.72MB) 展開図7(0.74MB) 展開図8(0.53MB) 展開図9(0.53MB) 展開図10(0.53MB) 展開図11(0.71MB) 展開図12(0.71MB) 展開図13(0.71MB) 展開図14(0.71MB) 展開図15(0.73MB) 展開図16(0.72MB) 展開図17(1.37MB) 展開図18(1.37MB) 展開図19(0.79MB) 展開図20(0.74MB)
図解NoMS551DR6T-K エンジン インジェクションポンプ部品_No.15、GB1010BSR ノズルホルダ グロープラグ部品_No.190、MS753DR6T2-K エンジン インジェクションポンプ部品_No.15、MS651DR6T-K エンジン インジェクションポンプ部品_No.15、GR16-M 燃料パイプ部品_No.70、MS753DR6T-K エンジン インジェクションポンプ部品_No.15、SSA-S551 エンジン ノズルホルダ・グロープラグ部品_No.20、GB1010ALN ノズルホルダ グロープラグ部品_No.190、MS653DR6T-K エンジン インジェクションポンプ部品_No.15、SSA-N550DX エンジン グロープラグ・ノズルホルダ部品_No.20、MS653DR6T2-K インジェクションポンプ部品_No.15、MS653DR4T2-K エンジン インジェクションポンプ部品_No.15、GB1010ASR ノズルホルダ グロープラグ部品_No.190、MS753DR4T2-K インジェクションポンプ部品_No.15、MS653DR4T-K エンジン インジェクションポンプ部品_No.15、MS551DR4T-K エンジン インジェクションポンプ部品_No.15、MS753DR4T-K エンジン インジェクションポンプ部品_No.15、MS651DR4T-K エンジン インジェクションポンプ部品_No.15、SSA-N550 エンジン グロープラグ・ノズルホルダ部品_No.20、MS653DR6S-K -A エンジン OC80-GX-M-1 インジェクションポンプ部品_No.15
1個
¥240
税込¥264
7日以内出荷
規格#6203Z
関連資料展開図1(0.72MB) 展開図2(0.72MB) 展開図3(0.72MB) 展開図4(0.78MB) 展開図5(0.77MB) 展開図6(0.72MB) 展開図7(0.72MB) 展開図8(0.79MB) 展開図9(0.64MB) 展開図10(0.71MB) 展開図11(0.72MB) 展開図12(0.85MB) 展開図13(0.93MB) 展開図14(0.69MB) 展開図15(0.84MB) 展開図16(0.93MB) 展開図17(1.14MB) 展開図18(0.72MB) 展開図19(0.74MB) 展開図20(0.74MB) 展開図21(0.78MB) 展開図22(0.78MB) 展開図23(0.65MB) 展開図24(0.65MB) 展開図25(0.85MB) 展開図26(1.06MB) 展開図27(0.94MB) 展開図28(0.98MB) 展開図29(0.66MB) 展開図30(1.01MB) 展開図31(1.01MB) 展開図32(0.96MB) 展開図33(1.22MB) 展開図34(0.96MB) 展開図35(1.22MB) 展開図36(1.16MB) 展開図37(0.98MB) 展開図38(0.94MB) 展開図39(0.94MB) 展開図40(0.94MB) 展開図41(0.94MB) 展開図42(0.94MB) 展開図43(0.94MB) 展開図44(0.94MB) 展開図45(0.96MB) 展開図46(0.96MB) 展開図47(0.94MB) 展開図48(0.94MB) 展開図49(0.95MB) 展開図50(0.95MB)
図解NoSSA-F1010 薬剤タンク部品_No.24、BSM-1040SLT-C2S 薬剤タンク 撹拌部品_No.40、MS410RCA-K ブレーキ、カウンタ部品_No.22、BSM-1670SLT 撹拌部品_No.11、BSM-830SLT-C2 薬剤タンク部品_No.41、SSA-α510DX 薬剤タンク部品_No.32、MS510ENR-2M ホース巻取機部品_No.24、MS510ESR-2K ホース巻取機部品_No.24、MS510ENR-2M-1 ホース巻取機部品_No.22、MS310ESL-2K ドラムストッパ部品_No.12、SSA-N550DX 攪拌部品_No.6、SSA-α1001ST 攪拌,テンション部品_No.6、MS310ESL-3K ドラムストッパ部品_No.12、SSA-C610 テンションプーリ部品_No.20、MS410ENA-3K テンション部品_No.32、エクセル500 撹拌 テンション部品_No.6、SSA-α1003 攪拌,テンション部品_No.6、SSA-N500 撹拌部品_No.6、MS313ESL-M ドラムストッパ部品_No.12など
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
部品名称ヒートシール
関連資料展開図1(0.68MB) 展開図2(0.74MB) 展開図3(0.73MB) 展開図4(0.76MB) 展開図5(0.76MB) 展開図6(0.84MB) 展開図7(0.84MB) 展開図8(0.84MB) 展開図9(0.83MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(0.83MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(1.29MB) 展開図14(0.72MB) 展開図15(0.74MB) 展開図16(0.72MB) 展開図17(0.73MB) 展開図18(0.73MB) 展開図19(0.73MB) 展開図20(0.68MB) 展開図21(0.72MB) 展開図22(0.74MB) 展開図23(0.76MB) 展開図24(0.53MB) 展開図25(0.53MB) 展開図26(0.53MB) 展開図27(1.47MB) 展開図28(0.84MB) 展開図29(0.72MB) 展開図30(0.71MB) 展開図31(0.71MB) 展開図32(0.71MB) 展開図33(0.71MB) 展開図34(0.73MB) 展開図35(0.72MB) 展開図36(1.02MB) 展開図37(1.07MB) 展開図38(1.07MB) 展開図39(1.09MB) 展開図40(1.06MB) 展開図41(0.94MB) 展開図42(1.13MB) 展開図43(0.94MB) 展開図44(1.13MB) 展開図45(1.07MB) 展開図46(1.07MB) 展開図47(1.09MB) 展開図48(1.06MB) 展開図49(1.07MB) 展開図50(1.27MB)
図解NoMS753DR6T2-K エンジン インジェクションポンプ部品_No.7、SSA-N500 エンジン グロープラグ・ノズルホルダ部品_No.26、SSA-G550 エンジン(付属品・オプション)部品_No.65、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-E3-GX-SPMR-1) インジェクションポンプ部品_No.7、SSA-E541DX エンジン 付属品 オプション部品_No.45、SSA-Z601S エンジン ノズルホルダ・グロープラグ部品_No.33、SSA-S600 1997ネン エンジン ノズルホルダ部品_No.15、MS551DR4T-K エンジン インジェクションポンプ部品_No.7、SSA-F616VT エンジン(付属品・オプション)部品_No.70、SSA-α1003MA-1 エンジン(ノズルホルダ,グロープラグ)部品_No.8、GR16-M エンジン ノズルホルダ、グロープラグ部品_No.60、SSA-S1002(4)-1 ノズルホルダ・グロープラグ部品_No.31、SSA-α510-110 エンジン(ノズルホルダ,グロープラグ)部品_No.8など
1個
¥428
税込¥471
7日以内出荷
仕様バリア型:リレー 、 チャンネルの数:2 、 電源電圧:6 → 35 V dc 、 最大安全電圧:300 V ac 、 最大安全電流:35mA 、 信号タイプ:コンバータ 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 動作温度範囲:-25 → +70 ℃ 、 3100タイプ - 2ワイヤトランスミッタアイソレータ. 3186タイプは、1又は2チャンネル入力ループ駆動アイソレータです。 入力と出力は浮動でガルバニック絶縁されています。 コンバータがアースループを除去し、浮動信号の測定に使用できます。. 2ワイヤトランスミッタの1:1出力ループ駆動アイソレータ 優れた精度 1チャンネルバージョン: 品番 ; 796-7109 796-7109 及び ; 136-8709 136-8709 2チャンネルバージョン: 品番 ; 796-7118 796-7118 及び ; 136-8710 136-8710 信号1:1機能レンジ3.5-23 mA 入力-出力の低電圧低下: 標準2.5 V 高速応答時間: ;5 ms 優れたS/N比: > 60 dB ホストループ電圧駆動 6-35 Vの広範なサプライレンジ 高ガルバニック絶縁2.5 kV ac 安全区域又はゾーン2及びクラス1ディビジョン2領域に設置可能 6 mmの薄型ハウジング DINレール取り付け
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥40,480
税込¥44,528
5日以内出荷
仕様バリア型:リレー 、 チャンネルの数:1 、 電源電圧:6 → 35 V dc 、 最大安全電圧:300 V ac 、 最大安全電流:35mA 、 信号タイプ:コンバータ 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 シリーズ:3186 、 3100タイプ - 2ワイヤトランスミッタアイソレータ. 3186タイプは、1又は2チャンネル入力ループ駆動アイソレータです。 入力と出力は浮動でガルバニック絶縁されています。 コンバータがアースループを除去し、浮動信号の測定に使用できます。. 2ワイヤトランスミッタの1:1出力ループ駆動アイソレータ 優れた精度 1チャンネルバージョン: 品番 ; 796-7109 796-7109 及び ; 136-8709 136-8709 2チャンネルバージョン: 品番 ; 796-7118 796-7118 及び ; 136-8710 136-8710 信号1:1機能レンジ3.5-23 mA 入力-出力の低電圧低下: 標準2.5 V 高速応答時間: ;5 ms 優れたS/N比: > 60 dB ホストループ電圧駆動 6-35 Vの広範なサプライレンジ 高ガルバニック絶縁2.5 kV ac 安全区域又はゾーン2及びクラス1ディビジョン2領域に設置可能 6 mmの薄型ハウジング DINレール取り付け
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥27,850
税込¥30,635
5日以内出荷
部品名称フランジナツト
関連資料展開図1(0.72MB) 展開図2(1.33MB) 展開図3(1.3MB) 展開図4(1.35MB) 展開図5(0.76MB) 展開図6(0.84MB) 展開図7(0.84MB) 展開図8(0.84MB) 展開図9(0.83MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(0.83MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(1.16MB) 展開図14(1.16MB) 展開図15(1.17MB) 展開図16(1.14MB) 展開図17(1.3MB) 展開図18(1.3MB) 展開図19(1.2MB) 展開図20(1.17MB) 展開図21(1.14MB) 展開図22(1.35MB) 展開図23(0.53MB) 展開図24(0.53MB) 展開図25(0.53MB) 展開図26(1.11MB) 展開図27(1.11MB) 展開図28(1.12MB) 展開図29(1.12MB) 展開図30(1.14MB) 展開図31(1.15MB) 展開図32(1.02MB) 展開図33(1.07MB) 展開図34(1.07MB) 展開図35(1.09MB) 展開図36(1.06MB) 展開図37(1.13MB) 展開図38(1.13MB) 展開図39(1.07MB) 展開図40(1.07MB) 展開図41(1.09MB) 展開図42(1.06MB) 展開図43(1.07MB) 展開図44(1.26MB) 展開図45(1.27MB) 展開図46(1.26MB) 展開図47(0.87MB) 展開図48(1.24MB) 展開図49(1.24MB) 展開図50(0.9MB)
図解NoSSA-α520 エンジン(ノズルホルダ,グロープラグ)部品_No.15、GB1010BSR ノズルホルダ グロープラグ部品_No.160、MX-501 ノズルホルダ グロープラグ部品_No.27、MS753DR4T2-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.32、SSA-F616MAT エンジン(ノズルホルダ・グロープラグ)部品_No.21、SSA-S602DXM エンジン グロープラグ・ノズルホルダ部品_No.43、BSA-651 951シリーズ エンジン ノズルホルダ、グロープラグ部品_No.35、MX-502 エンジン (ノズルホルダ グロープラグ)部品_No.27、SSA-N500 エンジン グロープラグ・ノズルホルダ部品_No.14、MS653DR6T2-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.20、SSA-α602 エンジン(シリンダヘッド,マニホルド,グロープラグ,ノズル,ターボチャージャー)(2004年7月生産分~)部品_No.40、SSA-F616 エンジン(グロープラグ・ノズルホルダ)部品_No.43など
1個
¥90
税込¥99
7日以内出荷
規格6X6X36リヨウカク
関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(1.36MB) 展開図3(1.24MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(1.23MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(1.22MB) 展開図9(1.24MB) 展開図10(1.21MB) 展開図11(0.96MB) 展開図12(1.03MB) 展開図13(1.1MB) 展開図14(1.1MB) 展開図15(1.11MB) 展開図16(1.11MB) 展開図17(1.11MB) 展開図18(1.11MB) 展開図19(0.7MB) 展開図20(1.2MB) 展開図21(0.7MB) 展開図22(1.2MB) 展開図23(0.7MB) 展開図24(1.2MB) 展開図25(0.7MB) 展開図26(1.2MB) 展開図27(0.7MB) 展開図28(1.2MB) 展開図29(0.7MB) 展開図30(1.2MB) 展開図31(1.2MB) 展開図32(0.7MB) 展開図33(1.2MB) 展開図34(0.7MB) 展開図35(1.2MB) 展開図36(0.7MB) 展開図37(1.2MB) 展開図38(0.7MB) 展開図39(1.2MB) 展開図40(0.7MB) 展開図41(1.2MB) 展開図42(0.7MB) 展開図43(1.2MB) 展開図44(0.7MB) 展開図45(1.2MB) 展開図46(0.7MB) 展開図47(1.2MB) 展開図48(0.7MB) 展開図49(1.2MB) 展開図50(0.7MB)
図解NoSPA-500 動力噴霧機 クランクケース部品_No.35、SSA-N550DX 動力噴霧器(2)部品_No.6、BSA-420JDAS 動力噴霧機-4(MS610S)部品_No.78、BSA-420JDS 動力噴霧機4 MS610S部品_No.78、BSA-420JESG G-4S 動力噴霧機4 MS610S部品_No.78、BSA-420JDESG G-4S 動力噴霧機3 MS620S部品_No.2、BSA-411CS 動力噴霧機部品_No.70、BSA-420JAS 動力噴霧機3 (MS620S)部品_No.2、BSA-420JES 動力噴霧機3 MS620S部品_No.2、BSA-420JSG G-4 動力噴霧機3 MS620S部品_No.2、MS515R4CF-RV(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.55、BSA-420JSG G-4S 動力噴霧機4 MS610S部品_No.78、MSA515R4C(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.54、BSA-410 動力噴霧機部品_No.70など
1個
¥459
税込¥505
7日以内出荷
関連キーワード