カテゴリ

  • 農業機械(132)
  • 制御機器(23)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 厨房用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 切削工具(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク部品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ms30-15」の検索結果

174件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スズキタイプ クリップ Modesスズキタイプ クリップModes(284件のレビュー)
1,690税込1,859
1袋(30個)
当日出荷から4日以内出荷
内張りクリップ
15Aハイスナップスイッチ Panasonic(パナソニック)15AハイスナップスイッチPanasonic(パナソニック)(72件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
タイプ標準タイプ保護構造IP40定格15A 250V AC/0.5A 250V DC/0.9A 125V DC/15A 30V DC絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)接触抵抗(mΩ)初期10以下(DC2~4V 1A電圧降下法による)ハンドル形状標準トグル接点材質AgZnO系合金操作部形状トグルタイプ強度(ハンドル<静荷重>)112.7N 1分間(操作方向)、(端子<静荷重>)24.5N 1分間
トグルスイッチ Panasonic(パナソニック)トグルスイッチPanasonic(パナソニック)(11件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
保護構造IP67定格15A 250V AC/0.5A 250V DC/0.9A 125V DC/15A 30V DC絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし氷結・結露なきこと)寿命-負荷抵抗(ランプ負荷<白熱球>突入電流 40A以下)400W 100V AC、800W 200V AC、7A 30V DC(モータ負荷)400W 125V(単相)、550W 250V(単相)、750W 250V(3相)接点材質AgZnO系合金定格抵抗負荷電流(A)15 250V AC、0.5 250V DC、0.9 125V DC、15 30V DC定格誘導負荷電流(A)15 250V AC(力率 0.6)、0.3 250V DC(時定数 8ms)、0.5 125V DC(時定数 8ms)、15 30V DC(時定数 8ms)機械的寿命5万回以上(開閉頻度20回/分) ON-OFF、ON-ON、 ON-OFF-ON、 3万回以上(開閉頻度20回/分) ON-(ON)、(ON)-OFF-(ON)、 ON-OFF-(ON)強度(ハンドル<静荷重>)112.7N 1分間(操作方向)、(端子<静荷重>)24.5N 1分間耐振性複振幅1.5mm 振動数10~55Hzで接点開離が1ms以下耐電圧(V)AC1500 1分間 (検知電流 10mA)
トグルスイッチ250V AC 10Aスナップスイッチ Panasonic(パナソニック)トグルスイッチ250V AC 10AスナップスイッチPanasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
10A(250V AC)、15A(125V AC)が開閉できる汎用スナップスイッチ
端子形状はんだ端子保護構造IP40定格10A 250V AC/15A 125V AC/0.4A 250V DC/0.8A 125V DC/8A 30V DC絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし氷結・結露なきこと)寿命(過負荷)50回以上(開閉頻度5回/分)(定格負荷×1.5)接触抵抗(mΩ)初期20以下(DC2~4V 1Aの電圧降下法による)負荷抵抗(ランプ負荷<白熱球>突入電流 30A以下)300W 100V AC、500W 200V AC、(モータ負荷)200W 125V AC、300W 250V ACハンドル形状トグル接点材質AgZnO系合金定格抵抗負荷電流(A)10 250V AC、15 125V AC、8 30V DC、0.8 125V DC、0.4 250V DC定格誘導負荷電流(A)10 250V AC(力率 0.6)、15 125V AC(力率 0.6)、5 30V DC(時定数 7ms)、0.4 125V DC(時定数 7ms)、 0.2 250V DC(時定数 7ms)機械的寿命10万回以上強度(ハンドル<静荷重>)112.7N 1分間、(端子<静荷重>)24.5N 1分間耐振性複振幅1.5mm 10~55Hz(接点開離が1ms以下)電気的寿命3万回以上(開閉頻度10回/分)(定格負荷)耐電圧(V)AC1500 1分間 (検知電流10mA)
フィールド型ポータブル水質計D-200シリーズ HORIBAフィールド型ポータブル水質計D-200シリーズHORIBA(1件のレビュー)
62,980税込69,278
1台
当日出荷から14日以内出荷
防水・防塵構造!キズに強い画面。バックライト機能を標準搭載!衝撃に強く、持ちやすい。わかりやすいインジケータ!シンプル操作!
質量(g)約220(電池を含まない)電源単3アルカリ乾電池 2本(Ni-MH充電池使用可)消費電力電池電圧3V 5mA 以下(待機時)表示バックライト付きモノクロカスタムLCD温度測定方式:サーミスタ法。測定・表示範囲:-30.0~130.0℃/-22.0~266.0°F。表示分解能:0.1℃/°F。精度(計器再現性):± 0.5℃/±0.9°F。校正機能:●。分解能(℃)0.1機能安定判断機能:オートホールド・オートステイブル・瞬時値表示範囲(℃)-30.0~130.0防塵防水性能IP67相当オートパワーオフOFF、1-30分測定温度範囲(℃)-30.0~130.0使用周囲湿度(%RH)0~80(ただし結露無きこと)
トグルスイッチ(直流負荷専用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチ(直流負荷専用)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から51日以内出荷
プラスチックモールドレバー形の小型トグルスイッチです。直流負荷専用になります。
電流容量(抵抗負荷)30A DC30V、30A DC48V 15A DC125V、7.5A DC250V(誘導負荷:L/R=3ms)15A DC24V、10A DC48V、6A DC125V、3A DC250V付属品六角ナット(AT-503)、内歯座金(AT-508)、取付リング(AT506)、六角ナット(AT-527)材質レバー:PBT樹脂、ケース:メラミンフェノール樹脂使用温度範囲(℃)-10~70端子形状ねじ耐電圧AC2.0kV 1分間以上接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて)機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性10000回以上レバー倒れ角度(°)(α):28±4絶縁抵抗1GΩ以上(DC500V)
Phoenix Contact リレー フエニックス・コンタクトPhoenix Contact リレーフエニックス・コンタクト
12,980税込14,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
ポータブル型電気伝導率セット HORIBAポータブル型電気伝導率セットHORIBA
84,980税込93,478
1台
当日出荷から14日以内出荷
オールインワンケース。キャリングケースで現場へラクラク直行!現場に最適な頑丈ボディ。防水・防塵構造!キズに強い画面。バックライト機能を標準搭載!衝撃に強く、持ちやすい。直感操作。わかりやすいインジケータ!9ボタンでシンプル操作!片手でカンタン操作!電極ホルダを搭載。スタンドを搭載。
質量(g)約220(電池を含まない)電源単3アルカリ乾電池 2本(Ni-MH充電池使用可)消費電力電池電圧3V 5mA 以下(待機時)表示バックライト付きモノクロカスタムLCD温度測定方式:サーミスタ法。測定・表示範囲:-30.0~130.0℃/-22.0~266.0°F。表示分解能:0.1℃/°F。精度(計器再現性):± 0.5℃/±0.9°F。校正機能:●。機能安定判断機能:オートホールド・オートステイブル・瞬時値コード3200827147データメモリ500抵抗測定範囲:0.001MΩ・cm~20.0MΩ・cm。分解能:有効桁数4桁。精度(計器再現性):全レンジ:フルスケールの±0.6%。防塵防水性能IP67相当電気伝導率(μS/cm)測定方法:交流2極法。測定範囲:0.00μS/cm~200.0mS/cm。分解能:有効桁数4桁(自動レンジ変更)。精度(計器再現性):各レンジのフルスケールの±0.6%。基準温度:15~30℃。温度係数:0.00~10.00%。セル定数:0.1、1.0、10.0/cm。校正点数:最大4点(自動)/最大5点(手動)。単位切替:S/cm、S/m。外寸法(縦×横×高さ)(mm)160×80×40.60
プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M 電源ユニット omron(オムロン)プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M 電源ユニットomron(オムロン)
24,980税込27,478特価
1台
当日出荷から9日以内出荷
交換時期お知らせ機能により、電源寿命によるシステムダウンの予防が可能。形CJ1W-PA205Cが対応。最大25Wまでのシステム規模に応じて豊富なバリエーションの電源装置。電源(AC100~240V/DC24V)状況に応じて豊富なバリエーションの電源装置。運転中出力接点により、CPUの稼動状況がわかる。CJ1W-PA205Rが対応。SEMI-F47の規格に対応(AC入力タイプ、200V以上入力時)
電源出力端子なし
回転パルスメータ K3HB-R omron(オムロン)回転パルスメータ K3HB-Romron(オムロン)(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1個
当日出荷から31日以内出荷
50kHzの高速パルス計測 回転/スピード、比率など6種類もの計測動作に対応
回転・速度・流量指示計/指示警報計 K3MA-F omron(オムロン)回転・速度・流量指示計/指示警報計 K3MA-Fomron(オムロン)
36,980税込40,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
バックライト2色LED(赤/緑)付き ネガLCD表示で高い視認性を実現
プログラマブルコントローラCSシリーズPLC計装 CPUユニット omron(オムロン)プログラマブルコントローラCSシリーズPLC計装 CPUユニットomron(オムロン)
27,980税込30,778
1個
当日出荷
電源ユニツト
仕様●許容電源電圧変動範囲(V):AC85~264種類AC電源入力タイプ・標準タイプ適合規格U、C、N、L、CE(海外)電源電圧(V)AC100~240(ワイドレンジ)50/60Hz出力容量4.6A(DC5V 出力容量)、0.625A(DC26V 出力容量)、30W(合計消費電力)絶縁抵抗(MΩ)AC外部端子一括とGR端子、アラーム出力端子一括間 :20以上(DC500Vメガにて)、アラーム出力端子一括とGR端子間 :20以上(DC500Vメガにて)消費電力(VA)120以下突入電流(A)・AC100~120V入力時15以下(常温にてコールドスタート時)8ms以下・AC200~240V入力時30以下(常温にてコールドスタート時)8ms以下耐電圧(V/min)・AC外部端子一括とGR端子、アラーム出力端子一括間 :AC2300 50/60Hz 10mA以下・アラーム出力端子一括とGR端子間 :AC1000 50/60Hz 10mA以下・DC外部端子一括とGR端子間:AC1000 50/60Hz 漏れ電流10mA以下実装可能な装置CPU装置、SYSMAC α用増設I/O装置、CS1用増設装置、CS1用長距離増設装置、SYSBUSリモートI/O子局装置
Assemtech リードスイッチ AssemtechAssemtech リードスイッチAssemtech
2,598税込2,858
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
分散型電源対応 系統連系用複合継電器 K2ZC-N omron(オムロン)分散型電源対応 系統連系用複合継電器 K2ZC-Nomron(オムロン)
29,980税込32,978特価
1個
当日出荷から71日以内出荷
標高(m)2000以下雷インパルス耐電圧電気回路と外箱間:4500V、電気回路相互間:4500V 1.2/50μs波 正負極性別に各3回
2枚刃MSTARロングネックエンドミル 三菱マテリアル2枚刃MSTARロングネックエンドミル三菱マテリアル
6,498税込7,148
1本
当日出荷から8日以内出荷
刃数2仕様2枚刃ロングネックエンドミル、Φ6シャンクタイプ材質極超微粒子超硬シャンク径(Φmm)6表面処理MSコート
住友 PE丸おにぎり型 3ヶ取 住ベテクノプラスチック住友 PE丸おにぎり型 3ヶ取住ベテクノプラスチック
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
出来上がり寸法 米飯質量(g)LL Φ75×30 1ヶ当たり120MO Φ75×15 1ヶ当たり 60LS Φ65×30 1ヶ当たり 90MS Φ65×15 1ヶ当たり 45
穴数3材質ポリエチレンタイプ3ヶ取
共同受信用電源装置 (DC15V)最大1A 屋内用 対応製品:UF45M、UF40M、UF35M、U37L1D、CW30MS、CUW30MS、CW30SG、CF30SG DXアンテナ共同受信用電源装置 (DC15V)最大1A 屋内用 対応製品:UF45M、UF40M、UF35M、U37L1D、CW30MS、CUW30MS、CW30SG、CF30SGDXアンテナ
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
使用周波数10~3224MHzと幅広い共同受信設備用電源装置。変換効率の良いスイッチングレギュレータ方式の採用により、コンパクトにもかかわらず(DC15V)最大1Aと大容量を実現しました。屋内用。対応製品:UF45M、UF40M、UF35M、U37L1D、CW30MS、CUW30MS、CW30SG、CF30SG。 筐体は旧機種(PS-1501)と同様 。新規電源ユニットにより、出力電流の定格値をアップ(0.7A ⇒ 1.0A) 。F形接栓ユニットは、3224MHzへ拡張。HSマーク対応。Gマーク対応(業者向け、一般販売不可) 。法規関連:ハイシールドマーク(HSマーク)登録、JEITA統計分類:電源供給器
その他【外観図・規格表】PS1501MS(71320)※DXアンテナのHP確認
ゲーミングディスプレイ 27型/3840×2160/ブラック JAPANNEXTゲーミングディスプレイ 27型/3840×2160/ブラックJAPANNEXT
46,980税込51,678
1台
翌日出荷
27インチのIPSパネルを搭載した、4K(3840x2160)解像度のゲーミングモニターです。120Hzの高速リフレッシュレート、1ms(MPRT)の高速応答速度により滑らかな映像表示を可能にします。可変リフレッシュレート(VRR)にも対応。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%の色域対応。HDR400相当の性能を持ちます。高さ調整、ピボット(回転)、スイーベル(首振り)が可能なスタンドを搭載。入力端子はHDMI 2.1 x2 とDP、USB-C(最大65W給電)を装備。USB-Cは、ケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。AdaptiveSync(FreeSync)に対応。画面のリフレッシュレートとコンテンツのフレームレートのズレから生じるティアリングを防ぎ、滑らかで美しい映像を実現します。また、フリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。75x75mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。2Wx2のスピーカーを搭載しています。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様●HDR方式:HDR400相当(HDMI/DisplayPort/USB-C)●アダプタ:あり「24V/4A」●パネル方式:IPS●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:120Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+15°」●左右角度調整(スイベル)機能:あり「30°」●応答速度(G to G):14ms●本体サイズ(H×W×D):高 横400-550/縦630-680mm×幅 横615/縦363mm×奥行210mm スタンド幅240mm●本体色:ブラック●縦回転(ピボット)機能:あり「LR90°」●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:あり「150mm」ピッチ約0.156mm寸法27型消費電力(W)最大38通常22省エネ18スタンバイ0.5 給電使用時 最大96電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/4A表面処理ノングレア本体質量(kg)5.4入力信号デジタル最大消費電力(W)96コントラスト比1500:1輝度400cd/m2表示色10.7億色 sRGB 100% DCI-P3 84% AdobeRGB 78%解像度3840×2160視野角H:178°V:178°ケーブル電源ケーブル(1.5m)、USB-Cケーブル(1m)、USB-A to USB-B ケーブル(1.5m)、HDMI ケーブル(1.5m)入力端子HDMI×2、DP×1、USB-C×1スピーカーあり「2W×2」色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比16:9モニターサイズ27型パネル駆動方式IPS(ADS)USBあり
積算・加減算パルスメータ K3HB-C omron(オムロン)積算・加減算パルスメータ K3HB-Comron(オムロン)(1件のレビュー)
45,980税込50,578
1個
7日以内出荷から31日以内出荷
ロータリエンコーダや各種ON/OFFパルス信号を高速で計測される場合に最適 カウント値を任意の値に換算します
アミ#40 H-406-40 BIGM(丸山製作所)アミ#40 H-406-40BIGM(丸山製作所)
60税込66
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(1.14MB) 展開図5(0.86MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(0.85MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(0.86MB) 展開図12(0.86MB) 展開図13(0.9MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(0.95MB) 展開図16(0.87MB) 展開図17(0.87MB) 展開図18(0.71MB) 展開図19(0.87MB) 展開図20(0.87MB) 展開図21(0.92MB) 展開図22(0.92MB) 展開図23(0.88MB) 展開図24(0.74MB) 展開図25(1.04MB) 展開図26(1.04MB) 展開図27(0.99MB) 展開図28(1.03MB) 展開図29(1.05MB) 展開図30(0.9MB) 展開図31(0.99MB) 展開図32(1MB) 展開図33(0.98MB) 展開図34(0.84MB) 展開図35(0.9MB) 展開図36(0.76MB) 展開図37(0.75MB) 展開図38(0.9MB) 展開図39(0.86MB) 展開図40(0.96MB) 展開図41(0.92MB) 展開図42(0.92MB) 展開図43(0.88MB) 展開図44(0.9MB) 展開図45(0.88MB) 展開図46(0.9MB) 展開図47(0.89MB) 展開図48(0.9MB) 展開図49(0.89MB) 展開図50(0.9MB)図解NoMS5900D-25 オプション部品_No.29、MS653MC-A-50HZ オプション アルティ畦畔ノズル35ガタ部品_No.16、MS059D-20 -A オプション部品_No.30、MS653DR6S-K -A -A専用部品 ノズル部品_No.16、GS20M 付属品 ホース、ノズル オプション部品 アミ#40 H-406-40_No.14、MRS40HS-150 オプション(3) キュウリノズル部品_No.11、GKS20 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.22、KBM-502D オプション1 吊下げノズル部品_No.15、MJS-21 付属品(ホース,ノズル)部品_No.15、MRS30-132 オプション(9)キュウリノズル部品_No.12、MS5910D-20 オプション部品_No.28、エコダブルロングノズル ホンタイ部品_No.16、BSM-1265SLT 第1段ブーム ノズル部品_No.24、MS5901D-20 オプション部品_No.29、MS037D-15 -A 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.27など
Oリング S10 BIGM(丸山製作所)Oリング S10BIGM(丸山製作所)
429税込472
1セット(5個)
8日以内出荷
規格S10部品名称Oリング S10関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(0.89MB) 展開図4(0.89MB) 展開図5(0.72MB) 展開図6(0.76MB) 展開図7(0.79MB) 展開図8(0.89MB) 展開図9(0.79MB) 展開図10(0.79MB) 展開図11(0.89MB) 展開図12(0.79MB) 展開図13(0.65MB) 展開図14(0.78MB) 展開図15(0.76MB) 展開図16(1.03MB) 展開図17(0.92MB) 展開図18(0.92MB) 展開図19(0.79MB) 展開図20(0.78MB) 展開図21(0.84MB) 展開図22(0.83MB) 展開図23(0.83MB) 展開図24(0.83MB) 展開図25(0.81MB) 展開図26(0.69MB) 展開図27(0.69MB) 展開図28(0.85MB) 展開図29(0.85MB) 展開図30(1.17MB) 展開図31(1.19MB) 展開図32(1.22MB) 展開図33(1.22MB) 展開図34(1.25MB) 展開図35(1.17MB) 展開図36(1.14MB) 展開図37(0.74MB) 展開図38(0.73MB) 展開図39(0.71MB) 展開図40(0.68MB) 展開図41(0.68MB) 展開図42(0.64MB) 展開図43(0.64MB) 展開図44(0.68MB) 展開図45(0.68MB) 展開図46(0.68MB) 展開図47(0.82MB) 展開図48(0.81MB) 展開図49(0.86MB) 展開図50(0.78MB)図解NoMS045D 動力噴霧機部品_No.22、MSW1511-F アンローダ部品_No.21、MS045K 動力噴霧機部品_No.22、MBW270E-K 調圧弁部品_No.15、MS045KD 動力噴霧機部品_No.22、MKW22ED-1(2013) アンローダ部品_No.16、MKW1511DX-H アンローダ部品_No.22、MS046K 動力噴霧機部品_No.30、MSW1511-S アンローダ部品_No.22、MKW1010-BP アンローダ部品_No.15、MPW3000E アンローダ部品_No.22、MKW1009MC-1 アンローダ部品_No.22、MKW1209DX-S アンローダ部品_No.22、SD048-20 ポンプ部品 Oリング S10_No.12、MKW1010-BC-1(2013) アンローダ部品_No.17、MKW1209DX-H アンローダ部品_No.22、MSW1110-S アンローダ部品_No.22、MSW1211S アンローダ部品_No.22、MS510ENR-2M-1 希望付属品部品_No.25、SF22GW-I2 アンローダ部品_No.15など
メカニカルシール BIGM(丸山製作所)メカニカルシールBIGM(丸山製作所)
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
規格EH790-010関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.77MB) 展開図3(0.81MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(0.8MB) 展開図6(0.81MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(0.77MB) 展開図9(0.81MB) 展開図10(0.81MB) 展開図11(0.81MB) 展開図12(1.11MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(0.8MB) 展開図15(0.81MB) 展開図16(0.91MB) 展開図17(0.96MB) 展開図18(1.05MB) 展開図19(0.94MB) 展開図20(0.83MB) 展開図21(0.98MB) 展開図22(1.08MB) 展開図23(1.04MB) 展開図24(0.99MB) 展開図25(0.8MB) 展開図26(0.98MB) 展開図27(0.77MB) 展開図28(1.08MB) 展開図29(0.95MB) 展開図30(0.93MB) 展開図31(1.09MB) 展開図32(1.02MB) 展開図33(0.81MB) 展開図34(1.02MB) 展開図35(0.81MB) 展開図36(0.98MB) 展開図37(0.82MB) 展開図38(0.78MB) 展開図39(0.96MB) 展開図40(0.94MB) 展開図41(1.06MB) 展開図42(0.78MB)図解NoMS039D-15 ポンプ部品_No.8、KS13S ポンプ部品_No.7、SD35T-1 ポンプ部品 メカニカルシール_No.4、GS10R ポンプ部品 メカニカルシール_No.7、MS030SP ポンプ部品_No.8、KS13M ポンプ部品_No.7、GS10EM-1 ポンプ部品 メカニカルシール_No.8、GKS15-1 ポンプ部品_No.7、GKS11 ポンプ部品_No.7、MJS-10 ポンプ部品_No.8、MS035K 動力噴霧機部品_No.4、GKS20 ポンプ部品_No.7、SD035D-1 ポンプ部品_No.4、MS3900D-15 ポンプ部品_No.7、MS035R ポンプ部品_No.4、MF401 噴頭、羽根車、ポンプ部品_No.25、GKS10 ポンプ部品_No.7、MS035SP ポンプ部品_No.4、MS035KD 動力噴霧機部品_No.4、GKS11-1 ポンプ部品_No.7、GS30D ポンプ部品 メカニカルシール_No.7、MK035D 動力噴霧機部品_No.4、MK030SP ポンプ部品_No.8、MS037 ポンプ部品_No.8など
ジククミタテ BIGM(丸山製作所)ジククミタテBIGM(丸山製作所)
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
規格2フクム関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(0.83MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(1.08MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(0.8MB) 展開図12(0.98MB) 展開図13(1.08MB) 展開図14(0.95MB) 展開図15(0.93MB) 展開図16(1.09MB) 展開図17(1.02MB) 展開図18(0.81MB) 展開図19(1.02MB) 展開図20(0.81MB) 展開図21(0.98MB) 展開図22(0.82MB) 展開図23(0.78MB) 展開図24(0.96MB) 展開図25(1.06MB) 展開図26(0.78MB)図解NoMJS-21 ポンプ部品_No.1、GKS11-1 ポンプ部品_No.1、GKS20 ポンプ部品_No.1、GS15EMA ポンプ部品 ジククミタテ_No.1、GS10R ポンプ部品 ジククミタテ_No.1、GS10EM-1 ポンプ部品 ジククミタテ_No.1、AS15CD ポンプ部品 ジククミタテ_No.1、GKS20-1 ポンプ部品_No.1、GKS15 ポンプ部品_No.1、GS15EM ポンプ部品 ジククミタテ_No.1、KS2020 ポンプ部品_No.1、JAS11 ポンプ部品_No.1、MS030SP ポンプ部品_No.1、MS043D-20 -A ポンプ部品_No.1、MS037 ポンプ部品_No.1、MS039D-15 ポンプ部品_No.1、SD030SP ポンプ部品_No.1、KS13M ポンプ部品_No.1、MS3900D-15 ポンプ部品_No.1、MS043 ポンプ部品_No.1、MSJ15L-125 ポンプ部品_No.1、GS10EM ポンプ部品 ジククミタテ_No.1、GKS10 ポンプ部品_No.1、GKS15-1 ポンプ部品_No.1、KS1300 ポンプ部品_No.1、KS13S ポンプ部品_No.1、GKS11 ポンプ部品_No.1、MS608C-15 ポンプ部品_No.1、MJS-10 ポンプ部品_No.1、MK030SP ポンプ部品_No.1、MS037D-15 -A ポンプ部品_No.1、MS039D-20JA ポンプ部品_No.1
ブレーキパッド bremboブレーキパッドbrembo
15,215税込16,737
1箱
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用・振動と騒音を最小化・快適性とパフォーマンスを向上・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮・環境影響を配慮した原材料・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
プロフィットツール コンビネーションレンチ KTCプロフィットツール コンビネーションレンチKTC(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1丁
当日出荷から翌々日出荷
めがね部にはパワーフィットを採用しています。「薄く、軽く」を追求したスリムなフォルム。トルク伝達としなりを勘案し、柄をテーパー形状に設計。柄の長さも締め付けトルクを考慮した最適な長さに設定。
Phoenix Contact 予備モジュール フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 予備モジュールフエニックス・コンタクト
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
セオイバンドクミタテ(1ダイブン) BIGM(丸山製作所)セオイバンドクミタテ(1ダイブン)BIGM(丸山製作所)
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷
備考30フクム2ホングミ規格クロ部品名称セオイバンドクミタテ(1ダイブン)関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(1.14MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(1.17MB) 展開図6(1.17MB) 展開図7(1.17MB) 展開図8(1.01MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(0.96MB) 展開図11(0.89MB) 展開図12(1.05MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(0.89MB) 展開図15(0.95MB) 展開図16(1.11MB) 展開図17(1.11MB)図解NoMDJ61G-15 -A タンク,セオイワク部品_No.31、GD600 タンク、セオイワク部品 セオイバンドクミタテ(1ダイブン)_No.30、MD3021-15 タンク,セオイワク部品_No.28、MS030SP 薬剤タンク部品_No.11、MDJ61G-23 -A タンク,セオイワク部品_No.31、SD030SP 薬剤タンク部品_No.11、MJS-10 薬剤タンク,背負バンド,背当て部品_No.10、MS035R 薬剤タンク,背負バンド,背当て部品_No.17、MD3021-9 タンク,セオイワク部品_No.28、MDJ600 タンク,セオイワク部品_No.30、MDJ41-13 -A タンク,セオイワク部品_No.29、MDJ61-26 -A(レンコン) タンク,セオイワク部品_No.31、MK030SP 薬剤タンク部品_No.11、MK035SP 薬剤タンク部品_No.17、MDJ41G-23 -A タンク,セオイワク部品_No.29、MDJ61G-26 -A タンク,セオイワク部品_No.31、GD400A タンク、セオイワク部品 セオイバンドクミタテ(1ダイブン)_No.28、MS035SP 薬剤タンク部品_No.17、MDJ81G-30 -A タンク,セオイワク部品_No.30、SD035SP 薬剤タンク部品 セオイバンドクミタテ(1ダイブン)_No.17
ゴムマルパッキン BIGM(丸山製作所)ゴムマルパッキンBIGM(丸山製作所)
309税込340
1セット(5個)
7日以内出荷
規格12X18.5XT1.5関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(0.88MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(0.84MB) 展開図7(0.83MB) 展開図8(0.88MB) 展開図9(0.62MB) 展開図10(0.74MB) 展開図11(0.71MB) 展開図12(0.69MB) 展開図13(0.72MB) 展開図14(1.18MB) 展開図15(0.95MB) 展開図16(0.73MB) 展開図17(1.18MB) 展開図18(0.95MB) 展開図19(0.73MB) 展開図20(0.85MB) 展開図21(0.85MB) 展開図22(0.85MB) 展開図23(0.64MB) 展開図24(0.93MB) 展開図25(0.98MB) 展開図26(0.67MB) 展開図27(0.67MB) 展開図28(0.64MB) 展開図29(0.57MB) 展開図30(0.62MB) 展開図31(1.18MB) 展開図32(0.95MB) 展開図33(0.73MB) 展開図34(1.18MB) 展開図35(0.95MB) 展開図36(0.73MB) 展開図37(0.72MB) 展開図38(0.88MB) 展開図39(0.73MB) 展開図40(0.73MB) 展開図41(0.83MB) 展開図42(0.61MB) 展開図43(0.86MB) 展開図44(0.86MB) 展開図45(0.85MB) 展開図46(0.85MB) 展開図47(0.92MB) 展開図48(0.92MB) 展開図49(0.86MB) 展開図50(0.86MB)図解NoGKSL3315R1 フゾクヒン、オプション部品_No.9、GS28MX フゾクヒン、オプション部品 ゴムマルパッキン_No.10、MS330EC-2K 付属品部品_No.10、MS410RCL-K 付属品部品_No.14、MS156EA 付属品部品_No.4、BSW-210-M ヤクエキハイカン部品_No.28、MSW1511S-2 付属品(ホース,ノズル)部品_No.6、MS410ENA-3K 付属品部品_No.18、パコガードフンムユニット 付属品部品_No.7、MS3500 付属品部品_No.10、GS30MR 付属品 ホース・ノズル部品 ゴムマルパッキン_No.12、SSA-C421 付属品部品_No.30、MS415EW ハリマーク,フゾクヒン部品_No.7、MS3502 付属品,希望付属品部品_No.15、MSV313B-M-2 -A フゾクヒン、オプション部品_No.15、MSA415R4C-RV(8.5) フゾクヒン部品_No.13、MS415R4CFS-1(10) フゾクヒン部品_No.13、MS2501 付属品部品_No.14など
Cガタトメワ BIGM(丸山製作所)CガタトメワBIGM(丸山製作所)
285税込314
1個
7日以内出荷
規格ジクヨウ10関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.77MB) 展開図3(0.81MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(0.8MB) 展開図6(0.81MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(0.77MB) 展開図9(0.81MB) 展開図10(0.81MB) 展開図11(0.81MB) 展開図12(1.11MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(0.8MB) 展開図15(0.81MB) 展開図16(0.91MB) 展開図17(0.96MB) 展開図18(1.05MB) 展開図19(0.94MB) 展開図20(0.83MB) 展開図21(0.98MB) 展開図22(1.08MB) 展開図23(1.04MB) 展開図24(0.99MB) 展開図25(0.8MB) 展開図26(0.98MB) 展開図27(0.77MB) 展開図28(1.08MB) 展開図29(0.95MB) 展開図30(0.93MB) 展開図31(1.09MB) 展開図32(1.02MB) 展開図33(0.81MB) 展開図34(1.02MB) 展開図35(0.81MB) 展開図36(0.98MB) 展開図37(0.82MB) 展開図38(0.78MB) 展開図39(0.7MB) 展開図40(0.69MB) 展開図41(0.79MB) 展開図42(0.92MB) 展開図43(0.96MB) 展開図44(1.06MB) 展開図45(0.78MB) 展開図46(1.03MB) 展開図47(1.14MB)図解NoSSA-α500 薬剤タンク部品_No.37、SSA-V1000C 希望付属品部品_No.9、MS035 動力噴霧機部品_No.7、MS035D 動力噴霧機部品_No.7、MK035 動力噴霧機部品_No.7、MS608C-15 ポンプ部品_No.9、AS15CD ポンプ部品 Cガタトメワ_No.9、MS035T-1 ポンプ部品_No.7、MS039D-15 ポンプ部品_No.10、SSA-V600C 希望付属品部品_No.10、MS035KD 動力噴霧機部品_No.7、GS10EM-1 ポンプ部品 Cガタトメワ_No.10、GKS15 ポンプ部品_No.9、MS039D-20JA ポンプ部品_No.10、SSA-V600C-1 オプション(1)部品_No.10、GS30D ポンプ部品 Cガタトメワ_No.10、MS035T 動力噴霧機部品_No.7、MS035K 動力噴霧機部品_No.7、MJS-21 ポンプ部品_No.9、MS043 ポンプ部品_No.10、GKS20-1 ポンプ部品_No.9、SD035SP ポンプ部品 Cガタトメワ_No.7、GKS10 ポンプ部品_No.9など
フランジボルト(M6ー25,クロ) BIGM(丸山製作所)フランジボルト(M6ー25,クロ)BIGM(丸山製作所)
45税込50
1個
7日以内出荷
部品名称フランジボルト(M6ー25,クロ)関連資料展開図1(0.85MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.85MB) 展開図6(0.85MB) 展開図7(0.85MB) 展開図8(0.85MB) 展開図9(1.09MB) 展開図10(0.83MB) 展開図11(0.83MB) 展開図12(0.83MB) 展開図13(0.85MB) 展開図14(0.84MB) 展開図15(0.96MB) 展開図16(0.86MB) 展開図17(0.92MB) 展開図18(0.86MB) 展開図19(1.16MB) 展開図20(1.24MB) 展開図21(1.29MB) 展開図22(0.97MB) 展開図23(0.97MB) 展開図24(0.85MB) 展開図25(0.86MB) 展開図26(0.85MB) 展開図27(0.85MB) 展開図28(0.89MB) 展開図29(0.96MB) 展開図30(0.9MB) 展開図31(0.96MB) 展開図32(0.88MB) 展開図33(0.88MB)図解NoGKSL3300-K エンジン マフラ、フゾクヒン部品_No.14、SDW1109 -A 気化器,エアクリーナ,マフラ,フロントカバー,付属品部品_No.48、MSW1511-K-1 気化器,エアクリーナ,マフラ,フロントカバー,付属品部品_No.50、MSV413R2-K-2-A エンジン マフラ、フゾクヒン部品_No.14、MS330CNA-K-1 エンジン マフラ、付属品部品_No.12、MS413CA2-K-A エンジン マフラ、フゾクヒン部品_No.12、MRS30-131 エンジン マフラ、フゾクヒン部品_No.15、MSV413R2-K エンジン マフラ、フゾクヒン部品_No.14、MS313CA2-K-A エンジン マフラ、フゾクヒン部品_No.12、MSV313B-K-1 エンジン マフラ、フゾクヒン部品_No.14、MSV413R2-K-A(8.5) エンジン マフラ、フゾクヒン部品_No.14、MSW1511-K -A 気化器,エアクリーナ,マフラ,フロントカバー,付属品部品_No.50、BSW-210-K エンジン マフラ、フゾクヒン部品_No.12など
フューエルタンク BIGM(丸山製作所)フューエルタンクBIGM(丸山製作所)
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.16MB) 展開図4(1.3MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(1.21MB) 展開図7(1.21MB) 展開図8(1.2MB) 展開図9(1.02MB) 展開図10(1.22MB) 展開図11(1.3MB) 展開図12(1.25MB) 展開図13(0.94MB) 展開図14(1.16MB) 展開図15(1.22MB) 展開図16(1.01MB) 展開図17(1.22MB) 展開図18(1.01MB) 展開図19(1.01MB) 展開図20(1.23MB) 展開図21(0.94MB) 展開図22(1.2MB) 展開図23(1.27MB) 展開図24(1.2MB)図解NoMS035SP エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.51、MK030SP エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.51、MSJ15L-125 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.49、MS043 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.51、GKS20-1 クランクケース,シリンダ,燃料タンク部品_No.49、MK035SP エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.51、GS10EM エンジン キャブレタ、燃料タンク部品 フユーエルタンク_No.26、GS20M エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品 フユーエルタンク_No.55、MS035R エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.51、MJS-21 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.51、MS030SP エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.51、GKS10 クランクケース,シリンダ,燃料タンク部品_No.49など
インペラ BIGM(丸山製作所)インペラBIGM(丸山製作所)
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
規格50XT3X10関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.77MB) 展開図3(0.81MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(0.8MB) 展開図6(0.81MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(0.77MB) 展開図9(0.81MB) 展開図10(0.81MB) 展開図11(0.81MB) 展開図12(1.11MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(0.8MB) 展開図15(0.81MB) 展開図16(0.91MB) 展開図17(0.96MB) 展開図18(1.05MB) 展開図19(0.94MB) 展開図20(0.83MB) 展開図21(0.98MB) 展開図22(1.08MB) 展開図23(1.04MB) 展開図24(0.99MB) 展開図25(0.98MB) 展開図26(0.77MB) 展開図27(0.95MB) 展開図28(0.93MB) 展開図29(1.02MB) 展開図30(0.81MB) 展開図31(1.02MB) 展開図32(0.81MB) 展開図33(0.98MB) 展開図34(0.82MB) 展開図35(0.78MB) 展開図36(0.96MB) 展開図37(1.06MB) 展開図38(0.78MB)図解NoGS15EMA ポンプ部品 インペラ_No.10、MK035 動力噴霧機部品_No.8、MS035 動力噴霧機部品_No.8、SD035D-1 ポンプ部品_No.8、MJS-10 ポンプ部品_No.11、GKS15 ポンプ部品_No.10、KS13M ポンプ部品_No.10、MS608C-15 ポンプ部品_No.10、MS030SP ポンプ部品_No.11、MS3900D-15 ポンプ部品_No.10、GS15E ポンプ部品 インペラ_No.11、MK035SP ポンプ部品_No.8、MS039D-20JA ポンプ部品_No.11、GKS11-1 ポンプ部品_No.10、SD35T-1 ポンプ部品 インペラ_No.8、MK035D-1 ポンプ部品_No.8、SD030SP ポンプ部品_No.11、MK035T-1 ポンプ部品_No.8、MS035T 動力噴霧機部品_No.8、MS037 ポンプ部品_No.11、MS039D-15 ポンプ部品_No.11、MK035D 動力噴霧機部品_No.8、MJS-21 ポンプ部品_No.10、MS037D-15 -A ポンプ部品_No.11、GS10EM-1 ポンプ部品 インペラ_No.11、GS15EM ポンプ部品 インペラ_No.10、KS13S ポンプ部品_No.10、MS035D 動力噴霧機部品_No.8、MK030SP ポンプ部品_No.11、MS035SP ポンプ部品_No.8、MS043 ポンプ部品_No.11、MS035R ポンプ部品_No.8、MS043D-20 -A ポンプ部品_No.11、MS035K 動力噴霧機部品_No.8、GKS11 ポンプ部品_No.10、GKS15-1 ポンプ部品_No.10、GS10EM ポンプ部品 インペラ_No.11、GKS20 ポンプ部品_No.10、GKS20-1 ポンプ部品_No.10、JAS11 ポンプ部品_No.10、SD035SP ポンプ部品 インペラ_No.8、GS10R ポンプ部品 インペラ_No.10、GKS10 ポンプ部品_No.10、MS035KD 動力噴霧機部品_No.8、MS035T-1 ポンプ部品_No.8、MS035D-1 ポンプ部品_No.8、GS30D ポンプ部品 インペラ_No.11
OリングP-10 BIGM(丸山製作所)OリングP-10BIGM(丸山製作所)
328税込361
1セット(5個)
7日以内出荷
部品名称OリングP-10関連資料展開図1(0.81MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(0.86MB) 展開図7(0.86MB) 展開図8(0.86MB) 展開図9(0.86MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(0.75MB) 展開図12(1.03MB) 展開図13(0.79MB) 展開図14(1.05MB) 展開図15(0.91MB) 展開図16(0.78MB) 展開図17(0.85MB) 展開図18(0.9MB) 展開図19(0.99MB) 展開図20(0.74MB) 展開図21(1MB) 展開図22(0.83MB) 展開図23(0.98MB) 展開図24(0.81MB) 展開図25(0.84MB) 展開図26(0.71MB) 展開図27(0.85MB) 展開図28(0.9MB) 展開図29(0.97MB) 展開図30(1MB) 展開図31(1MB) 展開図32(0.99MB) 展開図33(0.99MB) 展開図34(0.97MB) 展開図35(0.85MB) 展開図36(0.89MB) 展開図37(0.89MB) 展開図38(0.68MB) 展開図39(0.89MB) 展開図40(0.92MB) 展開図41(0.92MB) 展開図42(0.88MB) 展開図43(0.9MB) 展開図44(0.88MB) 展開図45(0.9MB) 展開図46(0.89MB) 展開図47(0.9MB) 展開図48(0.89MB) 展開図49(0.9MB) 展開図50(0.89MB)図解NoMSV613R2-K-A -A専用部品 ノズル部品_No.5、MRS40H-153 ノズル部品_No.10、KBM-502D 第1段ブーム ノズル 右部品_No.34、MRS30-130-1 ノズル部品_No.12、MS613MC-A-60HZ オプション アルティ畦畔ノズル35ガタ部品_No.5、VSM110-15S ノズル部品_No.123、MRS30-132 オプション(9)キュウリノズル部品_No.10、MS653MC-A-50HZ オプション アルティ畦畔ノズル35ガタ部品_No.5、MRS60-302 アスパラノズル部品_No.13、MS613MC-A-60HZ オプション アルティ畦畔ノズル28ガタ部品_No.5、KBM-503D 第1段ブーム ノズル 左部品_No.33、BSM-1065SLT-20HA 第1段ブーム ノズル部品_No.16、KBM-501D 第1段ブーム ノズル 左部品_No.34、KBM-502D オプション1 吊下げノズル部品_No.17、MRS40H-151 ノズル部品_No.12、MRS60-300-3 アスパラノズル部品_No.13など
セアテ BIGM(丸山製作所)セアテBIGM(丸山製作所)
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
規格アオ(10B5/10)部品名称セアテ関連資料展開図1(1.34MB) 展開図2(1.23MB) 展開図3(1MB) 展開図4(1.32MB) 展開図5(1.35MB) 展開図6(1.36MB) 展開図7(1.36MB) 展開図8(1.38MB) 展開図9(1.38MB) 展開図10(1.36MB)図解NoMS059D-25 -A 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.30、MS039D-15 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.25、MS059D-20 -A 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.30、MS059-20 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.30、MS043D-20 -A 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.25、MS043 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.25、MS073H-20 -A 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.27、MS039D-20JA 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.23、MS053D-20 -A 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.24、MS059-25 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.30
液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/ツートン JAPANNEXT液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/ツートンJAPANNEXT
47,980税込52,778
1台
翌々日出荷
27インチのIPSパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。広視野角上下左右178°を実現します。本製品のIPSパネルは、従来のIPSパネルと比べて深い黒の表現を可能、高いコントラスト比「2000:1」を実現。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:98%の広色域に対応、HDR400相当の性能を持ちます。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。多機能スタンドを搭載、最大140mmの範囲(横置時)で高さを調整可能。ピボット(回転)機能、スイーベル(首振り)機能は、左右各30°の範囲で動かせます。インターフェイスはHDMI、DPとUSB-C。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本で映像出力とノートPCへの給電が可能。2つの入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様●サイズ:27型●パネル方式:IPS●表示色:10.7億色 sRGB:100% DCI-P3:98%●ピッチ:約0.155mm●解像度:3840×2160●輝度:400cd/m2●コントラスト比:83.3340277777778●視野角:H:178oV:178o●入力信号:デジタル●入力端子:HDMI×1、DP×1、USB-C×1●ケーブル:電源ケーブル、USB-Cケーブル、USB-A to USB-B ケーブル、HDMI ケーブル●アダプタ:なし●USB:あり●スピーカー:あり 「2W×2」●本体サイズ(H×W×D):高 横置き400-540/縦置き626-648mm×幅 横置き615/縦置き355mm×奥行208mm●本体重量:5.9kg●電源:AC 100-240V 50/60Hz●本体カラー:ツートン(ブラック/シルバー)●RoHS指令:対応●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●最大消費電力:103W●標準消費電力:最大38W 通常31W 省エネ18W スタンバイ0.5W 給電使用時 最大103W●モニタ形状:平面●表面処理:ノングレア●リフレッシュレート:60Hz●応答速度(G to G):14ms●上下角度調整(チルト)機能:あり 「-5o+15o」●左右角度調整(スイベル)機能:あり 「30o」●高さ調整:あり 「140mm」●縦回転(ピボット)機能:あり 「R90o」●バックライト:E-LED●HDR方式:HDR400相当(DisplayPort/HDMI/USB-C)●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認表面処理非光沢コントラスト比2000:1解像度3840×2160アスペクト比16:9モニターサイズ27型パネル駆動方式IPS(AHVA)
RS PRO 光電センサ フォーク形 RS PRORS PRO 光電センサ フォーク形RS PRO
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
卓上型pH、EC、DOキット HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)卓上型pH、EC、DOキットHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
98,980税込108,878
1台
翌々日出荷
HI 2600-01は、pH/ORP、EC(導電率・TDS・塩分)および溶存酸素(DO)/温度の測定に対応した卓上型pHキットです。 電極は接続するだけで測定項目を自動認識。日常測定向けの「Basic」と、 校正診断・ログ管理まで行える「Standard」を搭載し、研究室・製造・品質管理など 正確さと再現性が求められる現場に対応します。
その他【TDS換算率】0.40~0.80(初期値 0.50)、【ログ】最大1000記録(Standard時)・手動ログ(最大200)/安定時に自動ログ(最大200)/インターバルログ(最大600、100ロット)、【校正用標準液】pH pH-mV 1.68(Standard時)、4.01 、3.00、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45(Standard時)+カスタム標準液2点(Standard時)付属品HI11310 デジタルpH電極(温度センサー内蔵)・HI764026 電極ホルダー(ベースプレート、ケーブルホルダークリップ等)・pH標準液(使い切りタイプ):pH4.01(2袋)、pH7.01(4袋)、pH10.01(2袋)・電極洗浄液(使い切りタイプ)・USB-Cケーブル、電源アダプター、各種品質証明書寸法(mm)205×160×77測定範囲pH -2.00~16.00 pH(Standard時 -2.000~16.000 pH)・pH-mV ±1000.0 mV・ORP ±2000.0 mV・EC 0.00~29.99 μS/cm、30.0~299.9 μS/cm、300~2999 μS/cm、3.00~29.99 mS/cm、30.0~200.0 mS/cm、~500.0 mS/cm(絶対導電率)・TDS 0.00~14.99 ppm、15.0~149.9 ppm、150~1499 ppm、1.50~14.99 g/L、15.0~100.0 g/L、~400.0 g/L(絶対TDS:換算率0.80時)・塩分 0.0~400.0 %NaCl、2.00~42.00 PSU、0.00~80.00 g/L・溶存酸素 0.00~45.00 mg/L(ppm)・酸素飽和度 0.0~300.0 %・温度 -20.0~120.0℃(※使用する電極の上限により制限されます)電源USB Type-C(5 VDC;500 mA)精度pH ±0.01 pH(Standard時±0.002 pH)・pH-mV ±0.2 mV・ORP ±0.2 mV(±999.9 mV)、±1 mV(±2000 mV)・EC 測定値の±1% ±(0.05 μS もしくは1digitの大きい方)・TDS 測定値の±1% ±(0.03 ppm もしくは1digitの大きい方)・塩分 測定値の±1%・DO 溶存酸素 測定値の±1.5% ±1digit・温度 ±0.5℃分解能pH 0.01 pH(Standard時 0.001 pH)・pH-mV 0.1 Mv・ORP 0.1 mV・EC 0.01 μS/cm~0.1 mS/cm(レンジにより自動)・TDS 0.01 ppm~0.1 g/L(レンジにより自動)・塩分 0.1 %NaCl/0.01 PSU/0.01 g/L・DO 溶存酸素 0.01 mg/L/0.1 %・温度 0.1℃温度補償pH pH-mV ORP EC TDS 塩分 自動(-5~100℃)/NoTC(絶対導電率測定)・DO 溶存酸素 自動 0.0~50.0℃校正pH pH-mV 自動 最大3点(Standard時:最大5点)、Standard時カスタム標準液2点の設定可・ORP 1点オフセット・EC オフセット 0.00 μS/cm(空気中)・ECセルファクター校正(1点)84 μS/cm、1413 μS/cm、5.00 mS/cm、12.88 mS/cm、80.0 mS/cm、111.8 mS/cm・塩分%NaCl HI7037(100%)で1点校正(Standard時)・DO溶存酸素 1点または2点(0% HI7040、100% 水飽和空気)温度係数EC TDS 塩分 0.00~6.00 %/℃(初期値 1.90 %/℃)補正機能【塩分】DO 溶存酸素 0~40 g/L(分解能 1 g/L)、【気圧】DO溶存酸素 自動 450.0~850.0 mmHg(分解能 0.1 mmHg)PC接続USB-CストレージUSB-C(データ出力)
卓上型EC専用機 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)卓上型EC専用機HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
HI 2630 / HI 2631シリーズは、EC(導電率)/TDS(および温度)の測定に対応した卓上型メーターです。 デジタル電極は接続するだけで自動認識され、日常測定の運用をスムーズにします。 HI 2631-01は塩分測定・塩分校正と、データロギング/転送に対応したモデルです。
付属品HI763100 デジタルEC電極(温度センサー内蔵)・HI764026 電極ホルダー(ベースプレート、ケーブルホルダークリップ等)・EC校正キット(使い切り標準液/リンス液など、付属キット構成に準拠)・USB-Cケーブル、電源アダプター、各種品質証明書寸法(mm)205×160×77電源USB Type-C(5 VDC;500 mA)温度係数0.00~6.00 %/℃(初期値 1.90 %/℃)PC接続USB-C