高精度土壌EC測定器 BS-SC-LY606bitstrong
【レンタル】電源品質アナライザセットHIOKI(日置電機)
測域センサ制御BOX北陽電機
NBK M&MNBK(鍋屋バイテック会社)
モバイルディスプレイ 15.6型/1920×1080/ブラックPhilips
ファンクションジェネレーターテクシオテクノロジー
肩削りフライスカッター CoroMill(R) MS20SANDVIK
DeviceNet用 リモートI/OMG(旧エム・システム技研)
H11 電源ケーブルIKA
RIVER 3 Plus ポータブル電源 286WhEcoFlow(エコフロー)
ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・セットスクリュータイプ) MS MS20C-4-10アサ電子工業
ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・セットスクリュータイプ) MS MS10C-2-4アサ電子工業
ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・セットスクリュータイプ) MS MS10C-3-4アサ電子工業
ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・セットスクリュータイプ) MS MS10C-4-4アサ電子工業
マルチ水質測定器A-Gas Japan
液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/DisplayPort、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/5年間フル保証Philips
多項目水質計 WQC-40本体のみ(ケーブル付)東亜DKK
サイクルツールセットKTC
オシロスコープFNIRSI
マイクロチップ, フラッシュメモリ 2MB パラレル, 32-Pin, SST39SF020A-70-4C-PHEMICROCHIP
マイクロチップ, フラッシュメモリ 4MB パラレル, 32-Pin, SST39SF040-70-4I-NHEMICROCHIP
マイクロチップ, フラッシュメモリ 1MB パラレル, 32-Pin, SST39SF010A-70-4I-NHEMICROCHIP
マイクロチップ, フラッシュメモリ 4Mbit パラレル, 32-Pin, SST39SF040-70-4C-NHEMICROCHIP
マイクロチップ, フラッシュメモリ 1MB パラレル, 32-Pin, SST39SF010A-70-4C-NHEMICROCHIP
Sick 光電センサ ブロック形 検出範囲 30 mm → 、 22 mSICK
Microchip オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, MCP6032-E/SNMICROCHIP
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:30 A 最大負荷電圧:280 V rms DINレール, CKRD2430-10Sensata / Crydom
圧力センサ 相対ifm electronic
データロガー騒音計 264L×63W×29DmmA-Gas Japan(旧:FUSO)
リニヤゲージセンサ 防塵ゴム<ニトリル>仕様 GS-4830A小野測器
リニヤゲージセンサ 防塵ゴム<ニトリル>仕様 GS-4730A小野測器
リニヤゲージセンサ GS-4813A小野測器
リニヤゲージセンサ GS-4713A小野測器
リニアゲージセンサ 防塵ゴム<シリコン>仕様 GS-4730AE小野測器
長さ計 横型 MS3:10-4-2古里精機製作所
長さ計 横型 MS3:10-4古里精機製作所
マルチ水質測定器A-Gas Japan(旧:FUSO)
マイクロチップ, シリアルEEPROM 256kbit シリアル-SPIMICROCHIP
Finder インターフェイスリレー 24V dc 4C Series 250 → 440V acFINDER
液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI、DisplayPort、Thunderbolt/シルバー/スピーカー:ありBenQ(ベンキュー)