カテゴリ
- 農業機械(2,570)
- バイク純正部品(542)
- 制御機器(410)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(384)
- トラック純正部品(235)
- 科学研究・開発用品(146)
- 自動車純正部品(146)
- 機構部品(143)
- 切削工具(123)
- パソコン/周辺機器(122)
- 測定用品(92)
- 保管用品(82)
- オフィス家具(70)
- 作業工具(59)
- メカニカル部品(57)
- バッテリー・電装(47)
- 空調・照明・電設資材(36)
- 空圧工具(35)
- 自動車補修部品(34)
- 家電(34)
- 配管・水廻り設備部材(33)
- 医療(31)
- 厨房用品(27)
- 安全用品(22)
- バイク部品(21)
- ねじ・ボルト・釘(19)
- FA担当者のオススメ新商品(17)
- 研磨材(17)
- 梱包用品(16)
- 船舶用品・漁業資材(14)
- 事務用品(14)
- 電気材料(13)
- 油圧機器・油圧ホース(12)
- 安全標識(11)
- カー用品(10)
- 印刷用紙/インク/印刷機(10)
- 建築金物(9)
- 卓上消耗品(8)
- ポンプ・送風機・電熱機器(8)
- 学童・教育用品(8)
- 店舗什器・備品(7)
- 溶接用品(7)
- 測定関連サービス(6)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- 介護用品(6)
- 物流用品(5)
- 清掃用品(5)
- 防災用品(5)
- 建材・エクステリア(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 縫製用品(3)
- 日用品(2)
- 防犯用品(2)
- ヘルスケア(2)
- 整備工具・収納(2)
- 安全保護具(2)
- 作業服(2)
- 電動工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 住設機器(1)
- 救急・衛生(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- Beat-Sonic(46)
- BIGM(丸山製作所)(2,566)
- ERECTA(エレクター)(98)
- Festo(177)
- IDEC(和泉電気)(51)
- KTC(32)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(139)
- omron(オムロン)(34)
- Panasonic(パナソニック)(29)
- SIEMENS(32)
- SMC(181)
- アサ電子工業(29)
- オカムラ(岡村製作所)(62)
- ホンダ(538)
- ミツビシ(90)
- メディアカバーマーケット(33)
- 三菱ふそう(278)
- 三菱マテリアル(30)
- 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)(65)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

バルブ取付キット MS6-SV-C-MKシリーズ
Festo¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷Festo カバー MS6-SV-CMK 耐腐食性の分類 CRC 2 - 中腐食性応力材料。RoHS に適合しています(2022年10月現在)仕様●メーカーシリーズ:MS6-SV-C-MK●アクセサリタイプ:カバー●コード番号:202-3211アズワン品番65-8035-77
超薄型ノートパソコンスタンド MS006-M-GRY-EN01
MOFT(モフト)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷1秒でセットアップ。セットアップは開いて立てるだけでわずか1秒。使いたい時にすぐ使え、無駄な手間や時間は一切かかりません。理想の姿勢を実現、選べる2つの角度。人間工学に基づいたデザインで、長時間の作業には効率を高める「15°モード」、ビデオ鑑賞や画面を見やすくする「25°モード」の2つの角度を選べます。快適なPC作業環境をいつでもどこでも実現します。驚きの薄さ、持ち運びも快適。超軽量の設計、ストレスフリーでどこへでも持ち運べます。コンパクトかつ軽量なデザインで、あらゆる場所を瞬時にモバイルワークステーションへと変える便利さを提供します。適合11.6インチ~16インチの画面サイズのノートパソコン材質ヴィーガンレザー、リムーバブルグルー(接着剤)、金属板、マグネット、グラスファイバー色スペースグレーRoHS指令(10物質対応)対応
超薄型ノートパソコンスタンド MOVAS版 MS006-1-NVBU
MOFT(モフト)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷1秒でセットアップ。セットアップは開いて立てるだけでわずか1秒。使いたい時にすぐ使え、無駄な手間や時間は一切かかりません。理想の姿勢を実現、選べる2つの角度。人間工学に基づいたデザインで、長時間の作業には効率を高める「15°モード」、ビデオ鑑賞や画面を見やすくする「25°モード」の2つの角度を選べます。快適なPC作業環境をいつでもどこでも実現します。驚きの薄さ、持ち運びも快適。超軽量の設計、ストレスフリーでどこへでも持ち運べます。コンパクトかつ軽量なデザインで、あらゆる場所を瞬時にモバイルワークステーションへと変える便利さを提供します。適合11.6インチ~16インチの画面サイズのノートパソコン材質ヴィーガンレザー、リムーバブルグルー(接着剤)、金属板、マグネット、グラスファイバー色ディープブルーRoHS指令(10物質対応)対応
超薄型ノートパソコンスタンド MS006-M-SLV-EN01
MOFT(モフト)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷1秒でセットアップ。セットアップは開いて立てるだけでわずか1秒。使いたい時にすぐ使え、無駄な手間や時間は一切かかりません。理想の姿勢を実現、選べる2つの角度。人間工学に基づいたデザインで、長時間の作業には効率を高める「15°モード」、ビデオ鑑賞や画面を見やすくする「25°モード」の2つの角度を選べます。快適なPC作業環境をいつでもどこでも実現します。驚きの薄さ、持ち運びも快適。超軽量の設計、ストレスフリーでどこへでも持ち運べます。コンパクトかつ軽量なデザインで、あらゆる場所を瞬時にモバイルワークステーションへと変える便利さを提供します。適合11.6インチ~16インチの画面サイズのノートパソコン材質ヴィーガンレザー、リムーバブルグルー(接着剤)、金属板、マグネット、グラスファイバー色シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製サイレンサー MS-6シリーズ
ヨシタケ(1件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から3日以内出荷耐久性・耐食性に優れたオールステンレス製です。保守が容易です。配管取付が簡単です。材質ステンレス鋼接続JIS Rc適合流体蒸気発音限界温度(℃)90適合圧力(MPa)0.05~0.7
超薄型ノートパソコンスタンド MOVAS版 MS006-1-MCGY
MOFT(モフト)¥3,598税込¥3,9581個6日以内出荷1秒でセットアップ。セットアップは開いて立てるだけでわずか1秒。使いたい時にすぐ使え、無駄な手間や時間は一切かかりません。理想の姿勢を実現、選べる2つの角度。人間工学に基づいたデザインで、長時間の作業には効率を高める「15°モード」、ビデオ鑑賞や画面を見やすくする「25°モード」の2つの角度を選べます。快適なPC作業環境をいつでもどこでも実現します。驚きの薄さ、持ち運びも快適。超軽量の設計、ストレスフリーでどこへでも持ち運べます。コンパクトかつ軽量なデザインで、あらゆる場所を瞬時にモバイルワークステーションへと変える便利さを提供します。適合11.6インチ~16インチの画面サイズのノートパソコン材質ヴィーガンレザー、リムーバブルグルー(接着剤)、金属板、マグネット、グラスファイバー色ミスティグレーRoHS指令(10物質対応)対応
超薄型ノートパソコンスタンド MOVAS版 MS006-1-ETBG
MOFT(モフト)¥3,598税込¥3,9581個6日以内出荷1秒でセットアップ。セットアップは開いて立てるだけでわずか1秒。使いたい時にすぐ使え、無駄な手間や時間は一切かかりません。理想の姿勢を実現、選べる2つの角度。人間工学に基づいたデザインで、長時間の作業には効率を高める「15°モード」、ビデオ鑑賞や画面を見やすくする「25°モード」の2つの角度を選べます。快適なPC作業環境をいつでもどこでも実現します。驚きの薄さ、持ち運びも快適。超軽量の設計、ストレスフリーでどこへでも持ち運べます。コンパクトかつ軽量なデザインで、あらゆる場所を瞬時にモバイルワークステーションへと変える便利さを提供します。適合11.6インチ~16インチの画面サイズのノートパソコン材質ヴィーガンレザー、リムーバブルグルー(接着剤)、金属板、マグネット、グラスファイバー色デザートゴールドRoHS指令(10物質対応)対応
マグネットシート 大判
(48件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷マグネットシートの大判タイプになります。 そのまま使って良し、はさみやカッターで切って使って良しの便利なシートです。仕様等方性色白タイプつやなし(マットタイプ)商品タイプ大判
タグピン タグメイトピン
サトーゴーセー(5件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581箱(10000本)当日出荷から5日以内出荷タグガン タグメイトシリーズにご利用いただけるタグピンです。用途衣料品、ファッション小物、玩具、スポーツ用品などへの値札・タグ付けや手袋・靴下等のペア商品を結束する際にご利用いただけます。材質ナイロン66色半透明
ローレットノブ(段付タイプ SUS303 おねじ)
大阪魂(13件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷材質(本体)SUS303種類丸形表面処理ヘアライン取付部おねじ(段付)材質(取付部)SUS303
コンビネーションレンチ
SK11¥469税込¥5161本当日出荷メガネ側は15度オフセットで手の入るスペースを確保しました。メガネ側は、15度オフセットになっています。仮締め、早回しはスパナ側、本締めはメガネ側を使用します。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。仕様完全焼入れ材質クロームバナジウム鋼
強力マグネットキャッチ ラバータイプ
LAMP(スガツネ工業)(18件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷はさみやカッターで簡単に切断できます。裏面に粘着剤が付いているため、取り付けが簡単です。材質ニトリルゴム/フェライト長さ(mm)1000材質(本体)フェライト/塩素化ポリエチレン(CPE)種類標準タイプRoHS指令(10物質対応)対応
シュレッダー メンテナンスシート
オーム電機(1件のレビュー)¥589税込¥6481セット(6枚)当日出荷シートに封入された潤滑油が細断と同時に刃に行き渡り、刃の劣化や異音の発生を防ぎます。 投入するだけ。手を汚さない簡単メンテナンス。 投入幅A4機種対応材質潤滑油、紙、PP樹脂寸法(mm)218×151入数(枚)6
オイルシール S型 NBR
(9件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷軸作動が回転用として使用。用途油用・ダストなし材質NBR(ニトリルゴム)使用圧力(MPa)0.03以下接点部シングルリップ(主リップ)販売区分業務用
超強力マグネットキャッチ ラバータイプ NMS型
LAMP(スガツネ工業)(17件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷はさみやカッターで簡単に切断できます。裏面に粘着剤が付いているため、取り付けが簡単です。材質ネオジム/ニトリルゴム(NBR)全長(mm)200種類標準タイプ
スミフロンマッシュシール
住友電工ファインポリマー¥19,980税込¥21,9781巻当日出荷材質フッ素樹脂使用温度範囲(℃)-100~260融点(℃)327特性耐酸・耐アルカリ、耐溶剤最大使用圧力(kg/cm2)【気体】20、【液体】50
ミニ・ミニトグルスイッチ MS-600シリーズ
ミヤマ電器(26件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷定格電圧(V)AC:125端子形状ハンダ端子絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V取付穴径(Φmm)5.2接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)電流容量(A)AC:3絶縁耐圧AC 1000V 1分間レバー色(仕上)ニッケルメッキレバー倒れ角度(°)24±4操作部形状バット状レバー電流容量3A125V.ACRoHS指令(10物質対応)対応
計器用低圧変流器 CWシリーズ
三菱電機(3件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から10日以内出荷取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。用途一般計器用過電流強度40倍確度階級(級)1
LDMS クランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から9日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304
六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色)
エスコ(8件のレビュー)¥265~税込¥292~1袋(4本)当日出荷から翌日出荷アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。仕様並目ねじ材質ステンレス(SSブラックメッキ)穴の形状六角穴
鋼管用 くい込み継手 MS スリーブ
マルエム産業¥159税込¥1751個当日出荷から8日以内出荷管を切断し、ナットを締め付けるだけの作業で完全な配管が出来ます。従来の溶接、ネジ切り、フレアー加工等の加工が一切不要で耐圧に必要な肉厚の薄肉管で充分使用でき、管の選定が有利であり、配管工数も少なくてすみ重量の軽減化、機器のコンパクト化が可能で極めて経済的な管継手です。くい込み継手の採用によってあらゆる配管のコストダウンが実現します。継手の材料の本体、ナットは炭素鋼S25C~S45Cでスリーブはその機能上、低炭素鋼を使用し、メーカー研究の結果独特の表面硬化を施しています。材質炭素鋼形状スリーブ最高使用温度(℃)300
樹脂柄スタッビドライバマイナス
KTC(3件のレビュー)¥509税込¥5601本当日出荷先端マグネット付です。仕様21世紀バージョントラスコ品番373-3602軸径(Φmm)7.1全長(mm)75質量(g)70種類スタビードライバーグリップ径(Φmm)35.5材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン、エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
メカスイングノズル ノズルユニット
GA-REW(ガリュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷左右に首を振るノズルからエアーが噴射されることにより、従来のフラットノズルと比べ強打力、しかも省エネ用途除塵、水切りなどRoHS指令(10物質対応)対応
コバルトハイススクエアエンドミル 4刃 センタカット ショート CC-EMS
OSG(オーエスジー)(10件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から9日以内出荷側面加工や仕上げ切削に適し、縦送りも可能です。 センターカットのショート形4枚刃エンドミルです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数4被削材炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)、銅合金、アルミ合金公差(mm)0~+0.030ねじれ角(°)30
バンフレスクラム
バンドー化学¥5,498~税込¥6,048~1本当日出荷から92日以内出荷プーリ上でのベルトの沈み込みのバラツキがなく高速(60m/sまで)で、平ベルトに近いスムーズな伝動が可能 小プーリ径で使用でき、速比も大きく取れるため、伝動系の軽量・コンパクト化が可能 バンフレスクラムは、2山または3山結合しており、ベルトの振動がほとんどなく、振動によるベルトの横転やプーリからの離脱のない安定 した伝動が可能 ベルトが結合しており、ベルト同士の接触や、プーリからの離脱がなく、水平掛け運転に最適。特殊なプーリ(深溝プーリ等)を使用する必要がありません。RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら