カテゴリ

  • 農業機械(2,571)
  • 制御機器(248)
  • 切削工具(118)
  • 機構部品(108)
  • パソコン/周辺機器(100)
  • オフィス家具(85)
  • 作業工具(42)
  • 測定用品(37)
  • 保管用品(35)
  • 家電(33)
  • 自動車補修部品(31)
  • 空調・照明・電設資材(30)
  • メカニカル部品(30)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
  • 厨房用品(21)
  • 配管・水廻り設備部材(21)
  • バイク部品(18)
  • 医療(17)
  • 梱包用品(16)
  • 研磨材(16)
  • 空圧工具(15)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • 船舶用品・漁業資材(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • カー用品(10)
  • 事務用品(10)
  • 電気材料(9)
  • 安全用品(9)
  • バッテリー・電装(9)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 安全標識(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 溶接用品(7)
  • 建築金物(7)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 物流用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 防災用品(4)
  • 縫製用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 電動工具(1)

「ms6」の検索結果

3,785件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製サイレンサー MS-6シリーズ ヨシタケステンレス製サイレンサー MS-6シリーズヨシタケ(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐久性・耐食性に優れたオールステンレス製です。保守が容易です。配管取付が簡単です。
接続JIS Rc材質ステンレス鋼適合流体蒸気発音限界温度(℃)90適合圧力(MPa)0.05~0.7
超薄型ノートパソコンスタンド MS006-M-GRY-EN01 MOFT(モフト)超薄型ノートパソコンスタンド MS006-M-GRY-EN01MOFT(モフト)
3,198税込3,518
1個
6日以内出荷
1秒でセットアップセットアップは開いて立てるだけでわずか1秒。使いたい時にすぐ使え、無駄な手間や時間は一切かかりません。理想の姿勢を実現、選べる2つの角度人間工学に基づいたデザインで、長時間の作業には効率を高める「15°モード」、ビデオ鑑賞や画面を見やすくする「25°モード」の2つの角度を選べます。快適なPC作業環境をいつでもどこでも実現します。驚きの薄さ、持ち運びも快適超軽量の設計、ストレスフリーでどこへでも持ち運べます。コンパクトかつ軽量なデザインで、あらゆる場所を瞬時にモバイルワークステーションへと変える便利さを提供します。
適合11.6インチ~16インチの画面サイズのノートパソコン材質ヴィーガンレザー、リムーバブルグルー(接着剤)、金属板、マグネット、グラスファイバースペースグレーRoHS指令(10物質対応)対応
超薄型ノートパソコンスタンド MS006-M-SLV-EN01 MOFT(モフト)超薄型ノートパソコンスタンド MS006-M-SLV-EN01MOFT(モフト)
3,198税込3,518
1個
6日以内出荷
1秒でセットアップセットアップは開いて立てるだけでわずか1秒。使いたい時にすぐ使え、無駄な手間や時間は一切かかりません。理想の姿勢を実現、選べる2つの角度人間工学に基づいたデザインで、長時間の作業には効率を高める「15°モード」、ビデオ鑑賞や画面を見やすくする「25°モード」の2つの角度を選べます。快適なPC作業環境をいつでもどこでも実現します。驚きの薄さ、持ち運びも快適超軽量の設計、ストレスフリーでどこへでも持ち運べます。コンパクトかつ軽量なデザインで、あらゆる場所を瞬時にモバイルワークステーションへと変える便利さを提供します。
適合11.6インチ~16インチの画面サイズのノートパソコン材質ヴィーガンレザー、リムーバブルグルー(接着剤)、金属板、マグネット、グラスファイバーシルバーRoHS指令(10物質対応)対応
超薄型ノートパソコンスタンド MOVAS版 MS006-1-NVBU MOFT(モフト)超薄型ノートパソコンスタンド MOVAS版 MS006-1-NVBUMOFT(モフト)
3,598税込3,958
1個
6日以内出荷
1秒でセットアップセットアップは開いて立てるだけでわずか1秒。使いたい時にすぐ使え、無駄な手間や時間は一切かかりません。理想の姿勢を実現、選べる2つの角度人間工学に基づいたデザインで、長時間の作業には効率を高める「15°モード」、ビデオ鑑賞や画面を見やすくする「25°モード」の2つの角度を選べます。快適なPC作業環境をいつでもどこでも実現します。驚きの薄さ、持ち運びも快適超軽量の設計、ストレスフリーでどこへでも持ち運べます。コンパクトかつ軽量なデザインで、あらゆる場所を瞬時にモバイルワークステーションへと変える便利さを提供します。
適合11.6インチ~16インチの画面サイズのノートパソコン材質ヴィーガンレザー、リムーバブルグルー(接着剤)、金属板、マグネット、グラスファイバーディープブルーRoHS指令(10物質対応)対応
超薄型ノートパソコンスタンド MOVAS版 MS006-1-MCGY MOFT(モフト)超薄型ノートパソコンスタンド MOVAS版 MS006-1-MCGYMOFT(モフト)
3,598税込3,958
1個
6日以内出荷
1秒でセットアップセットアップは開いて立てるだけでわずか1秒。使いたい時にすぐ使え、無駄な手間や時間は一切かかりません。理想の姿勢を実現、選べる2つの角度人間工学に基づいたデザインで、長時間の作業には効率を高める「15°モード」、ビデオ鑑賞や画面を見やすくする「25°モード」の2つの角度を選べます。快適なPC作業環境をいつでもどこでも実現します。驚きの薄さ、持ち運びも快適超軽量の設計、ストレスフリーでどこへでも持ち運べます。コンパクトかつ軽量なデザインで、あらゆる場所を瞬時にモバイルワークステーションへと変える便利さを提供します。
適合11.6インチ~16インチの画面サイズのノートパソコン材質ヴィーガンレザー、リムーバブルグルー(接着剤)、金属板、マグネット、グラスファイバーミスティグレーRoHS指令(10物質対応)対応
超薄型ノートパソコンスタンド MOVAS版 MS006-1-ETBG MOFT(モフト)超薄型ノートパソコンスタンド MOVAS版 MS006-1-ETBGMOFT(モフト)
3,598税込3,958
1個
6日以内出荷
1秒でセットアップセットアップは開いて立てるだけでわずか1秒。使いたい時にすぐ使え、無駄な手間や時間は一切かかりません。理想の姿勢を実現、選べる2つの角度人間工学に基づいたデザインで、長時間の作業には効率を高める「15°モード」、ビデオ鑑賞や画面を見やすくする「25°モード」の2つの角度を選べます。快適なPC作業環境をいつでもどこでも実現します。驚きの薄さ、持ち運びも快適超軽量の設計、ストレスフリーでどこへでも持ち運べます。コンパクトかつ軽量なデザインで、あらゆる場所を瞬時にモバイルワークステーションへと変える便利さを提供します。
適合11.6インチ~16インチの画面サイズのノートパソコン材質ヴィーガンレザー、リムーバブルグルー(接着剤)、金属板、マグネット、グラスファイバーデザートゴールドRoHS指令(10物質対応)対応
マグネットシート 大判 モノタロウマグネットシート 大判モノタロウ(48件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷
マグネットシートの大判タイプになります。 そのまま使って良し、はさみやカッターで切って使って良しの便利なシートです。
仕様等方性商品タイプ大判タイプつやなし(マットタイプ)
ローレットノブ(段付タイプ SUS303 おねじ) 大阪魂ローレットノブ(段付タイプ SUS303 おねじ)大阪魂(13件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
材質(本体)SUS303材質(取付部)SUS303取付部おねじ(段付)種類丸形表面処理ヘアライン
強力マグネットキャッチ ラバータイプ LAMP(スガツネ工業)強力マグネットキャッチ ラバータイプLAMP(スガツネ工業)(18件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
はさみやカッターで簡単に切断できます。裏面に粘着剤が付いているため、取り付けが簡単です。
長さ(mm)1000材質ニトリルゴム/フェライト材質(本体)フェライト/塩素化ポリエチレン(CPE)種類標準タイプRoHS指令(10物質対応)対応
シュレッダー メンテナンスシート オーム電機シュレッダー メンテナンスシートオーム電機(1件のレビュー)
589税込648
1セット(6枚)
当日出荷
シートに封入された潤滑油が細断と同時に刃に行き渡り、刃の劣化や異音の発生を防ぎます 投入するだけ。手を汚さない簡単メンテナンス 投入幅A4機種対応
材質潤滑油、紙、PP樹脂寸法(mm)218×151入数(枚)6
スイベル(ステンレス製) TRUSCOスイベル(ステンレス製)TRUSCO(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌々日出荷
回転するのでねじれを取り除きます。
用途中心部分が回転し、よりとりとして。
タグピン タグメイトピン サトーゴーセータグピン タグメイトピンサトーゴーセー(5件のレビュー)
9,698税込10,668
1箱(10000本)
当日出荷から5日以内出荷
タグガン タグメイトシリーズにご利用いただけるタグピンです。
用途衣料品、ファッション小物、玩具、スポーツ用品などへの値札・タグ付けや手袋・靴下等のペア商品を結束する際にご利用いただけます。材質ナイロン66半透明
スミフロンマッシュシール 住友電工ファインポリマースミフロンマッシュシール住友電工ファインポリマー
16,980税込18,678
1巻
当日出荷
材質フッ素樹脂特性耐酸・耐アルカリ、耐溶剤使用温度範囲(℃)-100~260融点(℃)327最大使用圧力(kg/cm2)【気体】20、【液体】50
マイクロスプリンクラー チャレンジャー サンホープマイクロスプリンクラー チャレンジャーサンホープ(8件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
多目的低圧スプリンクラー。
用途ポータブルセットのスプリンクラーとして使用。仕様全円、1/2"オスネジ使用圧力(MPa)0.2
樹脂柄スタッビドライバマイナス KTC樹脂柄スタッビドライバマイナスKTC(3件のレビュー)
579税込637
1本
当日出荷
先端マグネット付です。
仕様21世紀バージョントラスコ品番373-3602軸径(Φmm)7.1全長(mm)75質量(g)70種類スタビードライバーグリップ径(Φmm)35.5材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン、エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
LDMS クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LDMS クランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から9日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUS303材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304
ミニ・ミニトグルスイッチ MS-600シリーズ ミヤマ電器ミニ・ミニトグルスイッチ MS-600シリーズミヤマ電器(26件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
定格電圧(V)AC:125端子形状ハンダ端子絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V取付穴径(Φmm)5.2接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)電流容量(A)AC:3絶縁耐圧AC 1000V 1分間レバー色(仕上)ニッケルメッキレバー倒れ角度(°)24±4操作部形状バット状レバー電流容量3A125V.ACRoHS指令(10物質対応)対応
メカスイングノズル ノズルユニット GA-REW(ガリュー)メカスイングノズル ノズルユニットGA-REW(ガリュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
左右に首を振るノズルからエアーが噴射されることにより、従来のフラットノズルと比べ強打力、しかも省エネ
用途除塵、水切りなどRoHS指令(10物質対応)対応
鋼管用 くい込み継手 MS スリーブ マルエム産業鋼管用 くい込み継手 MS スリーブマルエム産業
159税込175
1個
当日出荷から8日以内出荷
管を切断し、ナットを締め付けるだけの作業で完全な配管が出来ます。従来の溶接、ネジ切り、フレアー加工等の加工が一切不要で耐圧に必要な肉厚の薄肉管で充分使用でき、管の選定が有利であり、配管工数も少なくてすみ重量の軽減化、機器のコンパクト化が可能で極めて経済的な管継手です。くい込み継手の採用によってあらゆる配管のコストダウンが実現します。継手の材料の本体、ナットは炭素鋼S25C~S45Cでスリーブはその機能上、低炭素鋼を使用し、メーカー研究の結果独特の表面硬化を施しています。
材質炭素鋼形状スリーブ最高使用温度(℃)300
超強力マグネットキャッチ ラバータイプ NMS型 LAMP(スガツネ工業)超強力マグネットキャッチ ラバータイプ NMS型LAMP(スガツネ工業)(17件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
はさみやカッターで簡単に切断できます。裏面に粘着剤が付いているため、取り付けが簡単です。
材質ネオジム/ニトリルゴム(NBR)全長(mm)200種類標準タイプ
ステンレス 丸カンスクリュー FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス 丸カンスクリューFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
519税込571
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス
スズキタイプ クリップ Modesスズキタイプ クリップModes(3件のレビュー)
889税込978
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
メーカーニッサン
計器用低圧変流器 CWシリーズ 三菱電機計器用低圧変流器 CWシリーズ三菱電機(3件のレビュー)
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。
用途一般計器用過電流強度40倍確度階級(級)1
六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色) エスコ六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色)エスコ(8件のレビュー)
265税込292
1袋(4本)
当日出荷から翌日出荷
アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
材質ステンレス(SSブラックメッキ)仕様並目ねじ穴の形状六角穴
バンフレスクラム バンドー化学バンフレスクラムバンドー化学
4,998税込5,498
1本
当日出荷から92日以内出荷
プーリ上でのベルトの沈み込みのバラツキがなく高速(60m/sまで)で、平ベルトに近いスムーズな伝動が可能 小プーリ径で使用でき、速比も大きく取れるため、伝動系の軽量・コンパクト化が可能 バンフレスクラムは、2山または3山結合しており、ベルトの振動がほとんどなく、振動によるベルトの横転やプーリからの離脱のない安定 した伝動が可能 ベルトが結合しており、ベルト同士の接触や、プーリからの離脱がなく、水平掛け運転に最適。特殊なプーリ(深溝プーリ等)を使用する必要がありません。
RoHS指令(10物質対応)対応
メッセージシール HEADS(ヘッズ)メッセージシールHEADS(ヘッズ)(2件のレビュー)
629税込692
1パック(30枚)
当日出荷から6日以内出荷
材質寸法(幅W×高さH)(mm)43×50
セブンロブノブ (ステンレス製・おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)セブンロブノブ (ステンレス製・おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
7角形は人間の手に理想的なかたちです。ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
材質(本体)ナイロン6取付部おねじ(段付)(ノブ)つや消し黒種類多角形
スズキタイプ クリップ Modesスズキタイプ クリップModes(289件のレビュー)
568税込625
1袋(6個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
内張りクリップ
マグネット付ねじホルダ ショートタイプ ラクテムマグネット付ねじホルダ ショートタイプラクテム
769税込846
1個
当日出荷から5日以内出荷
ねじ穴に取り付け可能なマグネット付きのねじホルダーです。おねじ先端に磁力の強いネオジムを取り付けております。磁石の反対側は六角穴になっており、六角レンチで締め付け、取り外しが可能です。サイズは小径のM4から最大M16までラインナップしております。全長が短いため、薄板にも取り付けることができます。
用途ねじ穴を利用した吸着、保持等に。仕様ねじホルダ 本体:SCM435/無電解ニッケル材質(磁石)ネオジム/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
サージカルマスク(3層タイプ) MM-S6 ホギメディカルサージカルマスク(3層タイプ) MM-S6ホギメディカル(2件のレビュー)
1,089税込1,198
1箱(100枚)
当日出荷
バリア性・通気性に優れています。 縫製穴の無いウルトラソニック加工です。
仕様イヤーループ材質スパンレース不織布アズワン品番8-3132-03ろ過精度細菌ろ過効率(BFE)/95%、微粒子ろ過効率(PFE)/未測定
スピーカーマイク アルインコスピーカーマイクアルインコ(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
トラスコ品番363-0587適合機種DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-P300、DJ-M10、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RAアズワン品番64-4280-05
マジカルサンダー用ペーパー 細目5枚入 BIGMAN(ビッグマン)マジカルサンダー用ペーパー 細目5枚入BIGMAN(ビッグマン)
399税込439
1セット
当日出荷
マジカルサンダー専用の替サンドペーパーです。マジック式テープですので本体にしっかり押し付けてお使いください。
用途サビ落とし・ペンキ落とし・木工仕上げ・塗装前の下処理に。マジカルサンダー専用の替サンドペーパーなので、平面型本体に取り付けて使用できます。粒度240寸法(mm)155×55質量(g)(5枚)34タイプ細目入数5枚
ステンレス スイベル 線径6mm長さ66mm 水本機械製作所ステンレス スイベル 線径6mm長さ66mm水本機械製作所
1,198税込1,318
1個
当日出荷
回転するのでねじれを取り除きます。
用途中心部分が回転し、よりとりとして使用トラスコ品番849-1995材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)54寸法L1(mm)66寸法A(mm)6.2寸法D(mm)6寸法L2(mm)15寸法W1(mm)27寸法W2(mm)15
銅管くい込み継手 スリーブ 15MPa マルエム産業銅管くい込み継手 スリーブ 15MPaマルエム産業
70税込77
1個
当日出荷から9日以内出荷
ネジ切り、溶接、フレア加工やろう付などを必要とせず、配管工数を低減できます
用途衝撃圧と振動を伴う油圧配管路向け形状スリーブRoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ MS型 LAMP(スガツネ工業)マグネットキャッチ MS型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
吸着面は前後調節できるため、扉の反りなどにも対応できます。
付属品受座 W4材質(本体)プラスチック種類標準タイプ材質(磁石)フェライト材質(ヨーク)鋼/素地材質(受座)鋼/光沢クロメート処理
顕微鏡組織標準片 山本科学工具研究社顕微鏡組織標準片山本科学工具研究社
189,800税込208,780
1組
当日出荷から42日以内出荷
JISにある鉄鋼材料から代表的な材料を選定、第1類から第7類に分類し、これらに厳正な熱処理を施して、材料技術教育研究会において代表的な顕微鏡組織を現出した物。同時にその材質、熱処理条件及び組織について現物標準片とその写真及び詳細な解説によって全般の理解を完全ならしめております。
コバルトハイススクエアエンドミル 4刃 センタカット ショート CC-EMS OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル 4刃 センタカット ショート CC-EMSOSG(オーエスジー)(10件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
側面加工や仕上げ切削に適し、縦送りも可能です。 センターカットのショート形4枚刃エンドミルです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数4被削材炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)、銅合金、アルミ合金公差(mm)0~+0.030ねじれ角(°)30
タブレットホルダー&クランプアームキット FOTOPROタブレットホルダー&クランプアームキットFOTOPRO
5,398税込5,938
1台
当日出荷
「タブレットホルダー」、「マジックアーム」、「クランプ」のセット三脚やテーブルに自由な角度で装着可能
質量(g)タブレットホルダー:113、マジックアーム:205、クランプ:160サイズ(cm)タブレットホルダー対応:17~24耐荷重(kg)(推奨)マジックアーム:1、クランプ:1対応機種iPad、iPadPro(10.5インチ、11インチ、12.9インチ)、iPadmini、7インチタブレット、10インチタブレットサイズ(mm)マジックアーム対応:240、クランプ対応:0~40特性角度調節
...