MS652/MS652Plus用トリガモジュール(交換用)です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
軽量でユニークなデザインのMS652+ウェアラブル2Dイメージャバーコードリーダーです。2本の指で本体を支えることで、安定したバーコード読み取りが可能です。
Bluetooth Class1モジュール搭載(通信距離最大100m)。HID/SPP両方のBluetoothプロファイルによる接続をサポートし、最大13時間の連続駆動が可能です。
バッテリはワンタッチで交換できます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
仕様周囲光:最大107639Lux (直射日光)
セット内容MS652+本体、2本指装着:バッテリ、ハンドストラップ、Micro USB ケーブル(通信・充電用)
寸法(mm)50×71×21
角度(°)(スキュー角度)60、(ピッチ角度)60
センサーCMOSセンサー 1280×960 ピクセル、ローリングシャッター
照準610nm 緑色LED
消費電流(mA)動作モード:160、スタンバイモード:23、電源オフ時:1μA
バッテリー充電式リチウムイオン
メモリー7.5MB、59万件のJAN13コードを保存可能
充電時間完全充電:4時間、充電方法: USB ケーブルまたはバッテリ充電クレードル(オプション)
コントラスト比印刷コントラスト比(PCS):最小20%
相対湿度95% 結露ないこと
寿命スイッチ:100万回
防塵防水性能IP42
保存温度範囲(℃)-20~60
動作時間13時間、5秒に1回のスキャン
動作モードトリガモード、プレゼンテーションモード、自動モード、バッチモード
バッテリー容量(mAh)800
プロトコルBLE HID、BT SPP および HID プロファイル (MS652+)
キー1スキャナボタン
各種認証CE、FCC、BSMI、VCCI、TELEC、NCC
無線Bluetooth(R) Low Energy 4.2/クラシック V2.1, クラス 1
インジケータLED、ブザー
通信距離(m)100(見通し)
動作温度範囲(℃)-10~50
動作電圧(V)DC3~5
ESD保護8K 接触および 12K エアー、テスト後正常動作
落下耐久(m)1.5高からコンクリート床
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
軽量でユニークなウェアラブルリングデザイン。ほとんどの1次元、QRコードを含む2次元バーコードの読み取りが可能。左利き、右利き用のトリガスイッチ切り替えを簡単に変更できる。通信距離最大100m(Bluetooth Class1モジュール搭載)。HID/SPP両方のBluetoothプロファイルによる接続をサポート。防塵・防水IP42および耐落下1.5mの頑丈で耐久性のある筐体 ・ iOS/Android デバイスを含む、スマートフォン、タブレットPC、Windows PCとの直接接続が可能。ワンタッチで交換可能な充電式バッテリパックを搭載。一日中連続して使える十分なバッテリ容量: 最大 13 時間。[Unitech Scanner Utility] Androidアプリケーション。グラフィックユーザーインターフェイスとAPIを提供。ユーザーと開発者がスキャナーを簡単に接続、構成、そしてデータを取得できる。Android5.0以降を実行しているデバイスでサポート。読み取りののフィードバック:LED、ブザー、バイブレーターインジケーター。7.5MBの大容量メモリを搭載 (JAN13 コードを最大59万件保存可能)。メモリ内へ、USBストレージとしてアクセス可能。データはファイル形式で保存できる
仕様●センサー:CMOS センサー、1280×960 ピクセル●照準:670nm 緑色LED●印刷コントラスト比(PCS):20%●読み取り距離:3.8-49.5cm●通信:Bluetooth Low Energy 4.2/クラシック V2.1,クラス 1●通信距離:100メートル(見通し)●通信プロトコル:BLE HID,BT SPP および HID プロファイル●ホストインターフェース:micro USB●メモリ:7.5MB,59万件の JAN13 コードを保存可能●寸法:50×71×21mm●重量:95g●動作モード:トリガモード,プレゼンテーションモード,自動モード,バッチモード●キー:スキャナボタン●バーコードシンボル●▼1D:所要なバーコードシンボルと PDF417●▼2D:QR Code,Data Matrix,Aztec Code,PDF417,Macro PDF417,Micro PDF417,MaxiCode,Coda block A,Codablock F,GS1コンポジット,Han Xin Code,Australian Post,British Post,Canadian Pos,InfoMail,Intelligent Mail Bar Code,日本郵便,KIX(Netherlands)Post,GS1 Composite,Korea Post,Planet Code,Postal,Postnet●バッテリタイプ:充電式リチウムイオン・交換可能●バッテリ容量:800mAH●動作時間:13 時間,5秒に1回のスキャン●充電方法:USB ケーブルまたはバッテリ充電クレードル(オプション)
MS652,MS652+ウェアラブル2Dスキャナ用予備バッテリです。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
MS652,MS652+ウェアラブル2Dスキャナ用シングルスロット充電クレードルです。ACアダプタ付属
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
軽量でユニークなデザインのMS652+ウェアラブル2Dイメージャバーコードリーダーです。人差し指のみに装着する1本指タイプです。
Bluetooth Class1モジュール搭載(通信距離最大100m)。
HID/SPP両方のBluetoothプロファイルによる接続をサポートし、最大13時間の連続駆動が可能です。
バッテリはワンタッチで交換できます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
色セージ
グリーン購入法適合
色ダークブルー
グリーン購入法適合
1台
¥11,980
税込¥13,178
45日以内出荷
色グレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×450×150
グリーン購入法適合
色イエロー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×450×150
グリーン購入法適合
1台
¥16,980
税込¥18,678
45日以内出荷
色ペールピンク
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×450×150
グリーン購入法適合
色イエローグリーン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×450×150
グリーン購入法適合
1台
¥19,980
税込¥21,978
45日以内出荷
色イエロー
グリーン購入法適合
1台
¥9,498
税込¥10,448
45日以内出荷
色ベージュ
グリーン購入法適合
色ペールピンク
グリーン購入法適合
色イエローグリーン
グリーン購入法適合
1台
¥11,980
税込¥13,178
45日以内出荷
色インディゴ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×450×150
グリーン購入法適合
1台
¥16,980
税込¥18,678
45日以内出荷
色ライトグレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×450×150
グリーン購入法適合
1台
¥19,980
税込¥21,978
45日以内出荷
色テラコッタ
グリーン購入法適合
色ライトグレー
グリーン購入法適合
1台
¥11,980
税込¥13,178
45日以内出荷
色ダークグレー
グリーン購入法適合
色セージ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×450×150
グリーン購入法適合
色ベージュ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×450×150
グリーン購入法適合
色ダークブルー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×450×150
グリーン購入法適合
1台
¥19,980
税込¥21,978
45日以内出荷
色ダークブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×450×150
グリーン購入法適合
1台
¥16,980
税込¥18,678
45日以内出荷
色ダークグリーン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×450×150
グリーン購入法適合
色インディゴ
グリーン購入法適合
1台
¥9,498
税込¥10,448
45日以内出荷
色グレー
グリーン購入法適合
色ダークブラウン
グリーン購入法適合
1台
¥9,498
税込¥10,448
45日以内出荷
色ダークグリーン
グリーン購入法適合
色テラコッタ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×450×150
グリーン購入法適合
色ダークグレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×450×150
グリーン購入法適合
PDA、バーコードスキャナ用のUSB ACアダプタです。
PA760、MS910M+、MS912+、MS925、MS916/MS926、MS851B、MS852B、MS852B+、MS650、MS652+等の充電用
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
出力DC 5V/2A
入力電圧(V)AC100-240
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
電源電圧 12 240V ac/dc。取り付けタイプ DINレール。タイマ機能の数 非対称サイクルパルススタート。時間範囲 0.1 20 s, 0.1 20 min, 0.1 24h。コンタクト数 1。タイマ機能の数 シングル。接点構成 SPDT。時間増分 時間 分 秒。電流 Max 16A。最大電圧 400V ac。スイッチ設定 SPDT。幅 17.5mm。シリーズ 80 SeriesA。遅延時間 100ms。非対称リサイクラー 80シリーズ. 機能 652及び662 コンタクト材質: AgCdO 17.5mm幅
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
関連キーワード