カテゴリ

  • 農業機械(454)
  • 建築金物(91)
  • 制御機器(81)
  • 切削工具(41)
  • 測定用品(26)
  • 自動車補修部品(15)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 空調・照明・電設資材(12)
  • フォークリフト・産機・建機用品(10)
  • 安全用品(9)
  • 防災用品(9)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 作業工具(7)
  • 梱包用品(6)
  • 測定関連サービス(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 機構部品(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 厨房用品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 電気材料(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • トラック純正部品(4)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 自転車部品(3)
  • 事務用品(3)
  • オフィス家具(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 住設機器(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク部品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ms70」の検索結果

関連キーワード
870件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDサーチライト MS70-1224 12/24V マリンテック

    LEDサーチライト MS70-1224 12/24V

    マリンテック
    ¥33,980税込¥37,378
    1式
    当日出荷
    塩害対策に関する技術の特許を出願!。固定型!70WスポットタイプLEDサーチライト。前方向を強力に照射!。特許申請中商品。本体は防水構造となっております。オスラム製5WLED素子を16個搭載 合計80W。マリンテック独自の防蝕構造。オリジナルステンレス金具付き。自社工場で防蝕処理後、長時間のエージングテスト済み。ノイズ対策品。12V/24V 共用電源。2021年モデル。AC100V電源でご使用の方は変換電源アダプター D24-6Aをお勧めします。
    寸法(mm)140×150×90質量(kg)1.3材質(本体)アルミダイキャスト製形式MS70-1224電圧(V)DC12~DC30角度(°)30全光束(Lm)7000色温度6000K到達距離(m)最高約320保証期間1年LEDオスラム社製指向性スポット
  • ビニル被覆 固定用ケイフレックス KMS型 三桂製作所
    ブラック
    グレー

    ビニル被覆 固定用ケイフレックス KMS型

    三桂製作所(5件のレビュー)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1巻(10m)
    当日出荷から5日以内出荷
    ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応
    用途手で曲げられるフレキシブルチューブ使用温度範囲(℃)-20~60保護等級IP67機能防水/耐候/高耐油
  • 園芸用・農業用ノズル ZETTO

    園芸用・農業用ノズル

    ZETTO(44件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    伝統の「特殊噴板」使用で、ソフトな水かけができます。1本ずつハンダ付けの丁寧な手作り仕様。
  • マーキングシート(70mm) ヤマヨ

    マーキングシート(70mm)

    ヤマヨ(1件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1セット(4枚組)
    当日出荷
    簡単に美しくマーキングできるスグレもの。折り曲げても割れないポリプロピレン(PP)製。位置決めやカット使用も可能です。耐久性に優れ、市販のマーキングスプレーやハクリ剤、シンナーにも溶けません。折り曲げに強いので、曲面へのマーキングに対応します。
    セット内容1/数字、2/記号、3/記号、4/記号材質ポリプロピレン(PP)シートサイズ(mm)270×440×0.8文字高(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
  • メカスイングノズル ノズルユニット GA-REW(ガリュー)

    メカスイングノズル ノズルユニット

    GA-REW(ガリュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    左右に首を振るノズルからエアーが噴射されることにより、従来のフラットノズルと比べ強打力、しかも省エネ
    用途除塵、水切りなどRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロスコープ7.0デジタル顕微鏡 マリンテック

    マイクロスコープ7.0デジタル顕微鏡

    マリンテック
    ¥26,980税込¥29,678
    1式
    欠品中
    本格的デジタル顕微鏡!デジタルマイクロスコープカメラセンサー。高解像度7インチモニター付き。・簡単操作。・本体は樹脂製/アームとベースは耐久性に優れたアルミニウム製。・鮮明な映像の7インチIPSスクリーンLCDモニター搭載。・拡大倍率10-1200倍(10-1200X)。・PC接続対応(Windows/Mac)。・PCと接続することで写真撮影や録画可能。・調整可能なLEDランプ(8個)/補助ランプ(2個)搭載。・USB Type-Cで充電可能。・便利なリモコン付き。・日本語対応。・1年保証
    用途回路基板の解析・修復・コイン・植物・ジュエリー・切手などの検査にも付属品USB Type-Cケーブル・取扱説明書型式DMS-7.0質量(g)約950倍率最大:1200xレンズ【光学寸法】1/2.8”光源8LEDランプ+2フレキシブルランプ解像度1280×720保証期間1年視野角178°フォーマット形式【画像】JPGフォーカス【範囲】10~40mm言語表示日本語含む12ヶ国語対応サイズ(mm)240×208×89伝送速度25fpsビデオフォーマットAVIピクセル最大:1080FHDストレージMicro SDカード32GB(MAX)
  • ZETTOナノバブル搭載ノズル 水空間

    ZETTOナノバブル搭載ノズル

    水空間
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ZETTO伝統の従来からの柔らかな散水に加え、ナノバブル水を流量損失なしに散水できる植物に優しい散水ノズル。
    用途園芸・セル苗用散水ノズル適合ホース内径(Φmm)15
  • コーナーブロック リンテック21

    コーナーブロック

    リンテック21
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    レベルアジャスターがない設備にも対応可能! V字型ストッパーで2方向への移動を防止! 幅広い工場設備に対応OK!
    適合1200kg/2個使用時セット内容本体(接着パッド付円盤×2、V字型ストッパー金具、ワッシャー×4、六角ボルト(M16×20mm)×2、プライマーB(5g)×2本種別転倒防止ストッパー材質アクリル系粘着剤、メッキ処理鋼板、メッキ処理ねじ類寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×105×65(組立時)使用環境温度(℃)0~40耐震性6強
  • メカスイングノズル ガン付き GA-REW(ガリュー)

    メカスイングノズル ガン付き

    GA-REW(ガリュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    左右に首を振るノズルからエアーが噴射されることにより、従来のフラットノズルと比べ強打力、しかも省エネ
    用途除塵、水切りなどRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ミルリーマ 日研工作所

    超硬ミルリーマ

    日研工作所
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質超硬刃形スパイラルシャンクストレートシャンク
  • 底付き穴用超硬ミルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    底付き穴用超硬ミルリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    ¥26,980税込¥29,678
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。
    用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金材材質超硬合金(K10)食付長さ0.6表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
  • 高周波木材水分計 A-Gas Japan

    高周波木材水分計

    A-Gas Japan
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    当日出荷
    測定は表面にあてるだけ。素材にキズつけることなく測定が可能。8種類の木材分類から選択
    電源(V)006P(9電池測定方式非接触 高周波測定範囲(%)0~50(23℃±5℃)分解能水分/0.5%RH、温度/0.1精度(℃)水分/±1.5%、温度/±2機能自動温度補正、データホールド、8種類の木材密度から選択可サンプリング約0.8秒ディスプレイLCD 46.5mm×28.5mm使用環境0~50℃ 80%RH未満
  • 3枚刃汎用ミディアムエンドミル 三菱マテリアル

    3枚刃汎用ミディアムエンドミル

    三菱マテリアル
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    2枚刃に近いチップスペースを持ち、さらに断面積は2枚刃より大きく剛性がある為、重切削用として使用する事が可能です。
    用途炭素鋼/合金鋼/鋳鉄材質コバルトハイス刃数3枚刃ねじれ角(°)30
  • スーパーミストフィルター用エレメント オリオン機械

    スーパーミストフィルター用エレメント

    オリオン機械
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    当日出荷
    MSF700D用フィルターエレメント。0.01μm 以上のオイルミストを除去。
    長さ(mm)206口径(Φ)87交換目安エレメント:圧力損失0.07MPa/使用期間1年ろ過度(μm)0.01出口油分濃度(wt ppm)0.01(残油量0.01mg/m3)捕集効率(%)99.999
  • ステン鉄ショートドリル iHelp

    ステン鉄ショートドリル

    iHelp
    ¥789税込¥868
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス加工に適したコバルトハイス鋼と特殊刃先の組み合わせにより、軽快な切れ味を実現。材料への鋭い食い込みと切れ味を両立する刃先です。ブレにくく、使いやすいショートサイズです。
    用途ステンレス・鉄・木材・樹脂などの穴あけ作業に。材質コバルトハイス鋼軸径(Φmm)6.35(六角軸)適合工具インパクトドライバー等入数1本
  • 旧JIS用・両面非転写デスクマット TRUSCO

    旧JIS用・両面非転写デスクマット

    TRUSCO
    ¥8,398税込¥9,238
    1枚
    当日出荷
    マットの両面に特殊コーティングを施しているのでコピーや、印刷物のインキが付着しにくくなっています。 各種デスク・テーブルなど天板形状に応じたカットが可能です(最大サイズ 幅×奥行:10000×1200mm)。
    繰り返し・詰め替え対応
  • オートクレーブ対応ソックス MCC(MaxClean)

    オートクレーブ対応ソックス

    MCC(MaxClean)
    ¥779税込¥857
    1足
    当日出荷
    オートクレーブ滅菌に対応、抜群の吸湿性、制菌加工で細菌増殖を抑える
    用途電子機器、精密機器、半導体、医薬、化粧、研究所などクリーンルーム内作業に。生地性能吸湿性、制菌
  • トーチスイッチのみ MS-70・MS-100用 マイト工業株式会社

    トーチスイッチのみ MS-70・MS-100用

    マイト工業株式会社
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    4日以内出荷
  • 超硬ロングラジカルミルリーマ 日研工作所

    超硬ロングラジカルミルリーマ

    日研工作所
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    翌々日出荷
    ポジティブレーキのエンド刃が下穴曲がりを修正。位置精度も抜群です。
    用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼材質超微粒子刃数4表面処理TICN2コーティングねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
  • 超硬ミルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    超硬ミルリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    ¥26,980税込¥29,678
    1本
    翌々日出荷
    刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。
    用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金材材質超硬合金(K10)表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
  • スズキタイプ クリップ Modes

    スズキタイプ クリップ

    Modes
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    内張りクリップ
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    小型のスプリングロック式端子台により省スペース化。結線部は増し締め不要のバネ構造を採用。1:1と2:2ともにレール取付式と直取付式を設定。2:2の直取付式にアース用組端子台を設定。
    形状1段定格絶縁電圧(V)AC・DC 300端子間ピッチ(mm)5.5適合電線(mm2)(JIS)0.5/0.75/1.25/2取付け方法C型20mmレール定格通電電流(A)6/9/15/15結線方式スプリングロック電線むき長さ(mm)9~10
  • チタンツールコンビネーションスパナセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    チタンツールコンビネーションスパナセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥69,980税込¥76,978
    1セット
    3日以内出荷
    従来品(鋼製)の約60%の軽さのチタン合金製コンビネーションスパナです(メーカー比)。;錆びにくいと言われるステンレス鋼や銅合金より耐食性に優れています。;低濃度の薬品に対しても十分な耐食性を発揮します。;非磁性なので、磁場内で磁場に左右されない作業ができ、磁化しないので電子機器類に悪影響を与えません。;強度はJISコンビネーションスパナをクリアーしました。
  • デジタル水分計(木材用) マザーツール

    デジタル水分計(木材用)

    マザーツール
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    3日以内出荷
    一般木材等の測定に最適な水分計です。
    付属品電池、水分プローブ×1、ピン型水分電極×10、携帯ケース、取説寸法(mm)本体/78(W)×185(H)×38(D)、水分プローブ/165×Φ23質量(g)約330(電池を含む)電源006P積層乾電池×1測定範囲(%)9~30精度(%)±(4%+5dgt)※23±5℃にて測定原理ピン型水分電極2個による導電率測定ディスプレイ3.5桁、LCD、約0.8秒/回使用環境0~50℃、0~80%RH分解能(%)0.1
  • マグネットスライドタイプ ディープ 差込角9.52x対辺13mmx70L NAC(長堀工業)

    マグネットスライドタイプ ディープ 差込角9.52x対辺13mmx70L

    NAC(長堀工業)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番853-2159全長(mm)70質量(g)120差込角(mm)9.52二面幅(mm)13
  • コーナーブロック TRUSCO

    コーナーブロック

    TRUSCO
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット
    当日出荷
    レベルアジャスター固定が困難な工場設備・装置の移動を防止する製品です。 対象設備の脚部角柱等に外側からV字型ストッパーをあてがい、2方向から逃げ道を塞ぎ、接続された接着パッド付き円盤2個を床に接着固定して移動防止します。 円盤は接着固定の為、床面を傷つける穴あけ工事が不要で設置の際に対象物を動かす必要がありません。
    用途工場設備・装置の移動を防止ように。トラスコ品番207-7425セット内容接着パッド付き円盤×2、V字型ストッパー 金具×1、ワッシャー×4、M16×20mm六角ボルト×2、プライマーB×2、取扱説明書、プライマーB(5g)× 2材質/仕上アクリル系接着材、メッキ処理鋼板、メッキ処理ネジ類質量(kg)1.3/【対象物】600以下/個本体厚さ(mm)56本体長さ(mm)105アズワン品番64-8613-49本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)230
  • デスクマット(旧JIS用・オレフィン系樹脂タイプ) 森松

    デスクマット(旧JIS用・オレフィン系樹脂タイプ)

    森松
    ¥5,598税込¥6,158
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    焼却時に塩化水素の出ないオレフィン系樹脂で環境に優しい素材です。光の反射が少ない、目に優しいノングレアタイプです。コピーのインキが付着しにくい、両面非転写タイプです。のりや接着剤がつきにくいマットです。
    仕様旧JIS用厚さ(mm)1.5色半透明繰り返し・詰め替え対応
  • アルミワンタッチサンダー TRUSCO

    アルミワンタッチサンダー

    TRUSCO
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    ハンディタイプのマジックテープ式ワンタッチサンダーです。 丈夫でサビないアルミプレートで、手になじみやすい木柄グリップです。
    用途あらゆる研磨作業の補助具としてトラスコ品番764-6674長さ(mm)240幅(mm)70粒度240質量(g)280材質(プレート)アルミ
  • 業務用 卓上型対面冷蔵ショーケース(角型) ジェーシーエム

    業務用 卓上型対面冷蔵ショーケース(角型)

    ジェーシーエム
    ¥109,800税込¥120,780
    1台(70L)
    3日以内出荷
    温度設定は2~8℃ (外気温25℃、湿度60%、周囲風速0.2m/s以下、無負荷平衝時直射日光受けず) LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす デジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理向上 自然冷媒(R600a)でCO2の排出量を削減し電力節減が図れて省エネ ノンフロン製品だから環境に優しい 二重ガラスだから庫内保冷能力が良い Low-Eガラス採用《遮熱・断熱・省エネ・結露防止効果》 自動霜取り機能・高温・低温警報付き
    付属品棚板2枚消費電力(W)280/270(LED8/8)(50/60Hz)温度範囲(℃)2~8(冷蔵)RoHS指令(10物質対応)対応
  • JJマック アジングロッド GoldenMean(ゴールデンミーン)

    JJマック アジングロッド

    GoldenMean(ゴールデンミーン)
    ¥21,980税込¥24,178
    1本
    6日以内出荷
    チューブラーティップ(オールチューブラー)採用・ロングレングスモデル。オールチューブラーでキャスト時のブレが少ない7フィートのレングスを生かし、遠投が必要なポイントや足場の高い場所でのやりとりで威力を発揮するモデル。ジグ単はもちろん、ライトキャロライナリグ、ライトフロートリグなどで広範囲を探りたいときに活躍する、大場所攻略には欠かせない1本。
    用途【アジングロッドの新基準!その名は、JJマック】エサ釣りの好敵手「アジ」をもっと手軽に、もっと簡単にルアーで釣るために、アジング創世期の2010年に誕生したアジング専用「JJマック」。初代「JJマック」の開発コンセプトである「フォール中、リトリーブ中を問わずアジの繊細なアタリを感じ取り、フッキングまで持ち込み、ランディングへと導く」ための感度と柔軟さは踏襲しつつ、最新技術でリファイン。さらなる進化を遂げてついに完成したNEW「JJマック」。現代のアジングで必要とされるメソッドや、様々なシチュエーションに対応すべく、用途に応じてロッドレングスを最適化したソリッドティップモデルとチューブラーティップモデルをラインナップ。ティップカラーにはゴールデンミーン独自で検証を重ねた昼夜問わず視認性に優れたカラー「GMグリーン」を採用。ティップが拾った微細な変化を視覚的に捉えやすくしました。もっと手軽に、もっと簡単にアジを釣るために。アジングロッドの新基準「JJマック」、その進化を実感してください。*JJ Mac=アジ(ジャパニーズ・ジャック・マッカレル) 【ブランクス】高弾性カーボン特有の「感度」と中弾性カーボンが持つ「柔軟性」をバランス良く兼ね備えた中高弾性カーボンを採用。アジングで必須とされる性能を高次元で発揮する細身軽量ブランクス。【ティップ】JMS-511には、軽量リグ使用時の操作性・柔軟性・感度を重視したカーボンソリッドティップを採用。やや重めのリグ・ルアーまで対応可能なJMS-65・JMS-70には、感度・操作性に優れ、キャスト時のブレを軽減するチューブラーティップ(オールチューブラー)を採用。【ティップカラー】全機種ティップ部を視認性に優れた「GMグリーン」で塗装&ガイドをブルースレッドでラッピング。微細なアジのアタリなどの変化を視覚的にも捉えやすい設計。【ガイド】FujiステンレスフレームSiCリングガイドを採用。元ガイドのみFujiチタンフレームSiCリングATガイドを装着。【ジョイント】綺麗なベンディングカーブを描くスピゴットジョイント(印籠継)センターカット2ピース。【リールシート】Fuji IPS KNリールシート採用。フードにオリジナル・ローレットリングを装着。【グリップ】軽量化と操作性を重視したセパレートグリップ。センターグリップ、リアグリップ共にEVAを採用し、必要最小限の大きさに設計することでさらなる軽量化を実現。全長(ft/m):7'0"/2.10品番JMS-70材料カーボン繊維98%・グラス繊維2%自重(g)63収納時寸法(cm)110モデルスピニング(2PSC)チューブラーティップモデル継数(本)2適合ルアー質量(g)0.3~5適合ライン(lb)1~6(PE0.2~0.6号)
  • アルミ 富士山プリン シリコン付 松永製作所

    アルミ 富士山プリン シリコン付

    松永製作所
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    8日以内出荷
    美しい焼き上がりをかなえる、松永製作所の製菓型。
  • 汎用品ケイフレックス 三桂製作所

    汎用品ケイフレックス

    三桂製作所
    ¥3,490税込¥3,839
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • フレームホルダー MS-705シリーズ リンテック21

    フレームホルダー MS-705シリーズ

    リンテック21
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷
    アンカーボルトを使用しない接着固定タイプです。 機械を動かさずに取り付け可能です。
    種別落下防止器具寸法(mm)154×120×131サイズL耐荷重(kg)500/個アズワン品番3-7243-01高さ調整範囲(mm)11~35耐震性震度6強相当
  • 点検ロック MS705型 LAMP(スガツネ工業)

    点検ロック MS705型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥799~税込¥879~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    パッキン・Oリング付で、防水性に優れています。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。幅広い板厚に適応します。鍵穴形状は、ダブルビットと三角があります。
    材質(本体)亜鉛合金、(パッキン)ゴム、(指掛)ポリアミド(PA)、(カム)鋼仕上(本体)クロムめっき、(パッキン、指掛)ブラック、(カム)光沢クロメート処理
  • デジタルミラー型ドライブレコーダーユニット Pioneer(パイオニア)

    デジタルミラー型ドライブレコーダーユニット

    Pioneer(パイオニア)
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    当日出荷
    昼夜を問わずクリアな後方視界と鮮やかな録画品質。幅広い車種に取付可能なデジタルミラー型ドライブレコーダー。フロント/リアカメラともに370万画素の高解像度で、。細部に至るまで高精細な録画ができるほか、後方の画像をズームした場合でも劣化の少ない自然な表示が可能です。さらにSTARVIS 2(TM)技術搭載ソニー製CMOSセンサーの採用により、少ない光量でも夜間の撮影が可能な「ナイトサイト」に対応。夜間の走行や暗闇の駐車場など昼夜を問わず高精細な後方視界表示と鮮明な映像の記録を可能にしています。また、大画面11V型モニターは幅広い車種への取付けを考慮した。装着後の見た目にもこだわった配線形状や操作性にも優れた機能美をあわせもつスマートなデザインを実現しています。370万画素の前後2カメラによる安心の高画質録画。高輝度IPS液晶が映し出す自然かつ鮮明な画像。前後カメラには370万画素のカメラを採用。一般的なフルHD(約200万画素)と比べ、約2倍の高解像度録画で細部まで高精細に記録するため、。ナンバープレートや看板の文字、周辺の状況に至るまで鮮明に記録します。また、ディスプレイには11V型高輝度IPS液晶を採用し、高精細な映像を余すことなく、隅々まで明るくクリアに映し出します。
    仕様●Gセンサー:3軸Gセンサー(イベント録画時:7段階レベル設定可能●動画圧縮方式:MP4(H.264)●取付推奨角度:フロントカメラ/リアカメラ共通:10°~90°●記録画角:水平134°垂直70°対角160°●録画ファイル構成:1分/3分●録画モード:2560×1440P/1920×1080P●駐車監視時:7段階レベル設定可能)外形寸法(mm)本体:257.6×72.9×19.5(幅×高さ×奥行)、フロントカメラ/リアカメラ共通:65×57.9×25.3(幅×高さ×奥行)(ブラケット含む)消費電力(W)8.9本体質量(g)本体:362、フロントカメラ:51(ブラケット含む)、リアカメラ:45(ブラケット含む)電源電圧(V)本体:DC12/24(シガーライター電源ケーブル付属)記録方式連続録画/イベント録画/手動イベント録画/駐車監視録画記録媒体microSDHC/microSDXCカードディスプレイ11V型フルカラーIPS液晶撮像素子370万画素(1/2.8型CMOSセンサー)音声録音ON/OFF可能動作温度(℃)-10~60F値F2.2RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート27fpsGPS搭載
  • 接着固定具 レベルアジャスター転倒ストッパー1200 リンテック21

    接着固定具 レベルアジャスター転倒ストッパー1200

    リンテック21
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    7日以内出荷
    強力な接着剤付100Φ円盤「接着ディスク」を4つ使用、1トン以上の耐荷重(1個)
    用途大型設備の転倒防止に。マシニングなどの転倒防止に。付属品プライマーB×4トラスコ品番734-0246材質鋼材 ユニクロメッキボルト長さ(mm)220幅(mm)220質量(kg)対象物最大:1200高さ(mm)60適合ボルトM20
  • 高周波木材水分計 131×70×26mm A-Gas Japan(旧:FUSO)

    高周波木材水分計 131×70×26mm

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    6日以内出荷
    測定は表面にあてるだけ 素材にキズつけることなく測定が可能 8種類の木材分類から選択
    仕様●測定方式:非接触 高周波●測定範囲:0~50%(23℃±5℃)●分解能●▼水分:0.5%RH●▼温度:0.1℃●精度●▼水分:±1.5%●▼温度:±2℃●使用環境:0~50℃ 80%RH未満●サンプリング:約0.8秒●機能:自動温度補正、データホールド、8種類の木材密度から選択可●電源:006P(9V)電池●ディスプレイ:LCD 46.5mm×28.5mm●サイズ/質量:131×70×26mm/約110gアズワン品番67-4752-97
  • 超硬ソリッドメタルソー CMS MRT

    超硬ソリッドメタルソー CMS

    MRT
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    ハイスに製品に比べ切削面の仕上げ精度が良好となります。高能率鋼から鋳鉄まで幅広いワーク材の高速切削での切削時間を大幅に短縮する事が可能となります。
    用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・チタン合金・焼入れ鋼(45HRCまで)アルミ合金・銅・真鍮の加工材質K-10タイプCMS(超硬ソリッドメタルソー)
  • ストレート内ネジコネクタ 大和電業

    ストレート内ネジコネクタ

    大和電業
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    5日以内出荷
  • フレームホルダー TRUSCO

    フレームホルダー

    TRUSCO
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷
    強力接着パッド使用で穴あけ工事不要なフレームホルダーです。 レベルアジャスター固定が困難な工場設備・装置の転倒・移動を防止する製品です。 床に接着した円盤に連結されたL板で設備・装置の底面を接着固定します。 円盤は接着固定の為、アンカーのように床面を傷つける穴あけ工事が不要で取り付けの際に機器を動かす必要がありません。 取り外した場合も跡が残りません。
    用途レベルアジャスターを使用せず稼働中の設備を止めずに耐震補強をしたい場所に。セット内容本体×1:商品内訳(接着パッド付き円盤:1、接着パッド付きL金具:1、M16ナット:2、M8 ボルト:2、M16 六角ボルト:1)、プライマーB×2、取扱説明書、プライマーB(5g)×2材質/仕上アクリル系接着材、処理鋼板、メッキ処理ネジ類質量(kg/個)【対象物】500以下/1個本体長さ(mm)120本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)154