吸汗速乾性に優れたメディカル用インナーTシャツ。動きを妨げないシンプルなデザイン。
幅(mm)10.5
適合HP-50
RoHS指令(10物質対応)対応
適合メーカーMMC、NISSAN
主な適合純正品番MS556568・40208-90010
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
仕様アクチュエータタイプ = プランジャー回路 = 単極双投通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP67電流 Max = 10A材質 = 亜鉛ダイキャスト最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 28V接続タイプ = ケーブルシリーズ = 9007駆動タイプ = スナップアクション動作温度 Min = -40℃VDE0660、IEC947-5-1. UL、CSA. 回転レバーリミットスイッチにはレバーアームアクチュエータ(代表品番 ; 360-9032 360-9032 )が必要. Square D、ヘビーデューティ、金属製リミットスイッチ、IP67. 金属密閉型(IP67) 非常に頑丈 過酷な環境(土木機械、工作機械、ごみ収集車、製造 / プロセスラインなど)に最適 ボトム / サイドエントリオプションを用意 1メートル / 2メートルケーブル及びM12 4ピン接続オプション
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
関連キーワード