カテゴリ

  • 測定用品(27)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • バイク純正部品(7)
  • 制御機器(7)
  • オフィス家具(5)
  • 切削工具(5)
  • トラック純正部品(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 農業機械(3)
  • バイク部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ms99」の検索結果

関連キーワード
84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マノスタースイッチ MS99 山本電機製作所マノスタースイッチ MS99山本電機製作所
9,798税込10,778特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
独自の機構を採用した高精度、高品質微差圧スイッチ UL規格適合品 多条ねじ採用による広い設定範囲 一般負荷,微小負荷を共通化 配線方向の変更が簡単 作動圧力設定は、目盛付ダイヤルを合わせるだけの簡単操作
仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム材質【受圧エレメント】シリコーンゴム、【外装】ポリカーボネイド、【接点】銀合金・金メッキ質量(g)約170適合規格UL規格 ULおよびC-ULレコグニションコンポーネント/要求事項規格No.UL508/ファイルNo.E240648/オープンタイプクロージャーとして取得/ RoHS指令口金(極性)配管接続口金部に高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて表示耐電圧ケースー端子間 1500V AC 50/60Hz 1分間測定方式(圧力)差圧式設定方式(圧力)目盛付ダイヤルによる設定保護等級IP54相当(ケーブルクランプ取付時)測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)使用周囲温度(℃)-10~+60(ただし氷結しないこと)絶縁抵抗(Ω)端子ーケース間 20M以上(500V DCメガー)使用周囲湿度90%RH以下(ただし結露しないこと)耐衝撃(m/s2)100(3軸方向 各6回)耐振動5~10Hz 振幅10mm/10~50Hz 加速度39m/S2(3軸方向 各2ch)取付ねじサイズ(ケーブルクランプ)M15 P=1適合配管ビニル管またはゴム管(内径4)
MS99ケーブルクランプ受け 山本電機製作所MS99ケーブルクランプ受け山本電機製作所
309税込340
1個
16日以内出荷
計器本体購入時にはすでに装着されています。
材質ポリカーボネート仕様本体購入時付属品RoHS指令(10物質対応)対応
MS99透明カバー 山本電機製作所MS99透明カバー山本電機製作所
1,398税込1,538
1個
16日以内出荷
計器本体購入時にはすでに装着されています。
材質ポリカーボネート・鋼仕様本体購入時付属品RoHS指令(10物質対応)対応
MS99VT口金 山本電機製作所MS99VT口金山本電機製作所
359税込395
1個
16日以内出荷
内径6のビニル管またはゴム管を接続できます。 計器本体購入時にすでに装着されています。
材質ポリアミド仕様本体購入時付属品RoHS指令(10物質対応)対応
マノスタースイッチ MS99 山本電機製作所マノスタースイッチ MS99山本電機製作所
14,980税込16,478
1台
30日以内出荷
〈主な利用分野〉 一般工場管理設備 集塵機負圧・空調機器差圧 フィルタ圧損管理 精密機械製造ライン ビル空調管理設備
用途エアフィルタ目詰まり検出 クリーンルーム室圧計測 バグフィルタ目詰まり計測 通風・排気装置の動圧計測測定ガス空気および非腐食性ガス(液体不可)口金一体型測定方式差圧式材質(接点)銀合金/金めっき設定方式圧力:目盛付ダイヤルによる設定使用周囲温度(℃)-10~+60(ただし氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)材質外装:ポリカーボネート耐振動(m/s2)5~10Hz:振幅10mm、10~50Hz:加速度39(3軸方向各2h)衝撃(耐久)(m/s2)100(3軸方向各6回)絶縁抵抗(MΩ)端子-ケース間:20以上(500VDCメガー)耐電圧(V)端子-ケース間:1500AC(50/60Hz・1分間)適合配管ビニル管またはゴム管(内径4)端子ねじサイズM4(取付可能端子 外径Φ8以下)極性口金:配管接続口金部に高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて表示材質(エレメント)受圧:シリコーンゴム接点構成SPDT(単極双投)電気的寿命10万回以上仕様受圧エレメント:ダイヤフラム
MBテフロン加工 マドレーヌ天板 松永製作所MBテフロン加工 マドレーヌ天板松永製作所
7,898税込8,688
1個
翌々日出荷
シリコン加工と比べるとテフロン加工は耐久に優れ、型離れもよく、水密性にも優れているため、緩い生地や湯銭などにも対応できます。黒色のため、熱伝導も良く、焼き色を付けやすい商品となっております。シリコン加工よりも高価ではありますが、長期的・日に複数回使いたい場合はシリコン加工よりテフロン加工品がおすすめです。
2枚刃バイオレットミディアムエンドミル 三菱マテリアル2枚刃バイオレットミディアムエンドミル三菱マテリアル
3,998税込4,398
1本
当日出荷から3日以内出荷
高級粉末ハイスの母材に新開発のバイオレットコーティングを施しました。
用途用途材質高級粉末ハイス刃数2枚刃表面処理Vコーティングねじれ角(°)30
底付き穴用超硬ミルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所底付き穴用超硬ミルリーマ(ストレートシャンク)日研工作所
27,980税込30,778
1本
翌々日出荷
刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。
用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金材材質超硬合金(K10)食付長さ0.6表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
超硬ロングラジカルミルリーマ 日研工作所超硬ロングラジカルミルリーマ日研工作所
26,980税込29,678
1本
翌々日出荷
ポジティブレーキのエンド刃が下穴曲がりを修正。位置精度も抜群です。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼材質超微粒子刃数4表面処理TICN2コーティングねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
超硬ミルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所超硬ミルリーマ(ストレートシャンク)日研工作所
22,980税込25,278
1本
翌々日出荷
刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。
用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金材材質超硬合金(K10)表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
MS99 取付板(ねじ付) ADPL99-01 山本電機製作所MS99 取付板(ねじ付) ADPL99-01山本電機製作所
1,498税込1,648
1台
31日以内出荷
V形、C形専用 計器本体購入時にはすでに装着されています。
材質アルミ・鋼
ポアメディア(R)Viヘモフィルス寒天培地 10枚入 栄研化学ポアメディア(R)Viヘモフィルス寒天培地 10枚入栄研化学
2,598税込2,858
1パック(10枚)
6日以内出荷
主に呼吸器系検体からのHaemophilus influenzaeの選択分離培地
仕様●生培地●内容量:10枚アズワン品番65-9539-23保管環境冷蔵
MS99 MS65互換用 取付板(ねじ付) ADPL99-03 山本電機製作所MS99 MS65互換用 取付板(ねじ付) ADPL99-03山本電機製作所
1,598税込1,758
1台
31日以内出荷
MS99 端子ネジ XPSNSM4X6N11 山本電機製作所MS99 端子ネジ XPSNSM4X6N11山本電機製作所
339税込373
1台
31日以内出荷
マノスタースイッチ 山本電機製作所マノスタースイッチ山本電機製作所
16,980税込18,678
1個
当日出荷から23日以内出荷
多条ねじ採用による広い設定範囲 接点の共通化により、一般負荷、微小負荷の指定が不要 高精度を実現 口金を交換することで様々な配管接続が可能(口金交換型のみ) EC指令(CEマーキング)適合品もラインナップ(定格電圧30V DC以下仕様)
用途エアフィルタ目詰まり検出 クリーンルーム室圧計測 バグフィルタ目詰まり計測 通風・排気装置の動圧計測測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)測定方式差圧式設定方式(圧力)目盛付ダイヤルによる設定使用周囲温度(℃)-10~+60(ただし氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)絶縁抵抗端子-ケース間 20MΩ以上(500V DCメガー)耐電圧端子-ケース間 1500V AC 50/60Hz 1分間端子ねじサイズM4(取付可能端子 外径Φ8以下)保護等級IP54相当(ケーブルクランプ取付時)取付ねじサイズ(ケーブルクランプ)M15 P=1仕様(受圧エレメント)ダイヤフラムRoHS指令(10物質対応)対応
MS99 MS61,MS30互換用 取付板(ねじ付) ADPL99-02 山本電機製作所MS99 MS61,MS30互換用 取付板(ねじ付) ADPL99-02山本電機製作所
1,598税込1,758
1台
31日以内出荷
メタルケース MSシリーズ(上下カバー鉄製) タカチ電機工業メタルケース MSシリーズ(上下カバー鉄製)タカチ電機工業(3件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
(MS996)GREASE 三菱ふそう(MS996)GREASE三菱ふそう
279税込307
1個
5日以内出荷
(MS996)FLUID,WINDSHIELD WASHER 三菱ふそう(MS996)FLUID,WINDSHIELD WASHER三菱ふそう
269税込296
1個
5日以内出荷
(MS995)TAPE,BUTYL RUBBER 三菱ふそう(MS995)TAPE,BUTYL RUBBER三菱ふそう
339税込373
1個
5日以内出荷
セブンセンス TR ミッドナイトモンスター G-CRAFTセブンセンス TR ミッドナイトモンスターG-CRAFT
71,980税込79,178
1個
5日以内出荷
初代992のティップはフル30t、バットは30t+40tに対し、二代目992はティップに30t+40t、バットには30t+40t+46tをコンポジット。 ティップ、バット共に「張り」「感度」「反発力」が向上。 マンドレルは初代と共通だが、プライ数を増やし、パワー・トルクを強化、MAXルアーウエイトも5gUPの45gとなり、今まで以上に攻撃的なゲームが可能。 パワーを上げてもいるにも拘らず、細部の軽量化の恩恵により操作性は格段に向上。 テスト時にダブルフットのバットガイドはブランクバランスを著しく悪化させた為、全ガイドシングルフットを採用しているが、バット側から3ヶ所のガイドに関しては、スレッド割れに対応すべく、強度確保のトリプルラッピングを採用。ブランクスに至っては、手に持った瞬間、対ランカー専用が故に「キンキンの棒」をイメージさせるが、高負荷を思い通りに操る事のできる「ランカーで曲がるバット」に設計。 初代992は川ヒラをメインコンセプトに設計したが、二代目992は磯ヒラに多用するアングラーを考慮し川ヒラ・川マルは勿論、磯ヒラにも完全対応。 このブランクスに封じ込めた「異常な感度」と「溢れるパワー」で是非「夢の大魚」を実現して頂きたい。
用途足場の低い磯ヒラや大・中・規模河川で特に雨後の急流河川にて大型スズキ族を狙い、中型ミノー(120mm~140mm)からバイブレーション(21g~28g)30g前後のシンペンにてテスト。 川の激流や磯ヒラでの風・ウネリに負けないギリギリの繊細なティップとペンデュラムや振り子によるジグ35gフルキャストが可能、ランカークラス(6kg以上)でしっかりタメが効き、恐怖心無く余裕を持ってリフトできる強靭なバットを設計。方式【継ぎ】並継モデルスピニング継数(本)2仕舞(cm)149ルアーMAX(g)45適合ライン(号)2
(MS995)TAPE,VINYL 三菱ふそう(MS995)TAPE,VINYL三菱ふそう
399税込439
1個
5日以内出荷
MS99S DINレール取付プレート(ねじ付) ADPL99S-DIN 山本電機製作所MS99S DINレール取付プレート(ねじ付) ADPL99S-DIN山本電機製作所
1,598税込1,758
1台
31日以内出荷
計器本体購入時にすでに装着されています
材質ポリアセタール・鋼
(MS995)BUTYL RUBBER 三菱ふそう(MS995)BUTYL RUBBER三菱ふそう
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷
BODY COMP*NH240M*    50100MS9910ZA ホンダBODY COMP*NH240M* 50100MS9910ZAホンダ
319,800税込351,780
1個
4日以内出荷
LABEL,COLO*TYPE3*  87565MS9910ZC ホンダLABEL,COLO*TYPE3* 87565MS9910ZCホンダ
219税込241
1個
5日以内出荷
LABEL,COLO*TYPE2*  87565MS9910ZB ホンダLABEL,COLO*TYPE2* 87565MS9910ZBホンダ
219税込241
1個
5日以内出荷
LABEL,COLO*TYPE4*  87565MS9910ZD ホンダLABEL,COLO*TYPE4* 87565MS9910ZDホンダ
219税込241
1個
5日以内出荷
LABEL,COLO*TYPE1*  87565MS9910ZA ホンダLABEL,COLO*TYPE1* 87565MS9910ZAホンダ
219税込241
1個
5日以内出荷
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
10,980税込12,078
1個
11日以内出荷から15日以内出荷
小型のスプリングロック式端子台により省スペース化。結線部は増し締め不要のバネ構造を採用。1:1と2:2ともにレール取付式と直取付式を設定。2:2の直取付式にアース用組端子台を設定。
形状1段定格絶縁電圧(V)AC・DC 300端子間ピッチ(mm)5.5適合電線(mm2)(JIS)0.5/0.75/1.25/2取付け方法C型20mmレール定格通電電流(A)6/9/15/15結線方式スプリングロック電線むき長さ(mm)9~10
超硬 HSC リーマー ワルター超硬 HSC リーマーワルター
33,980税込37,378
1本
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
微差圧スイッチ マノスタースイッチ(口金一体型・上限設定用) マノスター微差圧スイッチ マノスタースイッチ(口金一体型・上限設定用)マノスター
15,980税込17,578
1台
17日以内出荷
独自の機構を採用した高精度、高品質微差圧スイッチです。UL規格適合品です。多条ねじ採用による広い設定範囲です。一般負荷。微小負荷を共通化しました。配線方向の変更が簡単です。作動圧力設定は、目盛付ダイヤルを合わせるだけの簡単操作です。
用途クリーンルーム室圧計測に。エアフィルタ目詰まり検出に。幅(mm)78高さ(mm)53奥行(mm)100
微差圧スイッチ マノスタースイッチ(口金交換型・下限設定用) マノスター微差圧スイッチ マノスタースイッチ(口金交換型・下限設定用)マノスター
19,980税込21,978
1台
17日以内出荷
独自の機構を採用した高精度、高品質微差圧スイッチです。UL規格適合品です。多条ねじ採用による広い設定範囲です。一般負荷。微小負荷を共通化しました。配線方向の変更が簡単です。作動圧力設定は、目盛付ダイヤルを合わせるだけの簡単操作です。
用途クリーンルーム室圧計測に。エアフィルタ目詰まり検出に。仕様受圧エレメント:ダイヤフラム測定方式差圧式測定ガス空気および非腐食性ガス使用周囲温度(℃)-10~+60℃(ただし氷結しないこと)使用周囲湿度90%RH以下(ただし結露しないこと)設定圧力単位Pa
微差圧スイッチ マノスタースイッチ(口金交換型・上限設定用) マノスター微差圧スイッチ マノスタースイッチ(口金交換型・上限設定用)マノスター
19,980税込21,978
1台
17日以内出荷
独自の機構を採用した高精度、高品質微差圧スイッチです。UL規格適合品です。多条ねじ採用による広い設定範囲です。一般負荷。微小負荷を共通化しました。配線方向の変更が簡単です。作動圧力設定は、目盛付ダイヤルを合わせるだけの簡単操作です。
用途クリーンルーム室圧計測に。エアフィルタ目詰まり検出に。
微差圧スイッチ マノスタースイッチ(口金一体型・下限設定用) マノスター微差圧スイッチ マノスタースイッチ(口金一体型・下限設定用)マノスター
15,980税込17,578
1台
17日以内出荷
独自の機構を採用した高精度、高品質微差圧スイッチです。UL規格適合品です。多条ねじ採用による広い設定範囲です。一般負荷。微小負荷を共通化しました。配線方向の変更が簡単です。作動圧力設定は、目盛付ダイヤルを合わせるだけの簡単操作です。
用途クリーンルーム室圧計測に。エアフィルタ目詰まり検出に。幅(mm)78高さ(mm)53奥行(mm)100
CZRデスク共通オプション ミーティングテーブル W1600×D400<配送時組立サービス付> イトーキCZRデスク共通オプション ミーティングテーブル W1600×D400<配送時組立サービス付>イトーキ
57,980税込63,778
1台
23日以内出荷から31日以内出荷
幅(mm)1599材質/仕上●引出し前板:樹脂●袖・ワゴン引出し:全段ラッチ付(ペントレイ引出し除く)●カギ:シリンダー錠(インジケーター付リバーシブル錠)またはダイヤル錠質量(kg)13高さ(mm)720材質(本体)スチール塗装仕上(W9、T1)奥行(mm)400材質(天板)メラミン化粧板材質(脚)樹脂カバー付グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
CZRデスク共通オプション ミーティングテーブル W1500×D400<配送時組立サービス付> イトーキCZRデスク共通オプション ミーティングテーブル W1500×D400<配送時組立サービス付>イトーキ
52,980税込58,278
1台
23日以内出荷から31日以内出荷
幅(mm)1499材質/仕上●引出し前板:樹脂●袖・ワゴン引出し:全段ラッチ付(ペントレイ引出し除く)●カギ:シリンダー錠(インジケーター付リバーシブル錠)またはダイヤル錠質量(kg)12.3高さ(mm)720材質(本体)スチール塗装仕上(W9、T1)奥行(mm)400材質(天板)メラミン化粧板材質(脚)樹脂カバー付グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
CZRデスク共通オプション ミーティングテーブル W1400×D400<配送時組立サービス付> イトーキCZRデスク共通オプション ミーティングテーブル W1400×D400<配送時組立サービス付>イトーキ
49,980税込54,978
1台
23日以内出荷から31日以内出荷
幅(mm)1399材質/仕上●引出し前板:樹脂●袖・ワゴン引出し:全段ラッチ付(ペントレイ引出し除く)●カギ:シリンダー錠(インジケーター付リバーシブル錠)またはダイヤル錠質量(kg)11.6高さ(mm)720材質(本体)スチール塗装仕上(W9、T1)奥行(mm)400材質(天板)メラミン化粧板材質(脚)樹脂カバー付グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
CZRデスク共通オプション ミーティングテーブル W1800×D400<配送時組立サービス付> イトーキCZRデスク共通オプション ミーティングテーブル W1800×D400<配送時組立サービス付>イトーキ
59,980税込65,978
1台
23日以内出荷から31日以内出荷
幅(mm)1799材質/仕上●引出し前板:樹脂●袖・ワゴン引出し:全段ラッチ付(ペントレイ引出し除く)●カギ:シリンダー錠(インジケーター付リバーシブル錠)またはダイヤル錠質量(kg)14.3高さ(mm)720材質(本体)スチール塗装仕上(W9、T1)奥行(mm)400材質(天板)メラミン化粧板材質(脚)樹脂カバー付グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
CZRデスク共通オプション ミーティングテーブル W1200×D400<配送時組立サービス付> イトーキCZRデスク共通オプション ミーティングテーブル W1200×D400<配送時組立サービス付>イトーキ
46,980税込51,678
1台
23日以内出荷から31日以内出荷
幅(mm)1199材質/仕上●引出し前板:樹脂●袖・ワゴン引出し:全段ラッチ付(ペントレイ引出し除く)●カギ:シリンダー錠(インジケーター付リバーシブル錠)またはダイヤル錠質量(kg)10.3高さ(mm)720材質(本体)スチール塗装仕上(W9、T1)奥行(mm)400材質(天板)メラミン化粧板材質(脚)樹脂カバー付グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付