オープンフレーム アルミ製ブラケット
SATA rev. 1.0/2.0/3.0 (1.5/3.0/6.0 Gbps)対応
7mm以上の2.5インチSATAベイに対応
2.5インチSATAケース
フルレングスmSATA SSDソリッドステートドライブ対応
用途使用していないmSATA SSDドライブを通常の2.5インチSATAソリッドステートドライブに変換。標準SATAコンピュータでmSATA SSDドライブのデータにアクセス/バックアップ。SATAドライブケース、ドッキングステーションなどの外部ソースからmSATA SSDドライブにアクセス
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
実物大のmSATA(Mini SATA)ソリッドステートドライブをサポート
2.5インチSATAケース
SATAデータ/パワーを行う完全パススルー設計
耐久性の高いアルミとプラスチック設計
SATA rev. 1.0/2.0/3.0 (1.5/3.0/6.0 Gbps)対応
用途使用していないmSATAドライブを標準型2.5インチのSATAソリッドステートドライブとして使用。mSATA(Mini SATA)ドライブからデータを抽出/バックアップ。OS用にSSD、ストレージ用に従来型HDDを使用するデュアル ドライブシステムでmSATAドライブを採用。標準型SATAコンピューターシステムからmSATAドライブにアクセス。外付けストレージ(SATAドライブケースやドッキングステーション)からmSATA(Mini SATA)にアクセス
色シルバー
幅(mm)70
質量(g)52
長さ(cm)10
湿度(%RH)5~95
保存温度(℃)-10 ~ 85
高さ(cm)0.8
動作温度(℃)0 ~ 50
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
デュアル フルサイズmSATA SSD ベイ
RAID0、RAID1、JBOD、BIGに対応
オープンフレーム スチール製取り付けブラケット
2.5インチSATAケース
SATAリビジョン 1.0/2.0/3.0(1.5/3.0/6.0 Gbps)ドライブおよびコントローラに対応
長さ(mm)97
幅(mm)70
高さ(mm)7
質量(g)39
動作温度(℃)-40 ~ 85
データ転送速度(最大) 6Gbps
1個
¥7,698
税込¥8,468
翌々日出荷
ストレージ容量の向上:既存のmSATAホストポートから2.5インチおよび3.5インチSATAドライブの接続が可能なmSATA - SATA変換アダプター。パソコンに大容量SATAドライブを追加し、システムストレージを増加させることができる費用対効果の高いソリューション。SATA接続の追加:既存のmSATAポートから光学ディスクドライブなどの3.5インチSATAデバイスに対応するmSATA - SATA変換アダプター。簡単セットアップ:取り付けネジキットが含まれており、本製品をマザーボードに直接取り付け可能。OSに依存せず、ソフトウェアやドライバーのインストール不要required。優れた互換性:mSATA - SATAアダプターはSATA 3.0 (6 Gbps)に対応し、SATA 1.0/2.0と下位互換性あり。2.5/3.5in SATAドライブとSATAデバイス(Blu-ray, DVD, DVD-RAM, CD-ROM, CD-RW, Hard Disk)に対応。3.5インチ SATAデバイスには追加の電源が必要です。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
長さ(mm)51
高さ(mm)8
質量(g)10
湿度(%RH)動作可能 20~80、動作不可 15~90
保存温度(℃)-25~70
製品幅(mm)30
動作温度(℃)5~50
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
mSATA - SATA(7ピン)変換基板
色グリーン
変換タイプオス - オス
コネクタ1mSATA
コネクタ2SATA7ピン+SATA電源15ピン
1個
¥2,288
税込¥2,517
6日以内出荷
mSATA - microSATA変換基板
色グリーン
変換タイプオス - オス
コネクタ1mSATA
コネクタ2microSATA
1個
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
仕様保証期間:6ヶ月インターフェイス:【デバイス側】 mSATA、【ホスト側】 SATAサイズ:幅 70mm × 高さ 9.5mm × 奥行 99mm重量:約60g温度、湿度:温度5~35℃、湿度20~80%(結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)製品内容:CRIN25MS 本体、mSATA SSD固定用ネジ ×2本、保証書
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
mSATA SSDを7mm厚25型SATA SSD互換に変換するためのアダプターです。ブートドライブにも利用可能。 ノートPCのHDD換装に!
1台
¥2,288
税込¥2,517
8日以内出荷
microSATA - SATA(7ピン)+SATA電源(15ピン)変換ケーブル
端子microSATA+ぺリフェラル4ピン - SATA7ピン+SATA電源15ピン
1個
¥669
税込¥736
6日以内出荷
M.2(NGFF)SSDを7mm厚2.5インチSATA HDDサイズに変換可能なアダプターです。
仕様インターフェイス【デバイス側】M.2(NGFF) 【ホスト側】SATA 6Gbps対応M.2(NGFF)SSD:22mm幅のM.2(NGFF B-key)規格SSD(NGFF2230/NGFF2242/NGFF2260/NGFF2280)※NGFF M-KeyのM.2 SSDには対応しておりません。重量:約30g (M.2 SSD 含まず)サイズ:幅 149mm × 高さ 34mm × 奥行 210mm(各所トップサイズ)対応機種:7mm厚HDD/SSD対応のノートPC全般、センチュリー製、2.5インチHDD/SSDケース全般、「裸族のお立ち台」「裸族の頭」「これdo台」各シリーズ温度、湿度 温度5~35℃、湿度20~80%(結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)保証期間:6ヶ月付属品:CRIN25M2 本体、M.2 SSD取付用ネジ × 1、M.2 SSD取付用ナット × 2、取付ガイド/保証書※本製品をPCやHDDケースに固定するネジは付属しません。 取り付けに必要な場合は別途お買い求めください。
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
システム性能の向上:2.5 インチ SATAシステムに M2 SSD が持つスピードを取り入れ、システムパフォーマンスを大きく改善。オープンフレーム設計で熱放散を促し、ドライブの過熱を防いで最適な動作温度を保持するSATA変換アダプター。優れた互換性:フルレングスのM2 SDDソリッドステートドライブをはじめ、異なる長さのドライブ(2230、2242、2260、2280など)に対応するM2-SATAコンバーター。注:M.2 NVMeまたはAHCI PCI-Express SSDは非対応。転送速度の向上:ファイル転送速度6 Gbpsに対応し、データ転送時のボトルネックを解消してSATA 3.0コントローラのパフォーマンスを最大限に発揮。動作温度: 摂氏40度 ~ 85度。B Key/M+B Key M2 SATA SSDに対応。簡単セットアップ: 7mm以上の2.5インチ SATAベイに対応するM2ハードドライブ変換アダプター。ドライバのインストール不要。M2 SSD取り付け用ネジ付属。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
幅(mm)70
質量(g)36
長さ(cm)10
高さ(cm)0.7
動作温度(℃)-40~ 85
データ転送速度(最大) 6Gbps
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
slimSATA - SATA変換アダプタ
色ブラック
変換タイプオス - オス
コネクタ1SlimSATA
コネクタ2SATA7ピン+SATA電源15ピン
1個
¥959
税込¥1,055
5日以内出荷
シリアルATAのデータケーブルと電源ケーブルが一緒になっているので抜けにくく、シリアルATA3対応の高速転送が可能なシリアルATAケーブル。
ワンタッチ接続でケーブル周りもすっきりします。
シリアルATA6.0Gb/sに対応しています。1.5Gb/s、3Gb/sにも対応しています。
コネクタ形状SATA7ピンメス/4ピン(大)オス - SATA7ピンメス/SATA15ピンメス一体型
導体サイズ(AWG[mm2])(線材太さ)26
変換タイプメス - メス/オス - メス
ストレージの増設:必要最小限の接続部とコンパクトなM.2サイズの占有スペースで、ストレージ容量を増設し、使用の自由度が高くなるM.2 SATAアダプターカード。1つの2280 M.2ドライブスロット経由で、最大4台の独立するSATAドライブをデスクトップに追加し、各ドライブでSATA 6Gbpsの読み書き速度を実現。優れた互換性:ドライバーはWindows 8以降、macOS、Linuxなど各種主要OSで自動インストール。Intel、AMDなどすべてのハードウェアプラットフォームに対応するM.2 NVMe対応SATA拡張カード。Microsoft記憶域スペース(Storage Spaces)を含むストレージ管理ソフトウェアにも対応。用途:最新のマザーボードやM.2スロットを備えた外付けケースと組み合わせ、コスト効率よくストレージ機能の拡張が可能なM.2 SATA変換アダプター。データストレージ、バックアップ、NASセットアップ、フォトグラファー、ビデオグラファー、コンテンツ制作に理想的。仕様:チップセット:ASMedia ASM1064(TRIM、SMARTデータ、SATA 1.0/2.0/3.0、PCI Express 3.0対応)/HDD/SSD接続用50cmSATAケーブル4本付属/PCIeベースのBキーまたはMキー M.2スロットに対応/注:SATA M.2ドライブスロットは非対応。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途M.2スロット搭載の最新マザーボードや外付けケースと共に使用し、コスト効率よくストレージ機能を拡張。データストレージ、バックアップ、NASセットアップ、フォトグラファー、ビデオグラファー、コンテンツ制作に理想的
仕様●ドライブコネクタ:4x SATA (データ、7ピン)●ホストコネクタ:1x M.2 (B+M-Key、PCIe)●対応OS:Windows 7/ 8/ 8.1/ 10/ 11、macOS Big Sur (11.0)/ Monterey (12.0)/ Ventura (13.0)/ Sonoma (14.0)、Ubuntu、Linux 4.15.x以降 (LTSバージョンのみ)●ポート数:4●インターフェース:M.2 PCIe (x4 PCIe)●バスインターフェース:PCI Express●TRIM:対応●S.M.A.R.T.サポート:対応●ポートマルチプライヤ:対応●ポートマルチプライヤに対応するポート数:4(1度に1口のポートマルチプライヤのみ使用可能)●ポートごとに接続可能なドライブ数:1 - 4●RAID:なし●ホットスワップ:対応●電力供給方法:バスパワー
付属品SATAケーブル (4本)、クイックスタートガイド
長さ(mm)80
幅(mm)22
色グリーン
高さ(mm)11
質量(g)8
保存温度(℃)-20~80
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~70
使用湿度範囲(%RH)20~80
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
USB。3.0接続のmSATA。ケース。挿すだけの簡単接続。Windows・macOS対応。ネジ固定で持ち運びも安心。フルサイズ・ハーフサイズ両対応。放熱性に優れたアルミ筐体。小型で持ち運びに便利。ドライバー/USBケーブル付属
接続USB 3.0
ストレージ対応:mSATA SSD
サイズ対応ストレージ:1.06/1.97インチ
材質(本体)アルミ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×10×39
質量(g)28
対応OSWindows 11/10/8、macOS、Mac OS X 10.26以降
付属品USBケーブル、取り付けネジ、+ドライバー
色ブラック
対応mSATA SSD
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
内蔵型のSATAハードディスクをUSBに変換して接続できます。
SATA3(6Gbps)のHDDやSSDを最大10Gbpsでの高速転送が可能なUSB3.1Gen2に変換します。
USBケーブルはUSBType-Cコネクタ用とUSBAコネクタ用の2本を付属しています。
USBAコネクタまたはUSBType-Cコネクタを持つパソコンに対応しています。
3.5インチHDDと2.5インチHDD/SSDの両方に対応しています。
※3.5インチは付属のACアダプタの接続が必要です。
各種ドライブにアダプタを直付けするのでケースが不要です。
各種ドライブにアダプタを直付けするので交換が簡単です。
※HDD装着後は、HDDの基盤が剥きだしの状態になるので、基盤に静電気や金属が触れないよう注意してください。
ドライバのインストールが不要です。
付属品ACアダプタ×1、取扱説明書×1、USBケーブル2本(USBAコネクタ-USBType-C、USBType-C-USBType-C)
タイプ変換器
ケーブル長(m)約0.9(USBケーブル)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71.6×29.3×13(本体のみ)
インターフェースUSB側/USBVer.3.1Gen2準拠※USB3.1Gen2機器として使用するためには、パソコン本体側がUSB3.1Gen2対応のポートを搭載した機種でなくてはなりません。
アズワン品番64-0906-05
オス形状SATAコネクタ(変換アダプタ)
メス形状電源ジャック(ACアダプタ)/USB Type-C
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
SATAインターフェースのHDDをUSBに接続して、データの読み書きができる変換ケーブルです。
ACアダプタが付属しているのでUSBの電力だけで動かないHDDも安定して動作可能です。
USB3.0接続で高速回転のハードディスクやBlu-ray書き込みドライブなどの能力を最大限に発揮します。
内蔵型シリアルATAハードディスクをUSBに変換し接続可能にします。
各種ドライブにケーブルを直付けするのでケースが不要で交換が簡単です。
ドライバをインストールする必要はありません。
ON・OFFスイッチ付きだから安全に脱着可能です。
ACアダプタが付属しています。
付属品ACアダプタ×1、取扱説明書×1
色ブラック
質量(g)約70
タイプ変換器
ケーブル長(m)約0.8(USBケーブル)
対応OSWindows 10・8.1・8(64bit、32bit)・7(64bit、32bit)・Vista・XP
コネクタ形状USB Type-Aオス - SATAオス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約607×40×15(本体のみ)
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン/Surface Pro(2017)
対応【ドライブ】シリアルATAインターフェースの内蔵型2.5インチハードディスク及び3.5インチハードディスク、シリアルATAインターフェースの内蔵型SSD、シリアルATAインターフェースの内蔵型光学式ドライブ
アズワン品番64-0866-78
インターフェイスUSB側/USB Ver.3.0準拠(USB Ver.2.0上位互換)、HDD側/シリアルATA
容量(TB)(対応最大)3
オス形状USB Type-A/SATA
変換タイプオス - オス
コネクタ1USB Type-A
コネクタ2SATA
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
三菱シーケンサ(D-SUB25P)対応RS-422/RS-232Cコンバータ(5m)、DINV-485CAB
用途MELSEC-QnA/A/FX(D-SUUB25P)CPU・AモーションCPU対応コンバータケーブルオプション付き
ケーブル長(m)5
セット内容D-SUB25P→三菱インバータ(RJ-45)用変換ケーブル
色クロ
規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ
電圧(V)DC5
耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間
使用温度(℃)0~45
保存温度(℃)-20~60
冷却方式自冷
消費電流(mA)100
絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上
使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと
保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと
通信速度~38.4kbps
耐重量ノイズノイズ電圧 1500V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる)
結線コンバータ
使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
HLDS DVDスーパーマルチドライブ。メーカー:HLDS 日立LGデータストレージ。5インチですが、中身はスリムタイプのドライブとなります。SATAコネクターはSlim用に変更する必要があります。SATAとSLIMSATAの変換ケーブルが必要となります。付属しているのはSlim用SATA Power変換ケーブルとなります。
インターフェースSlimline SATA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
Raspberry Pi 開発ボードにM.2 SATA SSDドライブを追加しデータストレージを増強
M.2 SATAドライブ(2230/2242/2260/2280 )
データ転送速度480Mbpsに対応するUSB 2.0
OSに依存せず、デバイスドライバのインストールが不要
USBケーブルおよびRaspberry Pi取り付け用アクセサリ付属
用途Raspberry Piなど他の開発ボード向けにデータストレージを増強しカスタムアプリケーションを構築。ビジネス用途での開発に活用。例:監視システム、ニュースボードなどメディアアプリケーション、ウェブサイトや動画のシンプルサーバー、照明・温度などIoT自動化ソリューションなど。家庭用に開発ボードベースのシステムを作成
色レッド
セット内容USB - M.2 SATAコンバータ、 USB-A - Micro-Bケーブル、 コンバータ取り付け金具セット、 ドライブ取り付け金具セット、 クイックスタート ガイド
長さ(mm)88
高さ(mm)11
質量(g)21
湿度(%RH)15~90
保存温度(℃)-25~70
製品幅(mm)56
動作温度(℃)5~50
コネクタタイプM.2(SATA、B-Key、NGFF)、Micro USB Type-B [5ピン]、Micro USB Type-B(電源) [5ピン]
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
●大容量10TB HDD対応のドッキングスタンド!
本製品は、2.5/3.5インチSATAハードディスクやSSDがセット可能なドッキングスタンドです。最新のWindows10やmacOSに対応しており簡単に外付けHDD/SSDとして使用できますので、手持ちのハードディスクを有効活用できます。ネジや工具を使わなくても挿すだけで動作し、簡単にパソコンと接続することができます。
●UASPモード対応!超高速転送を実現!
本製品は、jmicron社が発表した最新のUSB変換チップ『JMS578』が搭載されておりUASPモード接続が可能となっております。これにより、SATA6G SSDをセットすればSSDの性能を限界まで引き出すことができます。
●さまざまなドライブに対応!
本製品は3.5インチHDD、2.5インチHDD、 SSDが使用可能な設計となっており、 ドライブスタンドとしての使用時はもちろん、 クローン作成時もドライブのサイズ、種類を 問わず、すべてのベイで使用できます。
●ECOモード搭載
電源連動機能 : 接続しているパソコンの起動・終了に合わせて自動でHDDを開店・停止させます。
スリープ機能 : HDDに10分以上アクセスが無いと自動でHDDの開店を停止します。
再度HDDにアクセスすると自動で復帰します。
●製品購入特典
1.データ復元ソフトシェア16年連続No.1を誇るAOSデータ社体験版ソフトウェア2種をバンドル
2.AOSリーガルテック社が提供するハードディスク/SSDデータ復元サービスの割引提供特典
USBケーブル長(cm)約70
質量(g)約250
保証期間12か月間
仕様●対応OS:Windows11/10/8.1/7/Vista、Mac OS(10.6.8以降) ※ご利用環境により動作しない場合がございます。あらかじめご了承ください。●対応環境:USB3.0または、2.0接続端子搭載PC●対応ドライブ:シリアルATA接続の2.5/3.5インチHDD、SSD(最大8TBまで)●サイズ:約W130×H58×D76mm(突起部含まず)●梱包内容:製品本体(本製品にHDDは含まれておりません)、日本語マニュアル、AOS特別体験版CD、USB3.0ケーブル、ACアダプタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
関連キーワード