カテゴリ

  • 農業機械(58)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
  • 切削工具(11)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 保管用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 事務用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「msb-6」の検索結果

126件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
墜落制止用器具 フルハーネス型 1丁掛けタイプ モノタロウ墜落制止用器具 フルハーネス型 1丁掛けタイプモノタロウ(7件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷
墜落制止用器具になります。 国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。 もしもの墜落時の衝撃が胴ベルト型墜落制止用器具と異なり、体全体に分散されるため作業者のダメージをより軽減されます。 ショックアブソーバ機能付きのランヤードが付いていますので、より衝撃荷重が緩和されます。 腿部の金具色を変えることで、脚部への左右着け間違いや左右金具の着け間違いを防止しています。
ランヤード(有効長)(mm)1700仕様使用可能質量100kg/落下距離4.2m/最大自由落下距離2.3mネイビーブルー質量(g)約1800タイプ3ツ打ベルト幅(mm)45種類ロープ式規格労働安全衛生法「墜落制止用器具の規格」に適合フックNo.57Fランヤード(直径)(Φmm)10適応身長(cm)160~180(標準的な体重の方)材質(ランヤード)ナイロン取扱説明書(2.2MB)ショックアブソーバの種類第一種背タイプX型脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルトランヤード1丁掛け
ステンレス スイベルボルト ミリネジ 捻子径M-6 水本機械製作所ステンレス スイベルボルト ミリネジ 捻子径M-6水本機械製作所
1,198税込1,318
1個
当日出荷
回転するアイの付いたボルトです。
用途めねじが開いた部分に設置し、アイの部分にワイヤーやロープ・フックをひっかけて使用しますトラスコ品番849-2001材質ステンレス(SUS304)質量(g)29寸法L(mm)33寸法H(mm)14.5ねじ径M-6ねじ径(mm)M-6寸法D(mm)6表面処理電解研磨寸法B(mm)14寸法W(mm)15使用荷重(kN)0.49
バラビーズ 丸小 トーホーバラビーズ 丸小トーホー(4件のレビュー)
159税込175
1枚
当日出荷から8日以内出荷
材質ガラス外径(Φmm)約2.0~2.2質量(g)約7
サイドバー TRUSCOサイドバーTRUSCO
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
用途側面のこぼれ止めや、振れの補強として。
ステンレス・バンド 芝軽粗材ステンレス・バンド芝軽粗材
19,980税込21,978特価
1袋(50本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ロイヤルビーズ 丸小 トーホーロイヤルビーズ 丸小トーホー(1件のレビュー)
239税込263
1枚
翌日出荷から6日以内出荷
材質ガラス質量(g)約7外径(Φmm)約2.0~2.2
間仕切用ネグロック(ボックス支持ボルト取付金具) ネグロス電工間仕切用ネグロック(ボックス支持ボルト取付金具)ネグロス電工
299税込329
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
間柱に全ねじを貫通させずに支持できるでの開口の対面側がふさがっているドア回り等でも加工なしでボックスを支持します。 浅形アウトレットボックス(平カバー付き)の施工の他、長穴を使用すると深さ25~48mmのボックスの支持もできます。 開口の無い間柱にも取付けできます。
KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業)KHK スパイラルマイタKHK(小原歯車工業)
24,980税込27,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
・追加工せずに使える完成品です。強度、耐摩耗性に優れています。
材質SCM415歯数20歯数比1
WRITING MAT下敷 共栄プラスチックWRITING MAT下敷共栄プラスチック
459税込505
1枚
当日出荷
なめらかなタッチで書く事が出来る方眼メモリ入りソフト下敷きです。
厚さ(mm)2
MMSA・MMSB 完成スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業)MMSA・MMSB 完成スパイラルマイタKHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
当日出荷から3日以内出荷
追加工せずに使える完成品です。強度、耐摩耗性に優れています。
歯数20種別完成スパイラルマイタ材質SCM415減速比1
ステンレス製メッシュラック 下段開放型 TRUSCOステンレス製メッシュラック 下段開放型TRUSCO
58,980税込64,878
1台
当日出荷から7日以内出荷
下の段を無くしたことによりワゴンや台車などの収納に便利で、かつ上部を有効に使えます。アジャスターは+15mmの調整ができるので水平出しも簡単です。
用途各種倉庫や工場での保管・管理、店舗などでの陳列に。材質本体:ステンレス(SUS304)、スリーブ:ABS樹脂パイプ径(Φmm)25.4組立時間1人30分棚板調整ピッチ(mm)25
チタンコーティングステップドリル マーベルチタンコーティングステップドリルマーベル
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
表面の耐摩耗性、耐熱性に優れており抜群の切れ味、耐久性を発揮します。
用途超硬質なので過酷な難削材加工に!
フリーサイズ網戸(枠ブロンズ/網ブラック)2枚建て窓用 TOSTEM(LIXIL)フリーサイズ網戸(枠ブロンズ/網ブラック)2枚建て窓用TOSTEM(LIXIL)(3件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷から11日以内出荷
枠の色ブロンズ網:ブラック関連資料取付説明書 品番リスト(0.44MB)種別2枚建て用
Kiwami ライティングマット下敷き ブラウン&キャメル 共栄プラスチックKiwami ライティングマット下敷き ブラウン&キャメル共栄プラスチック
649税込714
1枚
6日以内出荷
「書き心地」極めるKiwamiシリーズから究極の下敷、Kiwami ライティングマット下敷 B6【ブラウン&キャメル】。これまでの下敷では感じたことのない圧倒的な書きやすさ、どんなペンでも書きやすくなる大人が使うべき究極の下敷。・書き心地を追求するために厚みや硬度、質感など品質についてディテールに至るまで精巧にこだわっています。・表面の方眼は正確な基準線ではっきりしたコントラストを表現するために1枚1枚を手作業で印刷。・方眼が印刷されていることで紙やノートに文字を書く際に文字の中心や位置どりがしやすい。・裏面のゴールド箔押しが品のあるラグジュアリー感と大人の洗練された雰囲気を演出。・紙や土台に対してすべり止め効果のある特殊マット加工の再生PVC生地を使用。・表面は方眼タイプ、裏面は無地タイプでリバーシブル仕様。《”書く”にこだわったテクスチャ》・適度な厚みと重み、紙とすべり止めグリップの効いた表面摩擦が安定感を高め文字を書きやすくする。・無理なく強弱を出すことができ、「対比」のメリハリがつけやすいので、字の形を整えやすくする。・力の抜き加減のバランス調節がしやすくイメージ通りに文字の「とめ」「はね」「はらい」がしやすくなる。・微細エンボス加工を施したハイグレード2mm厚ソフトタイプ。・万年筆、ボールペン、シャーペン、筆ペン、鉛筆、ガラスペン、マーカー等どんな筆記具にも効果を発揮。・捺印に適したクッション性があり、適度な弾力性があるため印マットとしても秀逸の質感。・すべり止め効果のある特殊マット加工生地でマウスパッドとしても優秀。・裏面はワンポイント無地になっているのでラインが必要ない場面でも同じ書き味を実感できる。
仕様リバーシブル(表面:方眼、裏面:無地)表:ブラウン、裏:キャメルサイズB6材質(本体)再生PVC製寸法(縦×横×厚さ)(mm)約186×128×2.0
フリーサイズ網戸(枠ブロンズ/網ブラック)4枚建て窓用 TOSTEM(LIXIL)フリーサイズ網戸(枠ブロンズ/網ブラック)4枚建て窓用TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1セット(2枚)
5日以内出荷
種別4枚建て用網:ブラック枠の色ブロンズ関連資料取付説明書 品番リスト(0.44MB)
レギュレータ一体型セット Festoレギュレータ一体型セットFesto
56,980税込62,678
1個
7日以内出荷
Festo サービスユニットの組み合わせ MSB6-1/2 : C3J1-WP 手動オン / オフバルブ、フィルタレギュレータ、及び壁面取り付けプレートから構成されています。最大出力圧力 12 バール、5 μ m フィルタ、圧力計付き、ロック可能なレギュレータヘッド、プラスチック製ボウルガード付きプラスチック製ボウル、手動凝縮水排出、流量方向:左から右サイズ Maxi シリーズ D アクチュエータロックロータリノブ、ロック付き 組み立て位置:垂直 ± 5 ° フィルタのグレード 40 μ m
仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/2●ドレインタイプ:手動●フィルターサイズ:5μm●コード番号:202-9421アズワン品番65-8016-96
レギュレータ一体型セット Festoレギュレータ一体型セットFesto
64,980税込71,478
1個
7日以内出荷
Festo サービスユニットのコンビネーション MSB6-1/2 : C3J4-WP 手動オン / オフバルブ、フィルタレギュレータ、壁面取り付けプレート。最大出力圧力 12 バール、5 μ m フィルタ、圧力計付き、ロック可能なレギュレータヘッド、プラスチック製ボウルガード付きプラスチック製ボウル。完全自動凝縮水排出。フロー方向は左から右へ。サイズ Maxi シリーズ D アクチュエータロックロータリノブ、ロック付き 組み立て位置:垂直 ± 5 ° フィルタのグレード 40 μ m
仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/2●ドレインタイプ:自動●フィルターサイズ:5μm●コード番号:202-9426アズワン品番65-8004-11
レギュレータ一体型セット Festoレギュレータ一体型セットFesto
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
Festo サービスユニットの組み合わせ MSB6-1/2:C3J2F3-WP 手動オン / オフバルブ、フィルタレギュレータ、圧力スイッチなし分岐モジュール、壁面取り付けプレート最大出力圧力 12 bar、40 μ m フィルタ、圧力ゲージ付き、ロック可能なレギュレータヘッド、プラスチック製ボ
仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/2●ドレインタイプ:自動●フィルターサイズ:40μm●コード番号:202-9420アズワン品番65-7981-17
レギュレータ一体型セット Festoレギュレータ一体型セットFesto
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
Festo サービスユニットの組み合わせ MSB6-1/2-FRC7 : J3M1 フィルタ - レギュレータ - ルブリケータの組み合わせは、最大出力圧力が 12 bar、圧力計付き 5 μ m フィルタ、ロック可能なレギュレータヘッド、プラスチック製ボウルガード付きプラスチックボウル、手動凝縮水
仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/2●ドレインタイプ:手動●フィルターサイズ:5μm●コード番号:202-9319アズワン品番65-8010-16
レギュレータ一体型セット Festoレギュレータ一体型セットFesto
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
Festo サービスユニットの組み合わせ MSB6-1/2-FRC6 : J2M1 フィルタ / 圧力レギュレータ / ルブリケータの組み合わせは、最大出力圧力が 12 bar、40 μ m フィルタ、圧力ゲージ付き、ロック可能なレギュレータヘッド、プラスチック製ボウルガード付きのプラスチック製ボウル、完全自動凝縮水ドレイン。フロー方向は左から右へ。サイズ Maxi シリーズ D アクチュエータロックロータリノブ、ロック付き 組み立て位置:垂直 ± 5 ° フィルタのグレード 40 μ m
仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/2●ドレインタイプ:自動●フィルターサイズ:40μm●コード番号:202-9422アズワン品番65-7981-95
レギュレータ一体型セット Festoレギュレータ一体型セットFesto
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
Festo サービスユニットの組み合わせ MSB6-1/4-FRC5 : J1M1 フィルタ - レギュレータ - ルブリケータの組み合わせは、最大出力圧力が 12 bar、圧力計付き 40 μ m フィルタ、ロック可能なレギュレータヘッド、プラスチック製ボウルガード付きプラスチックボウル、手動凝縮水ドレインサイズ Maxi シリーズ D アクチュエータロックロータリノブ、ロック付き 組み立て位置:垂直 ± 5 ° フィルタのグレード 40 μ m
仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/4●ドレインタイプ:手動●フィルターサイズ:40μm●コード番号:202-9355アズワン品番65-7983-31
レギュレータ一体型セット Festoレギュレータ一体型セットFesto
85,980税込94,578
1個
7日以内出荷
Festo サービスユニットの組み合わせ MSB6-1/2 : C3J1M1-WP 手動オン / オフバルブ、フィルタレギュレータ、ルブリケータ、及び壁面取り付けプレートから構成されています。最大出力圧力 12 bar、40 μ m フィルタ、圧力計付き、ロック可能なレギュレータヘッド、プラスチック製ボウルガード付きプラスチック製ボウル、手動凝縮水排出、流量方向:左から右サイズ Maxi シリーズ D アクチュエータロックロータリノブ、ロック付き 組み立て位置:垂直 ± 5 ° フィルタのグレード 40
仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/2●ドレインタイプ:手動●フィルターサイズ:40μm●コード番号:202-9314アズワン品番65-7980-92
レギュレータ一体型セット Festoレギュレータ一体型セットFesto
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
Festo サービスユニットコンビネーション MSB6-1/2 : J2D1A1-WP 調整式フィルタレギュレータ、電動オン / オフバルブ、空圧ソフトスタートバルブ、壁面取り付けプレート。最大出力圧力 12 バール、40 μ m フィルタ、圧力計付き、ロック可能なレギュレータヘッド、プラスチック製ボウルガード付きプラスチック製ボウル、完全自動凝縮水排出、フロー方向左から右サイズ Maxi シリーズ D アクチュエータロックロータリノブ、ロック付き 組み立て位置:垂直 ± 5 ° フィルタのグレード 40 μ m
仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/2●ドレインタイプ:自動●フィルターサイズ:40μm●コード番号:202-9354アズワン品番65-7983-20
レギュレータ一体型セット Festoレギュレータ一体型セットFesto
67,980税込74,778
1個
7日以内出荷
Festo サービスユニットの組み合わせ MSB6-1/2-FRC9 : J11M2 フィルタ - レギュレータ - ルブリケータの組み合わせは、最大出力圧力が 12 bar、圧力計付き 40 μ m フィルタ、ロック可能なレギュレータヘッド、金属製ボウル、手動凝縮水ドレイン、流量方向:左から右へサイズ Maxi シリーズ D アクチュエータロックロータリノブ、ロック付き 組み立て位置:垂直 ± 5 ° フィルタのグレード 40 μ m
仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/2●ドレインタイプ:手動●フィルターサイズ:40μm●コード番号:202-9315アズワン品番65-7981-27
フィルタレギュレータルブリケータ FestoフィルタレギュレータルブリケータFesto
51,980税込57,178
1個
7日以内出荷
Festo 手動ドレイン、G 1/2、40 μ m ろ過サイズ - MSB6 シリーズ - MSB6-1/2-FRC1 : J5M1 この Festo のフィルタ、レギュレータ、及びルブリケータを使用すると、圧縮空気の複雑な準備を支援できます。流量を向上させ、ユニットのサービス寿命を伸ばす強化メンブレンを備えています。このメンブレンにより、圧力降下と調整の失敗も低減されます。圧力を電気信号に効率的に変換するセンサを内蔵しています。コンパクトな設計で高流量を維持しながらスペースを節約します。Festo MS シリーズの他のコンポーネントとは漏れ自動工場用途に適しています。手動ドレンタイプ 40 μ m のろ過サイズ G 1/2 のポート接続 動作圧力: 1.5 bar ~ 20 bar 内蔵ロック付きロータリーノブ 垂直 +/- 5 ° の組み立て位置 プロポーショナル標準噴霧ルブリケータ設計構造 初期圧力補正、二次排気およびリターンフローによる出力圧力定数の制御機能 範囲情報 Festo MS シリーズのサービスユニットは、モジュラシステムで個別に構成 4 つのサイズのフィルタ、レギュレータ、ルブリケータが用意されているため、MS シリーズは可能な流量要件をすべて満たします すべての MS コンポーネントには、安全バルブが内蔵されていますFesto の一方向流量制御機能はスイベルジョイント付きの供給エアに対応し、ねじ式取り付けタイプで、どのような位置でも組み立てることができます。ねじ付きプラグは黄銅素材製で、スイベル取り付け用の亜鉛ダイキャストを備えています。空圧接続を備えています周囲温度: -10 → 60 ℃ マイナスヘッドねじ調整エレメント
仕様●メーカーシリーズ:MSB6 です●ポートの接続:G 1/2●ドレインタイプ:手動●フィルターサイズ:40μm●一体型圧力ゲージ:圧力ゲージ付き●圧力ゲージポートサイズ:G 1/2●最低使用圧力:1.5バール●ポート接続ネジサイズ:1/2インチ●ポート接続ネジ規格:G●最高使用圧力:20バール●最小圧力設定:0.03MPa●コード番号:202-3038アズワン品番65-8032-74
フィルタレギュレータルブリケータ FestoフィルタレギュレータルブリケータFesto
66,980税込73,678
1個
7日以内出荷
Festo ショックアブソーバは P クッション入りで、金属製の固定式ストップは付いていません。サイズは M8 で、ロックナットで取り付けます。ストロークサイズは 1.3 mm です。高合金鋼材料を使用 位置検出なし
仕様●メーカーシリーズ:MSB6 です●ポートの接続:G 1/2●ドレインタイプ:自動●フィルターサイズ:40μm●一体型圧力ゲージ:Yes●圧力ゲージポートサイズ:G 1/2●最低使用圧力:2バール●最低使用周囲温度:+5℃●ポート接続ネジサイズ:1/2 インチ●ポート接続ネジ規格:G●最高使用圧力:12 bar●プロセスの操作温度範囲:+5 → +60℃●コード番号:202-3090アズワン品番65-8031-24
レギュレータ一体型セット Festoレギュレータ一体型セットFesto
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
Festo サービスユニットの組み合わせ MSB6-1/2-FRC13 : J120M1 最大出力圧力: 7 bar、40 μ フィルタ、圧力ゲージ付き、ロック可能なレギュレータヘッド、プラスチック製ボウルガード付きプラスチック製ボウル、手動凝縮水ドレイン。流量は左から右へ。サイズ Maxi シリーズ D アクチュエータロックロータリノブ、ロック付き 組み立て位置:垂直 ± 5 ° フィルタのグレード 40 μ m
仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/2●ドレインタイプ:手動●フィルターサイズ:40μm●コード番号:202-9403アズワン品番65-7980-60
レギュレータ一体型セット Festoレギュレータ一体型セットFesto
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
Festo サービスユニットのコンビネーション MSB6-1/2 : C3J1D1A1F3-WP 手動オン / オフバルブ、フィルタレギュレータ、電気式オン / オフバルブ、空圧ソフトスタートバルブ、インジケータなしの圧力スイッチと壁面取り付けプレートを備えた分岐モジュールで構成されています
仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/2●ドレインタイプ:手動●フィルターサイズ:40μm●コード番号:202-9313アズワン品番65-8009-54
レギュレータ一体型セット Festoレギュレータ一体型セットFesto
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
Festo サービスユニットのコンビネーション MSB6-1/2 : C3J3D1A1F3-WP 手動オン / オフバルブ、フィルタレギュレータ、電気オン / オフバルブ、空圧ソフトスタートバルブ、インジケータなしの圧力スイッチと壁面取り付けプレートを備えた分岐モジュールです。最大出力圧力 12 バール、5 μ m フィルタ、圧力計付き、ロック可能なレギュレータヘッド、プラスチック製ボウルガード付きプラスチック製ボウル、手動凝縮水排出、流量方向:左から右サイズ Maxi シリーズ D アクチュエータロックロータリノブ、ロック付き 組み立て位置:垂直 ± 5 ° フィルタのグレード 40 μ m
仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/2●ドレインタイプ:手動●フィルターサイズ:5μm●コード番号:202-9414アズワン品番65-7981-02
フィルタレギュレータルブリケータ FestoフィルタレギュレータルブリケータFesto
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
Festo サイレンサは任意の位置で組み立てられ、動作圧力は 0 → 10 bar の全温度範囲で維持されます。大気への流量は 2050 l/ 分です周囲温度: -10 → 70 ℃ PE サイレンサインサート材料
仕様●メーカーシリーズ:MSB6 です●ポートの接続:G 3/8●ドレインタイプ:手動●フィルターサイズ:40μm●コード番号:202-3062アズワン品番65-8023-55
ベストレイ 防水パン 64マルチタイプ 縦引排水トラップ付 シナネンベストレイ 防水パン 64マルチタイプ 縦引排水トラップ付シナネン
13,980税込15,378
1セット
3日以内出荷
付属のコーナーブロックで高さを選べるマルチタイプの洗濯機防水パン。トラップはタテ引き排水タイプが付属。カバー付で安全性も意匠性も抜群です!洗濯機下の清掃やトラップ部品清掃などの作業もラクラク行えます。コーナーブロックの使い分けにより高さを変えれます!
用途生活スタイルにあわせて高さを選べるマルチタイプの洗濯機防水パン仕様(トラップ位置)センターセット内容防水パン(1台)、排水トラップ(1個)、カバー(1枚)、コーナーブロック(4個)、固定ビス・カバーカバー1枚寸法(mm)640×640×123タイプ(付属トラップ)有色タテ引き排水トラップ内寸(mm)607×607取付ビス数(固定ビス)ステンレス M5×50(4本入)色(本体)スノーホワイト(SNW)入数(個)(ビスカバー)4個入トラップ(取付部)Φ146
ベストレイ 防水パン 64マルチタイプ 横引排水トラップ付 シナネンベストレイ 防水パン 64マルチタイプ 横引排水トラップ付シナネン
13,980税込15,378
1セット
3日以内出荷
付属のコーナーブロックで高さを選べるマルチタイプの洗濯機防水パン。トラップはヨコ引き排水タイプが付属。カバー付で安全性も意匠性も抜群です!洗濯機下の清掃やトラップ部品清掃などの作業もラクラク行えます。コーナーブロックの使い分けにより高さを変えれます!
用途生活スタイルにあわせて高さを選べるマルチタイプの洗濯機防水パン仕様(トラップ位置)センターセット内容防水パン(1台)、排水トラップ(1個)、カバー(1枚)、コーナーブロック(4個)、固定ビス・カバーカバー1枚寸法(mm)640×640×123タイプ(付属トラップ)有色ヨコ引き排水トラップ内寸(mm)607×607取付ビス数(固定ビス)ステンレス M5×50(4本入)色(本体)スノーホワイト(SNW)入数(個)(ビスカバー)4個入トラップ(取付部)Φ146
ベストレイ 防水パン 64マルチタイプ 透明横引排水トラップ付 シナネンベストレイ 防水パン 64マルチタイプ 透明横引排水トラップ付シナネン
13,980税込15,378
1セット
3日以内出荷
付属のコーナーブロックで高さを選べるマルチタイプの洗濯機防水パン。トラップは透明ヨコ引き排水タイプが付属。カバー付で安全性も意匠性も抜群です!洗濯機下の清掃やトラップ部品清掃などの作業もラクラク行えます。コーナーブロックの使い分けにより高さを変えれます!
用途生活スタイルにあわせて高さを選べるマルチタイプの洗濯機防水パン仕様(トラップ位置)センターセット内容防水パン(1台)、排水トラップ(1個)、カバー(1枚)、コーナーブロック(4個)、固定ビス・カバーカバー1枚寸法(mm)640×640×123タイプ(付属トラップ)透明ヨコ引き排水トラップ内寸(mm)607×607取付ビス数(固定ビス)ステンレス M5×50(4本入)色(本体)スノーホワイト(SNW)入数(個)(ビスカバー)4個入トラップ(取付部)Φ146
無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル NS(日進工具)無限コーティング 2枚刃ボールエンドミルNS(日進工具)(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から6日以内出荷
低速から高速までの精密3次元加工に対応します。
刃数2材質超微粒子超硬合金加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
六角ショート・L-レンチセット BONDHUS六角ショート・L-レンチセットBONDHUS(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(6本)
当日出荷
世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型材質プロテニアム合金鋼表面処理メッキ(ブライトガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応
ボールポイント ショートL-レンチ メッキミリ6pcs. BONDHUSボールポイント ショートL-レンチ メッキミリ6pcs.BONDHUS(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(6本組)
当日出荷
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプショートトラスコ品番810-8268セット内容1.5、2、2.5、3、4、5mmRoHS指令(10物質対応)対応
06スロットルチェックモジュラー弁 油研工業06スロットルチェックモジュラー弁油研工業
47,980税込52,778
1個
当日出荷から11日以内出荷
仕様●大きさの呼び:6●最大調整流量(L/min):500●汚染度:NAS1638-12級以内最高使用圧力(MPa)35粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
無限コーティング3枚刃ボールエンドミル NS(日進工具)無限コーティング3枚刃ボールエンドミルNS(日進工具)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
独自の3枚刃形状と不等分割の採用でビビリの少ない高能率加工が可能です。
刃数3材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティング加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)45
無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル MSB230 NS(日進工具)無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル MSB230NS(日進工具)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
低速から高速まで精密3次元加工に対応します。狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。低速から高速まで深彫り精密3次元加工に対応します。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、調質鋼、焼入れ鋼(~55HRC)、銅。金型および部品の切削加工。刃数2
無限コーティング 2枚刃ボールEM MSB230 NS(日進工具)無限コーティング 2枚刃ボールEM MSB230NS(日進工具)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
刃数2材質超微粒子超硬