19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
森本精密シャフトサポートユニット
取り付けに必要な部品も付属していますので、簡単に取り付けできます。
1個
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

SMF-W スライドブッシュ(ダブル・丸フランジ形) NB(日本ベアリング) CADデータあり
1個
特価
4,180 税込4,598
当日出荷から96日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形) NB(日本ベアリング) CADデータあり
ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の丸フランジ形です。
形状丸フランジ形 仕様耐食仕様 材質スチール シール
1個
2,698 税込2,968
翌日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形) NB(日本ベアリング) CADデータあり
ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の丸フランジ形です。
形状丸フランジ形 仕様耐食仕様 材質樹脂 シール
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形) NB(日本ベアリング) CADデータあり
ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の丸フランジ形です。
形状丸フランジ形 仕様耐食仕様 材質スチール シール両側シール
1個
3,221 税込3,543
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

粘着性、化学的安定性に優れ、伸びがよく手作業により能率的に充填作業が出来ます。
1箱(20kg)
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形) NB(日本ベアリング) CADデータあり
ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の丸フランジ形です。
形状丸フランジ形 仕様耐食仕様 材質樹脂 シール両側シール
1個
2,429 税込2,672
翌日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

SMF-E スライドブッシュ(シングル・丸フランジ形・インロー付) NB(日本ベアリング) CADデータあり
1個
3,204 税込3,524
翌日出荷から96日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

ソケット・プラグ共にバルブ機構を持たない両路開放式です
材質真鍮製 ソケットorプラグソケット バルブ構造両路開放型 材質(シール)NBR 使用温度(℃)-20~80
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

SMF-W-E スライドブッシュ(ダブル・丸フランジ形・インロー付) NB(日本ベアリング) CADデータあり
1個
7,084 税込7,792
翌日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)


細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能なラチェットレンチです。 首振り角度は180度になります。 高性能72山ギア搭載で細やかで滑らかな動きです。 本締めが可能です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 ラチェット機構あり ギア数ラチェットギア数:72山
1本
1,498 税込1,648
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能なラチェットレンチです。 首振り角度は180度になります。 高性能72山ギア搭載で細やかで滑らかな動きです。 本締めが可能です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 ラチェット機構あり ギア数ラチェットギア数:72山
1本
1,698 税込1,868
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

(1)高濃度油分対応、油分捕集量が最大1.8倍にアップ (現行比) ご参考:入口油分濃度 17wt ppm ⇒ 出口油分濃度 通常 0.5wt ppm (2)フィルターエレメントの交換周期は、現行機種同様 圧力損失0.07MPa 若しくは使用開始から1年の何れか早い方 (3)圧力損失も現行機種同様 初期 0.01MPa 通常 0.02MPa (4)MSF400D~31800Dの最高使用空気圧力注1を1.0MPaに変更 変更前 0.98MPa 注1.DSF・LSF・KSFも併せて1.0MPaに変更致します
用途オイルミスト除去用 取付方式配管工事 粒子捕集効率(%)1(固形粒子除去) 使用流体圧縮空気 ドレン排出口径タケノコニップル(内径Φ5.7mm-Φ6mmチューブ用) エレメント寿命圧力損失:0.07MPa、使用期間:1年 周囲温度(℃)2~60 入気温度範囲(℃)5~60 圧力損失(MPa)初期0.01/通常0.02 エレメント使用本数1 出口油分濃度(wt ppm)0.01 使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)0.1~1.0 設定圧力単位MPa ドレンコックオート フィルタドレン排出口ドレンコック付
1台
169,800 税込186,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高濃度油分対応、油分捕集量が最大1.8倍にアップ (現行比) クラス初のステンレス容器を標準採用。クランプジョイント方式を標準採用。 新開発エレメント採用により、通常圧損値を0.02MPa に低減(従来比▲ 33%)。 エレメント交換時期をランプにより表示。
用途オイルミスト除去用 粒子捕集効率(%)99.999 使用流体圧縮空気 エレメント寿命圧力損失:0.07MPa、使用期間:1年 周囲温度(℃)2~60 入気温度範囲(℃)5~60 圧力損失(MPa)初期0.01/通常0.02 出口油分濃度(wt ppm)0.01 品質等級1(固形粒子除去) 設定圧力単位MPa ドレンコックオート フィルタドレン排出口ドレンコック付
1台
1,898,000 税込2,087,800
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

Z Series(ZHP63BM) SMC CADデータあり
エジェクタとパッドを一体化設置スペースと配管工数を削減! 2段エジェクタ吸込流量50%増加、空気消費量30%削減 メンテナンス性向上ロックプレートによる着脱でパッド交換時の作業工数を削減! パッド径:Φ63、Φ80
パッド径(Φmm)(63)o63 パッド形状(BM)ベロウ形溝付
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

許容偏角(°)2 許容偏心(mm)0.2 付属品六角穴付き止めねじ 種類セレーションタイプ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)


CDスタッド溶接機と溶接ガンを使って鋼板等に溶接される”ねじ”の一種です。 接合部に小さなチップが付いており、一瞬で、これが溶けて板に溶着します。 溶接であるために高い接合強度が得られます。
材質軟鋼
1パック(50本)ほか
1,998 税込2,198
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)