ゲーミングモニター MPG-346CQRF-X24MSI(エムエスアイ)4日以内出荷
・UWQHD解像度の大迫力ウルトラワイドモニター。・肉眼に近い湾曲率1,500Rで圧倒的な没入感。・従来のVAパネルより、駆動速度を4倍に高めたRAPID VAパネルを採用。・240Hzの高リフレッシュレートで滑らかな映像表示。・応答速度0.5ms(GTG、最小値)で残像感が少なくクリアに表示。・Adaptive-Sync対応でゲーム中のカクつきやズレを抑制。・見づらいシーンでも視界を確保できるナイトビジョン機能。・DisplayHDR 400対応で明暗はっきりした映像表示が可能。・キーボード・マウスでモニターの設定が変更可能なGaming Intelligence対応。・KVMスイッチ機能搭載で2台のPC間でUSBデバイスを共有可能。・USB PD対応で、対応した機器に最大98W給電も可能。・Mystic Light対応で背面のライティングを好みに変更可能。・アンチフリッカー、ブルーライトカット機能で目の疲労を抑え、目に優しい
付属品DisplayPortケーブル×1、HDMIケーブル×1、USB Type-A - Type-Bケーブル×1、USB Type-C - Type-Cケーブル×1、電源ケーブル×1質量(kg)約7.9表面処理ノングレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約808×279×538コントラスト比4000:1解像度3440×1440(UWQHD)保証期間3年視野角178°(H)/178°(V)表面ノングレア電源タイプ電源内蔵型アスペクト比21:9入出力端子HDMI 2.1(HDCP:2.3)×2、DisplayPort 1.4a(HDCP:2.3)×1、USB Type-C(DP Alt mode、USB PD)×1、USB 2.0 Type-A(USBハブ)×2、USB 2.0 Type-B(PC接続用)×1、ヘッドホン出力×1モニターサイズ34インチパネル駆動方式RAPID VA最大表示色約10億7300万色輝度(cd/m2)400