21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。
タイプ開放形 種類電磁開閉器 動作方式非可逆式 主回路電圧(V)200
1個ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。お客様の盤の小型化を実現致します。 端子カバーを標準装備。サーマルリレーでモーターを適切に保護。 直流専用の全電圧を直接印加する方式で、コイルの抵抗分だけで電流を制限しているので突入電流がなく動作が安定しています。
種類電磁開閉器 動作方式非可逆式 適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):3.7 適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):7.5 適合モータ容量(500~550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):7.5 定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200~220V)18/(380~440V)18/(500~550V)17、抵抗負荷(AC-1級):(200~240V)20/(380~440V)13 定格使用電圧(V)200 補助接点1a1b 長さ(mm)115 幅(mm)45 厚さ(mm)101 フレームT20 コイル定格電圧(V)DC24 開放熱電流(A)20 開閉頻度(回/時)1800 電気的耐久性200(100)万回 機械的耐久性1000万回 取付け方法ねじ、DINレール 質量(kg)0.53
1台
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電流設定容易。モータ電流直接設定、±いずれのドライバでも調整可能。 手動チェック可能。表面からドライバで手動トリップ可能。 動作表示付 トップフリー構造。
用途モータの一般的な過負荷・拘束保護 種類サーマルリレー 補助接点1a1b
1個ほか
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

三菱電機電磁開閉器
正転・逆転運転や逆相制動および、常用・非常用の切替が可能。大きな満足を小さなボディに凝縮。
接点構成1a1b
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1個
1,998 税込2,198
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

【モータ保護に適用可能】標準モータの過負荷、拘束保護に適用可能です。 【電流値設定が容易】モータの電流値を直接設定出来ます。+-いずれのドライバで調整ください。 【リセット方式の変更】手動リセット、自動リセットの変更が容易です。 【1a1b接点付】a、b接点異電圧使用が可能です。
種類サーマルリレー 補助接点1a1b
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (225種類の商品があります)

箱入り電磁開閉器で、安全性を確保します。 サーマルリレーでモーターを適切に保護。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。
種類電磁開閉器 動作方式非可逆式 定格使用電圧(V)200 コイル定格電圧(V)AC200
1個
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備
主回路電圧(V)AC200 シリーズ新SCシリーズ
1個
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (331種類の商品があります)

モータの始動・停止および焼損保護などの一般的な用途に使用できます。 補助接点は全シリーズツイン接点を採用し高信頼性を計っています。 国内規格はもとより、各種海外規格に標準品で適合および設定取得しています。
種類電磁接触器 動作方式可逆式 取付け方法IEC35mmレール取付ができます。
1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)


国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)

■半導体出力(トランジスタ出力)でコンタクタを直接駆動 高効率有極電磁石の採用により、DC24V、0.1A定格のトランジスタ出力でダイレクト駆動が可能です。 ■サージ吸収機能を標準で内蔵 内蔵されたサージ吸収機能がコイルのサージ電圧を抑制しますので周辺電子機器の破壊などコイルOFF時のサージ電圧による悪影響を防止します。 ■使いやすさをさらに加えた新しいサーマルリレー モータの過負荷、拘束保護に適しています。
種類電磁開閉器 動作方式非可逆式 定格使用電圧(V)200 コイル定格電圧(V)DC24 定格絶縁電圧(V)690 開閉頻度(回/時)1800
1個
特価
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

種類電磁接触器 動作方式可逆式 種別標準仕様形 形式交流操作形 周波数(Hz)50/60 規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102) 定格絶縁電圧(V)690 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 操作方式(操作コイル、操作回路仕様)標準仕様
1台ほか
6,298 税込6,928
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

モータの正逆運転、プラッギング制動に最適です。 機械的インターロックと電気的インターロックを標準装備しています。
種類電磁開閉器 動作方式可逆式 定格使用電圧(V)AC200 補助接点1b×2 長さ(mm)122 幅(mm)100 厚さ(mm)80 質量(kg)0.79 取付ねじ4-M4 適合レール幅(mm)35 付属品TR-0N(2ヒートエレメントサーマルリレー) ケースの有無ケースカバーなし
1個
特価
4,798 税込5,278
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。 リセット方式の手動、自動切換えができます。 手動トリップができ、しかもトリップフリーです。 動作確認が容易です。 整定電流値の設定が容易です。 1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。
種類標準サーマルリレー 定格通電電流(A)5 補助接点1a1b ヒートエレメント数2 最小適合負荷DC5V、3mA タイプ電磁開閉器用 定格周波数(Hz)50/60 動作特性標準形 リセット方式手動 端子カバーなし
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

モータの始動・停止および焼損保護などの一般的な用途に使用できます。 補助接点は全シリーズツイン接点を採用し高信頼性を計っています。 国内規格はもとより、各種海外規格に標準品で適合および設定取得しています。
種類電磁開閉器 動作方式非可逆式
1個
36,980 税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

モータの正逆運動、プラッギング制動に最適です。 機械的インターロックと電気的インターロックを標準装備しています。
種類電磁接触器 動作方式可逆式 定格使用電圧(V)AC200 取付ねじ4-M4 適合レール幅(mm)35 機械的耐久性1000万回 ケースの有無
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


適合機種電磁接触器/S-T10~T50、電磁開閉器/MSO-T10~T50、電磁継電器/SR-T5/T9 取付方式トップオン
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)