「msrs430 10」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 2.5D ピンカド モノタロウ超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 2.5D ピンカドモノタロウ(33件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。
材質超硬合金刃数4ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03タイプ刃先ピンカドタイプ表面処理TiAIN化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)最大穴あけ能力2.5D
無限コーティング4枚刃ラジアスエンドミル - MSRS430 NS(日進工具)無限コーティング4枚刃ラジアスエンドミル - MSRS430NS(日進工具)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から3日以内出荷
ストレートとコーナーR加工が同時にできます。 刃長を短くし、高速加工に最適です。
刃長l(mm)20刃数4材質超微粒子超硬合金全長(mm)100シャンク径(Φmm)10刃径(Φmm)10表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°加工可能硬度~55HRCまで加工可能コーナー形状ラジアスR公差(mm)±0.02刃径公差(mm)0~-0.02
超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2.5D ギャッシュ モノタロウ超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2.5D ギャッシュモノタロウ(51件のレビュー)
869税込956
1本
当日出荷
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。
材質超硬合金刃先形状刃先ギャッシュ当て刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03タイプ刃先ギャッシュ当て最大穴あけ能力2.5D
無限コーティング4枚刃ラジアスエンドミル - MSRS430 NS(日進工具)無限コーティング4枚刃ラジアスエンドミル - MSRS430NS(日進工具)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から3日以内出荷
ストレートとコーナーR加工が同時にできます。 刃長を短くし、高速加工に最適です。
刃長l(mm)16刃数4材質超微粒子超硬合金全長(mm)90シャンク径(Φmm)8刃径(Φmm)8表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°加工可能硬度~55HRCまで加工可能コーナー形状ラジアスR公差(mm)±0.02刃径公差(mm)0~-0.02
超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 ギャッシュ 強ねじれ モノタロウ超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 ギャッシュ 強ねじれモノタロウ(39件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
刃のネジレを45°にすることにより高硬度材の切削と高送り加工が可能になり剛性も高まりました。また長寿命な加工ができ切削面がきれいに仕上がります。
材質超硬合金刃先形状ギャッシュ当て刃数4ねじれ角(°)45刃径公差(mm)0~-0.02被削材一般鋼・調質鋼・高硬度鋼(~50HRCまで)・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金表面処理TiAlN
超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 2.5D ギャッシュ モノタロウ超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 2.5D ギャッシュモノタロウ(45件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。
材質超硬合金刃数4ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03タイプ刃先ギャッシュ当て表面処理TiAIN最大穴あけ能力2.5D
無限コーティング4枚刃ラジアスエンドミル - MSRS430 NS(日進工具)無限コーティング4枚刃ラジアスエンドミル - MSRS430NS(日進工具)
9,698税込10,668
1本
当日出荷から3日以内出荷
ストレートとコーナーR加工が同時にできます。 刃長を短くし、高速加工に最適です。
刃長l(mm)12刃数4材質超微粒子超硬合金全長(mm)80シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)6表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°加工可能硬度~55HRCまで加工可能コーナー形状ラジアスR公差(mm)±0.02刃径公差(mm)0~-0.02
ハイススクエアエンドミル ショート 4枚刃 センタカット モノタロウハイススクエアエンドミル ショート 4枚刃 センタカットモノタロウ(114件のレビュー)
889税込978
1本
当日出荷
側面加工や仕上げ加工に適したハイスエンドミルです。
用途炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金材質コバルトハイス(高速度鋼)刃数4刃径公差(mm)0~+0.03シャンク径公差(mm)h6
無限コーティング4枚刃ラジアスエンドミル - MSRS430 NS(日進工具)無限コーティング4枚刃ラジアスエンドミル - MSRS430NS(日進工具)
23,980税込26,378
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
ストレートとコーナーR加工が同時にできます。刃長を短くし、高速加工に最適です。
刃長l(mm)24刃数4材質超微粒子超硬合金全長(mm)110シャンク径(Φmm)12刃径(Φmm)12表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°加工可能硬度~55HRCまで加工可能コーナー形状ラジアスR公差(mm)±0.02
4枚刃エムスターラジアスエンドミル(M) 三菱マテリアル4枚刃エムスターラジアスエンドミル(M)三菱マテリアル
6,098税込6,708
1本
当日出荷から8日以内出荷
汎用4枚刃ラジアスエンドミル
用途スミR加工用刃数4材質極超微粒子超硬合金形状ラジアス被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄(<30HRC)、工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(≦45HRC)、高硬度鋼(≦55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金表面処理(Al、Ti)Nコーティングねじれ角(°)30
ラジアス4枚刃エンドミル S&K(三興製作所)ラジアス4枚刃エンドミルS&K(三興製作所)(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数4公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)25コーナR許容差(mm)+0.04~0
ECOエンドミル4枚刃 グーリングECOエンドミル4枚刃グーリング
2,998税込3,298
1本
当日出荷から7日以内出荷
ピンカドタイプで幅広い被削材に対応できます。
用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金材質超硬合金刃数4仕様ピン角、センターカット付表面処理Aコーティングねじれ角(°)30刃径公差(mm)Φ2~Φ12(0、-0.02)Φ16以上(0、-0.03)
無限コーティング4枚刃ラジアスエンドミル MSRS430 NS(日進工具)無限コーティング4枚刃ラジアスエンドミル MSRS430NS(日進工具)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から3日以内出荷
刃数4材質超微粒子超硬
無限コーティング 4枚刃ラジアスエンドミル NS(日進工具)無限コーティング 4枚刃ラジアスエンドミルNS(日進工具)
10,980税込12,078
1本
3日以内出荷
スタンダードな4枚刃30°ねじれのラジアスエンドミル。荒取り加工から仕上げ加工までマルチに対応。
用途用途材質超微粒子超硬合金刃数4表面処理無限コーティング首角γ(°)12°ねじれ角(°)30
エンドミルカテゴリ