カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(145)
  • 農業機械(29)
  • メカニカル部品(17)
  • 制御機器(16)
  • 切削工具(10)
  • 空圧工具(10)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 電気材料(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 保管用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 物流用品(3)
  • 機構部品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 自転車部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク部品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • カー用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mss-1」の検索結果

291件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレスネジシャックル モノタロウ

    ステンレスネジシャックル

    モノタロウ(55件のレビュー)
    ¥509税込¥560
    1個
    当日出荷
    錆に強いステンレス製のネジシャックルです。
    用途チェーン・ワイヤー等の連結や、金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)
  • スナップリングプライヤー 軸用 直爪 モノタロウ

    スナップリングプライヤー 軸用 直爪

    モノタロウ(126件のレビュー)
    ¥609~税込¥670~
    1個
    当日出荷
    工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
    用途スナップリングの脱着工具材質CRV軸穴種別軸用種類スナップリングプライヤ爪形状直爪硬度HRC45
  • 専用脚立 MS-FX アルインコ

    専用脚立 MS-FX

    アルインコ(22件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    翌日出荷
    プロの方はもちろん、女性や高齢者の方にも配慮した軽量設計の脚立です。 天板部が厚くならず、狭い場所でも保管しやすい薄型フラット収納タイプ(厚み126mm)
    材質アルミ合金タイプ折り畳み式方式リベット方式最大使用荷重(kg)100収納寸法・奥行(mm)126
  • ストレートスタッド(S型)(袋) 日本ドライブイット

    ストレートスタッド(S型)(袋)

    日本ドライブイット(2件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(20個)
    当日出荷から3日以内出荷
    CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
    適合SUS
  • 軽量専用脚立 アルインコ

    軽量専用脚立

    アルインコ
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1セット(2台)
    翌日出荷
    プロの方はもちろん、女性や高齢者の方にも配慮した軽量設計の脚立です。おしゃれなブラックカラーを採用!
    仕様折畳式材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)40方式リベット方式天板寸法(mm)308×95踏ざん間隔(mm)295最大使用荷重(kg)100最大使用質量(kg)100収納寸法・奥行(mm)126
  • ベアリングユニット  ボール入り止めねじ MSS NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングユニット ボール入り止めねじ MSS

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥229~税込¥252~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様ボール入り止めねじ(ミリサイズ)
  • コーヒーミルセラミック・スリム HARIO

    コーヒーミルセラミック・スリム

    HARIO(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    美味しいコーヒーを淹れる為の大切な備品。 臼がセラミックなので摩擦熱が発生しにくく、粉へのダメージを防ぎます。 丸洗い可能です。
    口径(Φmm)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×72×220品名・タイプコーヒーミル
  • エアコンカビ止めスプレー ミラコン

    エアコンカビ止めスプレー

    ミラコン(1件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1本(80mL)
    当日出荷
    エアコンのフィルターにスプレーするだけで、エアコンから吹き出る真菌やカビのいや~なニオイを抑えることが出来ます。
    用途エアコンのカビ・雑菌の発生防止成分有機系防カビ剤液性中性有効期間(効果)約3ヶ月
  • マルチモード 光ファイバーケーブル (2芯 SC-SC) ダイヤトレンド

    マルチモード 光ファイバーケーブル (2芯 SC-SC)

    ダイヤトレンド
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    【モノタロウ様専用品番】 マルチモード(OM2)光ケーブル 2芯(メガネ)パッチコード SCSC。GI型光ファイバケーブル。環境に配慮したバイオマスマーク認定取得のチャック袋で梱包しています。
    芯数2仕様光コード数:2色ブルーコネクタ形状SCコネクタ-SCコネクタ使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50クラッド径(μm)125ファイバータイプマルチモードコネクタ1SCコネクタコネクタ2SCコネクタ
  • 磁力付スクリューサポート スーパーツール

    磁力付スクリューサポート

    スーパーツール
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1組(2個)
    当日出荷
    縦型、横型の治具に使用可。磁力は本体の底面に内蔵されているため切粉の付着がありません。凹凸面、異形物のワークにはサポートチップ(別売)をご使用ください。
    種別磁力付材質S45C仕上黒染熱処理焼入HRC35~47
  • メタルマウント PANDUIT(パンドウイット)

    メタルマウント

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥3,698税込¥4,068
    1袋(100個)
    欠品中
    ネジ止めでの固定だけでなく、接着剤でも固定できます。
    用途結束バンドとともに使用し、配線を固定。トラスコ品番438-2579材質アルミニウム色アルミ質量(g)77寸法A(mm)25.4寸法D(mm)5.4寸法E(mm)0.8寸法B(mm)12.7寸法C(mm)3.6適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用箇所屋内・屋外最大静荷重(g)4540質量(g/袋)77使用ねじM5
  • 粘着メタルシート 菊池襖紙工場

    粘着メタルシート

    菊池襖紙工場
    ¥31,980税込¥35,178
    1ケース(20本)
    4日以内出荷
    裏紙を剥がして貼るだけのシールタイプのシートです。本物の金属のような質感と輝きが楽しめます。家具や小物のイメージチェンジにおススメです。
    材質ポリエステル質量(g/本)188粘着剤アクリル系樹脂寸法(cm)45×100(1本あたり)
  • 超硬防振型エンドミル スタブ形 スクエアタイプ AE-VMSS OSG(オーエスジー)

    超硬防振型エンドミル スタブ形 スクエアタイプ AE-VMSS

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス鋼・炭素鋼・合金鋼に最適化した仕様の超硬防振型エンドミル。 工具剛性と切りくず排出性を両立した溝フォームにより安定加工が可能となり部品加工で嫌がられるバリを抑制します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金材質超硬合金刃数4表面処理DUARISEコーティングねじれ角(°)37・40外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
  • ソケット用スペーサー(RMモール用) 未来工業

    ソケット用スペーサー(RMモール用)

    未来工業
    ¥159税込¥175
    1個
    翌日出荷
    配管モールにスペーサーを使用した場合等、モールとソケットの段差調整に使用します。
    厚さ(mm)5
  • 磁力付スクリューサポートロングストローク型 スーパーツール

    磁力付スクリューサポートロングストローク型

    スーパーツール
    ¥33,980税込¥37,378
    1組(2個)
    当日出荷
    本体、中間おねじ、荷受けする上部おねじの3段構成で、ワークをガッチリサポート。 横型、縦型の治具に使用可能な磁力が本体の底面に内蔵されています。 ロックねじでゆるみにくい。 軽い力でラクラク操作。微調整が簡単、掴みやすく回しやすい。
    付属品六角棒レンチ(六角対辺4mm)1本
  • ステンレス 二重ポット EBM(江部松商事)

    ステンレス 二重ポット

    EBM(江部松商事)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    翌々日出荷
    ワンタッチで簡単に注ぐことができます。
    材質D7ステンレススチール(18cr-3Ni-2.5cu)保温温度約50℃(10時間値)
  • (MX921)*SCHWUNGRAD VST / MSS SAE1 三菱ふそう

    (MX921)*SCHWUNGRAD VST / MSS SAE1

    三菱ふそう
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    5日以内出荷
  • フリーサイズ網戸(枠シルバー/網ブラック)2枚建て窓用 TOSTEM(LIXIL)

    フリーサイズ網戸(枠シルバー/網ブラック)2枚建て窓用

    TOSTEM(LIXIL)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1台
    7日以内出荷から13日以内出荷
    種別2枚建て用色網:ブラック枠の色シルバー
  • 超硬ラジカルミルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    超硬ラジカルミルリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1本
    翌々日出荷
    振れ精度と高速切削を重視したショートタイプで、エンドミルシャンクを標準化しています。抜群な穴精度・面粗度、しかも水溶性切削液で驚くほど超寿命です。
    用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質超硬表面処理TICN2コーティングねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
  • 超硬スーパーミニアンギュラ スリムシャンク EIKO(栄工舎)

    超硬スーパーミニアンギュラ スリムシャンク

    EIKO(栄工舎)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    用途アリ溝・角度付溝・面取り加工材質超硬 超微粒子表面処理-外径公差(mm)0/-0.05
  • 超硬防振型エンドミル スタブ形 ロングネックタイプ AE-VMSS OSG(オーエスジー)

    超硬防振型エンドミル スタブ形 ロングネックタイプ AE-VMSS

    OSG(オーエスジー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    当日出荷
    ステンレス鋼・炭素鋼・合金鋼に最適化した仕様の超硬防振型エンドミル。 工具剛性と切りくず排出性を両立した溝フォームにより安定加工が可能となり部品加工で嫌がられるバリを抑制します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金材質超硬合金刃数4表面処理DUARISEコーティングねじれ角(°)37・40外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
  • 超硬PFラジカルミルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    超硬PFラジカルミルリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1本
    翌々日出荷
    ロウ付けではありません。振れ精度抜群!ポジティブレーキのエンド刃が、下穴曲がりを修正。位置精度も抜群です。
    用途貫通穴専用のリーマです。特に取代の多い穴加工、下穴バラツキのある穴用として1本のリーマでミーリング、リーマ仕上バニッシング加工を同時にできるエンド刃付きを標準化しています。材質超硬表面処理TiCN2コーティングねじれ角右ネジレ30~35
  • 固定具 メタルマウント PANDUIT(パンドウイット)

    固定具 メタルマウント

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥28,980税込¥31,878
    1袋
    当日出荷
    固定箇所にねじ止めで固定します。 接着剤で固定することもできます。 薄いので場所をとりません。
    用途ケーブルの保持、固定トラスコ品番828-1554材質アルミニウム質量(g)680寸法(縦×横×厚さ)(mm)12.7×25.4×3.6固定方法M5ネジ適合バンド幅(mm)2.3~4.8mm最大静荷重(g)4540使用場所屋内外
  • エレクタースーパーシリーズ(SUS430ソリッドシェルフ)用棚板 ERECTA(エレクター)

    エレクタースーパーシリーズ(SUS430ソリッドシェルフ)用棚板

    ERECTA(エレクター)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1枚
    3日以内出荷
    エレクタースーパーシリーズ(SUS430ソリッドシェルフ)用オプション棚板です。
    付属品棚板×1枚、ABSテーパー×4個材質SUS430
  • メダリオンシリンジ スタンダード ロックタイプ メリットメディカル・ジャパン

    メダリオンシリンジ スタンダード ロックタイプ

    メリットメディカル・ジャパン
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1箱(25個)
    4日以内出荷
    メダリオンのポリカーボネート製シリンジ外筒は、ガラスのように滑らかな手触りで、液体や気泡が確認し易い仕様です。 印字が剥がれたり、不鮮明になることもありません。
    先端形状ルアーロック式医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10229MM0001医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ミルつきミキサー 象印マホービン

    ミルつきミキサー

    象印マホービン
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    7日以内出荷
    キッチンやインテリアに馴染むマット調デザイン。 ファミリーからパーソナルまで幅広いシーンで活躍するシンプルミキサー。 小松菜やほうれん草などの葉物野菜を細かくカットし、氷などの硬い材料もパワフルに粉砕。 なめらかで口当たりの優しいスムージーが作れます。 重さはガラスの約半分。 軽くて丈夫&たっぷり作れる1Lミキサー容器。 1Lの大容量サイズながらも、容器の底を絞った形状とし、刃と容器側面のスペースを狭めることで、混ざりにくい葉物野菜も刃が効率よく捉え、少量の食材でも口あたりなめらかなスムージーを楽しめます。 ふたロックと容器ロックが正しくセットされるまで作動しない。 誤作動を防ぐ、着脱スムーズな安全ダブルロック構造。 ミキサー容器とブレード部は回すだけで簡単に取りはずし可能。 また、ブレード周りの囲いをなくしたことで、ブラシが入りにくい刃回りも隅々までお手入れができます。 食材や用途に合わせて選べる3つのモード搭載。 ミル機能つきミキサーは、コーヒー豆のミルにも対応。 ふりかけ、ドレッシング、ソースなど多様な使い方も可能です。
    質量(kg)約1.9(ミル使用時1.6)色ブラック容量(L)ミキサー1.0、ミル0.2消費電力(W)225電源コード(m)1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×365(ミル使用時130×150×270)
  • 超硬防振型エンドミル スタブ形 ライトアングルタイプ AE-VMSS OSG(オーエスジー)

    超硬防振型エンドミル スタブ形 ライトアングルタイプ AE-VMSS

    OSG(オーエスジー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス鋼・炭素鋼・合金鋼に最適化した仕様の超硬防振型エンドミル。工具剛性と切りくず排出性を両立した溝フォームにより安定加工が可能となり部品加工で嫌がられるバリを抑制します。ライトアングルタイプはギャッシュ当てをしつつも、刃径が変化しない特殊形状により、直角コーナを加工できます。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金材質超硬合金刃数4表面処理DUARISEコーティングねじれ角(°)37・40外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
  • 430ソリッドエレクター・シェルフ MSSシリーズ ERECTA(エレクター)

    430ソリッドエレクター・シェルフ MSSシリーズ

    ERECTA(エレクター)
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    SUS430(18-0)ステンレス棚を使用。細かく物品の収納・保管、作業台に最適。耐荷重180kg。
    材質仕上げ/SUS430(18-0)ステンレス・1.2mm厚平板・No,4仕上げ・四方を折り曲げ2層構造・2.5mm高縁取り加工、コーナー部/アルミダイカスト奥行(mm)461
  • 304ソリッドエレクターシェルフ用棚板 ERECTA(エレクター)

    304ソリッドエレクターシェルフ用棚板

    ERECTA(エレクター)
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1台ほか
    4日以内出荷
    付属品テーパードスリーブ ブラック 1セット
  • けいそうモダンコート内装シルキー 4坪セット 四国化成

    けいそうモダンコート内装シルキー 4坪セット

    四国化成
    ¥22,980税込¥25,278
    1ケース(4150g×4セット)
    5日以内出荷
    なめらかな手触り、上品な仕上がりのけいそう壁。けいそう土を主成分とした「けいそう壁」シリーズは、優れた調湿性、断熱効果、吸音性・遮音性、耐火性など、けいそう土の特長をそのまま活かした塗り壁です。高い結露防止効果はカビやダニの発生を抑制。高温多湿の日本の気候風土に最も適した仕上材として、安全で快適な居住空間を提供いたします。
    用途調湿、ホルムアルデヒド吸着・分解、悪臭吸着、アク・シミ止め、古壁リフォーム、ビニルクロスリフォームセット内容(基材1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット使用方法1:標準加水量の8割の水と「SKセレクトカラー」をリシンマザールで混ぜる。2:次に「基材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。3:練りつけ。(2回塗り)※2回目は指触乾燥後主成分珪藻土・砂・パルプ正味質量(g)基材4000/袋、SKセレクトカラー150/袋使用場所屋内用危険物の類別非危険物適応下地ボード用石膏プラスター、中塗土、セメントモルタル、古壁、ビニルクロス(汚れがひどい場合はシーラー処理が必要)塗布面積(m2/袋)3.3(基材1袋+SKセレクトカラー1袋)塗布厚さ(mm)1.0~2.0(模様付けにより異なる)標準加水量2.6L/袋
  • PFラジカルミルリーマ 日研工作所

    PFラジカルミルリーマ

    日研工作所
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質超硬刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiCN2コーティング
  • エレクタースーパーシリーズ(SUS430ソリッドシェルフ/間口1822mmタイプ) ERECTA(エレクター)

    エレクタースーパーシリーズ(SUS430ソリッドシェルフ/間口1822mmタイプ)

    ERECTA(エレクター)
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1台
    3日以内出荷
    様々な化学薬品に対し優れた耐食性を発揮し、錆、変質を嫌うクリーンルーム等に最適です。板状の棚で、小さい積載物の収納・整理棚として最適です。
    用途厨房、冷蔵庫、研究施設、半導体工場、クリーンルーム、精密機器、化学・電子部品、病院、食品工場等、あらゆる作業スペースに最適。間口(mm)1822材質(棚板)SUS430棚ピッチ(mm)25.4材質(ポール)SUS304均等積載量(kg/段)100
  • エレクタースーパーシリーズ(SUS430ソリッドシェルフ/間口1213mmタイプ) ERECTA(エレクター)

    エレクタースーパーシリーズ(SUS430ソリッドシェルフ/間口1213mmタイプ)

    ERECTA(エレクター)
    ¥78,980~税込¥86,878~
    1台
    3日以内出荷
    様々な化学薬品に対し優れた耐食性を発揮し、錆、変質を嫌うクリーンルーム等に最適です。板状の棚で、小さい積載物の収納・整理棚として最適です。
    用途厨房、冷蔵庫、研究施設、半導体工場、クリーンルーム、精密機器、化学・電子部品、病院、食品工場等、あらゆる作業スペースに最適。間口(mm)1213材質(棚板)SUS430棚ピッチ(mm)25.4材質(ポール)SUS304均等積載量(kg/段)180
  • 中量ラック用部品(支柱) 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)

    中量ラック用部品(支柱)

    瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    3日以内出荷
    中量ラック用支柱。ベース付。
    色アイボリーグリーン購入法適合
  • エレクタースーパーシリーズ(SUS430ソリッドシェルフ/間口1519mmタイプ) ERECTA(エレクター)

    エレクタースーパーシリーズ(SUS430ソリッドシェルフ/間口1519mmタイプ)

    ERECTA(エレクター)
    ¥88,980~税込¥97,878~
    1台
    3日以内出荷
    様々な化学薬品に対し優れた耐食性を発揮し、錆、変質を嫌うクリーンルーム等に最適です。板状の棚で、小さい積載物の収納・整理棚として最適です。
    用途厨房、冷蔵庫、研究施設、半導体工場、クリーンルーム、精密機器、化学・電子部品、病院、食品工場等、あらゆる作業スペースに最適。間口(mm)1519材質(棚板)SUS430棚ピッチ(mm)25.4材質(ポール)SUS304均等積載量(kg/段)100
  • 90° アングルエアーモータースピンドル(一体型) NSK(ナカニシ)

    90° アングルエアーモータースピンドル(一体型)

    NSK(ナカニシ)
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1台
    3日以内出荷から40日以内出荷
    ワンピースタイプ(一体型)のスピンドルです。 スピンドル全長を縮小し、取り付けできなかった省スペースの小型NC・CNC 旋盤、専用機への取り付けを容易にしました。 サヤに高硬度焼入れ処理をおこない、キズ防止、取り付け変形防止、スピンドルの剛性アップしました。 サヤを一体化することにより、スピンドルの剛性をアップしました。
  • パンチングソリッド用棚板 ERECTA(エレクター)

    パンチングソリッド用棚板

    ERECTA(エレクター)
    ¥63,980~税込¥70,378~
    1枚
    3日以内出荷
    耐錆・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される環境に最適です。高温多湿、冷凍・冷蔵庫など過酷な条件下でも抜群の耐久性を発揮します。
    RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)180グリーン購入法適合
  • パンチングソリッドエレクターシェルフ用棚板 ERECTA(エレクター)

    パンチングソリッドエレクターシェルフ用棚板

    ERECTA(エレクター)
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1枚
    4日以内出荷
    棚板は通気性に優れています。 耐錆・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される半導体工場などクリーンな環境に最適です。 四辺は反りやゆがみに強い折り曲げリブ構造です。
    用途半導体工場や製薬工場などのクリーンルーム仕様オプション棚板
  • 棚板 ERECTA(エレクター)

    棚板

    ERECTA(エレクター)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1枚
    6日以内出荷から7日以内出荷
    周囲は反りや歪みに強い折り曲げ2層構造です。
    付属品テーパー1段分(8個)材質ステンレス(SUS430)厚さ(mm)1.2奥行(mm)461耐荷重(kg/段)180(分散荷重)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • モゴゴ サービスカート用 ハンドルキャスターセット ステンレスハンドル S-SCM-SS-13-01 モゴゴ

    モゴゴ サービスカート用 ハンドルキャスターセット ステンレスハンドル S-SCM-SS-13-01

    モゴゴ
    ¥209,800税込¥230,780
    1個
    翌々日出荷
    セット内容:ハンドル1個、ポール8本、キャスター4個(ブレーキ付2個、無2個)