曜日別特売

超硬PFラジカルミルリーマ(ストレートシャンク)

超硬PFラジカルミルリーマ(ストレートシャンク) - 日研工作所

ロウ付けではありません。振れ精度抜群!ポジティブレーキのエンド刃が、下穴曲がりを修正。位置精度も抜群です。

用途
貫通穴専用のリーマです。特に取代の多い穴加工、下穴バラツキのある穴用として1本のリーマでミーリング、リーマ仕上バニッシング加工を同時にできるエンド刃付きを標準化しています。
材質
超硬
表面処理
TiCN2コーティング
ねじれ角
右ネジレ30~35
内容量
1本
全16種類を絞り込む
直径(Φmm)
全長
刃長
刃数
16種類すべて表示中
注文コード
品番
全長
刃数
刃長
直径(Φmm)
首下長
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03721467PF-RMSS 151404221580
¥32,400
¥25,980
¥28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
03721476PF-RMSS 161504241690
¥34,500
¥27,980
¥30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03721492PF-RMSS 171506241790
¥34,500
¥27,980
¥30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03721501PF-RMSS 181556241890
¥35,400
¥28,980
¥31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
03721510PF-RMSS 191556241990
¥42,200
¥33,980
¥37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
03721519PF-RMSS 201606242095
¥44,200
¥35,980
¥39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
03721528PF-RMSS 2117062421105
¥47,500
¥38,980
¥42,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
03721537PF-RMSS 2217062822105
¥49,800
¥39,980
¥43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03721546PF-RMSS 2318062823110
¥53,200
¥42,980
¥47,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
03721562PF-RMSS 2418062824110
¥54,300
¥43,980
¥48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
03721571PF-RMSS 2519062825120
¥55,800
¥44,980
¥49,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
03721580PF-RMSS 2619062826120
¥58,800
¥47,980
¥52,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03721589PF-RMSS 2719062827120
¥62,100
¥49,980
¥54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03721598PF-RMSS 2820083428120
¥68,300
¥54,980
¥60,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
03721607PF-RMSS 2920083429120
¥70,500
¥56,980
¥62,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
03721616PF-RMSS 3020083430120
¥78,200
¥62,980
¥69,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする