カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(216)
  • 農業機械(79)
  • メカニカル部品(19)
  • 切削工具(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 自転車部品(4)
  • 溶接用品(3)
  • 機構部品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 制御機器(2)
  • 物流用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mss-5」の検索結果

361件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレスネジシャックル モノタロウ

    ステンレスネジシャックル

    モノタロウ(55件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    錆に強いステンレス製のネジシャックルです。
    用途チェーン・ワイヤー等の連結や、金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)
  • ストレートスタッド(S型)(袋) 日本ドライブイット

    ストレートスタッド(S型)(袋)

    日本ドライブイット(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(50個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
    適合SUS
  • 角フランジ形ユニット給油式用標準ボール入り止めねじ NTN(エヌティーエヌ)

    角フランジ形ユニット給油式用標準ボール入り止めねじ

    NTN(エヌティーエヌ)
    170税込187
    1個
    当日出荷
    適合ユニット用軸受呼び番号:UC201~205、AS201~205形状角フランジ形
  • ユニバーサルジョイント ミニチュアタイプM・MS・MSS型 MSS-5.0 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント ミニチュアタイプM・MS・MSS型 MSS-5.0

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    6,698税込7,368
    1個
    31日以内出荷
    ・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
    材質SUS316質量(g)12.5タイプMSS型最高回転数(min-1[r.p.m])300寸法L(mm)30寸法D(Φmm)10寸法l(mm)9寸法d(Φmm)5(H7)芯振れ(m/m)0.15最大伝達容量(N・m)1.6
  • ボルトセット 大栄テクノ

    ボルトセット

    大栄テクノ(5件のレビュー)
    1,090税込1,199
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
  • マルチモード 光ファイバーケーブル (2芯 SC-SC) ダイヤトレンド

    マルチモード 光ファイバーケーブル (2芯 SC-SC)

    ダイヤトレンド
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    【モノタロウ様専用品番】 マルチモード(OM2)光ケーブル 2芯(メガネ)パッチコード SCSC。GI型光ファイバケーブル。環境に配慮したバイオマスマーク認定取得のチャック袋で梱包しています。
    芯数2仕様光コード数:2ブルーコネクタ形状SCコネクタ-SCコネクタ使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50クラッド径(μm)125ファイバータイプマルチモードコネクタ1SCコネクタコネクタ2SCコネクタ
  • ボルト ワゴンR 2ホンイリ DAIEI 大栄テクノ

    ボルト ワゴンR 2ホンイリ DAIEI

    大栄テクノ(8件のレビュー)
    359税込395
    1パック(2本)
    当日出荷
    主な適合純正品番14493-76G01,01115-4A0A1,14493-76G00,09119-10039,9S9B-91-0039,1A00-13-996A,09119-10056適合メーカーMAZDA、NISSAN、SUZUKI
  • 磁力付スクリューサポート スーパーツール

    磁力付スクリューサポート

    スーパーツール
    18,980税込20,878
    1組(2個)
    当日出荷
    横型、縦型の治具に使用可。磁力は本体の底面に内蔵されているため切粉の付着がありません。凹凸面、異形物のワークにはサポートチップをご使用ください。
    適合(ピンレンチ)PW355耐荷重(kN)80
  • ニューストロング 磁力付スクリューサポート ニューストロング販売

    ニューストロング 磁力付スクリューサポート

    ニューストロング販売
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    二面、四面ブロックに発揮します。 1回セットすると磁力により動きません。 平面で数物を基準高さを替えずに脱着できます。
    用途二面、四面ブロックでクランプの支えに
  • 超硬防振型エンドミル スタブ形 スクエアタイプ AE-VMSS OSG(オーエスジー)

    超硬防振型エンドミル スタブ形 スクエアタイプ AE-VMSS

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス鋼・炭素鋼・合金鋼に最適化した仕様の超硬防振型エンドミル。 工具剛性と切りくず排出性を両立した溝フォームにより安定加工が可能となり部品加工で嫌がられるバリを抑制します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金材質超硬合金刃数4表面処理DUARISEコーティングねじれ角(°)37・40外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
  • ボルト ジムニー 2ホンイリ DAIEI 大栄テクノ

    ボルト ジムニー 2ホンイリ DAIEI

    大栄テクノ(5件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番9S9B-91-0073,09119-10041,9S9B-91-0041,09119-10073適合メーカーSUZUKI
  • ユニバーサルジョイント ミニチュアタイプM・MS・MSS型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント ミニチュアタイプM・MS・MSS型

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    高精度小径用。耐摩性をよくするため、特殊焼入れをしています(M型)
    種類標準タイプ
  • デジタルマルチ受光器 MSSー50GR STS

    デジタルマルチ受光器 MSSー50GR

    STS
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷
    グリーンレーザー・レッドレーザー兼用のデジタル受光器で回転レーザーにもレーザー墨出器にも使用可能なスーパーマルチ受光器です。回転レーザーは300~1200rpm、レーザー墨出器は7~12kHzを受光可能
    用途建築土木、内装工事、設備工事、電気工事関係に。付属品気泡管付受光器ホルダー(ロッドクランプ)、テスト用単三乾電池×1本トラスコ品番681-5898厚さ(mm)25電源単三乾電池×1本保護等級IP67相当分解能(mm)0.5 / 1.0 / 2.0 / 5.0 / 10.0縦(mm)135横(mm)69受光精度±0.5mm/15m
  • 超硬ラジカルミルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    超硬ラジカルミルリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    14,980税込16,478
    1本
    翌々日出荷
    振れ精度と高速切削を重視したショートタイプで、エンドミルシャンクを標準化しています。抜群な穴精度・面粗度、しかも水溶性切削液で驚くほど超寿命です。
    用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質超硬表面処理TICN2コーティングねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
  • PFラジカルミルリーマ 日研工作所

    PFラジカルミルリーマ

    日研工作所
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質超硬刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiCN2コーティング
  • 超硬スーパーミニアンギュラ スリムシャンク EIKO(栄工舎)

    超硬スーパーミニアンギュラ スリムシャンク

    EIKO(栄工舎)
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    用途アリ溝・角度付溝・面取り加工材質超硬 超微粒子表面処理-外径公差(mm)0/-0.05
  • セラミックコーティングマグボトル アイリスオーヤマ

    セラミックコーティングマグボトル

    アイリスオーヤマ
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    【お手入れ簡単】【食洗器OK】優れた耐久性と耐熱性を備えたセラミックコーティングを採用。金属特有の苦味が出にくく、飲み物本来の風味をしっかり楽しめます。汚れがつきにくく、サッと落とせるため、いつでも清潔に使えるのも嬉しいポイント。さらに、食洗機対応で毎日のお手入れも簡単です。5.6cmの広めの口径により、ドリップバッグにも対応。コーヒーを直接淹れられるなど、使い勝手の良さが魅力です。また、パッキン一体型構造により分解の手間がなく、お手入れもスムーズ。コーヒーや紅茶などを入れて、淹れたての美味しさを長時間お楽しみいただけます。
  • L字型ホール固定具 ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    L字型ホール固定具 ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    8,998税込9,898
    1袋
    当日出荷から30日以内出荷
    22Φmm以上のL字型ホール穴に束線を通し、壁面から束線を離して固定することができます。 壁面から離して固定できるのでケーブル傷つけません。 固定方法はねじ止めです。
    用途ケーブルの保持、固定材質ナイロン66寸法(mm)(壁面からの距離)7.6ナチュラル使用温度範囲-60~80℃適合バンド幅(mm)2.3~4.8mm使用場所屋内
  • フリーサイズ網戸(枠シルバー/網ブラック)2枚建て窓用 TOSTEM(LIXIL)

    フリーサイズ網戸(枠シルバー/網ブラック)2枚建て窓用

    TOSTEM(LIXIL)
    12,980税込14,278
    1台
    7日以内出荷から13日以内出荷
    種別2枚建て用網:ブラック枠の色シルバー
  • 超硬防振型エンドミル スタブ形 ライトアングルタイプ AE-VMSS OSG(オーエスジー)

    超硬防振型エンドミル スタブ形 ライトアングルタイプ AE-VMSS

    OSG(オーエスジー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス鋼・炭素鋼・合金鋼に最適化した仕様の超硬防振型エンドミル。工具剛性と切りくず排出性を両立した溝フォームにより安定加工が可能となり部品加工で嫌がられるバリを抑制します。ライトアングルタイプはギャッシュ当てをしつつも、刃径が変化しない特殊形状により、直角コーナを加工できます。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金材質超硬合金刃数4表面処理DUARISEコーティングねじれ角(°)37・40外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
  • 真空パッド金属検出機用タイプ PISCO(ピスコ)

    真空パッド金属検出機用タイプ

    PISCO(ピスコ)
    789税込868
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ・シリコーンゴムに金属検出機で検出可能な金属粉が配合されているので、食品機械や食品などの生産ラインに最適です。・食品衛生法適合・FDA準拠材を使用。・鉄粉仕様とSUS粉仕様を用意しました。・シリコーンゴムに金属粉を配合。パッドゴムの破片落下による混入が発生した際、金属検出機に反応。*SUS粉仕様は、検出器の設定条件や製造食品によっては検出できない場合がありますので、事前に実機にて確認してください。・鉄粉仕様は、他社と比較して反応比2倍以上。(※メーカー調べ)。・吸着面には、リブ有りタイプとリブ無しタイプを用意しました。・ゴムの硬度は、30°と50°の2種を用意。・リップ部と蛇腹部の貼付きを抑制。(メーカー従来品との比較)。・業界初のSUS粉仕様は、ゴムの摩擦粉が錆びにくい。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルチザン・マウンテンストリーム EverGreen INTERNATIONAL

    アルチザン・マウンテンストリーム

    EverGreen INTERNATIONAL
    119,800税込131,780
    1本
    6日以内出荷
    【3ピース構造】山岳や草木がうっそうと生える環境での釣りを考慮した、移動時にコンパクトに収納できる3ピース構造。 【ジョイント】必要最小限の長さに設定したプットオーバージョイントを採用。継ぎ目の多い3ピースにもかかわらず、スムーズなベントカーブと軽量化を実現。 【スレッド巻き】黒と白のモノトーンを基調に金を配色し、クラシカルな螺旋巻きを取り入れたラッピング装飾。何年経っても色褪せない、飽きが来ないデザイン。 【ロゴ】バット部ロゴ周辺は、アルチザンのブランドカラーである深いクリアグリーンで塗装。さらに、ブランドロゴが見える状態で写真に収めやすいように、ロゴをバット側面に配置しました。 【ガイドシステム】*トップ~ティップ:チタンフレームSiCリングKGガイド(T-KGST4.5)+KTガイド(T-KTSG4.5S、4.5S)*センター~バット:チタンフレームSiCリングKTガイド(T-KTSG4.5S、6S、8S)+KLガイド(T-KLSG16S)。すべてのガイドに、チタンフレームSiCリングガイドを採用。大物や根擦れ対策用の太めのモノフィラメントラインやPEラインと結束部の抜けの良さを考慮しながらも、軽快な操作性を両立する型番とサイズでセッティング。 【フックキーパー】釣りの邪魔にならないFuji製折りたたみ式ステンレスフックキーパーを装備。【グリップデザイン(フォア)】軽快なロッドワークをサポートするフォアグリップレスデザイン。リールを固定するスクリューナットは緩みにくいダブルナット式。 【グリップデザイン(リールシート)】硬くて耐久性に優れる希少銘木「花梨」を使用。多様なグリッピングにも違和感を感じにくく誰の手にもフィットしやすいストレート形状かつ、23Φという細さに設定することで脱力しやすく、細かなロッド操作を容易にしてくれます。平面部分にはレーザー刻印で「Artisan」ロゴをあしらいました。 【グリップデザイン(リア)】軽快なロッドワークをアシストする軽量コルク素材を採用。キャストやフッキング、ファイトなど負荷が掛かる際、ポジションにかかわらず握り込みやすいストレート形状。 【グリップデザイン(エンド)】リールシートと同一素材の希少銘木「花梨」製グリップエンドに、ハンターをイメージしたラプター(猛禽類)マークのメタルコンチョプレートを装着。 【メイド・イン・ジャパン(Made in Japan)】本製品は日本製です。 【「全国釣竿公正取引協議会」認定製品】公正取引委員会及び消費者庁長官の認定を受けた「釣竿の表示に関する公正競争規約」の規定に基づき「全国釣竿公正取引協議会」がその内容及び条件に適合していると認定した証「釣竿公正マーク」をプリント。
    用途【川幅7~8メートルの「里川」や山の谷奥の「源流」でのパフォーマンスに優れる山岸流スタンダードスピニング】山岸大祐が渓流域と位置づける、川幅7~8メートルの「里川」や山の谷奥の「源流」でのパフォーマンスに優れる山岸流スタンダードスピニング。シンキングミノーのトゥイッチングを主軸とする操作に、徹底的にこだわったモデル。ティップには中低弾性24トンカーボン高樹脂タイプとグラス素材をミックス採用。曲がり出しがスムーズになり、細渓で多用するティップだけをしならせるショートキャストを容易に行うことができます。センター~バットには高強度・高弾性率炭素繊維「トレカT1100G」に「ナノアロイ技術」を適用した33トンカーボンと、さらに弾性率の高い40トンカーボンを採用し、細身に設計。高弾性特有のパツッとした張り感、軽快感が機敏なロッドワークを可能にすると同時に、高い負荷が掛かるとしなって追従することでバラシを軽減。さらには、しなり戻る力で大物を浮かせます。ロゴまわりを除き無塗装アンサンドフィニッシュ。ブランクス本来のポテンシャルを存分に発揮する手法で仕上げています。仕様【ライン範囲(lb/号)】MF4~6/PE0.4~1全長(m)1.58継数(本)3標準自重(g)83適合ルアー質量(g)3.5~9
  • 小径ローレットノブ 段付おねじ SUS ラクテム

    小径ローレットノブ 段付おねじ SUS

    ラクテム
    479税込527
    1個
    5日以内出荷
    持ち手をコンパクトにした小径のローレットノブ、おねじタイプです。段付き形状、指で回しやすく工具レスで締め付けが可能です。端面はヘアライン仕上げとなります。先端にキズ防止用の真鍮・樹脂パッドを付けた製品もラインナップしております。
    用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質(本体)SUS304相当ねじ山種類メートル並目
  • アルチザン・マウンテンストリーム EverGreen INTERNATIONAL

    アルチザン・マウンテンストリーム

    EverGreen INTERNATIONAL
    119,800税込131,780
    1本
    6日以内出荷
    【3ピース構造】山岳や草木がうっそうと生える環境での釣りを考慮した、移動時にコンパクトに収納できる3ピース構造。 【ジョイント】必要最小限の長さに設定したプットオーバージョイントを採用。継ぎ目の多い3ピースにもかかわらず、スムーズなベントカーブと軽量化を実現。 【スレッド巻き】黒と白のモノトーンを基調に金を配色し、クラシカルな螺旋巻きを取り入れたラッピング装飾。何年経っても色褪せない、飽きが来ないデザイン。 【ロゴ】バット部ロゴ周辺は、アルチザンのブランドカラーである深いクリアグリーンで塗装。さらに、ブランドロゴが見える状態で写真に収めやすいように、ロゴをバット側面に配置しました。 【ガイドシステム】*トップ~ティップ:チタンフレームSiCリングKGガイド(T-KGST4.5)+KTガイド(T-KTSG4.5S、4.5S、4.5S)*センター~バット:チタンフレームSiCリングKTガイド(T-KTSG4.5S、6S、8S)+KLガイド(T-KLSG16S)。すべてのガイドに、チタンフレームSiCリングガイドを採用。大物や根擦れ対策用の太めのモノフィラメントラインやPEラインと結束部の抜けの良さを考慮しながらも、軽快な操作性を両立する型番とサイズでセッティング。 【フックキーパー】釣りの邪魔にならないFuji製折りたたみ式ステンレスフックキーパーを装備。【グリップデザイン(フォア)】軽快なロッドワークをサポートするフォアグリップレスデザイン。リールを固定するスクリューナットは緩みにくいダブルナット式。 【グリップデザイン(リールシート)】硬くて耐久性に優れる希少銘木「花梨」を使用。多様なグリッピングにも違和感を感じにくく誰の手にもフィットしやすいストレート形状かつ、23Φという細さに設定することで脱力しやすく、細かなロッド操作を容易にしてくれます。平面部分にはレーザー刻印で「Artisan」ロゴをあしらいました。 【グリップデザイン(リア)】軽快なロッドワークをアシストする軽量コルク素材を採用。キャストやフッキング、ファイトなど負荷が掛かる際、ポジションにかかわらず握り込みやすいストレート形状。 【グリップデザイン(エンド)】リールシートと同一素材の希少銘木「花梨」製グリップエンドに、ハンターをイメージしたラプター(猛禽類)マークのメタルコンチョプレートを装着。 【メイド・イン・ジャパン(Made in Japan)】本製品は日本製です。 【「全国釣竿公正取引協議会」認定製品】公正取引委員会及び消費者庁長官の認定を受けた「釣竿の表示に関する公正競争規約」の規定に基づき「全国釣竿公正取引協議会」がその内容及び条件に適合していると認定した証「釣竿公正マーク」をプリント。
    用途【神経質で警戒心が極めて強い大型の個体をロングディスタンスで狙い撃つ、山岸大祐の真骨頂「大鱒狩り」の絶対的相棒】渓流域だけにとどまらず、中流域にまで活動範囲を拡大した高い汎用性を誇るモデル。神経質で警戒心が極めて強い大型の個体をロングディスタンスで狙い撃つ、山岸大祐の真骨頂「大鱒狩り」の絶対的相棒。ティップには中低弾性24トンカーボン高樹脂タイプとグラス素材をミックス採用。スムーズな曲がりを実現し、強烈な張りを持つベリー~バットと連動してロングキャストが容易に。センター~バットは高強度・高弾性率炭素繊維「トレカM40X」に「ナノアロイ技術」を適用した40トンカーボンと、さらに弾性率が高い46トンカーボンの組み合わせ。高弾性&超高弾性素材をバブル採用したことで、ショートモデルのAMSS-52と遜色ない高い操作性を実現しながらも、高い負荷が掛かるとしなって追従することでバラシを軽減。さらには、しなり戻る力で大型を浮かせます。ロゴまわりを除き無塗装アンサンドフィニッシュ。ブランクス本来のポテンシャルを存分に発揮する手法で仕上げています。仕様【ライン範囲(lb/号)】MF4~6/PE0.4~1全長(m)1.78継数(本)3標準自重(g)87適合ルアー質量(g)3.5~9
  • スロットインローラコンベヤ MSS57型 径57.2X1.4T 三鈴工機

    スロットインローラコンベヤ MSS57型 径57.2X1.4T

    三鈴工機
    28,980税込31,878
    1台
    翌々日出荷
    駆動コンベヤとの組み合わせに適します。 MSS57A型はMS57A型のスロットインローラモデルでローラをフレームに落とし込むだけです ローラはユニクロメッキ フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 中荷重用として組み立てライン、梱包ラインなどに利用される標準タイプです。
    用途ピット内コンベヤ、床置コンベヤ、製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管タイプストレート肉厚(mm)1.4ローラー径(Φmm)57.2
  • 三鈴 スロットインローラコンベヤ MSS57型 径57.2X1.4T 三鈴工機

    三鈴 スロットインローラコンベヤ MSS57型 径57.2X1.4T

    三鈴工機
    39,980税込43,978
    1台
    翌々日出荷
    スペースの少ない場所での使用でもローラーの交換が簡単です。ローラーをワンタッチで取り外すことができます。ローラーとフレームを別々にできるため持ち運び、設置が容易にできます。
    トラスコ品番465-8582材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)36.6ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)400機長(mm)2000肉厚(mm)1.4材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)100
  • 三鈴 スロットインローラコンベヤ MSS57型 径57.2X1.4T 三鈴工機

    三鈴 スロットインローラコンベヤ MSS57型 径57.2X1.4T

    三鈴工機
    34,980税込38,478
    1台
    翌々日出荷
    スペースの少ない場所での使用でもローラーの交換が簡単です。ローラーをワンタッチで取り外すことができます。ローラーとフレームを別々にできるため持ち運び、設置が容易にできます。
    トラスコ品番465-8574材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)29.5ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)400機長(mm)1500肉厚(mm)1.4材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)100
  • アルミ製 消防/散水用 レバー開閉式 送水分岐管『双口接手』(ボールバルブ仕様) 吐出部2サイズ対応マルチ仕様 接続部:町野式金具 岩崎製作所

    アルミ製 消防/散水用 レバー開閉式 送水分岐管『双口接手』(ボールバルブ仕様) 吐出部2サイズ対応マルチ仕様 接続部:町野式金具

    岩崎製作所
    26,980税込29,678
    1台
    6日以内出荷から15日以内出荷
    アルミ製 消防/散水用 レバー開閉式 送水分岐管『双口接手』(ボールバルブ仕様)です。消火栓やポンプから吐出される水を分岐(分配)させるための資機材です。 。レバー式ボールバルブなので、それぞれの水量を調整でき、片方は止水、もう片方は送水などの使い分けが可能です。2.0MPaの水圧に対応しておりますので高出力のポンプでもご利用できます。吐出部は町野式金具のオスになっており、2サイズの口径に対応(メーカーではマルチ仕様と呼んでおります)しております。 接続部根元部分は町野式金具のメスとなっております。
    用途検索キーワード:/通水/双口/分岐管/消防/ポンプ/消火栓/レバー/町野/バルブ/接手/制水/操法/開閉/継手/分岐/媒介/安全/制御/送水/流量
  • 三鈴 スロットインローラコンベヤ MSS57型 径57.2X1.4T 三鈴工機

    三鈴 スロットインローラコンベヤ MSS57型 径57.2X1.4T

    三鈴工機
    36,980税込40,678
    1台
    翌々日出荷
    スペースの少ない場所での使用でもローラーの交換が簡単です。ローラーをワンタッチで取り外すことができます。ローラーとフレームを別々にできるため持ち運び、設置が容易にできます。
    トラスコ品番465-8540材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)30.7ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)300機長(mm)2000肉厚(mm)1.4材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)100
  • スロットインローラコンベヤ MSS57型 径57.2X1.4T 三鈴工機

    スロットインローラコンベヤ MSS57型 径57.2X1.4T

    三鈴工機
    19,980税込21,978
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    駆動コンベヤとの組み合わせに適します。MSS57A型はMS57A型のスロットインローラモデルでローラをフレームに落とし込むだけですローラはユニクロメッキフレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 中荷重用として組み立てライン、梱包ラインなどに利用される標準タイプです。
    用途ピット内コンベヤ床置コンベヤ製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管肉厚(mm)1.4ローラー径(Φmm)57.22018年トラスコ掲載ページ8 1241
  • 三鈴 スロットインローラコンベヤ MSS57型 径57.2X1.4T 三鈴工機

    三鈴 スロットインローラコンベヤ MSS57型 径57.2X1.4T

    三鈴工機
    24,980税込27,478
    1台
    翌々日出荷
    スペースの少ない場所での使用でもローラーの交換が簡単です。ローラーをワンタッチで取り外すことができます。ローラーとフレームを別々にできるため持ち運び、設置が容易にできます。
    トラスコ品番465-8566材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)19.3ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)400機長(mm)1000肉厚(mm)1.4材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)100
  • 三鈴 スロットインローラコンベヤ MSS57型 径57.2X1.4T 三鈴工機

    三鈴 スロットインローラコンベヤ MSS57型 径57.2X1.4T

    三鈴工機
    29,980税込32,978
    1台
    翌々日出荷
    スペースの少ない場所での使用でもローラーの交換が簡単です。ローラーをワンタッチで取り外すことができます。ローラーとフレームを別々にできるため持ち運び、設置が容易にできます。
    トラスコ品番465-8531材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)24.9ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)300機長(mm)1500肉厚(mm)1.4材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)100
  • マサダローラー マサダ製作所

    マサダローラー

    マサダ製作所
    49,980税込54,978
    1台
    10日以内出荷
    重量物の移動・運搬用自在ローラー。爪付きジャッキとの併用にて迅速に効率よく行うことが出来ます。
    用途大型工作機の移動・据付。板金・鍛圧機械の移動・据付。展示会等での機械の搬入・搬出。工場内でのレイアウト変更・メンテナンス。プラント建設での材料の移動。空調機械の移動・据付。鉄鋼構造物の移動。家屋の移動仕様スチールローラタイプ シングル型ローラー数2寸法EM20
  • 耐溶剤用ストレートコネクタ 大和電業

    耐溶剤用ストレートコネクタ

    大和電業
    3,598税込3,958
    1個
    8日以内出荷
  • フリーサイズ網戸(枠シルバー/網ブラック)4枚建て窓用 TOSTEM(LIXIL)

    フリーサイズ網戸(枠シルバー/網ブラック)4枚建て窓用

    TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1セット(2枚)
    7日以内出荷から8日以内出荷
    種別4枚建て用網:ブラック枠の色シルバー
  • 脱着式ローラーコンベヤ”スロットインローラーコンベヤ” MSS57A型 三鈴工機

    脱着式ローラーコンベヤ”スロットインローラーコンベヤ” MSS57A型

    三鈴工機
    21,980税込24,178
    1台
    6日以内出荷から21日以内出荷
    駆動コンベヤとの組み合わせに適します。MSS57A型はMS57A型のスロットインローラモデルでローラをフレームに落とし込むだけです。ローラはユニクロメッキ。フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 。中荷重用として組み立てライン、梱包ラインなどに利用される標準タイプです。
    用途ピット内コンベヤ。床置コンベヤ。製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送肉厚(mm)1.4材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管材質(フレーム)スチール機高(mm)100ローラー径(Φmm)57.2
  • ユニバーサルジョイント ミニチュアタイプM・MS・MSS型 M-5.0 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント ミニチュアタイプM・MS・MSS型 M-5.0

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    4,398税込4,838
    1個
    翌々日出荷
    ・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
    材質S45C質量(g)12.5タイプM型最高回転数(min-1[r.p.m])700寸法L(mm)30寸法D(Φmm)10寸法l(mm)9寸法d(Φmm)5(H7)芯振れ(m/m)0.15最大伝達容量(N・m)2.4
  • 真空パッド金属検出機用タイプフッ素コーティング パッドゴム単体 PISCO(ピスコ)

    真空パッド金属検出機用タイプフッ素コーティング パッドゴム単体

    PISCO(ピスコ)
    1,198税込1,318
    1個
    14日以内出荷
    シリコーンゴムに金属検出機で検出可能な金属粉が配合されているので、食品機械や食品などの生産ラインに最適です。食品衛生法適合FDA準拠材を使用。鉄粉仕様とSUS粉仕様を用意しました。シリコーンゴムに金属粉を配合。パッドゴムの破片落下による混入が発生した際、金属検出機に反応。鉄粉仕様は、他社と比較して反応比2倍以上。(*メーカー調べ)。吸着面には、リブ有りタイプとリブ無しタイプを用意しました。ゴムの硬度は、30°と50°の2種を用意。リップ部と蛇腹部の貼付きを抑制。(メーカー従来品との比較)。業界初のSUS粉仕様は、ゴムの摩擦粉が錆びにくい。耐久性、耐摩耗性が向上する表面処理『フッ素コーティング』を追加。
    表面処理フッ素コーティングRoHS指令(10物質対応)対応
  • モップセット(柄付)  業務用水拭きマイクロファイバー入り混紡糸モップ セイワ

    モップセット(柄付) 業務用水拭きマイクロファイバー入り混紡糸モップ

    セイワ(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット
    25日以内出荷
    プロの清掃業界で圧倒的な支持を受けている房型ワンタッチモップ(柄付)です。モップ糸は編み込み式マイクロファイバー入り混紡糸を使用。柄は軽量で丈夫なグラスファイバー製。
    用途業務用マイクロファイバー入り房型水拭きモップ(柄付)質量(g)610柄長(m)1.35繰り返し・詰め替え対応
  • ガラスプレート 中央精機

    ガラスプレート

    中央精機
    9,498税込10,448
    1個
    20日以内出荷から60日以内出荷
    MSS-Aシリーズ、MSS-Bシリーズ、MSS-Cシリーズ共通のガラスプレートです。標準付属のアルミプレートと交換することにより透過照明に対応いたします。
    RoHS指令(10物質対応)対応