セラミックコーティングマグボトル

セラミックコーティングマグボトル - アイリスオーヤマセラミックコーティングマグボトル - アイリスオーヤマセラミックコーティングマグボトル - アイリスオーヤマセラミックコーティングマグボトル - アイリスオーヤマセラミックコーティングマグボトル - アイリスオーヤマセラミックコーティングマグボトル - アイリスオーヤマセラミックコーティングマグボトル - アイリスオーヤマセラミックコーティングマグボトル - アイリスオーヤマ

【お手入れ簡単】【食洗器OK】優れた耐久性と耐熱性を備えたセラミックコーティングを採用。金属特有の苦味が出にくく、飲み物本来の風味をしっかり楽しめます。汚れがつきにくく、サッと落とせるため、いつでも清潔に使えるのも嬉しいポイント。さらに、食洗機対応で毎日のお手入れも簡単です。5.6cmの広めの口径により、ドリップバッグにも対応。コーヒーを直接淹れられるなど、使い勝手の良さが魅力です。また、パッキン一体型構造により分解の手間がなく、お手入れもスムーズ。コーヒーや紅茶などを入れて、淹れたての美味しさを長時間お楽しみいただけます。

内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
容量(mL)
質量(g)
寸法(Φ×高さH)(mm)
保温効力(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
CMSS-350 8235156582351565CMSS-350ホワイト35018066×171.457以上(6時間)
オープン
¥2,498
¥2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
CMSS-350 8235159082351590CMSS-350ブラック35018066×171.457以上(6時間)
オープン
¥2,498
¥2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
CMSS-500 8235159982351599CMSS-500ホワイト50024066×224.467以上(6時間)
オープン
¥2,698
¥2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
CMSS-500 8235160882351608CMSS-500ブラック50024066×224.467以上(6時間)
オープン
¥2,698
¥2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする